カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 空調・照明・電設資材/電気材料
- 空調・照明・電設資材
- 照明(8)
- 空調・照明・電設資材
- 空調・照明・電設資材/電気材料
絞り込み
エコロジープロダクト
空調・照明・電設資材 :「FHT32EXL」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
商品豆知識

コンパクト蛍光灯
OSRAM(オスラム)(12件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷6本柱タイプのコンパクト形蛍光灯 定格寿命20000時間で長寿命タイプ用途明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用平均寿命(時間)20000電球の種類蛍光灯エコロジー商品長寿命
ツイン蛍光灯(6本束状ブリッジ)
Panasonic(パナソニック)¥5,098税込¥5,6081個当日出荷事務所、オフィスなどの照明に。形状トリプル径(Φmm)【ガラス管】12.5定格寿命(時間)10000電球の種類コンパクト蛍光灯
コンパクト形蛍光灯 32形
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷蛍光灯6本柱タイプのコンパクト蛍光ランプ。用途店舗やホテル、オフィスなどのダウンライトにおすすめ種別32形材質ソフトガラス、ステアタイト、銅合金消費電力(W)32口金GX24q-3本体質量(g)約68全光束(Lm)2400定格寿命(時間)10000Ra80ガラス色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約49×142×45電球の種類コンパクト蛍光灯調光の可否なし
コンパクト形蛍光灯
東京メタル¥2,098税込¥2,3081個当日出荷から10日以内出荷6本のガラス管をつないだタイプでコンパクトサイズで非常に明るい。高周波点灯専用形です。必ず専用器具でご使用ください。材質樹脂・ガラス寿命10000時間
ツイン蛍光灯 ツイン3
Panasonic(パナソニック)¥27,980税込¥30,7781箱(10本)当日出荷スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。長さ(mm)129/145形状トリプル質量(g)91口金GX24q-3定格消費電力(W)32全光束(Lm)2400定格寿命(時間)10000バルブ径(Φmm)12.5色温度(K)3000光色電球色電球の種類コンパクト蛍光灯
コンパクト形 蛍光灯 32W形 高周波点灯専用 インバーター式 電球
ブライトライト¥2,698税込¥2,9681個6日以内出荷高周波点灯専用で10000時間の長寿命。ムラなく光を届ける6本柱タイプ。◇光源色:電球色/昼白色。◇W形:32形W形。◇全光束:2400lm。◇演色性:RA80。◇色温度:3000k/電球色、5000k/昼白色。◇6本柱タイプで均一な配光用途高周波点灯専用 インバーター式 電球 照明 蛍光ライト 蛍光灯 32W形 電気 高周波 省エネ形32W形管径(Φmm)49口金GX24q-3全光束(Lm)2400電球の種類コンパクト蛍光灯演色性(Ra)RA80エコロジー商品省エネ・長寿命
FHTコンパクト蛍光灯形LED(工事専用モデル) 電球色(2800K)/Ra82.5
エコリカ¥5,698税込¥6,2681本当日出荷FHTコンパクト蛍光灯をLEDへ。 既存器具はそのままでOK!電源内蔵だから、簡単な工事で取り付けられます。 従来の蛍光灯に比べて、60%以上節電ができて省エネです。 先端まで光るこだわりの設計で、十分な明るさを確保しました。用途コンパクト形蛍光灯の置き換え。 商業施設、ホテル、ホールのダウンライトに。使用温度範囲(℃)-25~+50口金GX24Q定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時)平均演色評価数(Ra)82.5以上色温度(K)2800保証期間3年力率AC100V:95以上、AC200V:90以上配光角度(°)ピーク照度50%基準360入力電圧AC100V~242V(50/60Hz)
『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・照明・電設資材
- 電気材料
空調・照明・電設資材 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら