カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 空調・照明・電設資材/電気材料
- 空調・照明・電設資材
- 照明(13)
- 空調・照明・電設資材
- 空調・照明・電設資材/電気材料
絞り込み
エコロジープロダクト
空調・照明・電設資材 :「FL40D」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
商品豆知識

蛍光ランプ グロースタータ形 40形
オーム電機(5件のレビュー)¥689税込¥7581本当日出荷長寿命10000時間スリムタイプ定格ランプ電力(W)36種別40W形タイプスリム口金G13点灯形グロースタータ形全光束(Lm)560定格寿命(時間)10000外径×長さL(Φ×mm)約26.5×1198適合点灯管FG-4P(FE-4P)電球の種類蛍光灯エコロジー商品長寿命
直管蛍光ランプ40W昼光色グロー形
OSRAM(オスラム)¥11,980税込¥13,1781箱(25本)当日出荷仕様(同等品)東芝 FL40S・D、パナソニック FL40S・D、三菱 FL40SD,ホタルクス(NEC) FL40SD、日立 FL40SD-B種類(同等品)東芝 FL40S・D、パナソニック FL40S・D、三菱 FL40SD,ホタルクス(NEC) FL40SD、日立 FL40SD-B口金G13点灯形グロー形平均演色評価数(Ra)74管長(mm)1198色温度(K)6500光色昼光色電球の種類直管蛍光
パルック蛍光灯 6700K
Panasonic(パナソニック)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷種別40形長さ(mm)1198質量(g)210管径(Φmm)28口金G13点灯形直管全光束(Lm)3350定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)0.410定格ランプ電力(W)37色温度(K)6700光源色クール色光色クール色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類蛍光灯
3波長蛍光ランプ(ライフルック)
HotaluX(ホタルクス)(3件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981箱(4本)4日以内出荷管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000グリーン購入法適合電球の種類蛍光ランプ
直管蛍光灯 ライフルック 40形
HotaluX(ホタルクス)¥23,980税込¥26,3781箱(25本)翌々日出荷から4日以内出荷3波長形蛍光ランプ。用途スタータ形口金G13適合グロースタータ:FG-4P種別40形全長(mm)1198質量(g)255定格寿命(時間)12000平均演色評価数(Ra)88大きさの区分40形定格ランプ電流(A)0.42電球の種類蛍光灯
直管蛍光ランプ 40形 三波長形 グロースタータ形 10本入り
オーム電機¥6,798税込¥7,4781セット(10本)翌々日出荷三波長形の直管蛍光ランプ40形で、人や物の色を自然に見せます。グロースタータ形器具に対応し、インバータ(電子式安定器)器具にも使用可能です。定格寿命10,000時間の長寿命タイプです。家庭、事務所、店舗、施設、工場など、幅広い場所の一般照明に適しています。交換用やまとめ買いに便利な10本入りです。適合【点灯管】FG-4P(FE-4P)種別40形口金G13全光束(Lm)3125定格寿命(時間)10000定格ランプ電力(W)36点灯方式グロースタータ形ランプの種類三波長形本体長さ(mm)1198外径(mm)26.5演色指数(Ra)80入数(本)10
パルック蛍光灯
Panasonic(パナソニック)¥31,980税込¥35,1781箱(25本)4日以内出荷明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。適合電子点灯管:FE4P種別40W形長さ(mm)1198質量(g)210口金G13定格消費電力(W)37全光束(Lm)3350定格寿命(時間)12000機能3波長バルブ径(Φmm)28色温度(K)7200適合点灯管FG-4PL
直管スタータ形 残光ホタルック40W昼光色
HotaluX(ホタルクス)¥1,398税込¥1,5381本5日以内出荷消灯後もしばらくの間ほのかに明るい便利な残光タイプの蛍光ランプです。集中力や効率が高まる昼光色。適合【グロースタータ】FG-4P質量(g)200口金G13全光束(Lm)3145定格ランプ電力(W)37色温度(K)6700(昼光色)ランプ寿命12000時間大きさの区分40形径(Φ)×全長(mm)28×1198エネルギー消費効率(Lm/W)85.9演色性(Ra)84
『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・照明・電設資材
- 電気材料