空調・電設資材 :「H3 LED」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード
商品豆知識
用途一般屋外用(防雨型)器具です
全長(mm)1300±10(灯具含む)
電圧(V)100~242
消費電力(W)【定格電圧】AC100V時:10、AC200V時:10、AC242V時:10
寸法(Φ×高さH)(mm)灯具部分:138×160±3
保護等級IP23
光源寿命40000h
入力電流(A)【定格電圧】AC100V時:0.10、、AC200V時:0.06、AC242V時:0.06
RoHS指令(10物質対応)対応
配光タイプ全周配光
【防雨防湿】簡単に取り付けられる屋外照明です。明るさ以上の価値を、あなたの外空間に取り込んでいただけます。防犯灯。
質量(kg)1.13
寸法Φ91 H361.6
角度(°)175
定格消費電力(W)5
全光束(Lm)216
入力電圧(V)AC100
保護等級IP65
色温度(K)3000
寿命40000h
ケーブル240V=H05RN-F 3×1.0mm2 L=0.3m
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料納入仕様書(0.75MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.42MB)
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
最新のLEDランプを採用した省エネ、長寿命仕様の真鍮製のウォールライト(マリンライト・マリンランプ)です。。
淡いラインがやわらかく浮かぶくもりガラスに、真鍮のくっきりとした放射状のラインが対称的。
真鍮表面は磨き仕上げで作られ、時間と共に真鍮独特の色調変化がお楽しみいただけます。屋外だけでなく、インテリア照明としてお楽しみ頂くこともできます
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品E17 4.2w LEDランプ、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書
材質真鍮
幅(mm)207
高さ(mm)207
奥行(mm)100
消費電力(W)4.2
口金E17
ガラス部くもりガラス
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
【防雨防湿】取り付け簡単!足元をを明るく照らします。防犯灯、誘導灯。
質量(kg)0.72
寸法L155*W76*H97.7
角度(°)120
定格消費電力(W)4.6
全光束(Lm)83
入力電圧(V)AC100
保護等級IP65
色温度(K)2700
寿命40000h
ケーブル240V=H05RN-F 3×1.0mm2 L=0.5m
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料納入仕様書(0.27MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.2MB)
1台
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
マイナス60℃まで対応の低温仕様LED!冷凍倉庫や極寒エリアに!
冷凍倉庫F4級対応
電線の長さは0.6m、コード先端は切りっ放しです。
用途冷蔵倉庫、冷凍倉庫に
付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2
質量(kg)(100V)4.5
入力電圧(V)100/200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×268×267
使用環境温度(℃)-60~20
入力電圧範囲(V)AC85~264
平均寿命(時間)約40000
RoHS指令(10物質対応)対応
入力電線H05SS-F1.5mm2×3芯×0.6(切りっ放し)
定格光束(Lm)16500
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。