カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・電設資材/電気材料
      • 空調・電設資材
        • 空調/換気関連部品(82)
        • 空調配管工具(41)
        • 照明器具(16,775)
        • テレビ受信用機器(40)
        • 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品(83)
        • 電路支持材/支持金具(22)
        • 太陽光発電機器部材(2)
        • 通線工具類(100)
        • 装柱器材 架線・支持パーツ(4)
        • 接地材料(2)

空調・電設資材 :「ITO」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
関連キーワード
  • 糸巻
  • ヘッドライト
  • ledライト

商品豆知識

17,151件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベースダウンライト Tunable LEDZ 調光調色 無線調光 ENDO(遠藤照明)ベースダウンライト Tunable LEDZ 調光調色 無線調光ENDO(遠藤照明)
10,980税込12,078
1台
3日以内出荷
フルモデルチェンジによる大幅な効率アップと器具?理療かを実現従来の調光調色モデルと比較し固有エネルギー消費効率を平均25%向上、単色LED器具と同等以上の効率(*)を実現。初期LED器具からのリプレイスにも最適です。また器具重量は従来品比平均24%の軽量化。施工負荷の低減に寄与するとともに使用原材料減による環境負荷の軽減に貢献します。(メーカーLED器具との比較です。)
直付/吊ボルト/レースウェイ取付用 DAIKO(大光電機)直付/吊ボルト/レースウェイ取付用DAIKO(大光電機)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
※使用可能な商品に制限があります。メーカー適合ダウンライトからお選びください。 適合器具:埋込穴Φ100ダウンライト ※使用可能な商品に制限があります。メーカー適合ダウンライトからお選びください。
寸法(mm)径Φ150、高235質量(kg)1.2白(ホワイト93)RoHS指令(10物質対応)対応
直付/吊ボルト/レースウェイ取付用 DAIKO(大光電機)直付/吊ボルト/レースウェイ取付用DAIKO(大光電機)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
※使用可能な商品に制限があります。メーカー適合ダウンライトからお選びください。 鋼板 ▼塗装 適合器具:埋込穴Φ75ダウンライト ※使用可能な商品に制限があります。メーカー適合ダウンライトからお選びください。
RoHS指令(10物質対応)対応
直付/吊ボルト/レースウェイ取付用 DAIKO(大光電機)直付/吊ボルト/レースウェイ取付用DAIKO(大光電機)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
※使用可能な商品に制限があります。メーカー適合ダウンライトからお選びください。 鋼板 ▼塗装 適合器具:埋込穴Φ150ダウンライト ※使用可能な商品に制限があります。メーカー適合ダウンライトからお選びください。
寸法(mm)径Φ205、高250質量(kg)1.9白(ホワイト93)RoHS指令(10物質対応)対応
直付/吊ボルト/レースウェイ取付用 DAIKO(大光電機)直付/吊ボルト/レースウェイ取付用DAIKO(大光電機)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
※使用可能な商品に制限があります。メーカー適合ダウンライトからお選びください。 鋼板 ▼塗装 適合器具:埋込穴Φ125ダウンライト ※使用可能な商品に制限があります。メーカー適合ダウンライトからお選びください。
質量(kg)1.9RoHS指令(10物質対応)対応
直付/吊ボルト/レースウェイ取付用 DAIKO(大光電機)直付/吊ボルト/レースウェイ取付用DAIKO(大光電機)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
※使用可能な商品に制限があります。メーカー適合ダウンライトからお選びください。 鋼板 ▼塗装 適合器具:埋込穴Φ100ダウンライト ※使用可能な商品に制限があります。メーカー適合ダウンライトからお選びください。
RoHS指令(10物質対応)対応
LED屋外アウトドアライト DAIKO(大光電機)LED屋外アウトドアライトDAIKO(大光電機)
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷
LED交換不可 取付可能天井厚5~25mm 調光器併用不可 Ra93(クラス2) 防雨形 枠:アルミダイカスト ▼塗装/灯具:アルミダイカスト ▼塗装/強化ガラス 透明 近接限度距離:0.3m 取付可能天井厚5~25【mm】
RoHS指令(10物質対応)対応
LED屋外アウトドアライト DAIKO(大光電機)LED屋外アウトドアライトDAIKO(大光電機)
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
LED交換不可 取付可能天井厚5~25mm 調光器併用不可 Ra93(クラス2) 防雨形 枠:アルミダイカスト ▼塗装/灯具:アルミダイカスト ▼塗装/強化ガラス 透明 近接限度距離:0.2m 取付可能天井厚5~25【mm】
RoHS指令(10物質対応)対応
LED屋外スポットライト DAIKO(大光電機)LED屋外スポットライトDAIKO(大光電機)
1台
RoHS指令(10物質対応)対応
LED屋外スポットライト DAIKO(大光電機)LED屋外スポットライトDAIKO(大光電機)
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
LED交換不可 首振壁向65°外向90°・回転360° 制御レンズ付 調光器併用不可 Ra83 防雨形 近接限度距離:0.1m 制御レンズ付
RoHS指令(10物質対応)対応
LED屋外スポットライト DAIKO(大光電機)LED屋外スポットライトDAIKO(大光電機)
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
LED交換不可 首振壁向65°外向90°・回転360° 制御レンズ付 調光器併用不可 Ra83 サテン 防雨形 近接限度距離:0.1m 制御レンズ付
RoHS指令(10物質対応)対応
LED屋外スポットライト DAIKO(大光電機)LED屋外スポットライトDAIKO(大光電機)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
LED交換不可 首振壁向50°外向90°・回転360° 制御レンズ付 調光器併用不可 Ra83 サテン 防雨形 近接限度距離:0.1m 制御レンズ付
RoHS指令(10物質対応)対応
LED屋外スポットライト DAIKO(大光電機)LED屋外スポットライトDAIKO(大光電機)
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
LED交換不可 首振上方90°下方65°・回転360° キャプタイヤコード5m付 差込プラグ付 制御レンズ付 調光器併用不可 Ra83 防雨形 近接限度距離:0.1m 制御レンズ付
RoHS指令(10物質対応)対応
LED屋外スポットライト DAIKO(大光電機)LED屋外スポットライトDAIKO(大光電機)
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
LED交換不可 首振上方90°下方65°・回転360° キャプタイヤコード5m付 差込プラグ付 制御レンズ付 調光器併用不可 Ra83 サテン 防雨形 近接限度距離:0.1m 制御レンズ付
RoHS指令(10物質対応)対応
LED屋外スポットライト DAIKO(大光電機)LED屋外スポットライトDAIKO(大光電機)
44,980税込49,478
1台
4日以内出荷
LED交換不可 ボルト取付専用 首振上方90°下方90° /200~242V兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
LED屋外スポットライト DAIKO(大光電機)LED屋外スポットライトDAIKO(大光電機)
36,980税込40,678
1台
4日以内出荷
LED交換不可 ボルト取付専用 首振上方90°下方30°・回転330° 制御レンズ付 調光器併用不可 Ra83 防雨形 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付
RoHS指令(10物質対応)対応
LED屋外スポットライト DAIKO(大光電機)LED屋外スポットライトDAIKO(大光電機)
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷
LED交換不可 ボルト取付専用 首振上方90°下方30°・回転330° 制御レンズ付 /200V/242V兼用 調光器併用不可 Ra83 防雨形 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付
RoHS指令(10物質対応)対応
LED屋外スポットライト DAIKO(大光電機)LED屋外スポットライトDAIKO(大光電機)
43,980税込48,378
1台
4日以内出荷
LED交換不可 ボルト取付専用 首振上方90° 下方60°・回転330° /200~242V兼用 防水・防塵性能:IP65 耐雷サージ:15kV(コモンモード) ※落下防止ワイヤー付属 調光器併用不可 注)この器具は、必ず下記別売フランジまたは別売アームと組合せてご使用ください。 別売フランジ・別売アーム
RoHS指令(10物質対応)対応
LED屋外スポットライト DAIKO(大光電機)LED屋外スポットライトDAIKO(大光電機)
67,980税込74,778
1台
4日以内出荷
LED交換不可 ボルト取付専用 首振上方90° 下方60°・回転330° /200~242V兼用 ※落下防止ワイヤー付属 調光器併用不可 注)この器具は、必ず下記別売フランジまたは別売アームと組合せてご使用ください。 別売フランジ・別売アーム
RoHS指令(10物質対応)対応
LEDペンダント DAIKO(大光電機)LEDペンダントDAIKO(大光電機)
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷
LED交換不可 制御レンズ付 カバー別売 ※カバーをセットしてご使用ください。本体のみでは使用できません。 ※別売電源を天井内に挿入する場合はΦ140電源穴が必要です。 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 注)この器具は必ず下記別売電源と組合せてご使用ください。 別売電源非調光:
RoHS指令(10物質対応)対応
LEDペンダント DAIKO(大光電機)LEDペンダントDAIKO(大光電機)
54,980税込60,478
1台
4日以内出荷
LED交換不可 制御レンズ付 AC100V~242V 光束維持時間40,000時間 カバー別売 ※カバーをセットしてご使用ください。本体のみでは使用できません。 調光器併用不可 ※電源を天井内に挿入する場合は、Φ140電源穴が必要です。 乳白カバー使用時(100V): 定格光束 6550 lm 定格消費電力 64 W 固有エネルギー消費効率102.3 lm/W Ra83 器具色:白(ホワイト93) 光源寿命:40000時間(光束維持率70%) 制御レンズ付 ※電源を天井内に挿入する場合はΦ140電源穴が必要です。 ※カバーをセットしてご使用ください。本体のみでは使用できません。 ※電源を天井内に挿入する場合はΦ140電源穴が必要です。
RoHS指令(10物質対応)対応
LEDペンダント DAIKO(大光電機)LEDペンダントDAIKO(大光電機)
54,980税込60,478
1台
4日以内出荷
LED交換不可 制御レンズ付 AC100V~242V 光束維持時間40,000時間 カバー別売 ※カバーをセットしてご使用ください。本体のみでは使用できません。 調光器併用不可 ※電源を天井内に挿入する場合は、Φ140電源穴が必要です。 乳白カバー使用時(100V): 定格光束 6550 lm 定格消費電力 64 W 固有エネルギー消費効率102.3 lm/W Ra83 器具色:黒 光源寿命:40000時間(光束維持率70%) 制御レンズ付 ※電源を天井内に挿入する場合はΦ140電源穴が必要です。 ※カバーをセットしてご使用ください。本体のみでは使用できません。 ※電源を天井内に挿入する場合はΦ140電源穴が必要です。
RoHS指令(10物質対応)対応
LEDペンダント DAIKO(大光電機)LEDペンダントDAIKO(大光電機)
54,980税込60,478
1台
4日以内出荷
LED交換不可 制御レンズ付 AC100V~242V 光束維持時間40,000時間 カバー別売 ※カバーをセットしてご使用ください。本体のみでは使用できません。 調光器併用不可 ※電源を天井内に挿入する場合は、Φ140電源穴が必要です。 乳白カバー使用時(100V): 定格光束 6500 lm 定格消費電力 64 W 固有エネルギー消費効率101.5 lm/W Ra83 器具色:白(ホワイト93) 光源寿命:40000時間(光束維持率70%) 制御レンズ付 ※電源を天井内に挿入する場合はΦ140電源穴が必要です。 ※カバーをセットしてご使用ください。本体のみでは使用できません。 ※電源を天井内に挿入する場合はΦ140電源穴が必要です。
RoHS指令(10物質対応)対応
LEDペンダント DAIKO(大光電機)LEDペンダントDAIKO(大光電機)
54,980税込60,478
1台
4日以内出荷
LED交換不可 制御レンズ付 AC100V~242V 光束維持時間40,000時間 カバー別売 ※カバーをセットしてご使用ください。本体のみでは使用できません。 調光器併用不可 ※電源を天井内に挿入する場合は、Φ140電源穴が必要です。 乳白カバー使用時(100V): 定格光束 6500 lm 定格消費電力 64 W 固有エネルギー消費効率101.5 lm/W Ra83 器具色:黒 光源寿命:40000時間(光束維持率70%) 制御レンズ付 ※電源を天井内に挿入する場合はΦ140電源穴が必要です。 ※カバーをセットしてご使用ください。本体のみでは使用できません。 ※電源を天井内に挿入する場合はΦ140電源穴が必要です。
RoHS指令(10物質対応)対応
LEDペンダント DAIKO(大光電機)LEDペンダントDAIKO(大光電機)
48,980税込53,878
1台
4日以内出荷
LED交換不可 制御レンズ付 AC100V~242V 光束維持時間40,000時間 カバー別売 ※カバーをセットしてご使用ください。本体のみでは使用できません。 調光器併用不可 ※電源を天井内に挿入する場合は、Φ140電源穴が必要です。 乳白カバー使用時(100V): 定格光束 4700 lm 定格消費電力 45 W 固有エネルギー消費効率104.4 lm/W Ra83 器具色:白(ホワイト93) 光源寿命:40000時間(光束維持率70%) 制御レンズ付 ※電源を天井内に挿入する場合はΦ140電源穴が必要です。 ※カバーをセットしてご使用ください。本体のみでは使用できません。 ※電源を天井内に挿入する場合はΦ140電源穴が必要です。
RoHS指令(10物質対応)対応
LEDペンダント DAIKO(大光電機)LEDペンダントDAIKO(大光電機)
48,980税込53,878
1台
4日以内出荷
LED交換不可 制御レンズ付 AC100V~242V 光束維持時間40,000時間 カバー別売 ※カバーをセットしてご使用ください。本体のみでは使用できません。 調光器併用不可 ※電源を天井内に挿入する場合は、Φ140電源穴が必要です。 乳白カバー使用時(100V): 定格光束 4700 lm 定格消費電力 45 W 固有エネルギー消費効率104.4 lm/W Ra83 器具色:黒 光源寿命:40000時間(光束維持率70%) 制御レンズ付 ※電源を天井内に挿入する場合はΦ140電源穴が必要です。 ※カバーをセットしてご使用ください。本体のみでは使用できません。 ※電源を天井内に挿入する場合はΦ140電源穴が必要です。
RoHS指令(10物質対応)対応
LEDペンダント DAIKO(大光電機)LEDペンダントDAIKO(大光電機)
48,980税込53,878
1台
4日以内出荷
LED交換不可 制御レンズ付 AC100V~242V 光束維持時間40,000時間 カバー別売 ※カバーをセットしてご使用ください。本体のみでは使用できません。 調光器併用不可 ※電源を天井内に挿入する場合は、Φ140電源穴が必要です。 乳白カバー使用時(100V): 定格光束 4650 lm 定格消費電力 45 W 固有エネルギー消費効率103.3 lm/W Ra83 器具色:白(ホワイト93) 光源寿命:40000時間(光束維持率70%) 制御レンズ付 ※電源を天井内に挿入する場合はΦ140電源穴が必要です。 ※カバーをセットしてご使用ください。本体のみでは使用できません。 ※電源を天井内に挿入する場合はΦ140電源穴が必要です。
RoHS指令(10物質対応)対応
LEDペンダント DAIKO(大光電機)LEDペンダントDAIKO(大光電機)
48,980税込53,878
1台
4日以内出荷
LED交換不可 制御レンズ付 AC100V~242V 光束維持時間40,000時間 カバー別売 ※カバーをセットしてご使用ください。本体のみでは使用できません。 調光器併用不可 ※電源を天井内に挿入する場合は、Φ140電源穴が必要です。 乳白カバー使用時(100V): 定格光束 4650 lm 定格消費電力 45 W 固有エネルギー消費効率103.3 lm/W Ra83 器具色:黒 光源寿命:40000時間(光束維持率70%) 制御レンズ付 ※電源を天井内に挿入する場合はΦ140電源穴が必要です。 ※カバーをセットしてご使用ください。本体のみでは使用できません。 ※電源を天井内に挿入する場合はΦ140電源穴が必要です。
RoHS指令(10物質対応)対応
LED屋外ダウンライト DAIKO(大光電機)LED屋外ダウンライトDAIKO(大光電機)
43,980税込48,378
1台
4日以内出荷
LED交換不可 グレアレスコーン 防雨・防湿形 枠:アルミダイカスト▼塗装/コーン:プラスチッククロームメッキ/灯具:アルミダイカスト黒塗装/光学部品:制御レンズ 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付 取付可能天井厚5~25mm 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が必要です 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が必要です
RoHS指令(10物質対応)対応
LED屋外ダウンライト DAIKO(大光電機)LED屋外ダウンライトDAIKO(大光電機)
43,980税込48,378
1台
4日以内出荷
LED交換不可 グレアレスコーン 防雨・防湿形 枠:アルミダイカスト▼塗装/コーン:プラスチッククロームメッキ/灯具:アルミダイカスト黒塗装/光学部品:制御レンズ 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付 取付可能天井厚5~25mm
RoHS指令(10物質対応)対応
LED屋外ダウンライト DAIKO(大光電機)LED屋外ダウンライトDAIKO(大光電機)
38,980税込42,878
1台
4日以内出荷
LED交換不可 グレアレスコーン 防雨・防湿形 枠:アルミダイカスト▼塗装/コーン:プラスチッククロームメッキ/灯具:アルミダイカスト黒塗装/光学部品:制御レンズ 近接限度距離:0.1m 制御レンズ付 取付可能天井厚5~25mm 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が必要です 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が必要です
RoHS指令(10物質対応)対応
LED屋外ダウンライト DAIKO(大光電機)LED屋外ダウンライトDAIKO(大光電機)
38,980税込42,878
1台
4日以内出荷
LED交換不可 グレアレスコーン 防雨・防湿形 枠:アルミダイカスト▼塗装/コーン:プラスチッククロームメッキ/灯具:アルミダイカスト黒塗装/光学部品:制御レンズ 近接限度距離:0.1m 制御レンズ付 取付可能天井厚5~25mm
RoHS指令(10物質対応)対応
LED屋外ダウンライト DAIKO(大光電機)LED屋外ダウンライトDAIKO(大光電機)
41,980税込46,178
1台
4日以内出荷
LED交換不可 グレアレスコーン 防雨・防湿形 枠:アルミダイカスト▼塗装/コーン:プラスチッククロームメッキ/灯具:アルミダイカスト黒塗装/光学部品:制御ミラー 近接限度距離:0.2m 取付可能天井厚5~25mm 制御ミラー付 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が必要です 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が必要です
RoHS指令(10物質対応)対応
LED屋外ダウンライト DAIKO(大光電機)LED屋外ダウンライトDAIKO(大光電機)
41,980税込46,178
1台
4日以内出荷
LED交換不可 グレアレスコーン 防雨・防湿形 枠:アルミダイカスト▼塗装/コーン:プラスチッククロームメッキ/灯具:アルミダイカスト黒塗装/光学部品:制御ミラー 近接限度距離:0.2m 取付可能天井厚5~25mm 制御ミラー付
RoHS指令(10物質対応)対応
LEDスポットライト DAIKO(大光電機)LEDスポットライトDAIKO(大光電機)
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
LED交換不可 首振片側のみ75・回転360° 制御レンズ付 調光機能付(5%~100%) 調色機能付(6500K~2700K) 取付可能天井厚5~25mm ※灯具は必要に応じて上下に動かせます。 ※必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。 ※2700K時は6500K~4000K時の約90%の明るさになります。 ※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼白色での値です。 Ra96~Ra93 枠:アルミダイカスト ▼塗装/灯具:アルミダイカスト ▼塗装 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付 取付可能天井厚5~25【mm】 必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。 ※灯具は必要に応じて上下に動かせます。
質量(kg)0.6寸法径Φ62 長89 吊高72mm電圧(V)AC100消費電力(W)17取付場所ダクト取付専用時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V色温度(K)6500~2700エネルギー消費効率(Lm/W)80容量(VA)19クラス2000クラスRoHS指令(10物質対応)対応ビーム角度(°)1/2:63演色指数(Ra)96~93定格光束(Lm)1360調光の可否調光(無線調光)従来光源Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当調色の可否昼光色~電球色
LEDスポットライト DAIKO(大光電機)LEDスポットライトDAIKO(大光電機)
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
LED交換不可 首振下方方95°上方5°・回転360° 制御レンズ付 調光可能(1%~100%) 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 Ra98(クラス3) 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付
材質本体:アルミダイカスト ▼塗装寸法(mm)径Φ72、長141、吊高149質量(kg)0.7電圧(V)AC100消費電力(W)15時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)66.6光源寿命40000時間容量(VA)22配光角度(°)18光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応ビーム角度(°)1/2:19演色指数(Ra)98定格光束(Lm)1000調光の可否調光(位相/逆位相調光)従来光源Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当
LEDスポットライト DAIKO(大光電機)LEDスポットライトDAIKO(大光電機)
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷
LED交換不可 首振下方95°上方5°・回転360° 制御レンズ付 調光可能(5%~100%) 調光器併用不可 Ra98(クラス3) 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付
材質本体:アルミダイカスト ▼塗装寸法(mm)径Φ72、長141、吊高149質量(kg)0.7電圧(V)AC100消費電力(W)15時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V容量(VA)22RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)98調光の可否個別調光従来光源Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当
LEDスポットライト DAIKO(大光電機)LEDスポットライトDAIKO(大光電機)
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷
LED交換不可 首振下方95°上方5°・回転360° 制御レンズ付 調光可能(5%~100%) 調光器併用不可 Ra96(クラス3) /反射板:アルミ 鏡面(デジタルカット)(中角形・広角形) 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付
材質本体:アルミダイカスト ▼塗装寸法(mm)径Φ72、長138、吊高149質量(kg)0.7電圧(V)AC100消費電力(W)15時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V容量(VA)22RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)96調光の可否個別調光従来光源Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当
LEDスポットライト DAIKO(大光電機)LEDスポットライトDAIKO(大光電機)
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
LED交換不可 首振下方95°上方5°・回転360° 制御レンズ付 調光可能(1%~100%) 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 Ra98(クラス3) 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付
材質本体:アルミダイカスト ▼塗装寸法(mm)径Φ72、長141、吊高149質量(kg)0.7電圧(V)AC100消費電力(W)15時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V光源寿命40000時間容量(VA)22RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)98調光の可否調光(位相/逆位相調光)従来光源Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当
LEDスポットライト DAIKO(大光電機)LEDスポットライトDAIKO(大光電機)
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
LED交換不可 首振下方95°上方5°・回転360° 制御レンズ付 調光可能(1%~100%) 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 Ra96(クラス3) /反射板:アルミ 鏡面(デジタルカット)(中角形・広角形) 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付
材質本体:アルミダイカスト ▼塗装寸法(mm)径Φ77、長100、吊高117質量(kg)0.7電圧(V)AC100消費電力(W)15時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V光源寿命40000時間容量(VA)22RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)96調光の可否調光(位相/逆位相調光)従来光源Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当
...

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

空調・電設資材