空調・電設資材 :「L型プラグアダプター」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

商品豆知識

4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フジパーツL型プラグ
アンテナケーブルをL型プラグに変換する変換アダプターです。
仕様片側:プッシュ式(オス)、片側:ネジ式(メス)
1個
539 税込593
5日以内出荷

テレビ背面のスペースを有効に利用できるHDMI L型アダプターテレビ背面のスペースを有効に利用できるHDMI L型アダプターです。画質/音質の劣化を防ぐ金メッキプラグコネクター端子に金メッキプラグを採用しました。接触抵抗が少なく、サビなどの経年劣化にも強いため、画質の劣化を抑えます。RoHS基準値準拠2006年7月からEU圏で施行された電気・電子機器に対する特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」の基準値に準拠しています。
仕様対応機種:HDMI(タイプA)ケーブル、HDMI規格:HDMI、コネクター形状:HDMI(タイプA)オス-HDMI(タイプA)メス、対応音声フォーマット:Dolby Digital、DTS、DVD Audio、SACD、Multi-channel PCM(24bit/192kHzまで)、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS-HD High Resolution Audio、DTS-HD Master Audio、外形寸法(幅×高さ×奥行):45×31×12m 形状HDMI⇔HDMI
1個
719 税込791
当日出荷

未来工業OAタップ
刃受部は熱に強く、外ケースは割れにくい二重構造です。 机や壁面に吊り下げられるフック付です。 (接地型)、(接地無)の一般プラグが使え、プラグ抜け止めによりプラ グ抜けによる不慮の事故を防止します。又、差し込み口の並列化によりL型プラグの連接やDCアダプターの接続が可能です。 より線、圧着端子の全てが接続できるアースターミナルを採用しまた。 通電確認のできるLEDランプ付。
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アンテナケーブルをL型接栓に変換するアダプターです。L型になっている部分はネジタイプになっています。先端を回して固定するタイプです。アンテナケーブルの先端プラグをL字に変換する際にご利用いただけます。接続部分が狭い場合にスマートに配線できます!
仕様片側F型アンテナジャック(メス)-片側F型アンテナ接栓(オスL字型・ネジタイプ)
1個
539 税込593
当日出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります