空調・電設資材 :「L字モール」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード

商品豆知識

8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワゴンモールに取り付け、台車・ワゴン車等をよりスムーズに通過させる場合等に使用します。
全長(m)1
1セット
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ラチェット式でラクラク切断できます。 片手でワンタッチ開口。 モールダクトの他、様々な物が切断できます。
適合モールダクト:40~70型(パイプ70型は除く)、プラモール:全サイズ、Eモール・光モール・Cモール:全サイズ、デンコープロテクタ:全サイズ、ワゴンモール:OP3型~OP7型、ワゴンモール(薄型):OP4L型~OP7L型、隅角ワゴンモール:全サイズ、ワゴンモール(ソフトタイプ):OPS-6・OPS-8、ジャンボモール:全サイズ、ウォールダクト(OA用):WD-3065型、VE管:サイズ14~36、CD管・PF管:サイズ14~54、ミラレックス:サイズ22~54、ミラレックスF:サイズ20~50
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。天井直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BH形(20A形)、両面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K (別売)。【適合L型金具】FK02788C (別売)。側面取付する場合は適合L型金具をご使用ください。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。注)両面型は壁直付できません。
仕様両面 材質本体:樹脂(ホワイト) 質量(kg)1.8 取付天井直付・吊下型 電圧(V)100 等級対応表示板:B級 消費電力(W)4.1 電源ニッケル水素電池 定格電圧AV100V 光源LED球 ランプ同梱:FK91221S(表裏2本セット) 電池交換電池:FK723 2.4V 700mAh 入力電流(A)0.079 サイズ(mm)218×62×241 トランスランプトランス:LED内蔵 認定番号型式:1AL221-3623
1台
39,100 税込43,010
翌日出荷

自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BH形(20A形)、片面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K (別売)。【適合ガード(壁直付型)】FK02561Z (別売)。【適合L型金具】FK02788C (別売)。側面取付する場合は適合L型金具をご使用ください。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。
仕様片面 材質本体:樹脂(ホワイト) 質量(kg)1.3 取付壁・天井直付・吊下型 電圧(V)100 等級対応表示板:B級 消費電力(W)2.7 電源ニッケル水素電池 定格電圧AV100V 光源LED球 ランプ同梱:FK91221A 電池交換電池:FK723 2.4V 700mAh 入力電流(A)0.055 サイズ(mm)218×48×241 トランスランプトランス:LED内蔵 認定番号型式:1AL111-3211
1台
35,000 税込38,500
翌日出荷

自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。天井直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BL形(20B形)、両面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K (別売)。【適合L型金具】FK02788C (別売)。側面取付する場合は適合L型金具をご使用ください。注)両面型は壁直付できません。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。LEDタイプのため従来形より大幅な節電を実現。
仕様両面 材質本体:樹脂(ホワイト) 質量(kg)1.8 取付天井直付・吊下型 電圧(V)100 等級対応表示板:B級 消費電力(W)2.3 電源ニッケル水素電池 定格電圧AC100V 光源LED球 ランプ同梱:K91221S(表裏2本セット) 電池交換電池:FK723 2.4V 700mAh 入力電流(A)0.048 サイズ(mm)218×62×241 トランスランプトランス:LED内蔵 認定番号型式:1AM221-3620
1台
22,200 税込24,420
翌日出荷

自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。天井直付型・天井吊下型、内照パネル式、C級(10形)、両面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K(別売)。【適合L型金具】FK01788C(別売)。側面取付する場合は適合L型金具をご使用ください。天井直付する場合は天井面取付金具(同梱)を必ずご使用ください。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。LEDタイプのため従来形より大幅な節電を実現。
仕様両面 材質本体:樹脂(ホワイト) 質量(kg)1 取付天井直付・吊下型 電圧(V)100 等級対応表示板:C級 消費電力(W)1.4 電源ニッケル水素電池 定格電圧AC100V 光源LED球 ランプ同梱:FK91111S(表裏2本セット) 電池交換電池:FK723 2.4V 700mAh 入力電流(A)0.03 サイズ(mm)148×59×174 トランスランプトランス:LED内蔵 認定番号型式:1AS221-3208
1台
16,200 税込17,820
翌日出荷

自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BL形(20B形)、片面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K (別売)。【適合ガード(壁直付型)】FK02561Z (別売)。【適合L型金具】FK02788C (別売)。側面取付する場合は適合L型金具をご使用ください。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。LEDタイプのため従来形より大幅な節電を実現。
仕様片面 材質本体:樹脂(ホワイト) 質量(kg)1.3 取付壁・天井直付・吊下型 電圧(V)100 等級対応表示板:B級 消費電力(W)1.7 電源ニッケル水素電池 定格電圧AC100V 光源LED球 ランプ同梱:FK91221A 電池交換電池:FK723 2.4V 700mAh 入力電流(A)0.037 サイズ(mm)218×48×241 トランスランプトランス:LED内蔵 認定番号型式:1AM111-3209
1台
22,700 税込24,970
翌日出荷

自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、C級(10形)、片面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K(別売)。【適合ガード(壁直付型)】FK01561Z(別売)。【適合L型金具】FK01788C(別売)。側面取付する場合は適合L型金具をご使用ください。天井直付する場合は天井面取付金具(同梱)を必ずご使用ください。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。LEDタイプのため従来形より大幅な節電を実現。
仕様片面 材質本体:樹脂(ホワイト) 質量(kg)0.8 取付壁・天井直付・吊下型 電圧(V)100 等級対応表示板:C級 消費電力(W)1.1 電源ニッケル水素電池 定格電圧AC100V 光源LED球 ランプ同梱:FK91111A 電池交換電池:FK722 1.2V 700mAh 入力電流(A)0.025 サイズ(mm)148×47×174 トランスランプトランス:LED内蔵 認定番号型式:1AS111-3618
1台
15,900 税込17,490
翌日出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります