空調・電設資材 :「LED コード」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード

商品豆知識

1,074件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直角部分の連結に便利です。
用途T5管置き換え、間接照明、棚下照明 トラスコ品番818-6576 材質PVC 長さ(mm)200 白色 質量(g)20 均等荷重(kg)0.2
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

DNライティングTB3-LED用電源コード
エコ商品
ラインコンセントから電源をとる場合に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
899 税込989
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

器具を連結して電源を送る場合に使用します。(最大10灯以内)
コード長さ(mm)2500 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

DNライティングLED電源コード
LCプラグ付でラインコンセントから電源を取る場合に使用します
定格AC125V・5A 品種電源コード
1個
1,498 税込1,648
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DNライティングLED延長コード
多灯用直流電源装置とLEDモジュールの接続に使用します
長さ(mm)4500 品種接続コード
1個
1,498 税込1,648
21日以内出荷

DNライティングLED渡りコード
器具を離して電源を送る場合に使用します
定格AC125V・5A 品種渡りコード
1個
1,298 税込1,428
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DNライティングLED渡りコード
AC100V電源と器具の接続に使用します
長さ(mm)2500 品種接続コード
1個
2,498 税込2,748
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DNライティングLED渡りコード
器具(たなライト)を連結して電源を送る場合に使用します サイズ40にBK(ブラック・黒)はありません
定格AC125V・5A 品種渡りコード
1個
999 税込1,099
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スチールに付けてコードのたるみを抑えます
品種マグネット式コード留め
1個
329 税込362
21日以内出荷

DNライティングC-LED用接続コード
多灯用直流電源装置とLEDモジュール(冷蔵・冷凍用)の接続に使用します
長さ(mm)3000 質量(kg)0.03 品種接続コード
1個
2,098 税込2,308
21日以内出荷

直角・折り返し部分の連結に便利です。 シームレス用延長ケーブルです。
トラスコ品番195-4736 長さ(mm)500 質量(g)32 電圧(V)AC90~242 寸法(縦×横×高さ)(mm)87×202×47 使用場所屋内専用
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

器具間の延長コード。
定格125V/5A 連結数10灯まで RoHS指令(10物質対応)対応
1本
559 税込615
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LCプラグ付でラインコンセントから電源を取る場合に使用します
定格AC125V・5A 品種電源コード
1個
1,498 税込1,648
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1灯用直流電源装置とLEDモジュールの接続に使用
定格DC24V・2A 品種延長コード
1個
1,298 税込1,428
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DNライティングLED器具部品ZLHコード
LCプラグ付でラインコンセントから電源を取る場合に使用します
質量(kg)0.015 定格DC24V・1.2A 品種プラグ付コード
1個
2,098 税込2,308
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SW20-01用電源ケーブルです。
用途電源ケーブル、SW20-01用。 トラスコ品番239-4802 電源(V)100 コード長さ(m)0.52
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷

出力側と入力側の間に接続。PR3S~/PR3L~ 共通部品。 LEDソフトネオンロッドの出力側(メス型コネクター)と入力側(オス型コネクター)の間に接続。
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LEDソフトネオンロッドの出力側(メス型コネクター)と入力側(オス型コネクター)の間に接続
用途LEDソフトネオン用延長コード 長さ(m)1.8
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

AC100~200V入力パワーコードです。 LEDシームレス照明が最大10mまで連結可能です。
用途T5管置き換え、間接照明、棚下照明 仕様3Pプラグ トラスコ品番818-6575 材質PVC 長さ(mm)1000 白色 質量(g)83 均等荷重(kg)0.83
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

器具を離して電源を送る場合に使用します
定格AC125V・5A 品種渡りコード
1個
969 税込1,066
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AC100V電源と器具の接続に使用します
長さ(mm)2500 定格AC125V・5A 品種接続コード
1個
2,498 税込2,748
21日以内出荷

DNライティングTB3-LED用渡りコード
器具を連結して電源を送る場合に使用します。(最大10灯以内)
1本
469 税込516
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
1,498 税込1,648
当日出荷

コネクタ形状の異なる新旧ソフトネオンご寛容変換コード。 新整流器・新ロッド(PR-E340~・PR-E375~)に従来品ロッド(PR3L~・PR3S~)を接続可能。 従来品コントローラー・整流器・ロッド(PR3L~・PR3S~)に新ロッド(PR-E340~・PR-E375~)を接続可能。
全長(m)約0.2
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

ストリングを扇状に配置する際に使用
用途ストリングを扇状に配置する際に使用 質量(kg)0.25 ねじ穴数(ねじ止め用)2
1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷

コネクタ形状の異なる新旧ソフトネオンご寛容変換コード。 新整流器・新ロッド(PR-E340~・PR-E375~)に従来品ロッド(PR3L~・PR3S~)を接続可能。
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

出力側と入力側の間に接続。PR3S~/PR3L~ 共通部品。 LEDソフトネオンロッドの出力側(メス型コネクター)と入力側(オス型コネクター)の間に接続。 LEDソフトネオンロッド及びコントローラーの出力側(メス型コネクター)と接続し、2系統に並列分岐する。
長さ(m)約1.2
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

調光可能なシームレス照明です。
トラスコ品番195-4755 長さ(mm)1000 質量(g)85 長さ(m)1 電圧(V)AC90~242 電線色 使用場所屋内専用
1本
1,498 税込1,648
翌日出荷

AC100~200Vの入力パワーコードです。 シームレス用パワーコード先バラ仕様です。
トラスコ品番195-4737 質量(g)55 長さ(m)0.5 電圧(V)AC90~242
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

1本
429 税込472
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

調光可能なシームレス照明です。
トラスコ品番195-4756 質量(g)20 長さ(m)0.2 電圧(V)AC90~242 電線色 使用場所屋内
1本
1,498 税込1,648
翌日出荷

LEDフレキネオン・LEDテープライト用延長コード
適合機種LEDフレキネオンSTM-FX01シリーズ、LEDテープライトSTM-T01シリーズ、LEDテープライト(UVタイプ)STM-T02シリーズ 使用場所室内用 材質コード:PVC
1個
459 税込505
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DNライティング渡りコード
調光・調色LEDモジュール用 LEDモジュール間を延長する場合に使用します
質量(kg)0.001 定格DC24V・2A 品種延長コード
1個
799 税込879
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アミューズパワーコード
適応するLEDライトのコンセント部分です。
用途適応するイルミネーションの電源に。 長さ(m)1.5
1本
4,698 税込5,168
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DNライティング渡りコード
調光・調色LEDモジュール用 PWM調光・調色ドライバとLEDモジュールの接続に使用します
長さ(mm)3000 質量(kg)0.001 定格DC24V・2A 品種接続コード
1個
2,198 税込2,418
21日以内出荷

DNライティング延長コード
LEDモジュール間を延長する場合に使用します
長さ(mm)500 定格DV24V・5A 品種延長コード
1個
799 税込879
21日以内出荷

DNライティング延長コード
LEDモジュール間を延長する場合に使用
長さ(mm)500 定格DV24V・5A 品種延長コード
1個
1,898 税込2,088
21日以内出荷

DNライティング渡りコード
1灯用直流電源装置とLEDモジュールの接続に使用します
定格DC24V・2A 品種延長コード
1個
689 税込758
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DNライティング接続コード
多灯用直流電源装置とLEDモジュールの接続に使用します
品種接続コード
1個
1,198 税込1,318
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります