空調・電設資材 :「LED 殺虫」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
商品豆知識
LEDの光で虫をおびき寄せ拡散を低減。殺虫機能のない新たな虫対策機器。
仕様耐塩害仕様
質量(kg)6.6
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
電圧(V)100~242
消費電力(W)22.7
保護等級[灯具本体部]IP44[結露ボックス]IP24
使用周囲温度(℃)-20~35
ランプの種類LED
光源寿命60000時間
ワイヤー落下防止ワイヤー付
アームステンレス鋼板:ポリエステル樹脂粉体焼付塗装(ミディアムグレーメタリック)
防水性(灯具本体部/結露ボックス)防まつ型
耐電圧(kV)15(コモンモード)
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
材質(パネル)強化ガラス(つや消し)
1台
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。