空調・電設資材 :「LED 電球 24v」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編

商品豆知識

173件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDテープライト DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDテープライトDENSAN(デンサン/ジェフコム)
6,998税込7,698
1個(2m)
当日出荷から翌々日出荷
超高輝度・高密度タイプテープライト スリムなLEDテープ 安全なローボルト 高効率 100ルーメン/W 本体が軟質素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能 直線的な貼付け可能(別売のLEDテープライト直線モール使用時) ショーケースなど狭い空間でも使用可能(照射角度 約120度) 不要部分を切断できる(42mmピッチ※) 固定用両面テープ付(背面) 全点灯 ※切断した場合は、再接続できません。切断面はエンドキャップで保護します。2mにはエンドキャップが付属されておりません。エンドキャップSTM-T01-ECを別途ご購入ください。
種別SJV:20材質PVC質量(g)110長さ(m)2周波数(Hz)50/60本体寸法(mm)11×2000×4定格消費電力(W)36定格入力電圧(V)DC24制御発光:全点灯のみ定格入力電流(A)1.0使用環境温度(℃)0~40(常湿)駆動方式AC-DCアダプタ方式断面寸法(mm)幅11×高さ4LED使用数(個)288関連資料(1.23MB)間隔(mm)LED:約7取扱説明書(3.59MB)発光効率(Lm/W)100
バルブチェーンライト STE(エス・ティー・イー)バルブチェーンライトSTE(エス・ティー・イー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
キャンプ/アウトドア/屋外装飾等の間接照明や雰囲気作りに! 感電や漏電の防止が出来る安全性の高い低電圧LED24Vシリーズ。 電球型の10連ライトとコンダプターのセットです。 衝撃に強い樹脂製カバーとフィラメントLEDを採用しています。 他の低電圧LED24Vシリーズと組み合わせて使用できます。 LEDなので消費電力が少なく虫も寄りにくい設計です。
用途防雨/防滴/屋外仕様(球間)90cm電圧(V)100全長(m)10定格消費電力(W)4LED電球色(10球)連結数(最大)5セット防水性IP44(屋外使用可)
ミニバルブチェーンライト STE(エス・ティー・イー)ミニバルブチェーンライトSTE(エス・ティー・イー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
キャンプ/アウトドア/屋外装飾等の間接照明や雰囲気作りに! 感電や漏電の防止が出来る安全性の高い低電圧LED24Vシリーズ。 電球型の10連ライトとコンダプターのセットです。 衝撃に強い樹脂製カバーとフィラメントLEDを採用しています。 他の低電圧LED24Vシリーズと組み合わせて使用できます。 LEDなので消費電力が少なく虫も寄りにくい設計です。
用途防雨/防滴/屋外仕様(球間)50cm電圧(V)100全長(m)5定格消費電力(W)4LED電球色(10球)連結数(最大)5セット防水性IP44(屋外使用可)
オーデリック LED ドットレス・トップビュータイプ テープライト ODELIC(オーデリック)オーデリック LED ドットレス・トップビュータイプ テープライトODELIC(オーデリック)
6,998税込7,698
1台
当日出荷から31日以内出荷
ドットレス・トップビュータイプ。ドットレスなライン発光基盤が美しい次世代のテープライト 端部は50mm単位で現場でカット可能です
付属品電源線・エンドキャップ付、固定具付種別LED一体型幅(mm)14取付屋内取付専用高さ(mm)7材質(本体)樹脂(透明)電圧(V)24ランプの種類LED光源寿命40000時間別売品番【信号線】OA076088演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-5、PWM取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
間接照明用器具/屋外用/コンパクトライン/スタンダードタイプ 屋内外兼用/アウトドアライト/ライン照明/コンパクトライン スタンダードタイプ DAIKO(大光電機)間接照明用器具/屋外用/コンパクトライン/スタンダードタイプ 屋内外兼用/アウトドアライト/ライン照明/コンパクトライン スタンダードタイプDAIKO(大光電機)
7,398税込8,138
1台
当日出荷から5日以内出荷
調光ドライバを使用することで調光可能(ただし屋内使用に限ります) 傾斜天井にも使用可能(横向)
仕様別売電源接続ケーブル(DP-40169)、別売屋外用電源装置(DP-40172)、別売屋内用電源装置(DP-39105)、角度調整(オプション含む):角度調整不可材質本体:ポリカーボネート 消し幅(mm)26高さ(mm)8電圧(V)DC24保護構造防雨・防湿形器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)光源寿命40,000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)83取付面位置天井・壁(横向)・床付兼用調光の可否調光/非調光兼用調色の可否
間接照明用器具/屋外用/曲面ライン照明 横曲げタイプ/アウトドアライト/ライン照明/横曲タイプ DAIKO(大光電機)間接照明用器具/屋外用/曲面ライン照明 横曲げタイプ/アウトドアライト/ライン照明/横曲タイプDAIKO(大光電機)
5,798税込6,378
1台
当日出荷から5日以内出荷
調光ドライバを使用することで調光可能(ただし屋内使用に限ります) 傾斜天井にも使用可能(横向)
仕様別売電源接続ケーブル(DP-40169)、別売屋外用電源装置(DP-40172)、別売屋内用電源装置(DP-39105)、角度調整(オプション含む):角度調整不可材質本体:プラスチック 乳白幅(mm)29高さ(mm)20電圧(V)DC24保護構造防雨・防湿形器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)光源寿命40,000時間演色指数(Ra)82取付面位置天井・壁(横向)・床付兼用調光の可否調光/非調光兼用調色の可否
ライティングダクトレール用ベースライト40形 非調光 ODELIC(オーデリック)ライティングダクトレール用ベースライト40形 非調光ODELIC(オーデリック)(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
5日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)ベース照明としてのご使用のほか、ウォールウォッシャーとしても有効なライティングダクトレール用LEDベースライトです十分な明るさを持ち、安全品質でご提供するランプ搭載型R15高演色LEDにリニューアルしました標準セットランプ以外のランプも使用可能です
電圧(V)100ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付レール取付専用本体アルミ、樹脂反射板鋼(白)質量(kg)3.5LED寿命(時間)40000調光の可否取付場所天井専用仕様調光器:不可、ルーバー:別売(XA253 034)再生紙使用マーク適合
LEDダウンライト 電球色 DC24V マリンテックLEDダウンライト 電球色 DC24Vマリンテック
5,898税込6,488
1式
6日以内出荷
取付簡単!小型LEDダウンライトです!目にささらない、心地よい光を実現!クロームメッキフレームで高級感あります。高輝度SMD型LED搭載アルミ製ボディ!クロームメッキフレーム仕様DC24V専用DC24V専用のためノイズレス仕様です。天井や壁に簡単に取り付けできます。取付方法はビスでの固定もしくは付属スプリングで固定できます。
寸法(mm)Φ70×30質量(g)70電圧(V)DC24~28消費電力(W)2.5レンズ160°色温度(K)3000取付穴径(Φmm)【推奨】54光束(Lm)250光色電球色防水性IP54演色指数(Ra)>80
SOLID LINE SLIM 直付型ベースライト 調光・調色 ODELIC(オーデリック)SOLID LINE SLIM 直付型ベースライト 調光・調色ODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
SOLID LINE SLIM壁面取付(タテ向き・ヨコ向き)が可能です
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)94本体アルミカバー樹脂(乳白)LED寿命(時間)40000調光の可否取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90グリーン購入法適合調光範囲約1%~100%再生紙使用マーク適合調色の可否
直付型ベースライト40形 トラフ型1灯用 非調光 ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 トラフ型1灯用 非調光ODELIC(オーデリック)
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)ランプ型片側給電片側配線高効率直管形ランプ専用ベースライトベースライトの定番形高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型/トラフ型1灯用本体質量(kg)1.6LED寿命(時間)40000調光の可否仕様調光器:不可寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)59×1250×84色(本体)再生紙使用マーク適合
LEDフレキネオン DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDフレキネオンDENSAN(デンサン/ジェフコム)
6,998税込7,698
1個(2m)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
ネオン管のようにラインがくっきりと見える小さく曲げられる(半径30mm)不要部分を切断できる(62mmピッチ・切断後再接続不可)室内用全点灯
セット内容フレキネオン本体・エンドキャップ(2個)材質シリコン断面寸法(mm)7×14周波数(Hz)50/60最小曲げ半径(mm)30定格入力電圧(V)DC24制御全点灯のみ駆動方式AC-DC アダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿断面寸法(mm)7×14関連資料(40.79MB)取扱説明書(0.88MB)照射角度(°)160
リニア08/棚下ライン照明 L:1500タイプ ENDO(遠藤照明)リニア08/棚下ライン照明 L:1500タイプENDO(遠藤照明)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
LEDZ Linearシリーズ8mm幅の極細ライン照明映り込みが気にならない粒感のない美しい発光面Ra92の高演色で鮮やかな演出選べる取付方法、設置も自由自在取付はマグネット式と取付金具式の2種類の方法が選べます。オプション金具のバリエーションもさらに充実し、多様な設置環境に対応することができます。無線制御で調光が可能にDC24V用無線調光ドライバーを使用すれば、他のスマートレッズ対応製品と合わせて一括で管理・制御が可能になります。
仕様LEDモジュール付質量(kg)0.2消費電力(W)28.3本体アルミ(アルマイト仕上)入力電圧(V)DC24取付金具光源寿命(LED)40000時間接続コード別売(RB-645N)配光角度(°)68×64(ビーム角132×112)拡散配光調光方式調光/非調光兼用型演色指数(Ra)高演色92LED交換不可電源ユニット別売
リニア08/棚下ライン照明 L:900タイプ ENDO(遠藤照明)リニア08/棚下ライン照明 L:900タイプENDO(遠藤照明)
8,398税込9,238
1台
4日以内出荷
LEDZ Linearシリーズ8mm幅の極細ライン照明映り込みが気にならない粒感のない美しい発光面Ra92の高演色で鮮やかな演出選べる取付方法、設置も自由自在取付はマグネット式と取付金具式の2種類の方法が選べます。オプション金具のバリエーションもさらに充実し、多様な設置環境に対応することができます。無線制御で調光が可能にDC24V用無線調光ドライバーを使用すれば、他のスマートレッズ対応製品と合わせて一括で管理・制御が可能になります。
仕様LEDモジュール付質量(kg)0.1L900タイプ(L844mm)消費電力(W)17.7本体アルミ(アルマイト仕上)入力電圧(V)DC24取付金具光源寿命(LED)40000時間配光角度(°)68×64(ビーム角132×112)拡散配光調光方式調光/非調光兼用型演色指数(Ra)高演色92LED交換不可
ダウンライト/軒下用ベース/FHT32W相当 2500クラス/Φ100 1/2照度角50°/電源内蔵 DAIKO(大光電機)ダウンライト/軒下用ベース/FHT32W相当 2500クラス/Φ100 1/2照度角50°/電源内蔵DAIKO(大光電機)
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
仕様電源内蔵、LED内蔵、調光器併用不可材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装径(Φmm)115電圧(V)AC100-242消費電力(W)23.7埋め込み深さ(mm)107容量(VA)24/25/25(100V/200V/242V)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100調光の可否非調光カットオフアングル30°従来光源FHT42W相当
リニア08/棚下ライン照明 L:300タイプ ENDO(遠藤照明)リニア08/棚下ライン照明 L:300タイプENDO(遠藤照明)
5,598税込6,158
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
LEDZ Linearシリーズ8mm幅の極細ライン照明映り込みが気にならない粒感のない美しい発光面Ra92の高演色で鮮やかな演出選べる取付方法、設置も自由自在取付はマグネット式と取付金具式の2種類の方法が選べます。オプション金具のバリエーションもさらに充実し、多様な設置環境に対応することができます。無線制御で調光が可能にDC24V用無線調光ドライバーを使用すれば、他のスマートレッズ対応製品と合わせて一括で管理・制御が可能になります。
仕様LEDモジュール付質量(kg)0.1L300タイプ(L254mm)消費電力(W)6.8本体アルミ(アルマイト仕上)入力電圧(V)DC24取付金具電源コード接続:別売(RB-645N)光源寿命(LED)40000時間配光角度(°)68×64(ビーム角132×112)拡散配光調光方式調光/非調光兼用型演色指数(Ra)高演色92LED交換不可電源ユニット別置(別売)
オーデリック LED スポットライト プラグド・エスイー ODELIC(オーデリック)オーデリック LED スポットライト プラグド・エスイーODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
PLUGGED-SE(プラグド・エスイー)。最高のコストパフォーマンスが魅力のスポットライトシリーズ LEDの発光効率を高める器具設計によって明るさに対するコストを最小限に抑えています 「配光変換パネル」と「光源ユニット」を交換すれば配光と色温度をあとから変更することができます
付属品電源装置種別LED一体型取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト首振角度(°)90ランプの種類LED光源寿命40000時間回転角度(°)360取付面位置天井面取付専用調光の可否不可
間接照明 屋内外兼用 ODELIC(オーデリック)間接照明 屋内外兼用ODELIC(オーデリック)
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
ドットレスなライン発光直接見せる演出にも適した極細ラインライト
仕様固定具Bを使用する場合:天井面取付不可、分岐ボックス:別売種別器具:LED一体型長さ(mm)863、(配線長含む)1063幅(mm)25質量(kg)0.09高さ(mm)16材質(本体)ポリカーボネート(乳白)電圧(V)24消費電力(W)6.8構造防雨・防湿形ランプLED色温度(K)2700光源色電球色ケーブル延長:別売エネルギー消費効率(Lm/W)100光源寿命40000時間皮相電力(VA)(24V)7演色指数(Ra)82定格光束(Lm)680調光率(%)連続調光100-5・PWM
リニア08/棚下ライン照明 L:1000タイプ ENDO(遠藤照明)リニア08/棚下ライン照明 L:1000タイプENDO(遠藤照明)
9,398税込10,338
1台
4日以内出荷
LEDZ Linearシリーズ8mm幅の極細ライン照明映り込みが気にならない粒感のない美しい発光面Ra92の高演色で鮮やかな演出選べる取付方法、設置も自由自在取付はマグネット式と取付金具式の2種類の方法が選べます。オプション金具のバリエーションもさらに充実し、多様な設置環境に対応することができます。無線制御で調光が可能にDC24V用無線調光ドライバーを使用すれば、他のスマートレッズ対応製品と合わせて一括で管理・制御が可能になります。
仕様LEDモジュール付質量(kg)0.1L1000タイプ(L976mm)消費電力(W)19.5本体アルミ(アルマイト仕上)入力電圧(V)DC24取付金具光源寿命(LED)40000時間接続コード別売(RB-645N)配光角度(°)68×64(ビーム角132×112)拡散配光調光方式調光/非調光兼用型演色指数(Ra)高演色92LED交換不可電源ユニット別売
間接照明 スリムタイプ 電源別置型 ODELIC(オーデリック)間接照明 スリムタイプ 電源別置型ODELIC(オーデリック)
4,398税込4,838
1台
4日以内出荷
極小スペースにも対応電源別置型スリムタイプ
仕様信号線:別売種別器具:LED一体型長さ(mm)96、(配線長含む)296幅(mm)27.6質量(kg)0.11高さ(mm)16.5材質(本体)アルミ(アルマイト)電圧(V)24消費電力(W)0.7ランプLED材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色電球色ケーブル延長:別売光源寿命40000時間皮相電力(VA)(24V)1演色指数(Ra)83調光率(%)連続調光100-5・PWM取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
間接照明/什器用/LEDs Bar DAIKO(大光電機)間接照明/什器用/LEDs BarDAIKO(大光電機)
9,698税込10,668
1台
4日以内出荷
仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器別売材質本体:ポリカーボネート 乳白乳白電圧(V)DC24専用取付場所天井付・壁付(横長付)・床付兼用防塵防水性能IP65光源寿命40000時間配光角度(°)80-70RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)82連結最大10mまで(器具・直流電源ケーブル・延長ケーブル含む)調光の可否電源選択で非調光・調光に対応防水防雨形・防湿形
間接照明 屋内外兼用 ODELIC(オーデリック)間接照明 屋内外兼用ODELIC(オーデリック)
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
ドットレスなライン発光直接見せる演出にも適した極細ラインライト
仕様固定具Bを使用する場合:天井面取付不可、分岐ボックス:別売種別器具:LED一体型長さ(mm)1223、(配線長含む)1423幅(mm)25質量(kg)0.13高さ(mm)16材質(本体)ポリカーボネート(乳白)電圧(V)24消費電力(W)9.6構造防雨・防湿形ランプLED色温度(K)2700光源色電球色ケーブル延長:別売エネルギー消費効率(Lm/W)101光源寿命40000時間皮相電力(VA)(24V)10演色指数(Ra)82定格光束(Lm)970調光率(%)連続調光100-5・PWM
間接照明用器具/非調光/コンパクトライン DAIKO(大光電機)間接照明用器具/非調光/コンパクトラインDAIKO(大光電機)
7,298税込8,028
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
LED間接照明 フレキシブルライン トップビュー 3面発光 10×10 DC24V 屋内用 電源別置型 ODELIC(オーデリック)LED間接照明 フレキシブルライン トップビュー 3面発光 10×10 DC24V 屋内用 電源別置型ODELIC(オーデリック)
6,998税込7,698
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
【FLEXIBLE(フレキシブル)】フレキシブルライン トップビュー 3面発光 10×10 DC24V 屋内用 電源別置型側面も光るドットレスな拡散光多用途に使える縦曲げタイプ
仕様電源線・エンドキャップ付、固定具別売適合(別売信号線)OA076088、(別売調光器)LC305・LC306・LC615種別LED間接照明材質樹脂幅(mm)12高さ(mm)12種類【FLEXIBLE】フレキシブルライン トップビュー 10×10 DC24V 屋内用 電源別置型電圧(V)24ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間入数1台調光方式連続調光 100-5%・PWM演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用調光の可否調色の可否×
LED間接照明 フレキシブル テープライト ドットレス・ハイパワー DC24V 屋内用 電源別置型 ODELIC(オーデリック)LED間接照明 フレキシブル テープライト ドットレス・ハイパワー DC24V 屋内用 電源別置型ODELIC(オーデリック)
4,698税込5,168
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト ドットレス・ハイバワー DC24V 屋内用 電源別置型ドットの無い次世代テープライト明るい高光束タイプドット状の映り込みが出ません。端部は50mm単位で現場でカット可能です。
仕様電源線・エンドキャップ付、固定具付適合(別売信号線)OA076088、(別売調光器)LC305・LC306・LC615種別LED間接照明材質樹脂(透明)種類【FLEXIBLE】テープライト ドットレス・ハイパワー DC24V 屋内用 電源別置型電圧(V)24ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間入数1台調光方式連続調光 100-5%・PWMグリーン購入法適合演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用調光の可否調色の可否×
スポットライト白・150形中角 Panasonic(パナソニック)スポットライト白・150形中角Panasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1セット
5日以内出荷
配線ダクト取付型、プラスチックセードタイプ・ビーム角24度・集光タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)集光タイプ(ビーム角24度)100V配線ダクト用照射方向可動型可動範囲上下92度回転方向360度天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用150形電球1灯器具相当位相制御式(2線式)入力電流(100V時):0.1Aランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能照射面近接限度10cm
質量(kg)0.6【プラスチックセード】ホワイト取付方式配線ダクト取付型電圧(V)100消費電力(W)9.3光源LEDフラットランプΦ70 クラス10001灯(口金GX53-1)ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)エネルギー消費効率(Lm/W)107.5光束(Lm)1000明るさ150形電球1灯相当の明るさRoHS指令(10物質対応)対応調光の可否不可
スポットライト100形集光 Panasonic(パナソニック)スポットライト100形集光Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1セット
5日以内出荷
配線ダクト取付型、アルミダイカストセードタイプ・ビーム角24度・集光タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)集光タイプ(ビーム角24度)100V配線ダクト用照射方向可動型可動範囲上下90度回転方向360度天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用100形ダイクール電球1灯器具相当位相制御式(2線式)入力電流(100V時):0.12Aランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能照射面近接限度10cm
長さ(mm)53幅(mm)80質量(kg)0.7高さ(mm)162取付方式配線ダクト取付型電圧(V)100光源LEDフラットランプΦ70 クラス7001灯(口金GX53-1)ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)明るさ100形ダイクール電球1灯相当の明るさRoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光可(別途調光器必要)
スポットライト100形集光 Panasonic(パナソニック)スポットライト100形集光Panasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1セット
5日以内出荷
配線ダクト取付型、美ルック・プラスチックセードタイプ・ビーム角24度・集光タイプ高演色Ra90【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)集光タイプ(ビーム角24度)100V配線ダクト用照射方向可動型可動範囲上下92度回転方向360度天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用100形ダイクール電球1灯器具相当位相制御式(2線式)入力電流(100V時):0.11Aランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能照射面近接限度10cm
質量(kg)0.4【プラスチックセード】乳白取付方式配線ダクト取付型電圧(V)100消費電力(W)7.8光源LEDフラットランプΦ70 クラス7001灯(口金GX53-1)ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)エネルギー消費効率(Lm/W)85.8光束(Lm)670明るさ100形ダイクール電球1灯相当の明るさRoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光可(別途調光器必要)
直付型ベースライト40形 逆富士型幅広1灯用 非調光 ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 逆富士型幅広1灯用 非調光ODELIC(オーデリック)
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)ランプ型片側給電片側配線高効率直管形ランプ専用ベースライトベースライトの定番形高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型/逆富士型(幅広)1灯用本体質量(kg)2.4LED寿命(時間)40000調光の可否仕様調光器:不可寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1254×103再生紙使用マーク適合
埋込型ベースライト40形 下面開放型1灯用 非調光 ODELIC(オーデリック)埋込型ベースライト40形 下面開放型1灯用 非調光ODELIC(オーデリック)
24,980税込27,478
1台
5日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)ランプ型片側給電片側配線高効率直管形ランプ専用ベースライトベースライトの定番形高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付埋込型/下面開放型1灯用本体幅(mm)214長さ(mm)1284埋込穴(Φmm)1265×190質量(kg)3.5LED寿命(時間)40000調光の可否連結可能型(別売OA253 057)仕様調光器:不可色(本体)再生紙使用マーク適合
ゴールドフレームライン ODELIC(オーデリック)ゴールドフレームラインODELIC(オーデリック)
109,800税込120,780
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
ホテルライクな邸宅に共鳴する輝き。上質な空間に華やぎを添えるサテンゴールド色の存在感。
その他【光束維持】40000時間材質アルミ幅(mm)68タイプ【調光】LC調光タイプ定格電圧100-242V制御PWM平均演色評価数(Ra)94光源LED別売付属品【専用調光器(PWM調光)】LC 305、LC 306、LC 307、LC 308、LC 309、LC 307N、LC 308N、LC309N、【調光用信号線(PWM調光用)】OA 076 091色温度(K)2700光色電球色調光方式【連続調光】100-5%LED交換不可
スポットライト60形集光 Panasonic(パナソニック)スポットライト60形集光Panasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1セット
5日以内出荷
配線ダクト取付型、美ルック・アルミダイカストセードタイプ・ビーム角24度・集光タイプ高演色Ra90集光タイプ(ビーム角24度)100V配線ダクト用照射方向可動型可動範囲上下90度回転方向360度天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用60形ダイクール電球1灯器具相当入力電流(100V時):0.07Aランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能調光操作不可照射面近接限度10cm
長さ(mm)53幅(mm)80質量(kg)0.7高さ(mm)162取付方式配線ダクト取付型電圧(V)100消費電力(W)4.1光源LEDフラットランプΦ70 クラス4001灯(口金GX53-1)ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)明るさ60形ダイクール電球1灯相当の明るさRoHS指令(10物質対応)対応調光の可否不可
スポットライト60形集光 Panasonic(パナソニック)スポットライト60形集光Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1セット
5日以内出荷
配線ダクト取付型、プラスチックセードタイプ・ビーム角24度・集光タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)集光タイプ(ビーム角24度)100V配線ダクト用照射方向可動型可動範囲上下92度回転方向360度天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用60形ダイクール電球1灯器具相当位相制御式(2線式)入力電流(100V時):0.07Aランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能照射面近接限度10cm
質量(kg)0.4取付方式配線ダクト取付型電圧(V)100消費電力(W)5.7光源LEDフラットランプΦ70 クラス4001灯(口金GX53-1)ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)明るさ60形ダイクール電球1灯相当の明るさRoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光可(別途調光器必要)
スポットライト100形集光 Panasonic(パナソニック)スポットライト100形集光Panasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1セット
5日以内出荷
配線ダクト取付型、プラスチックセードタイプ・ビーム角24度・集光タイプRa83集光タイプ(ビーム角24度)100V配線ダクト用照射方向可動型可動範囲上下92度回転方向360度天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用100形ダイクール電球1灯器具相当入力電流(100V時):0.13Aランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能調光操作不可照射面近接限度10cm
質量(kg)0.4取付方式配線ダクト取付型電圧(V)100消費電力(W)7.7光源LEDフラットランプΦ70 クラス7001灯(口金GX53-1)ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)明るさ100形ダイクール電球1灯相当の明るさRoHS指令(10物質対応)対応調光の可否不可
スポットライト100形集光 Panasonic(パナソニック)スポットライト100形集光Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1セット
5日以内出荷
配線ダクト取付型、アルミダイカストセードタイプ・ビーム角24度・集光タイプRa83集光タイプ(ビーム角24度)100V配線ダクト用照射方向可動型可動範囲上下90度回転方向360度天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用100形ダイクール電球1灯器具相当入力電流(100V時):0.12Aランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能調光操作不可照射面近接限度10cm
長さ(mm)53幅(mm)80質量(kg)0.7高さ(mm)162取付方式配線ダクト取付型電圧(V)100消費電力(W)7.7光源LEDフラットランプΦ70 クラス7001灯(口金GX53-1)ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)明るさ100形ダイクール電球1灯相当の明るさRoHS指令(10物質対応)対応調光の可否不可
スポットライト60形集光 Panasonic(パナソニック)スポットライト60形集光Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1セット
5日以内出荷
配線ダクト取付型、美ルック・アルミダイカストセードタイプ・ビーム角24度・集光タイプ高演色Ra90【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)集光タイプ(ビーム角24度)100V配線ダクト用照射方向可動型可動範囲上下90度回転方向360度天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用60形ダイクール電球1灯器具相当位相制御式(2線式)入力電流(100V時):0.07Aランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能照射面近接限度10cm
長さ(mm)53幅(mm)80質量(kg)0.7高さ(mm)162取付方式配線ダクト取付型電圧(V)100消費電力(W)4.9光源LEDフラットランプΦ70 クラス4001灯(口金GX53-1)ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)明るさ60形ダイクール電球1灯相当の明るさRoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光可(別途調光器必要)
スポットライト黒・150形中角 Panasonic(パナソニック)スポットライト黒・150形中角Panasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1セット
5日以内出荷
配線ダクト取付型、プラスチックセードタイプ・ビーム角24度・集光タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)集光タイプ(ビーム角24度)100V配線ダクト用照射方向可動型可動範囲上下92度回転方向360度天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用150形電球1灯器具相当位相制御式(2線式)入力電流(100V時):0.1Aランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能照射面近接限度10cm
質量(kg)0.6【プラスチックセード】ブラック取付方式配線ダクト取付型電圧(V)100消費電力(W)9.3光源LEDフラットランプΦ70 クラス10001灯(口金GX53-1)ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)エネルギー消費効率(Lm/W)91.3光束(Lm)850明るさ150形電球1灯相当の明るさRoHS指令(10物質対応)対応調光の可否不可
スポットライト100形集光 Panasonic(パナソニック)スポットライト100形集光Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1セット
5日以内出荷
配線ダクト取付型、美ルック・アルミダイカストセードタイプ・ビーム角24度・集光タイプ高演色Ra90集光タイプ(ビーム角24度)100V配線ダクト用照射方向可動型可動範囲上下90度回転方向360度天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用100形ダイクール電球1灯器具相当入力電流(100V時):0.12Aランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能調光操作不可照射面近接限度10cm
長さ(mm)53幅(mm)80質量(kg)0.7高さ(mm)162取付方式配線ダクト取付型電圧(V)100消費電力(W)7.9光源LEDフラットランプΦ70 クラス7001灯(口金GX53-1)ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)明るさ100形ダイクール電球1灯相当の明るさRoHS指令(10物質対応)対応調光の可否不可
スポットライト黒・150形中角 Panasonic(パナソニック)スポットライト黒・150形中角Panasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1セット
5日以内出荷
配線ダクト取付型、プラスチックセードタイプ・ビーム角24度・集光タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)集光タイプ(ビーム角24度)100V配線ダクト用照射方向可動型可動範囲上下92度回転方向360度天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用150形電球1灯器具相当位相制御式(2線式)入力電流(100V時):0.11Aランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能照射面近接限度10cm
質量(kg)0.6【プラスチックセード】ブラック取付方式配線ダクト取付型電圧(V)100消費電力(W)9.9光源LEDフラットランプΦ70 クラス10001灯(口金GX53-1)色温度(K)2700ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)エネルギー消費効率(Lm/W)85.8光束(Lm)850光色電球色明るさ150形電球1灯相当の明るさRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否不可
スポットライト60形集光 Panasonic(パナソニック)スポットライト60形集光Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1セット
5日以内出荷
配線ダクト取付型、プラスチックセードタイプ・ビーム角24度・集光タイプRa83集光タイプ(ビーム角24度)100V配線ダクト用照射方向可動型可動範囲上下92度回転方向360度天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用60形ダイクール電球1灯器具相当入力電流(100V時):0.07Aランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能調光操作不可照射面近接限度10cm
質量(kg)0.4取付方式配線ダクト取付型電圧(V)100消費電力(W)5光源LEDフラットランプΦ70 クラス4001灯(口金GX53-1)ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)明るさ60形ダイクール電球1灯相当の明るさRoHS指令(10物質対応)対応調光の可否不可
スポットライト白・150形中角 Panasonic(パナソニック)スポットライト白・150形中角Panasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1セット
5日以内出荷
配線ダクト取付型、プラスチックセードタイプ・ビーム角24度・集光タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)集光タイプ(ビーム角24度)100V配線ダクト用照射方向可動型可動範囲上下92度回転方向360度天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用150形電球1灯器具相当位相制御式(2線式)入力電流(100V時):0.11Aランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能照射面近接限度10cm
質量(kg)0.6【プラスチックセード】ホワイト取付方式配線ダクト取付型電圧(V)100消費電力(W)9.9光源LEDフラットランプΦ70 クラス10001灯(口金GX53-1)色温度(K)2700ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)エネルギー消費効率(Lm/W)101光束(Lm)1000光色電球色明るさ150形電球1灯相当の明るさRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否不可

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

空調・電設資材