カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・電設資材/電気材料
      • 空調・電設資材
        • 照明器具(432)

空調・電設資材 :「LED 電球 E17」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編

商品豆知識

432件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED エントランスライト LED電球交換型 防雨型 灯具のみ Panasonic(パナソニック)LED エントランスライト LED電球交換型 防雨型 灯具のみPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1台
当日出荷から32日以内出荷
エクステリアのあかり住まいの美観を光でアップ省エネ、長寿命、美しい光。LED電球搭載の省エネのあかり。省エネでしかも約40,000時間と長寿命。ランプ交換の回数を減らします。
種別エントランスライト備考LED電球専用商品ランプLED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)色温度(K)2700光源色電球色入数1台明るさ40形電球1灯器具相当演色指数(Ra)80調光の可否×LED交換可能(LED電球)
E17 LED電球用可変式ソケット ムサシE17 LED電球用可変式ソケットムサシ(8件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
直進性の強いLED電球はそのまま斜めにつけると光が広がりにくいのですが、このソケットを取り付けると下方向にムラなく効率よく照らせます。上下に移動、最大30°首振りが可能です。330°横回転できるため真下に向けることができます。
口金E17トラスコ品番412-6114幅(mm)73高さ(mm)30質量(g)30奥行(mm)38アズワン品番64-8965-61適合ランプE17 LED電球
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
軽量で安全性の高いアクリルグローブに上質感を与えるサンドブラスト仕上げ様々な取付アレンジをお楽しみいただける定番アイテムです
材質グローブ:アクリル(乳白・サンドブラスト)オフホワイト取付引掛シーリング材質(本体)電圧(V)100ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-5・調色調光の可否調光:可、調光器:不可
LED電球ローポールライト 灯具 Panasonic(パナソニック)LED電球ローポールライト 灯具Panasonic(パナソニック)
8,898税込9,788特価
1台
当日出荷から32日以内出荷
電圧(V)100構造防雨型保護等級IP23ランプの種類LED電球光源寿命40000時間(光束維持率70%)適合ランプLED電球(防湿・防雨型器具対応)(E17)調光の可否不可
ブラケットライト コイズミ(小泉成器)ブラケットライトコイズミ(小泉成器)
16,980税込18,678特価
1台
当日出荷から5日以内出荷
消費電力(W)8.8仕様LED(交換可)、電球形LEDランプLDA4(E17)×2、灯具可動型(上向-90~0°)、照射近接限度10cm質量(kg)1.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×175×314色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)55.1光束(Lm)485LED寿命(時間)40000明るさ白熱球40W×2灯相当演色指数(Ra)84
ダウンライト 山田照明ダウンライト山田照明
3,998税込4,398
1個
当日出荷から6日以内出荷
絶えず明るさが求められる24時間営業の店舗などは、長寿命のLEDも通常より早い取り替えが必要になります。こうしたニーズに応える、LEDユニットの交換が可能なシリーズ。交換作業はワンタッチで短時間のうちに完了。工具は一切不要。オフィス・ユース、マンションやホテルの共用部、ギャラリーの演出など、さまざまな空間に最適です。
電圧(V)100専用定格寿命(時間)40000幅(Φmm)82LEDLED電球出しろ(mm)1.5埋込穴(Φmm)75
MODIFY 配線ダクト取付型 LED電球交換型 ダイニング用ペンダント Panasonic(パナソニック)MODIFY 配線ダクト取付型 LED電球交換型 ダイニング用ペンダントPanasonic(パナソニック)
31,980税込35,178特価
1台
当日出荷から3日以内出荷
MODIFY(モディファイ)パーツ自体の凹凸やパーツ間のすき間を少なくすることにより真球に近い形状を実現しました素材選びのこだわりと表面のマット塗装により白熱灯のような暖かい光と、ガラスのような高質感を実現しましたガラスに比べ、軽量で割れにくい樹脂カバーを採用。不意な衝撃が本体に加わった時でも安心です光の広がりが約260度のLED電球全方向タイプを採用。内部構造にも透明パーツを使うことで、カバー全体が光るように工夫しました
仕様光束維持率:70%適合100V配線ダクト用材質【アクリルカバー】乳白つや消し備考LED電球専用商品取付方式取付型:配線ダクト取付型電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:Casual平均演色評価数高演色Ra90寸法(cm)コード収納:コード70収納可能、コード収納型フランジランプランプ同梱包色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売)LED交換可能(LED電球)
LED電球ミニクリプトン形 一般住宅浴室用ブラケット/シーリングライト 東芝ライテックLED電球ミニクリプトン形 一般住宅浴室用ブラケット/シーリングライト東芝ライテック(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷から10日以内出荷
コンパクトな器具で多灯配置もおすすめ。
用途一般住宅用(公衆浴場使用不可)仕様SL端子台付、ねじ込み、防湿材質プラスチック/ホワイト、プラスチック/乳白質量(kg)0.3取付場所天井・壁面兼用器具・セット器具のみ色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間適合ランプLED電球(E17)、ミニクリプトン形7.0W以下照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80
LED電球防雨型ブラケット Panasonic(パナソニック)LED電球防雨型ブラケットPanasonic(パナソニック)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から4日以内出荷
電圧(V)100構造防雨型
スポットライト DAIKO(大光電機)スポットライトDAIKO(大光電機)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
浴室用照明カバー 半円型CXグローブ (G-CX) ローヤル電機浴室用照明カバー 半円型CXグローブ (G-CX)ローヤル電機(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
外付けパッキン 外ネジタイプ(溝が外側)
用途浴室用照明カバー材質ポリカーボネート直径(Φmm)195高さ(mm)160ねじ外ネジ口金E26またはE17取付場所壁面取付適合ホルダH-21、H-22、H-24、H-25、H-27、H-28、H-34、H-36色(カバー)乳白色RoHS指令(10物質対応)対応適合ランプ白熱灯60W形・電球形蛍光ランプ60W形・LEDランプ60W形相当(密閉型対応品)
LED電球DL 白 Panasonic(パナソニック)LED電球DL 白Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1台
当日出荷
電圧(V)100質量(kg)0.4タイプ天井埋込型埋め込み深さ(mm)118光源色電球色材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
LEDローポールライト ポール径Φ100用 灯具のみ Panasonic(パナソニック)LEDローポールライト ポール径Φ100用 灯具のみPanasonic(パナソニック)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から3日以内出荷
機能性と堅牢性を兼ね備えたシンプルで美しいフォルム。衝撃に強いポリカーボネートを採用した商品もラインナップ。
仕様防雨型ランプLED電球E17(別売)適合ポール径(Φmm)100用
ブラケットライト ODELIC(オーデリック)ブラケットライトODELIC(オーデリック)
8,998税込9,898
1台
3日以内出荷
たゆたう水面ときらめきの表情。光と影の心地よさが空間に広がります。
仕様調光器:不可寸法(mm)出:115質量(kg)0.7材質(本体)ガラス(透明)種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17)電圧(V)100消費電力(W)4構造密閉型色温度(K)2700グローブ種別脱着:バネ式幅(Φmm)130ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)93光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)372調光の可否不可
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
たゆたう水面ときらめきの表情を切りとった透明な形。天井や壁に映る光と影の心地よさが空間に広がります。透明ガラスグローブの内モールで表現したゆらめく水面のイメージ。
仕様調光器:不可種別コード収納フレンジ付材質グローブ:ガラス(透明)質量(kg)0.8高さ(mm)227種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17)電圧(V)100消費電力(W)4色温度(K)2700幅(Φmm)130ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)96.2光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)385調光の可否不可
小型シーリングライト コイズミ(小泉成器)小型シーリングライトコイズミ(小泉成器)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から7日以内出荷
消費電力(W)4.2仕様LEDランプ交換可能型、非調光、傾斜天井取付可能(45°まで)、調光器併用不可ランプLED電球4.2W(E17)
LED電球4.3WX1ポーチライト電球色 Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ポーチライト電球色Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178特価
1台
当日出荷から32日以内出荷
電圧(V)100色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当演色指数(Ra)80調光の可否不可
レールライト ライティングダクト用 E17口金 オーム電機レールライト ライティングダクト用 E17口金オーム電機
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
ライティングダクト(別売)に簡単に取り付けできます ライトの向きを自由に動かせます E17口金 電球別売(白熱球100W、LED電球12Wまで)
用途屋内用寸法(mm)アーム:長さ約94、ソケット:外径約Φ35、長さ約50質量(g)約115電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)100 MAX口金E17使用電球白熱球:100W以下、LED電球:12W以下 ※質量100g以下の電球をご使用ください
ライティングレール用 LED電球ミニクリプトンランプ形 スポットライト 東芝ライテックライティングレール用 LED電球ミニクリプトンランプ形 スポットライト東芝ライテック
7,598税込8,358
1台
当日出荷から8日以内出荷
別売の調光対応ランプ・コントルクスで調光可能。 壁面取付時は床面より1800mm以上に取付。 ライティングレール及び関連部品別売。
演色指数(Ra)80適合ランプLED電球(E17)ミニクリプトン形7.0W以下仕様レール用プラグ、天井・壁面兼用照射距離(m)(最低)0.1
ダウンライト 本体 Panasonic(パナソニック)ダウンライト 本体Panasonic(パナソニック)
2,198税込2,418
1台
当日出荷
玄関や廊下に。設置場所に合った明るさのLED電球が選べるダウンライト。
用途屋内用枠の色ホワイトつや消しランプ別売直下近接限度(cm)10調光の可否不可
【ベーシックシリンダー・非調光タイプ】スポットライト コイズミ(小泉成器)【ベーシックシリンダー・非調光タイプ】スポットライトコイズミ(小泉成器)
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、調光器併用不可材質(本体)アルミダイカスト、(フード)アクリル長さ(mm)128幅(mm)Φ65質量(kg)0.5(本体)マットファインホワイト塗装、(フード)乳白色首振角度(°)90LED寿命(時間)40000回転角度(°)360演色指数(Ra)80照射面近接限度(cm)10
ブラケットライト コイズミ(小泉成器)ブラケットライトコイズミ(小泉成器)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
消費電力(W)4.4仕様LED(交換可)、電球形LEDランプLDA4(E17)材質ガラス(乳白色消し)質量(kg)0.7直径(Φmm)160奥行(mm)144色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)79.5光束(Lm)350アズワン品番64-9318-04LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84
LED電球 ブラケット 東芝ライテックLED電球 ブラケット東芝ライテック
3,998税込4,398
1台
5日以内出荷から14日以内出荷
別売の調光対応ランプ・コントルクスで調光可能。
LEDランプ別売照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80
ブラケット DAIKO(大光電機)ブラケットDAIKO(大光電機)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ポーチライト ODELIC(オーデリック)ポーチライトODELIC(オーデリック)
7,998税込8,798
1台
4日以内出荷
シンプルなデザインで様々な玄関意匠に合わせやすい縦長ポーチライト
幅(mm)118寸法(mm)出:103質量(kg)0.8高さ(mm)294材質(本体)アクリル(乳白)電圧(V)100構造防雨型ランプ高演色LED光源寿命40000時間調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94
LEDアウトドアブラケット 東芝ライテックLEDアウトドアブラケット東芝ライテック
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
カテゴリーポーチ灯
LED電球タイプ 多目的ブラケット ミラー灯 三菱電機LED電球タイプ 多目的ブラケット ミラー灯三菱電機(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷
材質カバー:アクリル 半乳白、端板:プラスチック オフホワイト質量(kg)0.8タイプ小形電球形口金E17
浴室用照明 器具一式セット半球型CXグローブ(LEDランプ 電球色付き) ローヤル電機浴室用照明 器具一式セット半球型CXグローブ(LEDランプ 電球色付き)ローヤル電機
6,498税込7,148
1個
5日以内出荷
この製品は器具一式品、LED電球色ランプのセット(Fケーブルは搭載なし)になります。外付けパッキン 外ネジタイプ(溝が外側)
用途浴室用照明一式付属品LED電球色ランプ、CXグローブ、ホルダー「H-36」本体材質ポリカーボネート、樹脂(PP)樹脂(UP)直径(Φmm)195高さ(mm)160ねじ外ネジ口金E26またはE17取付場所壁面取付光源色電球色色(カバー)乳白色RoHS指令(10物質対応)対応
LED電球タイプ 配光ブラケット 透明 三菱電機LED電球タイプ 配光ブラケット 透明三菱電機
3,898税込4,288
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
タイプ小形電球形口金E17
アウトドアライト DAIKO(大光電機)アウトドアライトDAIKO(大光電機)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ホワイトギア スポットライト ODELIC(オーデリック)ホワイトギア スポットライトODELIC(オーデリック)
6,898税込7,588
1台
4日以内出荷
種別器具:LED電球ミニクリプトンレフ形3.7W(E17)長さ(mm)115質量(kg)0.5取付レール取付専用タイププラグ(壁面取付可能型)電圧(V)100消費電力(W)3.7首振角度(°)90ランプ高演色LED幅(Φmm)72光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)7明るさ白熱灯器具60W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面兼用調光の可否調光:不可、調光器:不可配光タイプワイド
高演色LED エクステリアスポットライト 人感センサー/フラッシュ機能付 ODELIC(オーデリック)高演色LED エクステリアスポットライト 人感センサー/フラッシュ機能付ODELIC(オーデリック)
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷
EXTERIOR SPOT LIGHT(エクステリアスポットライト)幅広く揃ったランプ交換型住宅店舗に使いやすい設計です。堅牢なアルミダイカスト製ボディ。防犯機能と省エネ性能が向上する人感センサー付
仕様人感センサー付、フラッシュ機能付、防雨型、調光器不可適合別売木台:PF308B種別エクステリアスポットライト 人感センサー付/フラッシュ機能付長さ(mm)135幅(mm)Φ77質量(kg)1.6材質(本体)アルミダイカスト定格消費電力(W)8首振90°平均演色評価数(Ra)94材質(カバー)強化ガラス(透明)光源寿命40000時間皮相電力(VA)19(100V)入数1台明るさ白熱灯器具50W×2灯相当回転角度(°)200配光タイプワイド配光(48°)人感センサーON-OFF型
ダウンライトE17 東芝ライテックダウンライトE17東芝ライテック
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
意匠性を重視した白枠に統一。天井との一体感が高まります。埋込穴サイズのバリエーションが豊富。
仕様ご注文の際にワット違いのLED電球もお選びいただけます。適合適合補償装置用ランプ:ランプ別材質本体/鋼板質量(kg)0.2本体/ピュアホワイト備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100相関色温度(K)2700平均演色評価数(Ra)80ランプLDA4L-G-E17/S/40W、LDA4L-G-E17/S/40W2、LDA4L-H-E17/S/40W、LDA4L-H-E17/S/40W2、LDA4N-G-E17/S/40W、LDA4N-G-E17/S/40W2、LDA4N-H-E17/S/40W、LDA4N-H-E17/S/40W2、LDA5L-G-E17/S/D40W、LDA5N-G-E17/S/D40W、LDA6L-G-E17/S/60W2、LDA6L-H-E17/S50W/2、LDA6L-H-E17/S/60W2、LDA6N-G-E17/S/60W2、LDA6N-H-E17/S/60W、LDA6N-H-E17/S/60W2、LDA7L-G-E17/S/60W、LDA7N-G-E17/S/60W、LDT6L-G-E17/S/50W、LDT6N-G-E17/S/50W適合ランプE17口金 LDA7まで距離照射面:0.1カテゴリーベースダウンライト
ブラケットライト ODELIC(オーデリック)ブラケットライトODELIC(オーデリック)
7,398税込8,138
1台
4日以内出荷
スイッチ付上下部フレアカットルーバー付き
種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)材質グローブ:アクリル(乳白)幅(mm)124寸法(mm)出:123質量(kg)0.5高さ(mm)128電圧(V)100消費電力(W)4.4スイッチ点灯→消灯ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
ブラケットライト ODELIC(オーデリック)ブラケットライトODELIC(オーデリック)
7,398税込8,138
1台
4日以内出荷
種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)材質グローブ:ガラス(乳白ケシ)寸法(mm)出:115質量(kg)0.4取付バネ式電圧(V)100消費電力(W)4.4構造密閉型ランプ高演色LED幅(Φmm)130光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
人感センサー付アウトドアライト DAIKO(大光電機)人感センサー付アウトドアライトDAIKO(大光電機)
17,900税込19,690
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
高演色LED エクステリアポーチライト ODELIC(オーデリック)高演色LED エクステリアポーチライトODELIC(オーデリック)
5,298税込5,828
1台
4日以内出荷
エクステリアポーチライト
種別エクステリアボーチライト取付グローブ:ねじ込み式平均演色評価数(Ra)94光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台取付面位置壁面・天井面取付兼用
防水パッキンレス型ポーチライト ODELIC(オーデリック)防水パッキンレス型ポーチライトODELIC(オーデリック)
8,998税込9,898
1台
4日以内出荷
凸凹の壁面に施工する際に器具側の防水処理が不要な防水パッキンレス型省施工で見た目もすっきりです
材質グローブ:アクリル(乳白)幅(mm)□125取付ねじ込式材質(本体)樹脂電圧(V)100構造防雨型ランプ高演色LED光源寿命40000時間明るさ白熱灯器具60W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94
スポットライト ODELIC(オーデリック)スポットライトODELIC(オーデリック)
4,998税込5,498
1台
4日以内出荷
コストパフォーマンスとオールマイティー
種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)材質グローブ:ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)160質量(kg)0.4取付レール取付専用材質(本体)樹脂(オフホワイト色)タイププラグ(壁面取付可能型)電圧(V)100消費電力(W)4.4首振角度(°)90ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8配光角度(°)136明るさ白熱灯器具60W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面兼用配光タイプ拡散配光
人感センサー付エクステリアスポットライト ODELIC(オーデリック)人感センサー付エクステリアスポットライトODELIC(オーデリック)
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
必要な時だけ自動点灯・消灯
種別器具:LED電球ミニクリプトン形3.7W(E17)質量(kg)1材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)4.3構造防雨型センサー人感センサーON-OFF型首振角度(°)90ランプ高演色LED材質(カバー)強化ガラス(透明)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)13センサー角度調整(°)全方向20明るさ白熱灯器具50W相当回転角度(°)350調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

空調・電設資材