空調・電設資材 :「LED 100W」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード
商品豆知識
高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具100W相当。LED一体型。取付可能天井厚5-25mm
材質鋼、カバー:樹脂(乳白)
質量(kg)0.3
電圧(V)100
定格寿命(時間)50000
埋め込み深さ(mm)80
再生紙使用マーク適合
パワーとコストパフォーマンスを両立させた調停版ダウンライトシリーズ。
高品質な拡散光でエクステリアを明るく照らします。
新築・リニューアル様々な状況に合わせて埋め込みサイズをお選びいただけます。
器具の存在感を一段と押えるΦ75が白熱灯100W/60Wの両クラスで追加されました。
仕様調光器不可、軒下取付専用、防雨型、浅型、配光未対応
LED寿命(時間)50000
傾斜角度(°)55
適合厚さ(mm)天井:5~25
演色指数(Ra)83
様々なインテリアに合わせやすいシンプルなフレームデザイン。内側に刻まれた繊細なリブが光を受け、さりげないアクセントになっています。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
光源色電球色~昼光色
ランプの種類高演色LED
タイプLED一体型
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)94
カバーアクリル(乳白)
エネルギー消費効率(Lm/W)100
高さ(mm)107
質量(kg)2
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・調色
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
仕様調光器不可
傾斜天井取付角度(°)~45
直径(Φmm)529
取付方式クイック、グローブ:グローブ回転
再生紙使用マーク適合
様々なインテリアに合わせやすいシンプルなフレームデザイン。内側に刻まれた繊細なリブが光を受け、さりげないアクセントになっています。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
光源色電球色~昼光色
ランプの種類高演色LED
タイプLED一体型
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)94
カバーアクリル(乳白)
エネルギー消費効率(Lm/W)100
高さ(mm)107
質量(kg)2
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・調色
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
仕様調光器不可
傾斜天井取付角度(°)~45
直径(Φmm)529
取付方式クイック、グローブ:グローブ回転
再生紙使用マーク適合
高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具100W相当。LED電球フラット形6W(GX53-1)No.293A。取付可能天井厚5-25mm。11VA(100V)
材質樹脂
消費電力(W)6
定格寿命(時間)40000
光源色昼白色
再生紙使用マーク適合
白木枠のベーシックな意匠。簡素な和のあかりが和風建築に調和します
仕様調光器不可
タイプLED電球一般形7.2W(E26)
消費電力(W)7.2
ランプの種類高演色LED
皮相電力(VA)12(100V)
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)94
枠白木
調光の可否否
再生紙使用マーク適合
仕様調光器不可
材質セード:セード:樹脂(オフホワイト・透明ケシ)
質量(kg)0.4
直径(Φmm)140
高さ(mm)163
タイプLED電球一般形7.2W(E26)
消費電力(W)7.2
ランプの種類高演色LED
皮相電力(VA)12(100V)
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否否
傾斜天井取付角度(°)~45
再生紙使用マーク適合
仕様調光器不可
カバーガラス(乳白)
質量(kg)1
直径(Φmm)210
高さ(mm)229
タイプLED電球一般形8.4W(E26)
消費電力(W)8.4
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)75.8
皮相電力(VA)9(100V)
光束(Lm)637
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)94
調光率(%)5~100
枠鋼(黒色メタリック)
再生紙使用マーク適合
調色の可否可
1台
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
天井面にも光が拡散する薄型の小型シーリングライト。空間に光をやわらかく回します
消費電力(W)9.5
ランプの種類高演色LED
タイプLED一体型
演色指数(Ra)94
カバーアクリル(乳白)
明るさ白熱灯器具100W相当
高さ(mm)40
質量(kg)0.5
LED寿命(時間)40000
皮相電力(VA)10(100V)
取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用
調光の可否否
仕様調光器:不可
傾斜天井取付角度(°)~90(可能)
直径(Φmm)150
取付方式グローブ:グローブ回転
再生紙使用マーク適合
フラット形LED電球を採用した、ランプ交換可能なコンパクトシーリングライト。豊富なラインナップが揃うベーシック照明として多用途にお使いいただけます
仕様調光器不可
カバー樹脂
質量(kg)0.4
直径(Φmm)90
高さ(mm)50
タイプLED電球フラット形(GX53-1)
消費電力(W)8
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)87.5
皮相電力(VA)16(100V)
光束(Lm)700
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)94
調光率(%)1~100
取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)~90(可能)
再生紙使用マーク適合
調色の可否可
天井面にも光が拡散する薄型の小型シーリングライト。空間に光をやわらかく回します
仕様調光器:不可
カバーアクリル(乳白)
質量(kg)0.5
直径(Φmm)180
高さ(mm)50
タイプLED一体型
取付方式グローブ:ねじ込式
消費電力(W)7.9
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)86.7
皮相電力(VA)13(100V)
光束(Lm)685
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)94
調光率(%)1~100
取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)~90(可能)
再生紙使用マーク適合
調色の可否可
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
明るさ白熱灯器具100W相当
枠白木
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
仕様調光器不可
取付方式クイック
再生紙使用マーク適合
仕様調光器不可
材質セード:セード:樹脂(オフホワイト・透明ケシ)
質量(kg)0.4
直径(Φmm)140
高さ(mm)163
タイプLED電球一般形7.2W(E26)
消費電力(W)8.4
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)89
皮相電力(VA)9(100V)
光束(Lm)748
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱灯器具100W相当
調光方式連続100-5%・調色
演色指数(Ra)94
傾斜天井取付角度(°)~45
再生紙使用マーク適合
1台
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
仕様調光器不可
カバーガラス(乳白)
質量(kg)1
直径(Φmm)210
高さ(mm)229
タイプLED電球一般形7.2W(E26)
消費電力(W)7.2
ランプの種類高演色LED
皮相電力(VA)12(100V)
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)94
枠鋼(黒色メタリック)
調光の可否否
再生紙使用マーク適合
LEDのメリットはそのままに、既存の光源と同じ感覚で使えるLED電球は格段に進化を遂げました
定格寿命(時間)40000
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
埋込穴(Φmm)□150
調光の可否否
フラット形LED電球を採用した、ランプ交換可能なコンパクトシーリングライト。豊富なラインナップが揃うベーシック照明として多用途にお使いいただけます
仕様調光器不可
カバー樹脂
質量(kg)0.4
直径(Φmm)90
高さ(mm)46
タイプLED電球フラット形(GX53-1)
消費電力(W)6
ランプの種類高演色LED
皮相電力(VA)11(100V)
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用
調光の可否否
傾斜天井取付角度(°)~90(可能)
再生紙使用マーク適合
高天井に取り付けても直下を明るく。食卓の上を明るくメリハリのある空間に。同一空間での平均照度を近い値にすることが可能です
構造高気密SB
レンズ材樹脂(透明)
ランプの種類LED
LEDLED一体型
調光方式位相制御
演色指数(Ra)83
調光率(%)1~100
調光の可否可
配光タイプミディアム配光
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
白木枠のベーシックな意匠。簡素な和のあかりが和風建築に調和します
光源色電球色~昼光色
消費電力(W)8.4
ランプの種類高演色LED
タイプLED電球一般形8.4W(E26)
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)94
明るさ白熱灯器具100W相当
枠白木
LED寿命(時間)40000
皮相電力(VA)9(100V)
仕様調光器不可
調光率(%)5~100
再生紙使用マーク適合
調色の可否可
消費電力(W)7.7
ランプの種類高演色LED
タイプLED電球ボール球形7.7W(E26)
演色指数(Ra)94
材質セード:樹脂(オフホワイト)
明るさ白熱灯器具60W相当
質量(kg)0.3
LED寿命(時間)40000
皮相電力(VA)13(100V)
調光の可否否
取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)~90
仕様調光器不可
再生紙使用マーク適合
高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具100W相当。LED電球フラット形6W(GX53-1)No.293B。取付可能天井厚5-25mm。11VA(100V)
材質樹脂
消費電力(W)6
定格寿命(時間)40000
光源色電球色
再生紙使用マーク適合
高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具100W相当。LED電球フラット形6W(GX53-1)No.293C。取付可能天井厚5-25mm。11VA(100V)
材質樹脂
消費電力(W)6
定格寿命(時間)40000
光源色温白色
再生紙使用マーク適合
複数を集中配当した主照明のような使い方もおすすめ。60Wクラスとの併用で統一感も得られます
カバー樹脂(乳白)
質量(kg)0.5
直径(Φmm)150
高さ(mm)31
タイプLED一体型
ランプの種類高演色LED
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱灯100Wクラス
演色指数(Ra)94
枠ポリカーボネート
再生紙使用マーク適合
リニューアルに最適
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
枠鋼
カバー樹脂(乳白)
取付必要高(mm)80
調光の可否否
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55
定格寿命(時間)50000
LEDLED一体型
複数を集中配当した主照明のような使い方もおすすめ。60Wクラスとの併用で統一感も得られます
カバー樹脂(乳白)
質量(kg)0.7
直径(Φmm)150
高さ(mm)30
タイプLED一体型
消費電力(W)11.6
ランプの種類高演色LED
皮相電力(VA)12(100V)
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱灯100Wクラス
調光方式連続100-1%・位相制御
演色指数(Ra)94
枠アルミダイカスト
取付面位置壁・天井・傾斜(90°)
再生紙使用マーク適合
メンテナンス性に優れた新しい業界標準LED電球フラット形のダウンライトシリーズ。安心のランプ交換型。R15の光で幅広く揃った高気密SBダウンライト。肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
ランプの種類高演色LED
タイプLED電球フラット形(GX53-1)
演色指数(Ra)94
枠樹脂
調光の可否否
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55
定格寿命(時間)40000
住宅から店舗までカバーするハイパワーFHTクラスのベースダウン。やわらかな拡散光と連続調光を備えた、ハイパワーの定番ベースダウンライト。高いコストパフォーマンスを誇ります
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
枠アルミダイカスト
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55
納戸や小屋裏におすすめな多目的灯。
収納スペースや小屋裏などで多目的にお使い頂ける壁や天井・傾斜面に取付が可能な明かりです。
仕様調光器取付不可、壁面・天井面・傾斜面取付兼用
材質アクリル(乳白色)
質量(kg)1
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)112×310×100
LED寿命(時間)40000
傾斜角度(°)90
演色指数(Ra)80
再生紙使用マーク適合
肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
枠アルミダイカスト
カバーアクリル(乳白)
取付必要高(mm)80
調光の可否否
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55
定格寿命(時間)50000
LEDLED一体型
再生紙使用マーク適合
メンテナンス性に優れた新しい業界標準LED電球フラット形のダウンライトシリーズ。安心のランプ交換型。R15の光で幅広く揃った高気密SBダウンライト。肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
光源色電球色~昼白色(拡散配光)/電球色(ミディアム配光)
ランプの種類高演色LED
タイプLED電球フラット形(GX53-1)
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)94
枠樹脂
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55
定格寿命(時間)40000
調光率(%)5~100
調光の可否可
調色の可否可
高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具60W相当。LED電球フラット形5W(GX53-1)No.293E。取付可能天井厚5-25mm。9VA(100V)
材質樹脂
消費電力(W)5
定格寿命(時間)40000
光源色電球色
再生紙使用マーク適合
センサーによるタッチレスでのON-OFF。これからのあたりまえの選択。乳白色のディフューザーによりLED特有の粒々感を低減し、光をやわらかく拡散します。光が拡散するため、センサー部分は配光に大きく影響しません。センサー連動可能
用途玄関に、廊下に、家の中の動線に
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
枠アルミダイカスト
カバー樹脂(乳白)
調光の可否否
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55(可能)
定格寿命(時間)50000
LEDLED一体型
肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます。色温度は2700K~6500Kまで、明るさは最大範囲100~1%まで設定することができます
仕様調光器不可
カバー樹脂(乳白)
構造高気密SB
定格寿命(時間)50000
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
LEDLED一体型
演色指数(Ra)94
調光率(%)1~100
調光の可否可
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ拡散
取付可能天井厚(mm)5~25
調色の可否可
高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具60W相当。LED電球フラット形5W(GX53-1)No.293D。取付可能天井厚5-25mm。9VA(100V)
材質樹脂
消費電力(W)5
定格寿命(時間)40000
光源色昼白色
再生紙使用マーク適合
適度に光を絞る光学レンズを内蔵。
同クラスの拡散配光タイプに比べて効率よく直下照度をアップさせたミディアム配光のベースダウンライトです。
仕様連続調光100~1%・位相制御、浅型、配光未対応
傾斜角度(°)55
適合厚さ(mm)天井:5~25
演色指数(Ra)83
再生紙使用マーク適合
リニューアルに最適
カバー樹脂(乳白)
構造高気密SB
定格寿命(時間)50000
ランプの種類高演色LED
LEDLED一体型
調光方式位相制御
演色指数(Ra)94
調光率(%)1~100
枠鋼
調光の可否可
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ拡散
取付必要高(mm)80
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
枠アルミダイカスト
カバーアクリル(乳白)
反射板樹脂(白色)
取付必要高(mm)80
調光方式位相制御
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55
定格寿命(時間)50000
LEDLED一体型
調光率(%)1~100
調光の可否可
再生紙使用マーク適合
高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具60W相当。LED電球フラット形5W(GX53-1)No.293F。取付可能天井厚5-25mm。9VA(100V)
材質樹脂
消費電力(W)5
定格寿命(時間)40000
光源色温白色
埋込穴(Φmm)□150
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
カバーアクリル(乳白)
反射板樹脂(白色)
取付必要高(mm)80
質量(kg)0.6
調光方式位相制御
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55
配光角度(°)102
定格寿命(時間)50000
LEDLED一体型
グリーン購入法適合
調光率(%)1~100
調光の可否可
再生紙使用マーク適合
居住用フラットプレートの角型が高演色R15にリニューアル。端正な薄型フォルムが空間の価値をさらに高めます
光源色電球色~昼光色
ランプの種類高演色LED
タイプLED一体型
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)94
枠ポリカーボネート
カバー樹脂(乳白)
幅(mm)500
高さ(mm)45
質量(kg)5.4
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・調色
仕様常夜灯あり、調光器不可
長さ(mm)500
取付方式簡易取付型
再生紙使用マーク適合
1
2
3
4
次へ
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。