空調・電設資材 :「LED 200W」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード

商品豆知識

16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 取付直付型/逆富士型2灯用 本体 質量(kg)2.9 LED寿命(時間)40000 調光の可否 仕様調光器:不可 電圧(V)100/200/242 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×1250×75 再生紙使用マーク適合
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト20形 逆富士型 非調光
エコ商品
LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
ランプの種類高演色LED ランプ直管形LED7.2W(G13) 演色指数(Ra)94 タイプ1050lmタイプ 明るさFL20W相当 本体 LED寿命(時間)40000 調光の可否 仕様調光器:不可 電圧(V)100/200/242 再生紙使用マーク適合
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
電圧(V)100/200/242 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 取付直付型2灯用/ソケットカバー付 本体 質量(kg)2.8 LED寿命(時間)40000 調光の可否 連結可能型(連結用ソケットカバー別売) 仕様調光器:不可 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×1250×81 再生紙使用マーク適合
1台
31,980 税込35,178
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
電圧(V)100/200/242 ランプの種類高演色LED 光源色昼白色 色温度(K)5000 演色指数(Ra)94 取付直付型/逆富士型2灯用 本体 質量(kg)2.9 LED寿命(時間)40000 調光の可否可(100-1%) 仕様調光器:不可 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×1250×75 再生紙使用マーク適合
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
電圧(V)100/200/242 ランプの種類高演色LED 光源色昼白色 色温度(K)5000 演色指数(Ra)94 取付直付型2灯用/ソケットカバー付 本体 質量(kg)2.8 LED寿命(時間)40000 調光の可否可(100-1%) 連結可能型(連結用ソケットカバー別売) 仕様調光器:不可 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×1250×81 再生紙使用マーク適合
1台
39,980 税込43,978
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)和ベースライト 非調光
エコ商品
天然の木材には節がある等の理由で利用価値が低く価格も安い部分があります。このシリーズではこうした国産木材の有効利用にも注目し、エコロジーとローコストを実現しています
仕様調光器:不可 カバーアクリル(乳白) 質量(kg)4.3 電圧(V)100/200/242 消費電力(W)26.6 本体檜(ワックス) ランプLED一体型 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×1255×65 ランプの種類高演色LED 皮相電力(VA)28/28/29(100V/200V/242V) LED寿命(時間)40000 明るさFLR40W×2灯相当 演色指数(Ra)94 調光の可否 傾斜天井取付角度(°)45 再生紙使用マーク適合
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)和ベースライト 非調光
エコ商品
天然の木材には節がある等の理由で利用価値が低く価格も安い部分があります。このシリーズではこうした国産木材の有効利用にも注目し、エコロジーとローコストを実現しています
仕様調光器:不可 カバーアクリル(乳白) 質量(kg)4.3 電圧(V)100/200/242 消費電力(W)26.6 本体秋田杉(古色) ランプLED一体型 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×1255×65 ランプの種類高演色LED 皮相電力(VA)28/28/29(100V/200V/242V) LED寿命(時間)40000 明るさFLR40W×2灯相当 演色指数(Ra)94 調光の可否 傾斜天井取付角度(°)45 再生紙使用マーク適合
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)高天井用照明 電源別置型
エコ商品
電源別置型。埃のたまりにくいタフなデザイン。天井への負荷が少ない軽量・電源別置型です
仕様電源装置別売(XA453 008)、調光器不可 幅(mm)Φ270 カバー樹脂(透明) 質量(kg)1.9 マットシルバー 高さ(mm)445 使用温度範囲(℃)-20~40(一時的温度上昇50まで) 本体アルミ 定格消費電力(W)132 ランプLED一体型 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)121.2 LED寿命(時間)40000 明るさ水銀灯400Wクラス 演色指数(Ra)70 定格光束(Lm)16000 調光の可否不可 再生紙使用マーク適合
1台
63,980 税込70,378
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)防雨型高天井用照明 電源内蔵型
エコ商品
電池内蔵型。安心の防水性能で、工場や倉庫の半屋外の軒下などに最適です
電圧(V)100/200/242 ランプの種類LED 光源色昼白色 ランプLED一体型 色温度(K)5000 演色指数(Ra)80 カバーポリカーボネート(透明 本体アルミダイカスト、ステンレス オフホワイト 幅(mm)340 エネルギー消費効率(Lm/W)100 LED寿命(時間)50000 調光の可否不可 取付場所壁・天井・傾斜面兼用 耐雷サージ15kV 傾斜天井取付角度(°)90 仕様電源装置内蔵、調光器:不可、下向き照射専用 再生紙使用マーク適合
1台
75,980 税込83,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)高天井用照明 電源内蔵型直付タイプ
エコ商品
電池装置内蔵型。電源内蔵タイプですので、安定器の設置工事が必要ありません。2次側の配線も不要ですので、施工を大幅に軽減できます
仕様落下防止ワイヤーあり、調光器:不可 長さ(mm)300 幅(mm)217 質量(kg)5.2 ホワイト 取付直付タイプ 高さ(mm)335 電圧(V)100/200/242 本体アルミ・鋼 ランプLED一体型 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源色昼白色 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)73 調光の可否不可 再生紙使用マーク適合
1台
75,980 税込83,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電池装置内蔵型。電源内蔵タイプですので、安定器の設置工事が必要ありません。2次側の配線も不要ですので、施工を大幅に軽減できます
仕様丸形露出ボックス取付可能、調光器:不可 幅(mm)Φ217 質量(kg)4.7 ホワイト 取付ペンダントタイプ 高さ(mm)365 電圧(V)100/200/242 全高(mm)1447 本体アルミ ランプLED一体型 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源色昼白色 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)73 調光の可否不可 再生紙使用マーク適合
1台
75,980 税込83,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)防雨型高天井用照明 電源内蔵型 非調光
エコ商品
電池装置内蔵型。落下防止ワイヤー付
仕様調光器:不可 長さ(mm)440 幅(mm)465 質量(kg)9.2 高さ(mm)280 使用温度範囲(℃)-40~60 電圧(V)100/200/242 構造防雨型 本体アルミ合金鋳物 定格消費電力(W)195 取付場所壁・天井・床兼用 ランプLED一体型 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)134.8 皮相電力(VA)200/198/199(100V/200V/242V) キャブタイヤケーブル(m)1.4 LED寿命(時間)40000 明るさ水銀灯700Wクラス 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)26300 調光の可否不可 傾斜天井取付角度(°)40 耐雷サージ15kV 再生紙使用マーク適合
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)ハイパワー ベースダウンライト
エコ商品
ショールームや遊技場の高天井に最適なダウンライトです。電源装置の選択によって軒下にも使用できます。山形クイックオーダー対応製品です
ランプの種類LED 演色指数(Ra)83 材質(本体)アルミダイカスト 反射板アルミ(オフホワイト色) カバーアクリル 消費電力(W)114 幅(mm)Φ282 埋め込み深さ(mm)251 質量(kg)2.6 明るさメタハラ250W相当 取付可能天井厚(mm)2022/05/25 構造防雨型 埋込穴(Φmm)250 取付必要高(mm)255 カットオフアングル30 仕様調光器:別売、信号線:別売 定格寿命(時間)40000 LEDLED一体型 色(本体)オフホワイト グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ハイパワー ベースダウンライト
エコ商品
ショールームや遊技場の高天井に最適なダウンライトです。電源装置の選択によって軒下にも使用できます。山形クイックオーダー対応製品です
ランプの種類LED 演色指数(Ra)83 材質(本体)アルミダイカスト 反射板アルミ(オフホワイト色) カバーアクリル 消費電力(W)114 幅(mm)Φ332 埋め込み深さ(mm)251 質量(kg)2.8 明るさメタハラ250W相当 取付可能天井厚(mm)2022/05/25 構造防雨型 埋込穴(Φmm)300 取付必要高(mm)255 カットオフアングル30 仕様調光器:別売、信号線:別売 定格寿命(時間)40000 LEDLED一体型 色(本体)オフホワイト グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ハイパワー ベースダウンライト
エコ商品
ショールームや遊技場の高天井に最適なダウンライトです。電源装置の選択によって軒下にも使用できます。山形クイックオーダー対応製品です
ランプの種類LED 演色指数(Ra)83 材質(本体)アルミダイカスト 反射板アルミ(銀色サンドブラスト) カバーアクリル 消費電力(W)114 幅(mm)Φ282 埋め込み深さ(mm)251 質量(kg)2.6 明るさメタハラ250W相当 取付可能天井厚(mm)2022/05/25 構造防雨型 埋込穴(Φmm)250 取付必要高(mm)255 カットオフアングル30 仕様調光器:別売、信号線:別売 定格寿命(時間)40000 LEDLED一体型 色(本体)オフホワイト グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ハイパワー ベースダウンライト
エコ商品
ショールームや遊技場の高天井に最適なダウンライトです。電源装置の選択によって軒下にも使用できます。山形クイックオーダー対応製品です
ランプの種類LED 演色指数(Ra)83 材質(本体)アルミダイカスト 反射板アルミ(銀色サンドブラスト) カバーアクリル 消費電力(W)114 幅(mm)Φ332 埋め込み深さ(mm)251 質量(kg)2.8 明るさメタハラ250W相当 取付可能天井厚(mm)2022/05/25 構造防雨型 埋込穴(Φmm)300 取付必要高(mm)255 カットオフアングル30 仕様調光器:別売、信号線:別売 定格寿命(時間)40000 LEDLED一体型 色(本体)オフホワイト グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります