空調・電設資材 :「LED 40型 2000lm」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

商品豆知識

202件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1250 取付天井直付型 高さ(mm)50 備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体鋼板(白色粉体塗装) 平均演色評価数Ra83 安定器出力型:定格出力型、出力固定型 トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%) グリーン購入法適合
1台
6,298 税込6,928
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型 材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1274 幅(mm)328 質量(kg)3.1 取付天井埋込型 サイズ40形 下面開放型 タイプ一般 電圧(V)100~242 消費電力(W)13.1 本体亜鉛鋼板 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)2000(節電) 明るさ直管形蛍光灯FLR40形1灯器具相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴幅(mm)300 埋込穴長(mm)1257 埋込高(mm)54 調光の可否不可 反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
1台
8,598 税込9,458
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型 適合ガード(別売):FK41534 材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1225 幅(mm)150 質量(kg)2.1 取付天井直付型 サイズ40形 反射笠付 高さ(mm)60 タイプ一般 電圧(V)100~242 消費電力(W)13.1 本体鋼板(白色粉体塗装) 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)2000(節電) 明るさ直管形蛍光灯FLR40形1灯器具相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否不可
1台
6,398 税込7,038
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型 材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1254 幅(mm)170 質量(kg)2.5 取付天井埋込型 サイズ40形 下面開放型 タイプ一般 電圧(V)100~242 消費電力(W)13.1 本体亜鉛鋼板 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)2000(節電) 明るさ直管形蛍光灯FLR40形1灯器具相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴幅(mm)150 埋込穴長(mm)1235 埋込高(mm)49 調光の可否不可 反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
1台
7,898 税込8,688
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型 材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1251 幅(mm)250 質量(kg)2.8 取付天井埋込型 サイズ40形 下面開放型 タイプ一般 電圧(V)100~242 消費電力(W)13.1 本体鋼板(高反射白色粉体塗装) 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)2000(節電) 明るさ直管形蛍光灯FLR40形1灯器具相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴幅(mm)220 埋込穴長(mm)1235 埋込高(mm)20 調光の可否不可
1台
8,998 税込9,898
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型 材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1254 幅(mm)170 質量(kg)3.2 取付天井埋込型 サイズ40形 下面開放型 タイプ一般(リニューアル用) 電圧(V)100~242 消費電力(W)13.1 本体亜鉛鋼板 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)2000(節電) 明るさ直管形蛍光灯FLR40形1灯器具相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴幅(mm)150 埋込穴長(mm)1235 埋込高(mm)95 調光の可否不可 反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
1台
8,798 税込9,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型 適合ガード(別売):FK41534 材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1225 幅(mm)150 質量(kg)2.2 取付天井直付型 サイズ40形 反射笠付 高さ(mm)80 タイプ一般(リニューアル用) 電圧(V)100~242 消費電力(W)13.1 本体鋼板(白色粉体塗装) 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)2000(節電) 明るさ直管形蛍光灯FLR40形1灯器具相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否不可
1台
6,798 税込7,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型 材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1274 幅(mm)328 質量(kg)3.9 取付天井埋込型 サイズ40形 下面開放型 タイプ一般(リニューアル用) 電圧(V)100~242 消費電力(W)13.1 本体亜鉛鋼板 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)2000(節電) 明るさ直管形蛍光灯FLR40形1灯器具相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴幅(mm)300 埋込穴長(mm)1257 埋込高(mm)100 調光の可否不可 反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
1台
9,298 税込10,228
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型 材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1274 幅(mm)210 質量(kg)3.3 取付天井埋込型 サイズ40形 下面開放型 タイプ一般(リニューアル用) 電圧(V)100~242 消費電力(W)13.1 本体亜鉛鋼板 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)2000(節電) 明るさ直管形蛍光灯FLR40形1灯器具相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴幅(mm)190 埋込穴長(mm)1257 埋込高(mm)95 調光の可否不可 反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
1台
8,998 税込9,898
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

遮光角:横方向24度。800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型 材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1254 幅(mm)126 質量(kg)2.7 取付天井埋込型 サイズ40形 下面開放型 タイプコンフォート15/一般 電圧(V)100~242 消費電力(W)13.1 本体鋼板(高反射白色粉体塗装) 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)2000(節電) 明るさ直管形蛍光灯FLR40形1灯器具相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴幅(mm)100 埋込穴長(mm)1235 埋込高(mm)65 調光の可否不可
1台
9,598 税込10,558
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型 材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1274 幅(mm)210 質量(kg)2.6 取付天井埋込型 サイズ40形 下面開放型 タイプ一般 電圧(V)100~242 消費電力(W)13.1 本体亜鉛鋼板 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)2000(節電) 明るさ直管形蛍光灯FLR40形1灯器具相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴幅(mm)190 埋込穴長(mm)1257 埋込高(mm)49 調光の可否不可 反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
1台
8,098 税込8,908
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型 材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1254 幅(mm)240 質量(kg)2.7 取付天井埋込型 サイズ40形 下面開放型 タイプ一般 電圧(V)100~242 消費電力(W)13.1 本体亜鉛鋼板 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)2000(節電) 明るさ直管形蛍光灯FLR40形1灯器具相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴幅(mm)220 埋込穴長(mm)1235 埋込高(mm)54 調光の可否不可 反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
1台
8,098 税込8,908
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型 材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1254 幅(mm)240 質量(kg)3.4 取付天井埋込型 サイズ40形 下面開放型 タイプ一般(リニューアル用) 電圧(V)100~242 消費電力(W)13.1 本体亜鉛鋼板 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)2000(節電) 明るさ直管形蛍光灯FLR40形1灯器具相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴幅(mm)220 埋込穴長(mm)1235 埋込高(mm)100 調光の可否不可 反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
1台
8,998 税込9,898
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能。
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:約10~100%連続調光型 適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502 材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1274 幅(mm)328 質量(kg)3.1 取付天井埋込型 サイズ40形 下面開放型 タイプ一般 電圧(V)100~242 消費電力(W)13.1 本体亜鉛鋼板 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)2000(節電) 明るさ直管形蛍光灯FLR40形1灯器具相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴幅(mm)300 埋込穴長(mm)1257 埋込高(mm)54 調光の可否 反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
1台
9,898 税込10,888
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能。
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:約10~100%連続調光型 適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502 材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1254 幅(mm)170 質量(kg)2.5 取付天井埋込型 サイズ40形 下面開放型 タイプ一般 電圧(V)100~242 消費電力(W)13.1 本体亜鉛鋼板 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)2000(節電) 明るさ直管形蛍光灯FLR40形1灯器具相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴幅(mm)150 埋込穴長(mm)1235 埋込高(mm)49 調光の可否 反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
1台
9,398 税込10,338
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能。
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:約10~100%連続調光型 適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502 材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1274 幅(mm)210 質量(kg)2.6 取付天井埋込型 サイズ40形 下面開放型 タイプ一般 電圧(V)100~242 消費電力(W)13.1 本体亜鉛鋼板 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)器具:1890 明るさ(Lm)2000(節電) 明るさ直管形蛍光灯FLR40形1灯器具相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴幅(mm)190 埋込穴長(mm)1257 埋込高(mm)49 調光の可否 反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
1台
9,598 税込10,558
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能。
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:約10~100%連続調光型 適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502 材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1251 幅(mm)250 質量(kg)2.8 取付天井埋込型 サイズ40形 下面開放型 タイプ一般 電圧(V)100~242 消費電力(W)13.1 本体鋼板(高反射白色粉体塗装) 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)2000(節電) 明るさ直管形蛍光灯FLR40形1灯器具相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴幅(mm)220 埋込穴長(mm)1235 埋込高(mm)20 調光の可否
1台
9,998 税込10,998
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能。
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:約10~100%連続調光型 適合【ガード(別売)】FK41534【調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502 材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1225 幅(mm)150 質量(kg)2.1 取付天井直付型 サイズ40形 反射笠付 高さ(mm)60 タイプ一般 電圧(V)100~242 消費電力(W)13.1 本体鋼板(白色粉体塗装) 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)2000(節電) 明るさ直管形蛍光灯FLR40形1灯器具相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否
1台
7,898 税込8,688
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能。
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:約10~100%連続調光型 適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502 材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1254 幅(mm)170 質量(kg)3.2 取付天井埋込型 サイズ40形 下面開放型 タイプ一般(リニューアル用) 電圧(V)100~242 消費電力(W)13.1 本体亜鉛鋼板 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)2000(節電) 明るさ直管形蛍光灯FLR40形1灯器具相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴幅(mm)150 埋込穴長(mm)1235 埋込高(mm)95 調光の可否 反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
1台
9,998 税込10,998
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能。
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:約10~100%連続調光型 適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502 材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1274 幅(mm)328 質量(kg)3.9 取付天井埋込型 サイズ40形 下面開放型 タイプ一般(リニューアル用) 電圧(V)100~242 消費電力(W)13.1 本体亜鉛鋼板 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)2000(節電) 明るさ直管形蛍光灯FLR40形1灯器具相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴幅(mm)300 埋込穴長(mm)1257 埋込高(mm)100 調光の可否 反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
1台
10,980 税込12,078
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型 適合ガード(別売):FK41533 材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1225 幅(mm)80 質量(kg)1.9 取付天井直付型 サイズ40形 iスタイルストレートタイプ/笠なし型 高さ(mm)70 タイプ一般(リニューアル用) 電圧(V)100~242 消費電力(W)13.1 本体鋼板(白色粉体塗装) 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)2000(節電) 明るさ直管形蛍光灯FLR40形1灯器具相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否不可
1台
6,698 税込7,368
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能。
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:約10~100%連続調光型 適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502 材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1254 幅(mm)240 質量(kg)3.4 取付天井埋込型 サイズ40形 下面開放型 タイプ一般(リニューアル用) 電圧(V)100~242 消費電力(W)13.1 本体亜鉛鋼板 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)2000(節電) 明るさ直管形蛍光灯FLR40形1灯器具相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴幅(mm)220 埋込穴長(mm)1235 埋込高(mm)100 調光の可否 反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
1台
9,998 税込10,998
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能。
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:約10~100%連続調光型 適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502 材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1274 幅(mm)210 質量(kg)3.3 取付天井埋込型 サイズ40形 下面開放型 タイプ一般(リニューアル用) 電圧(V)100~242 消費電力(W)13.1 本体亜鉛鋼板 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)2000(節電) 明るさ直管形蛍光灯FLR40形1灯器具相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴幅(mm)190 埋込穴長(mm)1257 埋込高(mm)95 調光の可否 反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
1台
9,998 税込10,998
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能。
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:約10~100%連続調光型 適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502 材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1254 幅(mm)240 質量(kg)2.7 取付天井埋込型 サイズ40形 下面開放型 タイプ一般 電圧(V)100~242 消費電力(W)13.1 本体亜鉛鋼板 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)2000(節電) 明るさ直管形蛍光灯FLR40形1灯器具相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴幅(mm)220 埋込穴長(mm)1235 埋込高(mm)54 調光の可否 反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
1台
9,598 税込10,558
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

遮光角:横方向24度。800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能。
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:約10~100%連続調光型 適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502 材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1254 幅(mm)126 質量(kg)2.7 取付天井埋込型 サイズ40形 下面開放型 タイプコンフォート15/一般 電圧(V)100~242 消費電力(W)13.1 本体鋼板(高反射白色粉体塗装) 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)2000(節電) 明るさ直管形蛍光灯FLR40形1灯器具相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴幅(mm)100 埋込穴長(mm)1235 埋込高(mm)65 調光の可否
1台
10,980 税込12,078
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能。
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:約10~100%連続調光型 適合【ガード(別売)】FK41534【調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502 材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1225 幅(mm)150 質量(kg)2.2 取付天井直付型 サイズ40形 反射笠付 高さ(mm)80 タイプ一般(リニューアル用) 電圧(V)100~242 消費電力(W)13.1 本体鋼板(白色粉体塗装) 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)2000(節電) 明るさ直管形蛍光灯FLR40形1灯器具相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否
1台
8,198 税込9,018
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能。
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:約10~100%連続調光型 適合【ガード(別売)】FK41533【調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502 材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1225 幅(mm)80 質量(kg)1.9 取付天井直付型 サイズ40形 iスタイルストレートタイプ/笠なし型 高さ(mm)70 タイプ一般(リニューアル用) 電圧(V)100~242 消費電力(W)13.1 本体鋼板(白色粉体塗装) 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)2000(節電) 明るさ直管形蛍光灯FLR40形1灯器具相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否
1台
8,098 税込8,908
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1245 幅(mm)120 取付天井直付型 高さ(mm)120 備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体亜鉛鋼板 平均演色評価数Ra83 対応調光機能:調光対応なし トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%) グリーン購入法適合 反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
1台
9,398 税込10,338
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1250 幅(mm)250 取付天井直付型 高さ(mm)53 備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体亜鉛鋼板 平均演色評価数Ra83 対応調光機能:調光対応なし トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%) グリーン購入法適合 反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
1台
7,998 税込8,798
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1230 幅(mm)115 取付天井直付型 高さ(mm)90 備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体亜鉛鋼板 平均演色評価数Ra83 対応調光機能:調光対応なし 安定器出力型:定格出力型、出力固定型 トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%) グリーン購入法適合 反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
1台
9,398 税込10,338
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

適合ガード(別売):FK42533 材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1250 幅(mm)230 高さ(mm)70 備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体鋼板(白色粉体塗装) 平均演色評価数Ra83 安定器出力型:定格出力型、出力固定型 トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%) グリーン購入法適合 調光の可否×
1台
6,798 税込7,478
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

適合ガード(別売):FK41533 材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1225 幅(mm)80 取付天井直付型 高さ(mm)50 備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体鋼板(白色粉体塗装) 平均演色評価数Ra83 安定器出力型:定格出力型、出力固定型 トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%) グリーン購入法適合 調光の可否×
1台
6,298 税込6,928
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1261 幅(mm)230 取付天井直付型 高さ(mm)75 備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体鋼板(高反射白色粉体塗装) 平均演色評価数Ra83 対応調光機能:調光対応なし 安定器出力型:定格出力型、出力固定型 トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%) グリーン購入法適合 反射板鋼板(高反射白色粉体塗装) 遮光(°)横方向24
1台
10,980 税込12,078
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1254 取付天井埋込型 備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体亜鉛鋼板 平均演色評価数Ra83 トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%) グリーン購入法適合 埋込穴長(mm)1235 遮光(°)横方向24
1台
8,998 税込9,898
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1261 幅(mm)230 質量(kg)4 取付天井直付型 高さ(mm)75 備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体鋼板(高反射白色粉体塗装) 平均演色評価数Ra93 対応調光機能:調光対応なし 色温度(K)4000 光源色白色 安定器出力型:定格出力型、出力固定型 トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%) グリーン購入法適合 反射板鋼板(高反射白色粉体塗装) 遮光(°)横方向24
1台
12,980 税込14,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)iD40型 2500Lm 直付防湿型クリーンフーズ
エコ商品
適合600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 質量(kg)7.4 材質(本体)亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装) 取付方式天井直付型 電圧(V)100~242 消費電力(W)16.3 グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)264×1345×93 色温度(K)5000 材質(カバー)アクリル(透明・帯電防止処理) 防塵防水性能IP20 防湿 光源色昼白色 安定器定格出力型、<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)139.8 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)2280 トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 子品番【器具本体】NNWK42576、【ライトバー】NNW4210ENZ LE9
1セット
45,980 税込50,578
5日以内出荷

その他ルーバ:鋼板(高反射白色粉体塗装) 材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1261 幅(mm)170 質量(kg)4.7 取付天井埋込型 摘要◆水平天井埋込専用 備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体亜鉛鋼板 平均演色評価数Ra83 対応調光機能:調光対応なし トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%) グリーン購入法適合 埋込穴幅(mm)150 埋込穴長(mm)1235 埋込高(mm)111 反射板鋼板(高反射白色粉体塗装) 遮光(°)横方向30/縦方向15
1台
13,980 税込15,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

仕様空間グレア指標:UGR19 その他ルーバ:アルミ(つや消し仕上) 材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1261 幅(mm)170 質量(kg)3.8 取付天井埋込型 摘要◆水平天井埋込専用 備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 電圧(V)100~242 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 本体亜鉛鋼板 平均演色評価数Ra83 対応調光機能:調光対応なし 安定器出力型:定格出力型、出力固定型 トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%) 埋込穴幅(mm)150 埋込穴長(mm)1235 埋込高(mm)111 反射板鋼板(高反射白色粉体塗装) 遮光(°)横方向30/縦方向30
1台
17,980 税込19,778
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)、ルーバ:鋼板(高反射白色粉体塗装) 長さ(mm)1261 幅(mm)238 取付天井埋込型 摘要◆水平天井埋込専用 備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体亜鉛鋼板 平均演色評価数Ra83 対応調光機能:調光対応なし 色温度(K)5000 光源色昼白色 安定器出力型:定格出力型、出力固定型 トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%) グリーン購入法適合 埋込穴幅(mm)220 埋込穴長(mm)1235 埋込高(mm)119 反射板鋼板(高反射白色粉体塗装) 遮光(°)横方向30/縦方向15
1台
13,980 税込15,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)iD40型 3200Lm 直付防湿型クリーンフーズ
エコ商品
適合600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 質量(kg)7.4 材質(本体)亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装) 取付方式天井直付型 電圧(V)100~242 消費電力(W)20.6 グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)264×1345×93 色温度(K)5000 材質(カバー)アクリル(透明・帯電防止処理) 防塵防水性能IP20 防湿 光源色昼白色 安定器定格出力型、<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)140.7 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)2900 トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 子品番【器具本体】NNWK42576、【ライトバー】NNW4310ENZ LE9
1セット
45,980 税込50,578
5日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります