空調・電設資材 :「LED 5V」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード
商品豆知識
USBポートで充電できるタイプの小型LEDライトです。
ACアダプタ、モバイルバッテリー、PCなどにUSBポートに直付けすることで簡単に充電できます。
懐中電灯として利用可能なヘッド部分もズーム機能付きで、ヘッド部分を上下させることで照射範囲を広げたり、狭めたりすることができます。
ON/OFFスイッチ付きで5種類の照射モードを選べます。1回押す⇒ヘッドライト強点灯、2回押す⇒ヘッドライト弱点灯、3回押す⇒ヘッドライト点滅(フラッシュ)、4回押す⇒COBライト強点灯、5回押す⇒COBライト弱点灯、6回目⇒OFF
強力なマグネット付きで、手作業する際には固定して使用するときのも最適です。
吊り下げできる折りたたみフックが付いています。
ズーム機能付き(4X)で、近距離から遠距離まで幅広く照らします。
野外でも使用できる防雨タイプです。
キャンプや夜釣りなどのアウトドアや作業現場などの業務や散歩や停電、災害などの緊急用にも幅広く使えます。
仕様照度範囲:望遠した時は、0~110m 絞った時は、0~33m 側面のLEDは、0~18m LEDレンズ直径:17mm LED電源:USB給電(USBAコネクタ オス)最大:180LM 使用時間(寿命年数):約50000時間1LED 強⇒180ルーメン2LED 弱⇒50ルーメン3LED点滅⇒150ルーメン4COB 強⇒180ルーメン5COB 弱⇒50ルーメン6COB OFF⇒0ルーメン 照度範囲:110m・望遠した時の範囲は、0~110mまで・絞った場合の範囲は、0~33mまで・側面は、0~18mまで 電流
材質アルミニウム
電源リチウムイオンバッテリー:1200mAh
消費電力約3W
連続使用時間約3時間
定格出力3.7V
保存温度(℃)-10~+45
本体寸法W32xD113xH26mm
充電時間約4時間
コネクタUSB Aコネクタオス
動作温度(℃)-20~+60
保存湿度(%)5~95
バッテリー容量(mAh)1200
光束(Lm)約COB LED:約180ルーメン面発光LED:約180ルーメン
防水仕様IPX4
LED寿命(時間)50000時間
入力電圧DC5V
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
お好みの長さにカットしてご使用できます。
付属の両面テープまたはマグネットテープで設置します。
USBコネクターをお手持ちのUSB電源に接続して点灯します。
ON/OFFスイッチで点灯/消灯ができます。
テープ幅(mm)12
電源(V)5/1A以上のUSBポート
電圧(V)5
コード長さ(m)USB:約2
テープ厚さ(mm)5
色温度(K)4000
動画配信やオンライン会議などで表情を明るく照らすことができます。
デスクトップモニター、ノートパソコンへの引っ掛けと、据え置きで使うことができます。
バッテリー式で電源のない場所でも使用できます。
フリマアプリなど明るさの欲しい場所で使用もできます。
360°回転や上下の角度調節が可能です。
充電と常時給電の2WAYの電源供給が可能です。
三脚穴付きなので、別売りのカメラ三脚にも取り付け可能です。
セット内容800-LED066本体、スタンド、充電ケーブル1本
使用温度範囲(℃)約0~40
消費電力(W)約5
ケーブル長(m)約1.5
本体寸法(mm)約95×28.5×236
連続使用時間約10時間約10時間(暗い)~約2時間(明るい)※充電ケーブルに接続していない場合
定格出力5V/1A
色温度約3000~7200K
充電時間約2時間
LED20粒
コネクタType-C
バッテリー容量(mAh)2000
光束(Lm)約240※バッテリー残量により明るさに変動があります
LED寿命(時間)約20000
1個
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
リモコンでRGB-LEDの色と点滅・明るさをコントロールできるテープ形状のLEDライト
付属のリモコンで16色から選択可能。また、明るさや4種類の点滅モード選択、電源ON/OFF等の操作も可能です。
本製品はカット線の部分でカットして長さを調節してご利用いただけます。
設置する棚やデスクなどに合わせご利用ください。
※一度カットすると元には戻せません。また、カットした部分は再利用することができません。十分に長さを確認してからカットしてください。
本製品の裏面には両面テープが貼られております。
保護シートを剥がして、そのまま貼り付けることができます。
※貼り付け面の汚れやホコリをとってからご利用ください。
※設置場所(テーブルや家具などの素材や塗装)によっては、傷や塗装が剥がれる可能性がありますので設置する前に十分に注意したうえでご使用ください。
USB-AC充電器やモバイルバッテリーなど、様々なUSB電源に接続してご利用いただけます。
※テレビやゲーム機、PC等のUSBポートを電源とする場合は、十分な電力供給が得られず正常に作動しない場合があります。必ずUSB電源の仕様をご確認の上ご使用ください。
ケーブル長(m)約1
付属品リモコン
防水IP65相当
電圧(V)5
仕様100V配線ダクト用、天井面取付専用、調光範囲(約5%~100%)、LED・電源ユニット内蔵
材質【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
質量(kg)1.2
電圧(V)AC100
消費電力(W)15.3
首振角度(°)約90
機能配光調整機能(13~32度)
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
回転角度(°)(水平)約360
演色指数(Ra)95
調光の可否可
本製品は、角速度センサーを搭載しており、180度回転させると調光を変化させることが可能です。
タッチパネル式で、指でタッチすれば、電源のONOFFはもちろん明るさ調整も5段階で、簡単に変えることが可能です。
USB充電式で、コードレスでの使用もできます。
使用用途によって、昼白色と電球色の2種類を自在に選べます。
本製品は、円柱型になっており、両底面とも外周にゴムラバーが施されている為、すべり止めにもなり、転倒を防ぎます。
シンプルなデザインで、リビングなどの装飾にも最適な製品です。
本製品は、持ち運びやすい大きさと重さで作られています。アウトドアなどでも利用して頂けるよう片側にフックが付いています。
付属品USB充電ケーブル1本
消費電力(W)0.03~最大2.35
電源DC5V/600mA
ケーブル長(m)1.27
バッテリーリチウムイオンバッテリー
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×85×202(取手折りたたみ時)
充電時間(時間)5(満充電の場合)
バッテリー容量(mAh)2200
光束(Lm)3~最大152
LED寿命(時間)50000
光色電球色(取手側が上の時)、昼白色(取手が下の時)
1個
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
天然のパーム素材で編み込まれたペンダントライト。セードの隙間から漏れる光がやさしく心地よい陰影を生み出します。
仕様コード収納フレンジ付
適合調光器:(別売)LC211・212P1・214・216・217・223・224・702・613・615
種別ペンダントライト
幅(mm)400
質量(kg)1.7
取付引掛シールング
高さ(mm)398
電圧(V)100
全高(mm)1207-2007
定格消費電力(W)4.2
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球フィラメント形 4.2W(E26) No.271G
光源寿命20000時間
皮相電力(VA)5(100V)
入数1台
光色電球色
明るさ白熱灯器具40W相当
調光方式連続調光100-5%・位相制御
演色指数(Ra)80
調光の可否○
調色の可否×
透明吹きガラスに施したレトロな仕上げ。趣ある可愛いあかりです。
仕様コード収納フレンジ付、調光器:不可
種別ペンダントライト
幅(mm)Φ115
質量(kg)0.7
高さ(mm)147
電圧(V)100
定格消費電力(W)3
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球ミニマム形 3W(E11) No.272A
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)5(100V)
材質(ホルダー)鋼(真鍮ブロンズメッキ)
入数1台
光色電球色
明るさ白熱灯器具30W相当
演色指数(Ra)80
調光の可否×
調色の可否×
明るくて美しいアート感覚の高輝度LEDテープライトです。防水性、耐久性、湾曲性に優れ、長寿命、低消費電力の省エネ照明器具です。ライト同士を連結できます。長さ自由調整可能です。コンセント1つで、100mまでムラなく照らせます。
用途工事現場や作業所、歩行者用通路やイルミネーション、アート作品に。
角度(°)(発光)120
色温度(K)(昼白)6000
防水保護等級IP65
定格光束(Lm)500/m以上
出力(W/m)5.0±0.5
シンプルな意匠があらゆる空間に落ち着きをもたらすペンダント
種別ペンダントライト
幅(mm)Φ230
高さ(mm)300
電圧(V)100
入数1台
調光の可否○
両面テープ付で貼るだけ設置お好みの長さにカットして使えるUSB式
質量(g)約48
電圧(V)5
電源DC5V 1A
全長(m)約2.5(うち、テープライト部 1.5)
全光束(Lm)300(LED45灯時)
光源LED 45灯
アズワン品番64-4373-76
光色白色相当(4000K)
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
定格電圧(V)100
全長(mm)66
外径(Φmm)50
口金E11
色(本体)白
平均演色評価数(Ra)92
定格寿命(時間)40000
周波数(Hz)50/60
保証期間5年
グリーン購入法適合
LCプラグ付でラインコンセントから電源を取る場合に使用します
定格AC125V・5A
品種電源コード
器具(たなライト)を連結して電源を送る場合に使用します
サイズ40にBK(ブラック・黒)はありません
定格AC125V・5A
品種渡りコード
LEDモジュール(屋外用)間を延長する場合に使用します
長さ(mm)500
定格DC30V・5A
品種延長ケーブル
1個
¥3,098
税込¥3,408
21日以内出荷
多灯用直流電源装置とLEDモジュール(屋外用)の接続に使用します
長さ(mm)1000
定格DC30V・5A
品種接続ケーブル
1個
¥2,098
税込¥2,308
21日以内出荷
仕様調光器可能(別売)
材質セード:鋼(真鍮古味)
質量(kg)0.2
直径(Φmm)95
高さ(mm)152
タイプLED電球フィラメント形ボール球Φ95 4.2W(E26)
取付方式レール取付専用
消費電力(W)4.2
色温度(K)2700
ランプの種類LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)83.3
皮相電力(VA)5(100V)
光束(Lm)350
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱灯器具30W相当
調光方式・位相制御
演色指数(Ra)80
調光率(%)5~100
取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用
再生紙使用マーク適合
1台
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
仕様調光器可能(別売)
材質セード:鋼(真鍮古味)
質量(kg)0.6
直径(Φmm)120
高さ(mm)205
タイプLED電球フィラメント形ボール球Φ95 4.2W(E26)
取付方式クイック、グローブ:グローブ回転
消費電力(W)4.2
色温度(K)2700
ランプの種類LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)83.3
皮相電力(VA)5(100V)
光束(Lm)350
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱灯器具30W相当
調光方式・位相制御
演色指数(Ra)80
調光率(%)5~100
取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)~90(可能)
再生紙使用マーク適合
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
ハーフェレ製LOOX5専用延長ケーブルです
用途間接照明、ワーキングライト
仕様●リード数:2●色系列:モノクロまたはMW2線式技術●配線クロスセクションAWG:18
出力1個,Loox52極24V
定格電圧(V)24
下穴径(Φmm)ソケット用:13、プラグ:8
梱包内容延長ケーブル、プラグ/ソケット1
通電容量5A
入力ポートプラグ1個,Loox52極24V
簡素な佇まいとフィラメント形ランプの素朴な光が魅力のブラケットライト。多様なファサードに合う定番のあかりです。
種別エクステリア ポーチライト
材質ステンレス
幅(mm)110
寸法(mm)出:200
質量(kg)0.7
高さ(mm)225
電圧(V)100
定格消費電力(W)4.2
機能防水パッキンレス型/二重絶縁構造/防雨型
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球フィラメント形 4.2W(E26) No.271G
エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)115.4
光源寿命20000時間
皮相電力(VA)5(100V)
光束(Lm)485
入数1台
光色電球色
明るさ白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)80
調光の可否×
ワイヤレスLEDに無接点で給電!
本製品は電磁誘導方式により、ワイヤレスLED(別売)に無接点で給電を行うユニットです。
電源はDC9Vなので乾電池やACアダプタが使えて手軽に使用できます。
組み立て不要、電飾などに最適です!
特徴:・効率的な電磁エネルギー変換・駆動周波数:60KHz・ワイヤレスLEDを駆動する高速伝送
仕様●動作電圧:DC5~9V※乾電池、ACアダプタ(いずれも別売)●出力電流:500mA(DC9V時)●無負荷電流:120mA(DC9V時)●誘導距離:10mm(9V時)●対応ワイヤレスLED・ワイヤレスLED 白色(5個入)/ KP-OSWM43-W5W・ワイヤレスLED 暖白色(5個入)/ KP-OSWM43-M5W・ワイヤレスLED 黄色(5個入)/ KP-OSWM43-Y5W・ワイヤレスLED 青色(5個入)/ KP-OSWM43-B5W・ワイヤレスLED 赤色(5個入)/ KP-OSWM43-R5W・ワイヤレスLED 緑色(5個入)/ KP-OSWM43-G5W●注意事項:・ワイヤレスLEDは別売です。・乾電池、ACアダプタいずれも別売です。・外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
アズワン品番68-1984-71
1個
¥749
税込¥824
8日以内出荷
仕様調光器可能(別売)
消費電力(W)4.2
色温度(K)2700
ランプの種類LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)83.3
皮相電力(VA)5(100V)
光束(Lm)350
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱灯器具30W相当
調光方式・位相制御
演色指数(Ra)80
調光率(%)5~100
取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)~90(可能)
再生紙使用マーク適合
RGB-LEDの発光パターンを50種類内蔵するテープ形状のLEDライト
テープLEDのボタンを押すたびに発光パターンが変化します。カラフルな動きのあるバリエーションで気分が盛り上がります。
本製品はカット線の部分でカットして長さを調節してご利用いただけます。
設置する棚やデスクなどに合わせご利用ください。
※一度カットすると元には戻せません。また、カットした部分は再利用することができません。十分に長さを確認してからカットしてください。
本製品の裏面には両面テープが貼られております。
保護シートを剥がして、そのまま貼り付けることができます。
※貼り付け面の汚れやホコリをとってからご利用ください。
※設置場所(テーブルや家具などの素材や塗装)によっては、傷や塗装が剥がれる可能性がありますので設置する前に十分に注意したうえでご使用ください。
USB-AC充電器やモバイルバッテリーなど、様々なUSB電源に接続してご利用いただけます。
※テレビやゲーム機、PC等のUSBポートを電源とする場合は、十分な電力供給が得られず正常に作動しない場合があります。必ずUSB電源の仕様をご確認の上ご使用ください。
防水IP65相当
ケーブル長(m)約1
電圧(V)5
両面テープ付で貼るだけ設置お好みの長さにカットして使えるUSB式
質量(g)約72
電圧(V)5
電源DC5V 1A
全長(m)約4(うち、テープライト部 3)
全光束(Lm)350(LED90灯時)
光源LED 90灯
アズワン品番64-4373-79
光色電球色相当(3000K)
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
フィラメント形ランプと反射笠を組み合わせたノスタルジックなあかり。素朴で無骨な佇まいとあたたかな光は、時やスタイルを超えて魅力を発揮します。
種別エクステリア ポーチライト
質量(kg)0.8
電圧(V)100
定格消費電力(W)4.2
機能防水パッキンレス型/二重絶縁構造/防雨型
光源寿命20000時間
皮相電力(VA)5(100V)
入数1台
光色電球色
演色指数(Ra)80
調光の可否×
器具間の延長コード。
定格125V/5A
連結数10灯まで
RoHS指令(10物質対応)対応
無段階調光 ダイヤル式で簡単 。「好きな方向」を明るく照らす可動式 。設置方法が選べるマグネット&フック付き
用途夜間作業や緊急時等の照明に使うことができます。 。可動域が広いため、色んなシーンに柔軟に対応できます。 。1回の充電で約4時間連続点灯することが可能です。(エリアライト最大点灯時)
付属品本体×1、USBケーブル(Type-C)×1、取扱説明書×1
電圧3.7V
質量(g)200
温度範囲(℃)【充電時】10~35
ケーブル長(m)約0.5(付属USBケーブル)
全光束(Lm)約30~500
充電時間最大約3時間30分(空→フル充電)
色温度(K)6500
使用電球白色LED(交換不可)
電池リチウムイオン電池 ※交換不可
寿命5年
使用環境温度(℃)5~40℃
連続点灯時間※満充電時【エリアライト】約4~10時間(HIGH~LOW) 【トップライト】約7時間
設置場所屋内・屋外
入力電流(A)【充電プラグ】1.0
バッテリー容量(mAh)2000
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)【ライト垂直時】430×38×34【ライト収納時】205×38×46
入力電圧【充電プラグ】DC5V
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
LCプラグ付でラインコンセントから電源を取る場合に使用します
定格AC125V・5A
品種電源コード
LED3103/LED3104/LED3107用電源ケーブル(テープライトと電源装置を接続します)
用途間接照明
仕様●リード数:2●色系列:モノクロまたはMW2線式技術●配線クロスセクションAWG:18
材質プラスチック
電圧(V)24
出力クリップ1個,Loox5LEDテープライト8mmモノクローム
定格電圧(V)24
下穴径(Φmm)クリップ:12、プラグ:8
クリップ幅(mm)10
梱包内容電源ケーブルプラグ/クリップ1個
通電容量5A
入力ポートプラグ1個,Loox52極24V
LED3103/LED3104/LED3107用連結ケーブル(テープライトとテープライトを連結します)
用途間接照明
仕様●リード数:2●色系列:モノクロまたはMW2線式技術●配線クロスセクションAWG:18
材質プラスチック
電圧(V)24
出力クリップ1個,Loox5LEDテープライト8mmモノクローム
下穴径(Φmm)クリップ:12
クリップ幅(mm)10
梱包内容電源ケーブルクリップ/クリップ1個
通電容量5A
入力ポートクリップ1個,Loox5LEDテープライト8mmモノクローム
内部トリガー発光の周波数範囲は30~360,000FPMと超ワイド。IP54に準拠した防塵防水構造。内部トリガー発光、外部トリガー発光、角度遅延、時間遅延、分周、スローモーションなどの多彩な発光機能を装備。ダイヤルによる簡単設定。印刷機械のエンコーダ信号と印刷面数を用いて発光タイミングの設定が可能。さまざまな発光条件にあわせた設定を、最大10件まで保存可能。発光時間は明るさ(%)と時間(μsec)の二通りで設定できます。大容量バッテリー搭載で16時間の連続発光が可能。充電しながらでも使用できます
用途各種モータの回転速度計測。高速回転高速運動の状態目視観察。印刷物の色や色ズレ汚れのチェック、タイミングマークやトンボの位置ズレなどの検査。紡績機械のスピンドル回転数測定やバルーンの観察、織機のタイミング調整など。研究開発部門における高速現象解析撮影用光源。製鉄ラインでの通板目視検査用光源 など
仕様エンコーダ信号分周機能:最大1000P/R、最大発光回数7回/R●スローモーション:-1.0r/s~+1.0r/s、設定分解能 0.1r/s●内部トリガー位相シフト:【+キー押下時】ストロボ像が物体の回転方向に移動/【-キー押下時】ストロボ像が物体の回転方向と反対方向に移動●外部トリガー信号分周:最大1000分周●外部トリガー入力信号:電圧信号、立ち上がりエッジに同期、 Hレベル:3~5V、 Lレベル:0~1V●外部トリガー出力信号:オープンコレクタ出力(フォトカプラ)、DC30V/8mA●時間遅延:0.04msec~入力信号周期以下 最大2000msec、設定分解能 0.01msec●発光周波数範囲:【内部トリガーモード】30~360000FPM/30~99999.9 FPM・設定分解能 0.1 FPM/100000~360000 FPM・設定分解能 1 FPM【外部トリガーモード】0~36000FPM【外部トリガー分周モード】30~36000 FPM●発光時間:0.1μsec~発光周期の1%、最大50μsec、設定分解能 0.1μsec●角度遅延:0~359°、分解能:1°
付属品ACアダプター、取扱説明書
質量(kg)1.7
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)223×126×164.5
精度【内部トリガー】30~120,000 FPM:±0.01%/120,001~240,000 FPM:±0.02%/240,001~360,000 FPM:±0.03%【外部トリガー計測】±(0.01% + 1 digit)
機能メモリ:設定保存可能数10
バッテリーリチウムイオンバッテリー(内蔵)
AC電源アダプタ(V)AC100~240(50/60Hz)
充電時間(時間)約2(電源OFF時)
動作モード内部トリガーモード / 外部トリガーモード / 外部トリガー分周モード
使用時間(時間)約16以上 (発光時間が周期の1%で、フル充電時)
関連資料(0.77MB)
IP等級IP54
1個
¥289,800
税込¥318,780
欠品中
質量(g)940
定格出力DC24V 5A
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力AC100~240V50/60Hz 140VA
1台
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
AC100V電源と器具の接続に使用します
長さ(mm)2500
定格AC125V・5A
品種接続コード
1個
¥2,498
税込¥2,748
21日以内出荷
両面テープ付で貼るだけ設置お好みの長さにカットして使えるUSB式
質量(g)約48
電圧(V)5
電源DC5V 1A
全長(m)約2.5(うち、テープライト部 1.5)
全光束(Lm)270(LED45灯時)
光源LED 45灯
アズワン品番64-4373-77
光色電球色相当(3000K)
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。