空調・電設資材 :「LED H4」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード
商品豆知識
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
ランプの種類高演色LED
光源色昼白色
色温度(K)5000
演色指数(Ra)94
取付直付型40形
タイプ逆富士型
本体鋼
色白
枠ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)3.2
LED寿命(時間)40000
調光の可否可(連続100-1%)
仕様コントローラ:可能(別売)
取付場所壁・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)90
電圧(V)100/200/242
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×1250×53
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
ランプの種類高演色LED
光源色昼白色
色温度(K)5000
演色指数(Ra)94
取付直付型40形
タイプ反射笠型
本体鋼
色白
枠ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)2.3
LED寿命(時間)40000
調光の可否可(連続100-1%)
仕様コントローラ:可能(別売)、チェーン吊具(別売):XA453 052
取付場所壁・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)90
電圧(V)100/200/242
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)162×1225×67
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
仕様コントローラ:可能(別売)
質量(kg)2.8
色白
取付直付型40形
タイプ逆富士型
電圧(V)100/200/242
本体鋼
取付場所壁・天井・傾斜面兼用
色温度(K)5000
ランプの種類高演色LED
光源色昼白色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)94
枠ポリカーボネート(乳白)
調光の可否可(連続100-1%)
傾斜天井取付角度(°)90
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
光源色昼白色
色温度(K)5000
演色指数(Ra)94
取付直付型40形
タイプトラフ型
本体鋼
枠ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)1.9
LED寿命(時間)40000
調光の可否可
取付場所壁・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)90
仕様コントローラ:可能(別売)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×1225×53
色(本体)白
グリーン購入法適合
調光範囲約1%~100%
再生紙使用マーク適合
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。