カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・電設資材/電気材料
      • 空調・電設資材
        • 照明器具(13)

空調・電設資材 :「LED T20」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編

商品豆知識

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温度センサー付きLEDテープライト 単体(テープライトのみ) ハタヤリミテッド温度センサー付きLEDテープライト 単体(テープライトのみ)ハタヤリミテッド
64,980税込71,478
1台
当日出荷
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明です。LEDテープライトの延長用として使用します。耐衝撃保護等級IK10です。誤使用による焼損を防ぐ温度センサー付きです。屈曲に強い、優れた耐久性です。
用途トンネル工事の仮設灯に誘導灯にエレベーター工事などに。セット内容LEDテープライト保護等級耐衝撃保護等級IK10光源色明るさ(Lm)700
ルーチ・パワーフレックス Luci(ルーチ)ルーチ・パワーフレックスLuci(ルーチ)
13,980税込15,378
1台
翌々日出荷から9日以内出荷
LEDioc EX DIO Z2  安全増防爆形LED高天井照明器具 岩崎電気LEDioc EX DIO Z2 安全増防爆形LED高天井照明器具岩崎電気
149,800税込164,780
1セット
3日以内出荷から92日以内出荷
付属品落下防止ワイヤー仕上色:グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)83保護等級IP65光源寿命60000時間(光束維持率90%)光色昼白色(5000K)RoHS指令(10物質対応)対応耐雷サージ15kV(コモンモード)材質(ガラス)前面:強化ガラス
LEDioc EX DIO Z1 防爆形LED高天井照明器具 岩崎電気LEDioc EX DIO Z1 防爆形LED高天井照明器具岩崎電気
169,800税込186,780
1セット
4日以内出荷から92日以内出荷
付属品落下防止ワイヤー仕上色:グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命60000時間(光束維持率90%)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83耐雷サージ15kV(コモンモード)材質(ガラス)前面:強化ガラス
4灯シーリングライト クロス アイリスオーヤマ4灯シーリングライト クロスアイリスオーヤマ
11,980税込13,178
1台
翌々日出荷
1灯ずつ角度が調整可能で、家具などに当てることで、より立体感のある印象を与える4灯シーリングライトです。向きは設置した後も調整可能です。プルスイッチで明るさが簡単に切替できます。明るさ切替は4段階でき、各シーンにあった調節が可能です。雰囲気をがらりと変えたいなら、電球の交換がおすすめです。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから付け替えが簡単にできます。
用途4灯シーリングライト クロス材質スチール、木ブラウン質量(g)2100口金E26定格消費電力(W)32(LED電球型8W×4灯使用時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)523×523×325使用電球LED電球型(8W以下)/電球型蛍光灯(12W以下)/※白熱電球:使用禁※電球別売定格電圧 AC V100(50/60Hz)
4灯シーリングライト ストレート アイリスオーヤマ4灯シーリングライト ストレートアイリスオーヤマ
9,698税込10,668
1台
翌々日出荷
1灯ずつ角度が調整可能で、家具などに当てることで、より立体感のある印象を与える4灯シーリングライトです。向きは設置した後も調整可能です。プルスイッチで明るさが簡単に切替できます。明るさ切替は4段階でき、各シーンにあった調節が可能です。雰囲気をがらりと変えたいなら、電球の交換がおすすめです。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから付け替えが簡単にできます。
用途4灯シーリングライト ストレート材質スチール、木ブラウン質量(g)2000口金E26定格消費電力(W)32(LED電球型8W×4灯使用時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)818×160×318使用電球LED電球型(8W以下)/電球型蛍光灯(12W以下)/※白熱電球:使用禁※電球別売定格電圧 AC V100(50/60Hz)
LEDベースライト トラフ Hf16形1灯相当 1050lm/7.3W/昼白色(5000K)/Ra84 エコリカLEDベースライト トラフ Hf16形1灯相当 1050lm/7.3W/昼白色(5000K)/Ra84エコリカ
8,498税込9,348
1台
5日以内出荷
高効率と省エネを実現しましたスマートデザインLEDベースライト。 従来の器具より薄くすっきりとした印象に。 両端までしっかり光り、連結してもつなぎ目が目立ちません
用途照明器具の新設、20形蛍光灯器具のリニューアルに質量(kg)1.07使用温度範囲(℃)-20~45消費電力(W)7.3全光束(Lm)1050入力電圧(V)AC100~AC242(50/60Hz)定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時)配光角度(°)約180(ピーク照度50%の時110)(LEDユニット単体)演色指数(Ra)84
LEDベースライト トラフ Hf16形2灯相当 2200lm/14.5W/昼白色(5000K)/Ra84 エコリカLEDベースライト トラフ Hf16形2灯相当 2200lm/14.5W/昼白色(5000K)/Ra84エコリカ
8,898税込9,788
1台
11日以内出荷
高効率と省エネを実現しましたスマートデザインLEDベースライト。 従来の器具より薄くすっきりとした印象に。 両端までしっかり光り、連結してもつなぎ目が目立ちません
用途照明器具の新設、20形蛍光灯器具のリニューアルに長さ(mm)632幅(mm)79全長(mm)632質量(kg)1.07高さ(mm)52使用温度範囲(℃)-20~45消費電力(W)14.5全光束(Lm)2200入力電圧(V)AC100~AC242(50/60Hz)定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)79×632×52器具・セットセット品LED色昼白色光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100光束(Lm)2200配光角度(°)約180(ピーク照度50%の時110)(LEDユニット単体)明るさ(Lm)2200光色昼白色演色指数(Ra)84調光の可否
直管形LED専用器具(2灯トラフ)/20形 エコリカ直管形LED専用器具(2灯トラフ)/20形エコリカ
8,998税込9,898
1台
32日以内出荷
直管形LEDランプ専用器具 トラフ型
種別20形2灯長さ(mm)102形状トラフ型幅(mm)115高さ(mm)635定格電圧(V)AC100/200兼用口金G13器具・セット器具のみ外装鋼板 白色メラニン焼付RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否
直管形LED専用器具(1灯トラフ)/20形 エコリカ直管形LED専用器具(1灯トラフ)/20形エコリカ
5,398税込5,938
1台
予約販売
直管形LEDランプ専用器具 トラフ型
種別20形1灯長さ(mm)89形状トラフ型幅(mm)60高さ(mm)628定格電圧(V)AC100/200兼用口金G13器具・セット器具のみ外装鋼板 白色メラニン焼付RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否
SOLID T L/20W形本体/逆富士形/W150 ENDO(遠藤照明)SOLID T L/20W形本体/逆富士形/W150ENDO(遠藤照明)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
仕様器具本体幅(mm)150取付直付タイプ20W電源ユニット別売適合モジュールRAD-599N/W、RAD-607NA/WA、RAD-634N/W
SOLID T L/20W形本体/逆富士形/W230 ENDO(遠藤照明)SOLID T L/20W形本体/逆富士形/W230ENDO(遠藤照明)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
仕様器具本体幅(mm)230取付直付タイプ20W電源ユニット別売適合モジュールRAD-599N/W、RAD-607NA/WA、RAD-634N/W
SOLID T L/20W形本体/トラフ/W70 ENDO(遠藤照明)SOLID T L/20W形本体/トラフ/W70ENDO(遠藤照明)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
仕様L:630タイプ取付直付タイプ20W径(Φmm)W79電源LEDユニット別売器具・セット器具のみ適合モジュールRAD-599N/W、RAD-607NA/WA、RAD-628N/W/WW/L、RAD-634N/W、RAD-675W/L

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

空調・電設資材
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら