空調・電設資材 :「LEDナツメ球」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード
商品豆知識
カピス貝を素材に使用したセードを使用
コード長調整可能
プルスイッチ式
ボール型LEDランプ60WE26相当 2灯、ナツメ電球付き
仕様●全長:1000●全径:Φ400×200●コード長:800●重量:1.2kg●材質:カピス貝●カラー:クリアひび
アズワン品番68-0317-57
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
スチールセード(ホワイト)。LED電球 LDA8×2(電球60W形相当まで)E-26。プルスイッチ付(2灯→1灯→豆球→消灯)。高さ調節可能(コード長調節具付)
用途居室、寝室、ダイニングキッチンなど
仕様光束維持率70%
全長(mm)1200
質量(kg)1.4
高さ(mm)200
消費電力(W)16.2
コード長さ(mm)1000
色温度(K)2700
幅(Φmm)350
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)100
光源寿命約40000時間
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)1620
1台
¥8,070
税込¥8,877
翌々日出荷
スチールセード(ブラック)。LED電球 LDA8×2(電球60W形相当まで)E-26。プルスイッチ付(2灯→1灯→豆球→消灯)。高さ調節可能(コード長調節具付)
用途居室、寝室、ダイニングキッチンなど
仕様光束維持率70%
全長(mm)1200
質量(kg)1.4
高さ(mm)200
消費電力(W)16.2
コード長さ(mm)1000
色温度(K)2700
幅(Φmm)350
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)100
光源寿命約40000時間
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)1620
1台
¥8,070
税込¥8,877
翌々日出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。