空調・電設資材 :「LEDライト」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード
USBポートで充電できるタイプの小型LEDライトです。
ACアダプタ、モバイルバッテリー、PCなどにUSBポートに直付けすることで簡単に充電できます。
懐中電灯として利用可能なヘッド部分もズーム機能付きで、ヘッド部分を上下させることで照射範囲を広げたり、狭めたりすることができます。
ON/OFFスイッチ付きで5種類の照射モードを選べます。1回押す⇒ヘッドライト強点灯、2回押す⇒ヘッドライト弱点灯、3回押す⇒ヘッドライト点滅(フラッシュ)、4回押す⇒COBライト強点灯、5回押す⇒COBライト弱点灯、6回目⇒OFF
強力なマグネット付きで、手作業する際には固定して使用するときのも最適です。
吊り下げできる折りたたみフックが付いています。
ズーム機能付き(4X)で、近距離から遠距離まで幅広く照らします。
野外でも使用できる防雨タイプです。
キャンプや夜釣りなどのアウトドアや作業現場などの業務や散歩や停電、災害などの緊急用にも幅広く使えます。
仕様照度範囲:望遠した時は、0~110m 絞った時は、0~33m 側面のLEDは、0~18m LEDレンズ直径:17mm LED電源:USB給電(USBAコネクタ オス)最大:180LM 使用時間(寿命年数):約50000時間1LED 強⇒180ルーメン2LED 弱⇒50ルーメン3LED点滅⇒150ルーメン4COB 強⇒180ルーメン5COB 弱⇒50ルーメン6COB OFF⇒0ルーメン 照度範囲:110m・望遠した時の範囲は、0~110mまで・絞った場合の範囲は、0~33mまで・側面は、0~18mまで 電流
材質アルミニウム
電源リチウムイオンバッテリー:1200mAh
消費電力約3W
連続使用時間約3時間
定格出力3.7V
保存温度(℃)-10~+45
本体寸法W32xD113xH26mm
充電時間約4時間
コネクタUSB Aコネクタオス
動作温度(℃)-20~+60
保存湿度(%)5~95
バッテリー容量(mAh)1200
光束(Lm)約COB LED:約180ルーメン面発光LED:約180ルーメン
防水仕様IPX4
LED寿命(時間)50000時間
入力電圧DC5V
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
仕様電源ユニット内蔵
材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
種類一般タイプ
定格電圧(V)AC100~242
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
スチール棚にはマグネットにて設置できます。スチール以外の場所には取付ネジで設置できます。
用途書斎・インテリア・オフィスに。
付属品木ネジ
材質アルミ、樹脂
長さ(mm)15
幅(mm)41
全長(mm)525
高さ(mm)15
品名Z-LIGHT
取付方式マグネット・木ネジ
奥行(mm)41
電源(V)100
電圧(V)100
消費電力(W)14
コード長さ(m)2
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)73
明るさ(Lm)1022
標準消費電力料金(円/h)0.37
スイッチング電圧(V)100
クランプ固定式で、デスクなどに挟んで設置して使用できるLEDデスクライトです。
台座の底面には、マグネットが装着されており、貼り付けて使用することもできます。
ライト本体を正面に置き、本や雑誌を読むときにも便利に使えます。
本体に充電電池を内蔵しており、USBに接続していない状態でも最大4時間のLED点灯可能
普段はデスクワークで、ケーブルを抜いてベッドサイドなど、さまざまなシーンで使用できます。
スタンドの根元から先端のLED部分までは角度調整が自由なフレキスブルアーム
5段階の色調整が可能。白色から温かみのある電球色まで好みの色温度に設定できます。
明るさ調整は5段階調整が可能です。
光のオン・オフや調光設定は触れるだけで操作できるタッチセンサー方式。
色ホワイト
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
ハンズフリーで使える首掛け式のLEDライトです。
首掛けアームは、左右それぞれフレキシブルアームで照らしたい位置に調整できます。
LEDライトは左右独立しているので、片方のみの点灯も可能です。
明るさは最大約180ルーメンで、調光は2段階調整ができます。(LEDライト1個あたり)
LEDライトはUSB充電式で、充電時間は約4時間です。
作業灯、散歩、アウトドア、読書、非常灯、防災用など多岐にわたって利用できます。
光源SMD2835
LED11粒
光束(Lm)約180、電球色:130、昼白色:150、温白色:180
LED寿命(時間)約10000
調光方式スイッチ短押し/昼白色-電球色-温白光-電源OFFスイッチ長押し/無段階調光
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
ノートパソコンやタブレットに取り付けできるLEDリングライトです。
電源バッテリー850mAh
光源LED 72個
色温度3000-8500K
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
動画配信やオンライン会議などで表情を明るく照らすことができます。
デスクトップモニター、ノートパソコンへの引っ掛けと、据え置きで使うことができます。
バッテリー式で電源のない場所でも使用できます。
フリマアプリなど明るさの欲しい場所で使用もできます。
360°回転や上下の角度調節が可能です。
充電と常時給電の2WAYの電源供給が可能です。
三脚穴付きなので、別売りのカメラ三脚にも取り付け可能です。
セット内容800-LED066本体、スタンド、充電ケーブル1本
使用温度範囲(℃)約0~40
消費電力(W)約5
ケーブル長(m)約1.5
本体寸法(mm)約95×28.5×236
連続使用時間約10時間約10時間(暗い)~約2時間(明るい)※充電ケーブルに接続していない場合
定格出力5V/1A
色温度約3000~7200K
充電時間約2時間
LED20粒
コネクタType-C
バッテリー容量(mAh)2000
光束(Lm)約240※バッテリー残量により明るさに変動があります
LED寿命(時間)約20000
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
ACアダプタ付きでアタッチメント取付可能なLEDバーライトです。長さも60cmあり、集中ブースに横向きに設置できる幅で、縦にしても左右に取付けできる最適なサイズ。センサー機能付きで、非接触でLEDのON/OFFが可能です。集中ブースのオプションとしてセット販売も可能です。
仕様約3m(センサー距離)
セット内容両面テープ(3M)×3枚、ネジ止め用アタッチメント金具×2セット
消費電力(W)約6
電源ACアダプタPSE適合品
角度(°)約120(感知)
全光束(Lm)最大約950(ONとOFFのみ)
定格出力AC100V/DC12V
色温度(K)約4000~4500
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×18×9
光源色昼白色
照射距離(m)約3
1個
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
家庭用コンセントの電源を使用した屋内・屋外で使用できるセンサーライトです。省エネ、長寿命のLEDタイプです。電源コードは5mのロングタイプです。ご家庭の玄関や倉庫、ガレージなどの防犯対策や作業時のライトとしても使用可能です。防水規格もIP65で屋外での雨に濡れる場所でも安心してご使用できます。ライトはそれぞれ、角度・左右の向きを調整可能です。点灯時間を5秒~5分まで調整ができます。ライトが点灯開始する周囲の明暗を調整ができます。センサーを検知する範囲を調整ができ、隣家や道路など検知範囲が設定できます。取付けはクランプ固定、もしくは本体の壁側に付属しているネジで設置可能です。
使用温度範囲(℃)約-20~45
電源AC電源
ケーブル長(m)約5(防雨プラグ仕様)
色温度(K)約5000
保証期間購入日より6ヶ月
防塵防水性能IP65
センサー感知方式人感赤外線方式
光束(Lm)約1200
LED寿命(時間)約40000
取扱説明書日本語取扱説明書あり
感知距離(m)センサーL(近距離感知)約6、H(遠距離感知)約12
照度角3m/180°、6m/120°、12m/90°
タッチセンサースイッチで軽く触れるだけで点灯・消灯できます。
用途学習用、在宅勤務用の照明に。
付属品専用ACアダプター(コード長 約1.5m)
トラスコ品番336-3971
質量(g)約700(本体のみ)
電源(V)入力 AC100~240(50/60Hz/0.24A(専用ACアダプター))
出力DC24V(0.375A)
定格消費電力(W)8(点灯HI時)/0.5(待機時)
光源LED(昼白色相当)
直下照度(Lx)1900(測定高30cm※点灯HI時)
1個
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
本製品は、角速度センサーを搭載しており、180度回転させると調光を変化させることが可能です。
タッチパネル式で、指でタッチすれば、電源のONOFFはもちろん明るさ調整も5段階で、簡単に変えることが可能です。
USB充電式で、コードレスでの使用もできます。
使用用途によって、昼白色と電球色の2種類を自在に選べます。
本製品は、円柱型になっており、両底面とも外周にゴムラバーが施されている為、すべり止めにもなり、転倒を防ぎます。
シンプルなデザインで、リビングなどの装飾にも最適な製品です。
本製品は、持ち運びやすい大きさと重さで作られています。アウトドアなどでも利用して頂けるよう片側にフックが付いています。
付属品USB充電ケーブル1本
消費電力(W)0.03~最大2.35
電源DC5V/600mA
ケーブル長(m)1.27
バッテリーリチウムイオンバッテリー
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×85×202(取手折りたたみ時)
充電時間(時間)5(満充電の場合)
バッテリー容量(mAh)2200
光束(Lm)3~最大152
LED寿命(時間)50000
光色電球色(取手側が上の時)、昼白色(取手が下の時)
1個
¥7,898
税込¥8,688
4日以内出荷
Myシリーズ。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。拡散カバーの材質変更。アクリル(モデルチェンジ前)から割れにくいポリカーボネート製に変更。IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能
用途軒下用。雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級)
仕様口出し線付
形状笠付タイプ
カバーライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂(乳白色)
取付直付形
種類軒下用
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)100~242
本体鋼板白色仕上(白色塗装)
保護等級IP23
大きさ40形
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
電源ユニット内蔵
防水防雨・防湿形
Myシリーズ。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。拡散カバーの材質変更。アクリル(モデルチェンジ前)から割れにくいポリカーボネート製に変更。IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能
用途軒下用。雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級)
仕様口出し線付
形状トラフタイプ
カバーライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂(乳白色)
質量(kg)2
取付直付形
種類軒下用
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)100~242
本体鋼板白色仕上(白色塗装)
保護等級IP23
大きさ40形
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
電源ユニット内蔵
防水防雨・防湿形
Myシリーズ。海岸から200m以内の重塩害地域(軒下)での使用が可能。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。拡散カバーの材質変更。アクリル(モデルチェンジ前)から割れにくいポリカーボネート製に変更。固形物および水の侵入に対する保護性能IP65に適合。
用途軒下用
仕様口出し線付
形状逆富士タイプ/150幅
質量(kg)2.7
取付直付形
種類軒下用
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)100~242
本体ステンレス(白色仕上)
保護等級IP65(ライトユニットのみ)
大きさ40形
色温度(K)5000
材質(カバー)ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂(乳白色)
ランプの種類LED
光源色昼白色
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
電源ユニット内蔵
防水防雨・防湿・重耐塩形
防水・防塵規格IP65に対応しており、雨の日や屋外での作業にも最適なLED作業灯です。最大7500ルーメンの明るさで、作業現場を明るく照らします。LEDは半透明なケースで、最大約10m先まで照射することができます。5枚羽根で開いて前面照射、閉じて広範囲に照射できます。クリップやマグネット、フック、引っ掛け穴など、使用シーンに合わせて多彩な設置ができます。上下左右角度調整が可能で、細かい作業もラクラクです。連結コンセント付きで、本製品を含めて最大8台まで連結して使用できます。
質量(kg)約1.2
定格電圧(V)AC100
口金E26
コード長さ(m)約5
定格周波数(Hz)50/60
使用範囲(mm)クリップ:50
定格消費電力(W)約71
全光束(Lm)7500
色温度(K)約6500
保証期間購入日より6ヶ月
防塵防水性能IP65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)LE展開状態/約348×334×111、LE折りたたみ状態/約120×172×116
設置場所屋内・屋外兼用
光色昼光色
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
仕様LEDioc LEDアイランプSP:LDGS111L-H-E39/SS/721 LEDioc LEDアイランプSP-W:LDGS111L-H-E39/HB LEDioc LEDライトバルブS:LDFS62L-G-E39D 手動調光器:I.DF-70170-PD
材質(本体)アルミ
質量(g)890
使用温度範囲(℃)-20~+40
定格電圧(V)100/200~242対応
定格周波数(Hz)50/60共用
配線長(二次側)50m以下
入力電流(A)(100V時)0.702/(200V時)0.343/(242V時)0.286
定格二次無負荷電圧(V)119
口出線(mm)入力側650、出力側220
ポール収納可能ポール内径Φ105.3(4B)以上/4B
耐雷サージ15kV(コモンモード)
Myシリーズ。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。塩害地域(軒下)での使用が可能。器具本体とライトユニットに、錆びにくいステンレスを採用。一般の防雨・防湿形適用場所のほか、屋内の高湿環境や塩害地域(軒下)などでご使用できます。
用途軒下用
仕様口出し線付
形状片反射笠付タイプ
質量(kg)2.8
取付直付形
種類軒下用
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)100~242
本体ステンレス(白色仕上)
保護等級IP23
大きさ40形
材質(カバー)ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂(乳白色)
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
電源ユニット内蔵
防水防雨・防湿・耐塩形
Myシリーズ。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。塩害地域(軒下)での使用が可能。器具本体とライトユニットに、錆びにくいステンレスを採用。一般の防雨・防湿形適用場所のほか、屋内の高湿環境や塩害地域(軒下)などでご使用できます。
用途軒下用
仕様口出し線付
取付直付形
種類軒下用
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)100~242
本体ステンレス(白色仕上)
保護等級IP23
大きさ40形
材質(カバー)ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂(乳白色)
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
電源ユニット内蔵
防水防雨・防湿・耐塩形
Myシリーズ。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。拡散カバーの材質変更。アクリル(モデルチェンジ前)から割れにくいポリカーボネート製に変更。IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能
用途軒下用。雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級)
仕様口出し線付
カバーライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂(乳白色)
取付直付形
種類軒下用
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)100~242
本体鋼板白色仕上(白色塗装)
保護等級IP23
大きさ40形
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
電源ユニット内蔵
防水防雨・防湿形
Myシリーズ。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。塩害地域(軒下)での使用が可能。器具本体とライトユニットに、錆びにくいステンレスを採用。一般の防雨・防湿形適用場所のほか、屋内の高湿環境や塩害地域(軒下)などでご使用できます。
用途軒下用
仕様口出し線付
形状笠付タイプ
質量(kg)2.4
取付直付形
種類軒下用
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)100~242
本体ステンレス(白色仕上)
保護等級IP23
大きさ40形
材質(カバー)ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂(乳白色)
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
電源ユニット内蔵
防水防雨・防湿・耐塩形
Myシリーズ。配光制御により集光性を高めた集光タイプライトユニットを搭載。直下照度を確保したい場所におすすめです。
形状片反射笠付タイプ
取付直付形
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)100~242
本体鋼板(白色仕上)
大きさ40形
色温度(K)5000
ランプの種類LED
光源色昼白色
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
電源ユニット内蔵
ライトユニット集光タイプ/デジタルインターフェース搭載電源
特殊カバーの採用で、LED特有の粒状の光源が見えない、高級感のあるやわらかい光を演出します。裏面はテープ仕様のため、取り付けが簡単です。目印の線(42mmピッチ)に合わせてカットするだけで、簡単に長さ調節ができます。IP54を取得しているため、水回りでもご使用いただけます。
トラスコ品番224-8874
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
特殊カバーの採用で、LED特有の粒状の光源が見えない、高級感のあるやわらかい光を演出します。裏面はテープ仕様のため、取り付けが簡単です。目印の線(42mmピッチ)に合わせてカットするだけで、簡単に長さ調節ができます。IP54を取得しているため、水回りでもご使用いただけます。
トラスコ品番224-4157
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
材質本体:鋼板
質量(kg)1.22
使用温度範囲(℃)-25~+40
定格電圧100/200~242V対応
定格周波数(Hz)50/60共用
配線長二次側:15m以下
入力電流(A)(100V時)1.255、(200V時)0.610、(242V時)0.511
定格二次無負荷電圧(V)210(瞬時値)
口出線(mm)800
関連資料(0.9MB)
適合ポール径(Φmm)収納可能ポール内径105.3(4B)以上
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
特殊カバーの採用で、LED特有の粒状の光源が見えない、高級感のあるやわらかい光を演出します。裏面はテープ仕様のため、取り付けが簡単です。目印の線(42mmピッチ)に合わせてカットするだけで、簡単に長さ調節ができます。IP54を取得しているため、水回りでもご使用いただけます。
トラスコ品番225-3468
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
Myシリーズ。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。塩害地域(軒下)での使用が可能。器具本体とライトユニットに、錆びにくいステンレスを採用。一般の防雨・防湿形適用場所のほか、屋内の高湿環境や塩害地域(軒下)などでご使用できます。
用途軒下用
仕様防雨・防湿・耐塩形
取付直付形
種類軒下用
本体ステンレス(白色仕上)
保護等級IP23
大きさ40形
ランプの種類LED
Myシリーズ。パネルタイプ。LED内蔵・電源ユニット内蔵。枠なしスクエア形ライトユニットが均一に発光、方向性のない光を実現
消費電力(W)100~242
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)85
パネルアクリル乳白
USBポートで充電できる手のひらサイズのLEDライトです。面発光COB LEDライト搭載で、広範囲を一度に照らせます。鞄の中や勤務先の引き出し、散歩の時など、1個持っておけば必ず役に立ちます。防水規格のIPX5を取得し、キャンプや夜釣りなどのアウトドアや、災害時などの緊急用にも使用が可能です。ON/OFFスイッチ付きで、明るさは3段階に切替可能。赤色点灯/点滅モードも搭載しています。使用シーンに応じて、3色の調色も可能です。吊り下げできるカラビナフック付きです。マグネット付きで、作業時にハンズフリーで手元を照らすことができます。繰り返し充電して使えるので、電池の買い替えが不要です。バッテリー残量が分かるインジケータ付きです。保管に便利な収納袋付き。LED本体に被せることで手元灯に使うこともできます。
材質PC、ABS
質量(g)約78
消費電力(W)最大4.44
電源リチウムイオンポリマー
連続使用時間(時間)最長 約15、最短 約3
光源COB×1
色温度(K)2700/3500/4500/6500
保証期間購入日より6ヶ月
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.4×2.75×6
充電時間(時間)約1.5
コネクタType-C(充電用)
バッテリー容量(mAh)1200
光束(Lm)明るさ/低 約35、中 約110、高 約350、最大 約500、赤色LED時 約6
作業範囲(m)照度:6~24
防水性IPX5
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
Myシリーズ。IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能
用途軒下用。雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級)
仕様防雨・防湿形
取付埋込形
種類軒下用
本体鋼板白色仕上(白色塗装)
保護等級IP23
大きさ40形
ランプの種類LED
Myシリーズ。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。塩害地域(軒下)での使用が可能。器具本体とライトユニットに、錆びにくいステンレスを採用。一般の防雨・防湿形適用場所のほか、屋内の高湿環境や塩害地域(軒下)などでご使用できます。
用途軒下用
仕様防雨・防湿・耐塩形
形状逆富士タイプ/230幅
質量(kg)1.1
取付直付形
種類軒下用
本体ステンレス(白色仕上)
保護等級IP23
大きさ20形
ランプの種類LED
1台
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
特殊カバーの採用で、LED特有の粒状の光源が見えない、高級感のあるやわらかい光を演出します。裏面はテープ仕様のため、取り付けが簡単です。50mmピッチに合わせてカットするだけで、簡単に長さ調節ができます。IP54を取得しているため、水回りでもご使用いただけます。
トラスコ品番224-5755
長さ(mm)1000
幅(mm)10
高さ(mm)10
光源色白色
明るさ(Lm)870
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
Myシリーズ。LED内蔵・電源ユニット内蔵。パネルタイプ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ
種別LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ)用ライトユニット
周波数(Hz)50/60
定格初期照度補正付連続調光5~100%
定格電圧(V)AC100~242
平均演色評価数(Ra)83
入数(本)1
Myシリーズ。光源が直接目に入らないよう配慮した器具設計。黒板灯用ライトユニット(集光タイプ)の採用で、黒板の照度基準推奨値500lxを確保。まぶしさを抑え、黒板の見やすさに配慮した器具設計。生徒側からの遮光角を50°以上とし、黒板灯の光源部が直接目に入らないように配慮。また、光源の光軸中心を稼働させることができるため、黒板への照度角度を3段階に調整可能です。
用途学校用
取付埋込形
穴径(Φmm)連続取付切込穴:220×(1260×N-25)
ユニット形状集光タイプ
定格固定出力・段調光機能付
本体鋼板(白色仕上(白色塗装))
大きさ40形
色温度(K)5000
ランプの種類LED
光源色昼白色
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)220×1235
電源ユニット内蔵
Myシリーズ
仕様プルスイッチ:なし
形状連続取付専用タイプ
大きさ40形
ソーラー充電式LEDなので、コンセント不要で設置も簡単です。
防雨構造なので雨にあたる場所に設置しても大丈夫です。
広角なので広範囲に照らすことができます。
木壁やコンクリート壁にネジ固定でき、上部の両サイドにフック穴がある為、フェンスなどに結束バンドを使えば取り付けも可能です。
人感センサーが装備されており、暗い場所でセンサーが感知した時に、LEDで広範囲に照らしてくれます。
仕様ソーラーパネル:0.5W/5.5V
センサー赤外線探知式
センサー探知範囲最大3~5m/最大約120度
1個
¥2,098
税込¥2,308
11日以内出荷
Myシリーズ。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能
用途軒下用。雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級)
仕様防雨・防湿形
形状笠付タイプ
質量(kg)1.1
取付直付形
種類軒下用
本体鋼板白色仕上(白色塗装)
保護等級IP23
大きさ40形
ランプの種類LED
1台
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
質量(kg)0.77
材質(本体)鋼板
使用温度範囲(℃)-25~+40
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100/200~242対応
2次無負荷電圧(V)90(瞬時値)
入力電流(A)0.27[100V時]、0.15[200V時]、0.13[242V時]
口出線(mm)800
適合ポール径(Φmm)105.3(4B)以上
耐雷サージ15kV(コモンモード)
二次側長さ(m)15以下
Myシリーズ。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能
用途軒下用。雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級)
仕様防雨・防湿形
取付直付形
種類軒下用
本体鋼板白色仕上(白色塗装)
保護等級IP23
ランプの種類LED
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。