カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・電設資材/電気材料
      • 空調・電設資材
        • 照明器具(112)
絞り込み

空調・電設資材 :「LOOX」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編

商品豆知識

112件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LOOX アルミ放熱バー 1000MM ハーフェレLOOX アルミ放熱バー 1000MMハーフェレ
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
Loox LEDテープライト12Vと24V用のアルミ放熱バーです。
トラスコ品番851-4269材質アルミニウム長さ(mm)1000幅(mm)10取付面付け質量(g)40仕上素地
LOOX オンオフスイッチ ハーフェレLOOX オンオフスイッチハーフェレ(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
スイッチを押し込むとライトオン、もう一度押し込むとライトオフになります。
材質プラスチック取付下穴Φ12mmに埋め込みケーブル長(m)2
LOOX ロッカスイッチ 黒 D15MM 2M ハーフェレLOOX ロッカスイッチ 黒 D15MM 2Mハーフェレ
1,698税込1,868
1個
当日出荷
スイッチの片側を押し込むと、反対側を押し込むとライトオフになります。
トラスコ品番851-4321材質プラスチック取付下穴Φ12mmに埋め込み質量(g)34ケーブル長(m)2
電源装置 24V PFC 電源コード付 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ電源装置 24V PFC 電源コード付 【ハーフェレLEDライト Loox5】ハーフェレ
8,198税込9,018
1個
7日以内出荷
ハーフェレ製LOOX5専用電源装置です。Loox5電源装置から装置までの最大ケーブル長さは10mです。大きな負荷(LEDテープライトの長さ)な場合、ケーブル長さが長いとケーブル内の電圧損失が発生する可能性があります。これはライトの減光が目に見えます。ライトに記載されている照度は電源装置の定格出力電圧に基づくものです。
用途間接照明、ワーキングライト仕様バージョン:過負荷保護有り出力電圧(V)24DC寿命50000時間以上周囲温度(℃)-25-45待機時消費電力(W)0.3
電源ケーブル COB/24V 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ電源ケーブル COB/24V 【ハーフェレLEDライト Loox5】ハーフェレ
1,098税込1,208
1本
7日以内出荷
LED3103/LED3104/LED3107用電源ケーブル(テープライトと電源装置を接続します)
用途間接照明仕様●リード数:2●色系列:モノクロまたはMW2線式技術●配線クロスセクションAWG:18材質プラスチック電圧(V)24出力クリップ1個,Loox5LEDテープライト8mmモノクローム定格電圧(V)24下穴径(Φmm)クリップ:12、プラグ:8クリップ幅(mm)10梱包内容電源ケーブルプラグ/クリップ1個通電容量5A入力ポートプラグ1個,Loox52極24V
LOOX エンドキャップ シルバー ハーフェレLOOX エンドキャップ シルバーハーフェレ
259税込285
1組
4日以内出荷から8日以内出荷
仕様配線孔プレカット線付材質プラスチックシルバー
バングカーブ90 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレバングカーブ90 【ハーフェレLEDライト Loox5】ハーフェレ
949税込1,044
1個
7日以内出荷
LED3103/LED3104/LED3107用90°曲げる際に使用します
用途間接照明材質プラスチック長さ(mm)24.8×24.8透明タイプLoox5バンクカーブ適合範囲内寸高さ10mm、内寸幅10mmのプロファイルで、8mm幅までのテープライトに対応寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)25×25×9.5
プロファイル 2195 2.5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレプロファイル 2195 2.5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】ハーフェレ
6,198税込6,818
1本
7日以内出荷
放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。
用途間接照明、ワーキングライト仕様バージョン:乳白色カバー材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:プラスチック長さ(mm)2500プロファイル:,アルマイト加工;ディフューザー:乳白色取付ネジ止め用適合範囲LooxLED2013/2015、LooxLED2029、LooxLED2037、LooxLED2043、LooxLED2045、LooxLED3013/15内寸幅(mm)14梱包内容アルミプロファイル1個、カバー1個
モジュラーケーブル黒 モジュラースイッチ用スナップイン 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレモジュラーケーブル黒 モジュラースイッチ用スナップイン 【ハーフェレLEDライト Loox5】ハーフェレ
999税込1,099
1本
6日以内出荷から7日以内出荷
ハーフェレ製専用スイッチと電源装置を接続するケーブルです
用途間接照明、ワーキングライト仕様バージョン:スナップインコネクター付き材質プラスチック出力プラグ1個,Looxスイッチ下穴径(Φmm)プラグ:12梱包内容電源ケーブルプラグ/モジュラープラグ1個入力ポートプラグ1個、Loox間隔有りモジュラースイッチ
スイッチ ロッカスイッチ 黒 D15mm ケーブル0.1m付 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレスイッチ ロッカスイッチ 黒 D15mm ケーブル0.1m付 【ハーフェレLEDライト Loox5】ハーフェレ
909税込1,000
1個
6日以内出荷
HAFELE製LED専用小型のロッカスイッチ(シーソースイッチ)です
用途間接照明、ワーキングライト仕様スイッチング機能:オン/オフ材質プラスチック下穴径(Φmm)12、プラグ:12寸法(Φ×高さH)(mm)15×17.7保護等級IP20ケーブル0.1M梱包内容スイッチ1個,ケーブル付きケーブル長(mm)100
スイッチ 調光/ドアセンサー モジュール D=12 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレスイッチ 調光/ドアセンサー モジュール D=12 【ハーフェレLEDライト Loox5】ハーフェレ
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
HAFELE製LED専用タッチレスセンサー、ドアセンサー兼用スイッチ(側面の切り替えスイッチで、タッチレス入切、ドアセンサースイッチの切り替えが出来ます。白、黒、グレーのカバーが付属します。調光器センサースイッチまたは扉センサースイッチとしての機能は、内蔵マイクロスイッチで変更できます。同梱のカバースリーブ付き色調整
用途間接照明、ワーキングライト仕様●スイッチング:タッチレス●スイッチング機能:ソフトオン/オフ、タッチレス,扉開放=点灯、扉閉鎖=消灯,調光●センサー範囲:0-75mm●バージョン:調光器センサースイッチ(50~100%)または扉センサースイッチとして調整可能(調光値は保存されます)長さ(mm)44.5白/グレー/黒取付下穴に取付け用,またはハウジングに入れるためのプラグ金具用消費電力(W)0.3下穴径(Φmm)12直径×長さL(Φmm×mm)11.8×44.5保護等級IP20梱包内容センサースイッチ1個、調整可能、カバースリーブ3個(白、グレー、黒)出力端子制御用:1個,Looxスイッチメモリー機能電源OFF前の状態を記憶
プロファイル 埋込 H13 乳白クリップ 2.5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレプロファイル 埋込 H13 乳白クリップ 2.5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】ハーフェレ
5,898税込6,488
1本
7日以内出荷
放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。
用途間接照明、ワーキングライト仕様バージョン:乳白色カバー、埋め込み用、内寸幅:16mm×深さ:11mm材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:プラスチック長さ(mm)2500幅(mm)ディフューザ:18、ルーター:18プロファイル:シルバー色,アルマイト加工;ディフューザー:乳白色取付埋め込み用深さ(mm)ルーター:11内寸幅(mm)16梱包内容アルミプロファイル1個、カバー1個
プロファイル ガラスエッジプロファイル 乳白色 22×17.5×2000mm 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレプロファイル ガラスエッジプロファイル 乳白色 22×17.5×2000mm 【ハーフェレLEDライト Loox5】ハーフェレ
4,398税込4,838
1本
7日以内出荷
放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。光るディスプレイ棚を、LEDテープライトとガラスエッジプロファイルで実現しましょう。ふわっと光るガラス棚は、空間のアクセントとして、また展示物を引き立たせるテクニックとして有効な技法です。
用途間接照明、ワーキングライト仕様バージョン:乳白色カバー材質プロファイル:プラスチック,ディフューザー:プラスチック長さ(mm)2000プロファイル:シルバー色;ディフューザー:乳白色取付差し込み用内寸幅(mm)15梱包内容アルミプロファイル1個、カバー2個,乳白色ガラス厚(mm)4-8
LOOX 電源コード 2M 黒 JPプラグ付 ハーフェレLOOX 電源コード 2M 黒 JPプラグ付ハーフェレ
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
Loox専用LED電源装置用の電源コードです。 耐トラッキング対策品です。
トラスコ品番851-4303質量(g)120コード長さ(m)2(VCTFK二重被覆コード)定格容量125V・7Aプラグ2P
LOOX ガラスエッジプロファイル 2000MM ニュウハク色 ハーフェレLOOX ガラスエッジプロファイル 2000MM ニュウハク色ハーフェレ
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
お好みのサイズにカットできるガラスエッジ照明用プロファイルです。 耐荷重構造ではないので、必ず棚ダボを併用してください。 LED2043とLED2037のみ組み合わせて使用できます。
トラスコ品番851-4227材質プラスチック長さ(mm)2000幅(mm)22カバーニュウハク色厚さ(mm)(ガラス)4~8取付差し込み高さ(mm)17.5質量(g)160
プロファイル 1103 3.0m 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレプロファイル 1103 3.0m 【ハーフェレLEDライト Loox5】ハーフェレ
8,298税込9,128
1本
6日以内出荷から7日以内出荷
放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。
用途間接照明、ワーキングライト材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:ポリカーボネート長さ(mm)3000幅(mm)ディフューザ:11、ルーター:13.9取付埋め込み用、プロファイルを取付ける前に10 mm幅のグリップを側部から押し込みます深さ(mm)ルーター:12内寸幅(mm)11透過率(%)ライト:60-70%
プロファイル 2101 3.0m 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレプロファイル 2101 3.0m 【ハーフェレLEDライト Loox5】ハーフェレ
8,598税込9,458
1本
7日以内出荷
放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。
用途間接照明、ワーキングライト材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:ポリカーボネート長さ(mm)3000幅(mm)ディフューザ:13取付接着固定,ネジ止め用内寸幅(mm)11透過率(%)ライト:60-70%梱包内容アルミプロファイル1個、乳白色カバー1個
プロファイル 2102  3.0m 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレプロファイル 2102 3.0m 【ハーフェレLEDライト Loox5】ハーフェレ
8,298税込9,128
1本
7日以内出荷
放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。
用途間接照明、ワーキングライト材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:ポリカーボネート長さ(mm)3000幅(mm)ディフューザ:11取付接着固定、ネジ止め用、プロファイルを取付ける前に10 mm幅グリップを押し込みます透過率(%)ライト:60-70%梱包内容アルミプロファイル1個、乳白色カバー1個
LOOX メンツケプロファイル H8.5+1 ハーフェレLOOX メンツケプロファイル H8.5+1ハーフェレ
7,698税込8,468
1個
7日以内出荷
Loox LEDテープライトに組み合わせて使用するアルミプロファイルです。
長さ(mm)2500取付面付け高さ(mm)9.5質量(g)260
LEDマルチスイッチボックス 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレLEDマルチスイッチボックス 【ハーフェレLEDライト Loox5】ハーフェレ
3,198税込3,518
1本
7日以内出荷
HAFELE製LED専用複数のスイッチを接続(交差回路or日交差回路の切り替えスイッチ付)スイッチ3個まで制御されるLED電源装置/スイッチ機能付き分極器1個LED電源装置またはスイッチ機能付き分極器を異なる位置からオン/オフ可能。
用途間接照明、ワーキングライト材質プラスチック寸法(mm)55×45×16寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)55×45×16保護等級IP20動作モード交差回路付,不活性化交差回路梱包内容スイッチ用電源ケーブル付きマルチスイッチボックス1個ケーブル長(mm)1000待機時消費電力(W)0.3
スイッチ 調光スイッチ モジュラーD=12mm タッチ 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレスイッチ 調光スイッチ モジュラーD=12mm タッチ 【ハーフェレLEDライト Loox5】ハーフェレ
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
HAFELE製LED専用タッチ式調光スイッチ。白、黒、グレーのカバーが付属します。内蔵マイクロスイッチにより、メモリー機能がオフに切り替わります。同梱のカバースリーブ付き色調整(ボタンパネルは常時黒)
用途間接照明、ワーキングライト仕様●スイッチング:タッチ付●スイッチング機能:ソフトオン/オフ,調光●バージョン:メモリー機能がオフに切り替わるため、マルチスイッチボックスの使用が最適です。材質プラスチック長さ(mm)44.5白/グレー/黒取付下穴に取付け用,またはハウジングに入れるためのプラグ金具用消費電力(W)0.1下穴径(Φmm)12直径×長さL(Φmm×mm)11.8×44.5保護等級IP20梱包内容調光スイッチ1個(配送状態:メモリー機能オン)、カバースリーブ3個(白、グレー、黒)メモリー機能電源OFF前の状態を記憶
エンドキャップ シルバー色 プロファイル2195用 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレエンドキャップ シルバー色 プロファイル2195用 【ハーフェレLEDライト Loox5】ハーフェレ
209税込230
1組(2個)
7日以内出荷
2195用のエンドキャップです
用途間接照明、ワーキングライト仕様バージョン:ケーブル取り出し口付き材質プラスチックシルバー適合範囲コーナープロファイル,Looxプロファイル2195梱包内容エンドキャップ1ペア
エンドキャップ  プロファイル2101用 PU1 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレエンドキャップ プロファイル2101用 PU1 【ハーフェレLEDライト Loox5】ハーフェレ
119税込131
1個
7日以内出荷
アルミプロファイル2101に使用するエンドキャップです
用途間接照明、ワーキングライト仕様器材:ケーブルコンセント用ドリルマーク付材質プラスチック適合範囲アンダーマウント用Loox5プロファイル2101梱包内容エンドキャップ1個
スイッチ タッチ調光スイッチ 40×40mm モジュラー 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレスイッチ タッチ調光スイッチ 40×40mm モジュラー 【ハーフェレLEDライト Loox5】ハーフェレ
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
HAFELE製LED専用面付タッチ調光スイッチです
用途間接照明、ワーキングライト仕様スイッチング機能:ソフトオン/オフ,調光材質プラスチック長さ(mm)40寸法(mm)40×40×8.5取付接着固定,ネジ止め用消費電力(W)0.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)40×40×8.5保護等級IP20梱包内容取付け部品付きスイッチ1個メモリー機能電源OFF前の状態を記憶
取付プレート ステンレスヘアライン プロファイル 2195用 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ取付プレート ステンレスヘアライン プロファイル 2195用 【ハーフェレLEDライト Loox5】ハーフェレ
249税込274
1組(2個)
7日以内出荷
2195用の取付プレートです
用途間接照明、ワーキングライト材質ステンレスシルバー取付ネジ止め用タイプ取付けプレート適合範囲コーナープロファイルハーフェレLoox,プロファイル2195梱包内容取付けクリップ1ペア
2分岐器 24V スイッチング機能 2芯 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ2分岐器 24V スイッチング機能 2芯 【ハーフェレLEDライト Loox5】ハーフェレ
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
ハーフェレ製LOOX5専用2分岐器です。スイッチング機能付き,出力ポート2個box-to-boxプラグイン接続:分岐器と電源装置の接続は、ボックスtoボックスプラグイン接続または延長ケーブルによる接続が可能です。分配器は電源装置に何台でも接続可能です。使用する電源装置の最大出力電力に注意してください!
用途間接照明、ワーキングライト仕様●スイッチング機能:スイッチング機能付●低電圧プラグ:Loox52極24V●接続された出力ポート:2個,Loox52極24V●色系列:モノクローム材質プラスチック電圧(V)24出力1個,Loox52芯24Vbox-to-box定格電力(W)120寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)50×50×16入力1個,Looxスイッチ梱包内容分岐器1個、取付部品(接着テープとネジ)付き入力ポートプラグ1個,Loox52芯24Vbox-to-box
スイッチ オンオフスイッチ D15mm ケーブル2m付 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレスイッチ オンオフスイッチ D15mm ケーブル2m付 【ハーフェレLEDライト Loox5】ハーフェレ
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
HAFELE製LED専用小型のオンオフスイッチ(プッシュスイッチ)です
用途間接照明、ワーキングライト仕様スイッチング機能:オン/オフ材質プラスチック長さ(mm)20取付埋め込み取付用下穴径(Φmm)12、プラグ:12直径×長さL(Φmm×mm)14×20保護等級IP20ケーブル2M梱包内容スイッチ1個,ケーブル付きケーブル長(mm)2000
6分岐器 24V スイッチング機能なし 2芯 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ6分岐器 24V スイッチング機能なし 2芯 【ハーフェレLEDライト Loox5】ハーフェレ
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
ハーフェレ製LOOX5専用6分岐器です。連続電流有り出力ポート、スイッチング機能なし
用途間接照明、ワーキングライト仕様●Alternativeoutputports:1個,Loox52芯24Vbox-to-box●バージョン:スイッチング機能なし●低電圧プラグ:Loox52極24V●色系列:モノクロまたはMW2線式技術材質プラスチック長さ(m)0.1電圧(V)24出力6個,Loox52極24V定格電力(W)120寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)70×30×14梱包内容ケーブル付き分岐器1個ケーブル長(mm)80入力ポートプラグ1個,Loox52芯24Vbox-to-box
LOOX LEDマルチ電源ボックス 3×75W ハーフェレLOOX LEDマルチ電源ボックス 3×75Wハーフェレ
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
最大3個のLED電源装置を1つのスイッチで制御します。 1つの部屋にある複数の電源装置とライトを1つのスイッチでオンオフできます。 組み合わせる電源装置は同じ12Vシステムでも別の24Vや350mAシステムでも問題ありません。
仕様マルチボックス1個当たり最大75Wx3付属品スイッチケーブル1m 3個トラスコ品番851-4311質量(g)150待機電力(W)1.5
LOOX 受信ユニット 24V/60W 4チャンネル ハーフェレLOOX 受信ユニット 24V/60W 4チャンネルハーフェレ
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
白色LEDライトをリモコンで操作するための24V用受信ユニットです。 4チャンネルあります。 マルチホワイトやRGBライトには対応できません。
最大消費電力(W)60(差し込み端子1個当たり)適合24Vシステム用トラスコ品番851-4278質量(g)70接続60Wまで接続可能端子数差し込み端子数4
LOOX 受信ユニット 24V/120W 6チャンネル ハーフェレLOOX 受信ユニット 24V/120W 6チャンネルハーフェレ
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
白色LEDライトをリモコンで操作するための24V用受信ユニットです。 6チャンネルあります。 マルチホワイトやRGBライトには対応できません。
最大消費電力(W)60(差し込み端子1個当たり)適合24Vシステム用トラスコ品番851-4279質量(g)100接続120Wまで接続可能端子数差し込み端子数6
LOOX メンツケファイル 18×18×2500MM ハーフェレLOOX メンツケファイル 18×18×2500MMハーフェレ
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
Loox LEDテープライトに組み合わせて使用するアルミプロファイルです。
長さ(mm)2500カバーニュウハク色取付面付け
LOOX LED3025 ハーフェレLOOX LED3025ハーフェレ
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
本体が非常に薄くコンパクトでありながら、極めて均一で広範な明るい光を放ちます。 典型的な丸型ライトに代わる、四角いデザインでです。
定格消費電力5.8W付属品取付け部品一式取付ネジ止め質量(g)360ケーブル長(m)2
LOOX カバーリング シルバー色 ハーフェレLOOX カバーリング シルバー色ハーフェレ
359税込395
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
材質プラスチックシルバー
LOOX LED2022 ハーフェレLOOX LED2022ハーフェレ
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
下穴の直径がわずか26mmのコンパクトなサイズです。 保護等級IP44の埋め込みライトとして水はねに強く、その用途はどこまでも柔軟性があります。
取付下穴26mmに本体のクリップで固定質量(g)70消費電力(W)1.5ケーブル長(m)2色温度(K)3000定格光束(Lm)105
LOOX 交換プロファイルカバー 2500mm ハーフェレLOOX 交換プロファイルカバー 2500mmハーフェレ
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
簡単にカバーを交換できます。
長さ(mm)2500質量(g)60
LOOX コンバーター 24V-12V 黒 10W 消費電力15W ハーフェレLOOX コンバーター 24V-12V 黒 10W 消費電力15Wハーフェレ
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
このコンバーターを介して、24Vライトを12Vの電源装置に接続できるので、12Vの電源装置1つで12Vと24Vのライトに対応できます。
消費電力(W)15トラスコ品番851-4286質量(g)45ケーブル長(m)1定格一次電圧(V)DC12V定格二次電圧(V)DC24V出力端子24Vライト用3個待機電力(W)0.3
LOOX ウメコミプロファイル ハーフェレLOOX ウメコミプロファイルハーフェレ
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
Loox LEDテープライトに組み合わせて使用するアルミプロファイルです。
長さ(mm)2500
LOOX 電波式リモコン 黒 12/24V対応 ハーフェレLOOX 電波式リモコン 黒 12/24V対応ハーフェレ
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷
白色LEDライトをリモコンで操作できます。 調光機能付きで、ライトはソフトオンオフで制御します。
適合12Vと24Vシステムに対応
LOOX メンツケプロファイル H13+1 ハーフェレLOOX メンツケプロファイル H13+1ハーフェレ
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷
Loox LEDテープライトに組み合わせて使用するアルミプロファイルです。
長さ(mm)2500取付面付け高さ(mm)14質量(g)320

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

クレ loox特集
おすすめ人気ランキング
空調・電設資材