カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・電設資材/電気材料
      • 空調・電設資材
        • 空調/換気関連部品(1)
        • 照明器具(8)
        • 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品(6)

空調・電設資材 :「NT25」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編

商品豆知識

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンフレキNT 三桂製作所サンフレキNT三桂製作所
13,980税込15,378
1巻(30m)
3日以内出荷
イージートラップ ドレン排水用自封式トラップ(縦引・横引兼用) 屋外用 I-VALUEイージートラップ ドレン排水用自封式トラップ(縦引・横引兼用) 屋外用I-VALUE
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷
独自に開発した「自封式」構造により、従来のトラップのような封水を必要とせず排水管の中を常に衛生的に保ちます。またトラップ部が着脱可能な為、メンテナンスも容易です。縦引・横引が兼用となり、更に使いやすくなりました。
グレー材質(本体)ASA樹脂関連資料(1.1MB)
サンフレキNT用コネクタ 三桂製作所サンフレキNT用コネクタ三桂製作所
499税込549
1個
3日以内出荷
鋼板ねじなしユニバーサルT型 電成興業鋼板ねじなしユニバーサルT型電成興業
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
材質/仕上鋼板/電気亜鉛めっき
サンフレキNT90°コネクタ 三桂製作所サンフレキNT90°コネクタ三桂製作所
819税込901
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
LEDホスピタルコンフォート 温白色 Panasonic(パナソニック)LEDホスピタルコンフォート 温白色Panasonic(パナソニック)
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷
仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約25~100%連続調光型>、壁直付型、間接ベース照明・パーソナルライト(読書灯)内蔵タイプ、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能材質/仕上本体:鋼板、反射板:鋼板、本体カバー:アクリル質量(kg)3.5電圧(V)100消費電力(W)47寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1042×70×140光源LED:温白色、LED小丸電球:電球色色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)94.6光束(Lm)4450LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83電球の種類LED、LED小丸電球
サンフレキNT用45コネクタ 三桂製作所サンフレキNT用45コネクタ三桂製作所
819税込901
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
LDL40X1直付可動型黒板灯連調 Panasonic(パナソニック)LDL40X1直付可動型黒板灯連調Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約25~100%連続調光型>、天井直付型・吊下型、反射笠可動型、別売ランプ2600Lmタイプ省エネ形との組合せ、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能、吊下対応可能材質/仕上本体:亜鉛鋼板(白色)、反射板:アルミ(鏡面つや消し仕上)質量(kg)3.3消費電力(W)20定格電圧(V)AC100~242寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)143×1276×164蛍光ランプLDL40×1エネルギー消費効率(Lm/W)120.5光束(Lm)2410演色指数(Ra)80定格光束(Lm)2410
天井埋込型 LED(白色) 一体型LEDベースライト 乳白パネル 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) Panasonic(パナソニック)天井埋込型 LED(白色) 一体型LEDベースライト 乳白パネル 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)Panasonic(パナソニック)
37,980税込41,778
1セット
4日以内出荷
仕様天井埋込型、乳白パネル、水平天井埋込専用、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能、LED内蔵、電源ユニット内蔵、定格出力型<約25~100%連続調光型>適合【調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502材質【本体】亜鉛鉄板、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル(乳白)幅(mm)□660質量(kg)10.3電圧(V)100~242消費電力(W)38色温度4000 Kエネルギー消費効率(Lm/W)123.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:4700光色白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)□639 mm埋込高(mm)120
LEDホスピタルコンフォート 昼白色 Panasonic(パナソニック)LEDホスピタルコンフォート 昼白色Panasonic(パナソニック)
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷
仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約25~100%連続調光型>、壁直付型、間接ベース照明・パーソナルライト(読書灯)内蔵タイプ、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能材質/仕上本体:鋼板、反射板:鋼板、本体カバー:アクリル質量(kg)3.5電圧(V)100消費電力(W)47寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1042×70×140光源LED:昼白色、LED小丸電球:電球色色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)104光束(Lm)4890LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)演色指数(Ra)83電球の種類LED、LED小丸電球
LEDホスピタルコンフォート 白色 Panasonic(パナソニック)LEDホスピタルコンフォート 白色Panasonic(パナソニック)
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷
仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約25~100%連続調光型>、壁直付型、間接ベース照明・パーソナルライト(読書灯)内蔵タイプ、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能材質/仕上本体:鋼板、反射板:鋼板、本体カバー:アクリル質量(kg)3.5電圧(V)100消費電力(W)47寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1042×70×140光源LED:白色、LED小丸電球:電球色色温度(K)4000エネルギー消費効率(Lm/W)96.8光束(Lm)4550LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)演色指数(Ra)83電球の種類LED、LED小丸電球
LED□600システムS.A昼白色 Panasonic(パナソニック)LED□600システムS.A昼白色Panasonic(パナソニック)
97,980税込107,778
1個
4日以内出荷
仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約25~100%連続調光型>、天井埋込型、600サイズ、乳白パネル、取付枠は、別途手配ください。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能、水平天井埋込専用長さ(mm)600幅(mm)591材質/仕上本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)、パネル:アクリル(乳白)質量(kg)7.1高さ(mm)175消費電力(W)59定格電圧(V)AC100~242器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)73.8光源寿命40000時間光束(Lm)4360演色指数(Ra)83電球の種類LED埋込高(mm)160調光の可否
黒板灯 Panasonic(パナソニック)黒板灯Panasonic(パナソニック)
42,980税込47,278
1セット
6日以内出荷
仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約25~100%連続調光型>、天井直付型・吊下型、反射笠可動型、別売ランプ2500Lm Kタイプとの組合せ、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能、吊下対応可能材質/仕上本体:亜鉛鋼板(白色)、反射板:アルミ(鏡面つや消し仕上)質量(kg)3.3電圧(V)100~242消費電力(W)23寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)164×1276×126器具・セットセット品色温度(K)5000蛍光ランプLDL40S光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100.8光束(Lm)2320明るさ(Lm)2320灯数1演色指数(Ra)84定格光束(Lm)2320調光の可否
サンフレキNT用2型コネクタ 三桂製作所サンフレキNT用2型コネクタ三桂製作所
159税込175
1個
10日以内出荷
サンフレキType NT 用の樹脂製ねじ込み式の非防水型附属品です。本体の材料は、ポリアミド樹脂です。耐燃性は、UL94V0 です。附属品の色は、黒色です。
L114L230.4Φd20D36L33.8温度範囲(℃)-20~100接続ねじ【ΦS1】26.4、【呼び】G3/4適合ケーブル外径(Φmm)【挿入】19寸法B(Φmm)32.2難燃性UL94V0質量(g/個)25環境RoHS10物質対応主材質PA6色調黒色特性非防水、耐油接続対象【サンフレキ】NT25
LED□600システムS.A電球色 Panasonic(パナソニック)LED□600システムS.A電球色Panasonic(パナソニック)
99,980税込109,978
1個
92日以内出荷
仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約25~100%連続調光型>、天井埋込型、600サイズ、乳白パネル、取付枠は、別途手配ください。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能、水平天井埋込専用材質/仕上本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)、パネル:アクリル(乳白)質量(kg)7.1消費電力(W)59定格電圧(V)AC100~242色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)67.4光源寿命40000時間光束(Lm)3980演色指数(Ra)83電球の種類LED埋込高(mm)160

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

電設資材特集
おすすめ人気ランキング
空調・電設資材