空調・電設資材 :「PF管 立ち上げ」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

商品豆知識

24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
未来工業CDサポート
CD管、PF管の曲がり箇所の補強、曲げ固定及び立ち上げ固定に使用します。
1セット(10個)
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)立ち上げスタンド
CD管・PF管をスラブ配管から立ち上げる時に使用します。
適合CD管・PF管共用
1個
559 税込615
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CD管・PF管のスラブ・ハリ部等への立ち上げ、支持に使用します。 複数の管の立ち上げ、 支持ができます。 コンクリート打設後支持棒が折り取れます。
適合厚さ(mm)(スラブ)120~150
1セット(10個)
3,998 税込4,398
翌々日出荷

CD管・PF管の端末を保護し、 スムーズに鉄筋の間を配管させる為の案内棒です。
1個ほか
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


スラブ配管でのCD管・PF管の立ち上げ、 引き込み、 小さい曲がりを必要とする場合等に使用します。
セット内容スラブベンド(本体)、養生プラグ、キャップ、型枠用スタンド
1セット(10個)
2,998 税込3,298
翌々日出荷

Panasonic(パナソニック)送り用エンド
送り配管で感知器などを取り付ける場合に使用します。
角度(°)(立上げ)20 適合PF管用 付属品釘、防トロキャップ
1個
159 税込175
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
特価
1,090 税込1,199
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スラブ配管でのCD管・PF管の立ち上げ、 引き込み、 小さい曲がりを必要とする場合等に使用します。
適合14・16・22呼び22用(G3/4) 規格CD管・PF管コネクタ
1セット(10個)
2,398 税込2,638
翌々日出荷

Panasonic(パナソニック)エンドカバー45
エンドカバーのコンパクトタイプ。狭い所やはり側面の取り付けに使用します。エンドカバー45はコンクリート打設後取り外せます。
寸法W(mm)88.7 寸法L(mm)95.4
1個
189 税込208
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様CD管・PF管(サイズ14~28)、使用可能な管寸法:約630mm迄 付属品ビニールカバー付※CD管・PF管は別売です。
1組
34,980 税込38,478
当日出荷

1巻
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スラブ配管でのCD管・PF管の立ち上げ、 引き込み、 小さい曲がりを必要とする場合等に使用します。
適合幕板固定用スタンド
1セット(10個)
1,198 税込1,318
翌々日出荷

接続も解除も一発でOK! キャップ付ですから、トロ侵入がありません。 防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
用途ボックスとPF巻との接続に使用します
1個(1個)ほか
89 税込98
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

管の立ち上げ部、端末の保護に使用します。 管に差し込むだけの簡単施工
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

電柱に取り付けて電線管、ケーブル等の立ち上げ、支棒をする場合に使用します。 自在バンド締付部分がV型になっていますので、安定した取付が可能です。
材料(サイズ)3×32
1個
479 税込527
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ころがしエンド(1本止め) PF管用
ころがしエンド(1本止め)。ケーブルの二重天井への引きおろし、はり側面、間仕切り壁への引きおろしなどに使用します。立上げ角度20°。釘、防トロキャップ付
角度(°)(立上げ)20
1個
79 税込87
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)首振りエンドカバー PF管用
首振り型なので、鉄筋などの障害物を避けて自由に接続ができます。最上階の配管に適しています。
適合PF管用 角度(°)(立上げ)30~60
1個
189 税込208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スラブ配管でのCD管・PF管の立ち上げ、 引き込み、 小さい曲がりを必要とする場合等に使用します。
適合鉄筋固定用スタンド
1セット(10個)
1,198 税込1,318
翌々日出荷

CD管・PF管のスラブ・ハリ部等への立ち上げ、支持に使用します。 複数の管の立ち上げ、 支持に最適! 管の曲げ半径が自在です。
適合CD管・PF管
1セット(10個)
8,498 税込9,348
翌々日出荷

Panasonic(パナソニック)CD-PFエンドカバー
PF管などの二重天井への引きおろし、間仕切壁への引きおろしに使用します。解除作業が一段としやすくなったEシリーズ(呼び16・22のみ)が好評です。取付用の釘の解除が簡単にできます。エンドカバーはコンクリート打設後取り外せます。内側にEパイプ用コネクタ付。
角度(°)(立上げ)20
1個
339 税込373
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

立ち上げ角度は20°です。
用途コンクリート内の配管を二重天井などへ引き下ろす場合に使用します。 適合PF管用 種別パナフレキエース・パナフレキ付属品 ウォームグレイ 種類エンドカバー 寸法L(mm)166.5 寸法H(mm)59.6 呼び14 寸法D(mm)31.4 寸法W(mm)84.6 入数(個)1
1個
149 税込164
6日以内出荷

Panasonic(パナソニック)CD-CD・PF-PFエンドカバー
電話線などの二重天井への引きおろし、間仕切壁への引きおろしに使用します。また解除作業が一段としやすくなったEシリーズ(CD管よび16・22のみ)が好評です。
角度(°)(立上げ)20
1個
429 税込472
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)エンドカバーW
二重天井に引き込む際、コンクリート打設時のカバーに使用します。
適合CD管・PF管共用 角度(°)(立上げ)15
1個
169 税込186
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります