カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 空調・照明・電設資材/電気材料
- 空調・照明・電設資材
- 照明(8)
- 照明器具(2)
- 電路支持材/支持金具(2)
- 空調・照明・電設資材
- 空調・照明・電設資材/電気材料
絞り込み
空調・照明・電設資材 :「PL13」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
商品豆知識

ツイン蛍光灯(2本ブリッジ)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から5日以内出荷事務所、オフィスなどの照明に。形状ツイン電球の種類コンパクト蛍光灯
LEDコンパクト形 FPL13W相当 昼光色
エコデバイス(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷真っ白な光の「昼光色」。LEDの粒々感が気にならない、一般蛍光灯に近い光。さわやかな真っ白な光で、部屋の中をよりスッキリと明るく照らします。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。水銀などが含まれていないので、環境に優しい。赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。寸法(mm)外径約15.5×36×全長180質量(g)約40周波数(Hz)50/60消費電力(W)8全光束(Lm)960定格寿命(時間)約40000光色昼光色エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDコンパクト形 FPL13W相当 電球色
エコデバイス¥3,298税込¥3,6281本当日出荷暖かみのある落ち着いた光の「電球色」。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。水銀などが含まれていないので、環境に優しい。赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。寸法(mm)外径約15.5×36×全長180質量(g)約40周波数(Hz)50/60消費電力(W)8全光束(Lm)880定格寿命(時間)約40000エコロジー商品長寿命
パルック
Panasonic(パナソニック)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。仕様●バルブ径(mm):32.5mm●長さ(mm):630mm●質量(g):140●口金:G13●定格消費電力(W):30●全光束(lm):1880●定格寿命(h):8500●色温度(K):6700●適合点灯管:FG-1EL/FG-1PL●適合電子点灯管:FE1Eアズワン品番65-6679-59
パルック 40形 クール色
Panasonic(パナソニック)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷見え方のよい蛍光灯。色温度が7200Kです。仕様●種別:40形●光色:クール色●寸法:ガラス管径28mm、長さ:1198mm●質量:210g●口金:G13●定格ランプ電力:37W●ランプ電流:0.410A●全光束:3350 lm●色温度:7200K●定格寿命:12,000時間●適合点灯管:FG-4PL●適合電子点灯管:FE4Pアズワン品番65-6679-80
パルック 40形 クール色
Panasonic(パナソニック)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷見え方のよい蛍光灯。色温度が6700Kです。仕様●種別:40形●光色:クール色●寸法:ガラス管径28mm、長さ1198mm●質量:210g●口金:G13●定格ランプ電力:37W●ランプ電流:0.410A●全光束:3350 lm●色温度:6700K●定格寿命:12,000時間●適合点灯管:FG-4PL●適合電子点灯管:FE4Pアズワン品番65-6679-93
エクステリアブラケットFPL13形電球色
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781台3日以内出荷コンパクト形蛍光灯FPL13形1灯器具相当。LED電球専用商品。調光操作不可。傾斜天井取付は標準加工をご依頼ください。パルックLEDラインランプ1100 lmタイプ1灯(口金GR6d-10) 。LED電球T形タイプ6.0W1灯(E26)仕様壁面(縦・横向き)・天井面取付専用幅(mm)165質量(kg)1色【アクリルカバー】乳白、【プラスチック】ホワイト電圧100 V高さ(mm)340タイプ天井直付型・壁直付型消費電力6.4 W色温度5000 Kランプ寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100V時)0.104 A光束(Lm)器具:540エネルギー消費効率(Wh/h)84.3 lm/W出しろ(mm)125演色性(Ra)Ra84
エクステリアブラケットFPL13形昼白色
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781台3日以内出荷コンパクト形蛍光灯FPL13形1灯器具相当。LED電球専用商品。調光操作不可。傾斜天井取付は標準加工をご依頼ください。パルックLEDラインランプ1100 lmタイプ1灯(口金GR6d-10) 。LED電球T形タイプ6.0W1灯(E26)仕様壁面(縦・横向き)・天井面取付専用幅(mm)165質量(kg)1色【アクリルカバー】乳白、【プラスチック】ホワイト電圧100 V高さ(mm)340タイプ天井直付型・壁直付型消費電力6 W色温度5000 Kランプ寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100V時)0.104 A光束(Lm)器具:540エネルギー消費効率(Wh/h)90 lm/W出しろ(mm)125演色性(Ra)Ra84
LEDコンパクト蛍光灯FPL13W形(5W)
光商事¥3,998税込¥4,3981本7日以内出荷省エネ・長寿命・高性能のLEDコンパクト蛍光灯。LEDは紫外線量が少なく人体に優しく、虫が集まりにくい特徴をもちます。グロー式の場合、既存蛍光灯器具がそのまま使用できます。グロー式以外は電気工事士によるバイパス工事が必要です。質量(g)116(ケース含む)備考非防水、密閉対応消費電力(W)5口金GX10q電圧(V)(50/60Hz)100-240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×177×高さ19色(本体)ホワイト
『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・照明・電設資材
- 電気材料
空調・照明・電設資材 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら