空調・電設資材 :「R134 ガス」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編

商品豆知識

84件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フロンガス検知器 eL-520 プロステップフロンガス検知器 eL-520プロステップ
38,980税込42,878
1台(1台)
3日以内出荷
主要冷媒ガス(R12・R22・R134a・R404A・R407C・R410A・R507A)に対応!放電式センサ+吸引ポンプで高感度&高速検知。誤反応が少なく、信頼性抜群。検査成績書・校正証明書付きで安心。軽量・電池式で持ち運びもラクラク!
その他【暖気時間】2秒以下付属品保証書、取扱説明書、ケース、交換用センサ、単3電池×2本質量(g)約190電源単三アルカリ乾電池2本反応時間即時外寸(mm)190×57×38感度3g/年以下適合ガスR12、R22、R134a、R404A、R407C、R507A、R410A寿命【センサー】30時間リセット【リセット時間】即時プローブ長(mm)300作動温度(℃)0~50
R1234yf対応 R32対応 リークディテクター IR120 プロステップR1234yf対応 R32対応 リークディテクター IR120プロステップ
81,980税込90,178
1台(1台)
4日以内出荷
最新冷媒R1234yf、R1234ze、R32に対応した高性能フロンガス検知器です。新開発の赤外線式ガスセンサーを採用しており、高速応答・高信頼性・長寿命を実現。SAE規格に準拠し、精度と安全性を両立した設計となっています。産業技術総合研究所(AIST)による校正証明書付きで、信頼性の高い測定が可能です。
用途IR120は、空調機器や冷凍・冷蔵設備、自動車のエアコンなど、フロンガスを使用する機器のメンテナンスや点検作業に最適です。特に、業務用冷凍庫、店舗ショーケース、ヒートポンプ給湯器、産業用排熱設備など、幅広い現場でのリーク検知に活用されています。付属品標準:ACアダプタ×1、リチウムイオン電池×1、チェックリーク×1、フィルター×10、ハードキャリングケース×1、取扱説明書、保証書、検査成績表、校正証明書、トレサビリティ体系図サイズ190L×70W×35D(mm)フレキシブル長さ400mm質量(g)約400電源リチウムイオン充電池(6時間充電)温度(℃)環境:-20から50連続使用時間約8時間速度反応:約1秒時間暖機:約30秒対象ガスR410A、R32、R404A、R407C、R134a、R22、R12、R1234yf検知方式赤外線(IR)センサ。吸引式。冷媒選択式感度調整三段階切替。オートゼロ機能。ターボモード(2g/年)
ワザアリツールズ R134a POE専用接続ホース ワザアリツールズワザアリツールズ R134a POE専用接続ホースワザアリツールズ
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
冷媒ガス簡易注入ホース R134a・POE用
ワザアリツールズ R134a PAG専用接続ホース ワザアリツールズワザアリツールズ R134a PAG専用接続ホースワザアリツールズ
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
冷媒ガス簡易注入ホース R134a・PAG用
HFC冷媒 R404A NRC 10kg AGCHFC冷媒 R404A NRC 10kgAGC(1件のレビュー)
46,980税込51,678
1本(10kg×1本)
3日以内出荷
R-404Aは低・中温度域に対する業務用冷凍機器に使用されているR-502およびR-22代替冷媒として開発されたR-125、R-134a、R-143aの3成分からなる擬似共沸混合冷媒で、ショーケース、保冷車、製氷機などの冷媒として優れた特性を有しています。
用途冷凍・冷蔵 ショーケース・車載冷凍機・業務用冷凍庫成分R-125(44%)、R-134a(4%)、R-143a(52%)温度(℃)露点沸点温度:0.8冷媒の種類R404A沸点(℃)-46.6入数(本)1(10kg)
リークディテクタ イチネンTASCOリークディテクタイチネンTASCO
76,500税込84,150
1台
4日以内出荷
炭化水素冷媒対応&防爆構造-20℃の低温使用も可能!炭化水素冷媒対応、データロガー機能付き、漏洩濃度表示機能付、LEDライト搭載。
質量(g)約215(ノズルを除く)切替方式警報音/操作音:ON/OFF切替使用温度範囲(℃)-20~55電源単3形アルカリ乾電池×2表示濃度:LCDバーメータ+目盛り保護等級IP55相当連続使用時間(時間)約13(常温、無警報、無照明時)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約180×43×39(テーパーノズル、突起部は除く)検知原理熱線型半導体式防爆構造本質安全防爆構造準拠検知方式ポンプ吸引式検知対象ガスR600a(i-C4H10)(2.7g/年)、R22(4.1g/年)、R32(2.4g/年)、R404A(4.6g/年)、R407C(4.0g/年)、R410A(3.4g/年)、R134a(11.9g/年)、R290(プロパン()2.1g/年)、R1234y(f 5.3g/年)※R448A、R449AはR404Aと同感度となっております。出力信号の種類IrDAポート(ログデータダウンロード用)警報の表示ガス:ランプ点滅/ブザー鳴動使用湿度範囲(%RH)95以下(結露なきこと)
R32対応 ツーステージ真空ポンプ タカトテクニカR32対応 ツーステージ真空ポンプタカトテクニカ
24,980税込27,478
1個
当日出荷
家庭用エアコン、カーエアコンの真空引きに使用できる真空ポンプです。R32、R1234yfなどの微燃性ガスにも対応しています。ツーステージ式で高い真空度が得られます。R12、R22、R134a、R32、R410Aなど従来冷媒・新冷媒にも対応。オイル逆流防止用電磁弁付
用途エアコンのメンテナンスや修理作業に付属品変換アダプター 5/16(R32、R410対応)、M10-1.5P(R134a対応)、真空ポンプオイル230ml適合R32寸法(mm)244×102×203接続口径1/4フレア(UNF7/16)質量(kg)5.1電源(V)AC100(50/60Hz)方式ローター/ツーステージドライブ/ダイレクト排気速度(50/60Hz)(L/min)51/57モーター出力(W)180到達真空度15ミクロン入数1台オイル量(mL)(封入)200
CM1600フルキット 旭エンジニアリングCM1600フルキット旭エンジニアリング(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1セット
4日以内出荷
CM1600FKITはエアコンの漏れを止め、UV照射で蛍光剤が発光し、漏れている箇所が特定でき、コンプレッサーの潤滑剤を向上させ、エアコンシステムを正常な状態に回復させます。従来の漏れ止め剤との違いは、空気や水分に反応し固形化させ漏れを止めるものではなく、ノンポリマーなので固まらずオイル状のシールを形成し、漏れを止める予防整備としても使用可能な画期的なエアコン漏れ止め剤です。注入後15~30分程度でエアコンシステム内を循環し、漏れている部分に引き込まれオイル状の被膜を形成し漏れている部分を塞ぎます。エアコンシステム内の硬化したOリングの柔軟性を回復させ漏れを止める効果もあります。自動車用エアコンには冷媒量に対して5%(20倍)の添加率でご使用ください。設備用エアコンには12トンまでは120mlで、12トンを超える場合、超えた6トン毎に600ml追加してください。
セット内容クールマン原液(CM1600)/注入機(IHT60)/R410A/32アダプター(410)/R134aアダプター(134)/R1234yfアダプター(1234)/ファインドリーク(UVFL)使用方法1エアコンの電源を入れ最低温度(L)、最大風量に設定してください。2注入機のピストンハンドルを反時計回りに回しピストンのメモリを注油量(ml)にセットしてください。3注入機のホース側のフタを回し、取り外してください。4注入機にCM1600を規定量入れて蓋を確実に閉めてください。5ホースを下に向け、ピストンハンドルを時計回りにゆっくりと回し、液体がホースから出てきたら、エア抜き完了です。6各冷媒に応じて、低圧側(L)に接続してください。注入機のピストンハンドルを時計回りに回転させ注入してください。(配管圧力が高く注入できない場合はポンプダウンをしながら注入してください。)7注入後1時間程度はエアコンシステムを稼働し続けてください。8エアコンガスが漏れて減っていた場合はガスを満充填(補充)をしてください。使用範囲設備用適合冷媒:R12・22・502・407C・404A・507A・134a・R410A・32/自動車用適合冷媒:R12・R134a・R1234yf/適合オイル:PAG・POE・鉱物油RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.78MB)
クールマン原液 旭エンジニアリングクールマン原液旭エンジニアリング(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
CM1600はCM400の原液仕様で1本90ml入りです。冷媒、オイルを選ばず、全ての自動車、設備用エアコンシステムに使用可能です。自動車用エアコンには冷媒量に対して5%(20倍)の添加率でご使用ください。設備用エアコンには12トンまでは120mlで、12トンを超える場合、超えた6トン毎に600ml追加してください。
使用方法1エアコンの電源を入れ最低温度(L)、最大風量に設定してください。2注入機のピストンハンドルを反時計回りに回しピストンのメモリを注油量(ml)にセットしてください。3注入機のホース側のフタを回し、取り外してください。4注入機にCM1600を規定量入れて蓋を確実に閉めてください。5ホースを下に向け、ピストンハンドルを時計回りにゆっくりと回し、液体がホースから出てきたら、エア抜き完了です。6各冷媒に応じて、低圧側(L)に接続してください。注入機のピストンハンドルを時計回りに回転させ注入してください。(配管圧力が高く注入できない場合はポンプダウンをしながら注入してください。)7注入後1時間程度はエアコンシステムを稼働し続けてください。8エアコンガスが漏れて減っていた場合はガスを満充填(補充)をしてください。使用範囲設備用適合冷媒:R12・22・502・407C・404A・507A・134a・R410A・32/自動車用適合冷媒:R12・R134a・R1234yf/適合オイル:PAG・POE・鉱物油RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.78MB)
D-TEK Stratus アサダD-TEK Stratusアサダ
229,800税込252,780
1個
当日出荷
2つのモードで漏れを素早く検知クラウドハンティングモードを使えば数値(ppm)で漏洩エリアを特定可能最高感度1g/年のピンポイントモードで漏洩箇所を確定鮮明な液晶画面で作業負担も軽減
仕様●ガス導入方法:吸引式●バッテリ駆動時間:クラウドハンティングモード:8時間、ピンポイントモード:10時間付属品センサ、交換用フィルタ(5個入)、ACアダプタ、DC車載充電器、ロングプローブ(69cm)、プローブ用Oリング(2個)、イヤホン、収納ケース、検査成績書電源リチウムイオンバッテリ(充電式)温度範囲(℃)‐20~50本体質量(g)500(バッテリ含む)感度Super:1g/年 High:4g/年 Middle:7g/年Low:14g/年検知方式赤外線センサ式対応冷媒種別R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R500、R502、HFO1234yf、HFO1234ze、HFO1233zd、R32、R245faなどのフロン
マイベルペットR-134a 13kg NRC 美浜マイベルペットR-134a 13kg NRC美浜
42,980税込47,278
1本
3日以内出荷
再充填禁止容器(NRC)
用途サイフォン管なし冷媒の種類R-134a
フルオロカーボン回収装置カーエアコンキット イチネンTASCOフルオロカーボン回収装置カーエアコンキットイチネンTASCO
299,800税込329,780
1台
翌々日出荷
キット内容冷媒回収装置(TA110XZ)×11/4″フレアバルブ付チャージホース(150cm)×21/4″インレットフィルタ用ホースアダプタ×1インレットフィルタ(1/4″フレアオス×1/4″フレアオス)×2R12用ホースアダプタ(3/16″フレアメス×1/4″フレアオス)×1R134a用カーエアコンクイックジョイントバルブ高圧用/低圧用各1R134a用アダプタ(M10P1.5オス×1/4″フレアメス、TA159P-2)×1フロートセンサー付10kg回収ボンベ(TA110-12)×2回収機用ワゴン(TA111WA)×1R134a冷媒回収量…気体(ガス状)210g/min.半液体2400g/min.液体7500g/min.
対応冷媒種別R134a
HFC冷媒 R404A NRC メキシケムHFC冷媒 R404A NRCメキシケム
46,980税込51,678
1本(10kg)
3日以内出荷
業務用低温機器分野で広く使われてきた R-502(CFC系混合冷媒)の代替冷媒として開発された混合冷媒です。
用途冷蔵・冷凍ショーケース、冷凍車など商業用の冷蔵・冷凍設備仕様オゾン層破壊係数:0成分R-125(44%)、R-143a(52%)、R-134a(4%)冷媒の種類R404A臨界温度71.6℃蒸気圧(MPa)1.16/25℃地球温暖化係数(GWP)3920
HFC冷媒 R407C NRC メキシケムHFC冷媒 R407C NRCメキシケム
39,980税込43,978
1本(10kg)
3日以内出荷
R-22の代替冷媒として開発されたR-32、R-125、R-134aの3成分からなる混合冷媒です。
用途大型の業務用のエアコン、空調機、チラー、自動販売機など仕様オゾン層破壊係数:0成分R-32(23%)、R-125(25%)、R-134a(52%)冷媒の種類R407C臨界温度86℃蒸気圧(MPa)1.09/25℃地球温暖化係数(GWP)1770
フルオロカーボン回収機 エスコフルオロカーボン回収機エスコ
220,000税込242,000
1台
翌日出荷
適用冷媒…R12・R22・R500・R502・R134a・R404A・R407C・R407D・R410A・R422A・R422D・R507A・R509A・R32・R1234yf・R1234ze・R115・R218・R401A・R401B・R402A・R402B・R407A・R407H・R407B・R407E・R410B・R447・R448A・R448H・R449A・R463A-J・R452A 回収容器…12L・24L(FC3) 回収能力…R22:220g/分(気体)、2970g/分(液体)R410A・R32:270g/分(気体)、3500g/分(液体)回収能力の数値はメーカーの実測値です(室温25℃)。回収作業の条件によって数値が異なる場合があります。 ガス回収能力値はJIS B 8629検査基準による。 コンプレッサー…750W(1HP)ツインシリコンダー式オイルレス 回収装置側…ブラットハリソン社(穴3個)・アンプ社(穴4個) 回収方法…圧縮式・プッシュプル式 運転電流・始動電流…9.0A/7.5A(50/60Hz)・38A 作業種類…液体回収・気体回収 フロン排出抑制法適合品のオイルレスフルオロカーボン回収装置 高圧ガス・特定不活性ガス取扱装置 省エネ設計・eco回収機能。回収作業の初期段階の操作で被回収機器側の液体フロンを回収機内の経路を通さずに、圧力差を利用して回収機器にそのまま流し込むスルー機能を搭載。 極細管2層構造のコンデンサー搭載(マイクロチャンネルコンデンサー) 可動式のハンドルを採用したことで衝撃から守り、コンパクトで車載時により積みやすい形状になりました。 モード切替搭載(3モード)【自動停止モード】吸入圧ゲージが-0.06Mpaを示すとガス圧がない=ガス回収完了と認識して回収機が自動停止します。【自動復帰モード】吸入ゲージが-0.06Mpaを示し回収機が自動停止したのちに、システム内の残りガス(寝込みガス)が再度、微量に流れ込む場合があります。その際、吸入ゲージのセンサーが圧力を感じると自動で起動し微量残ガスを再び回収します。【連続モード】吸入ゲージの数値がマイナス域を示しガス回収完了となってもコンプレッサーが回り続けますので、機器保護のためにスイッチを適時に手動で切ることができます。大画面デジタル圧力表示着脱式フロートセーフティーコード方式で、回収容器と本機をつなぐフロートセーフティコードの接続端子の形状が、アンプタイプ(4ピンタイプ)とブラッドハリソンタイプ(3ピンタイプ)の二種類のコードを用意しており、異なるタイプの回収容器が使用可能です。火花が発生しないブラシレスDCモーター採用(微燃性フロンガスR32回収に最適)ガス回収能力270g/分(R410A)の1馬力コンプレッサーを搭載重量11.3kgと軽量化を実現直列二気筒のオイルレス式コンプレッサーで高速・安定回収1バルブ操作で回収作業が全て完結新冷媒・従来冷媒対応セルフクリアリング機能通商産業省告示139号に基づく適合性自己認証製品
付属品1/4”ボールバルブ付チャージングホース150cm(青・赤)、1/4”チャージングホース10cm(青)、AC電源コード、着脱式フロートセーフティーコード×2本(3ピン、4ピン)、ドライフィルター、肩掛けストラップ寸法(mm)370×260×300質量(kg)11.3使用温度範囲(℃)0~40電源(V)100消費電力(W)500真空到達度-0.09Mpa
エコサイクルオーロラⅡ アサダエコサイクルオーロラⅡアサダ
799,800税込879,780
1個
当日出荷
特許技術:「帯電分離(電解集塵)技術PAT.」は小型装置ながら大型蒸留装置並みに油分やコンタミを強力に除去する 冷媒の水分とオイルを取り除く:大型 オイルセパレータ、フィルタドライヤ内蔵 高純度再生(99.9%) R410Aの再生にも対応:全11種類(R12、R22、R32、R500、R502、R134a、R404A、R410A、R507A、R509A、R1234yf)に対応 R410A液回収・再生:220g/分、R22液回収・再生:220g/分、高圧フロン回収、高圧フロン再生、フロン排出抑制法適合商品、地域再生コンソーシアム研究開発事業 使用済み冷媒の高純度再生(99.9%)(R410Aの再生も可能)、高速回収・高純度再生・冷媒配管洗浄・高速充填と1台で4役。 フロン排出抑制法の再生業用簡易再生装置に最適。 新開発の帯電分離技術により、 冷媒を新品同様に高純度再生 アワーメータ付き(リセット不可)で、 AR水分吸着剤の交換時期の管理が可能。 帯電分離装置の原理フロン中の水分とオイルを取り除きます 冷媒中に含まれている不純物を、ニードルバルブとの摩擦により帯電させ、その帯電された不純物を電界集塵装置で取り除き、高純度にフロンを再生する技術で、不純物が取り除かれた冷媒中の水分は、高性能フィルタドライヤにより除去し、新品同様の純度に再生が行なわれます。(PAT.) 小型ながら蒸留方式並みの再生純度 軽量・小型ながら、 帯電分離方式 (新開発) を採用することで、 蒸留方式の再生装置並みの高再生純度を確保。 新開発帯電分離技術 アサダが新開発した「帯電分離(電界集塵)技術PAT.」は、小型装置ながら大型蒸留装置並みに油分やコンタミを強力に除去するとともに、 内蔵された大型フィルタドライヤによって水分や酸分を強力に除去。 混合冷媒の再生に対応:液状冷媒を直接吸引し、 液状でボンベに充填するため、R410A等の混合冷媒において組成の変化を最小限に抑えることが可能。※R407Cの再生は組成変化が発生します。
仕様オイルセパレータ:熱交換型/容量2L付属品1/4"ボールバルブ付チャージングホースプラスⅡ152cm(赤・青)×1本、ARフィルタコアE、フィルタ質量(kg)60使用温度範囲(℃)5~35電源(V)100(50/60Hz)15A以上を推奨方式回収:液回収方式(ガス回収も可能)、再生:帯電分離再生方式冷媒【回収】R115、R12、R1234yf、R125、R134a、R218、R22、R32、R401A、R401B、R402A、R402B、R403B、R404A、R407A、R407B、R407C、R407D、R407E、R410A、R410B、R410JA、R422A、R422D、R500、R502、R507A、R509A、R900JA、R901JA適合ボンベフロート検知式:フロートセンサー式ボンベ(6L・12L・24L・40L・120L)、質量計量式:質量検知式過充填防止デジタルスケール使用時 一般ボンベ(12L・21L・24L・120L)コンプレッサー(kW)0.75(オイルレス式)
リークディテクター TRACERLINEリークディテクターTRACERLINE
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷
乾電池式 ヒートダイオードセンサー搭載 長期安定性に優れる 非毒性ガスに対する耐久性に優れる
用途ガス漏れ検知用寸法(mm)58×53×255質量(g)340(電池含む)電源単3アルカリ乾電池3本センサータイプヒートダイオードセンサー(半導体式)連続使用時間(時間)約7電源自動OFF30分間の無操作時使用環境温度(℃)0~52対応冷媒種別R134a、R1234yf、R12、R11、R500、R503、R22、R123、R124、R502、R404A、R410A、R407C、R32
リークディテクター TRACERLINEリークディテクターTRACERLINE
54,980税込60,478
1台
12日以内出荷
リチウムイオン電池充電式 赤外線センサー搭載 干渉ガスの影響を受けにくく、高濃度ガスに対する耐久性に優れている 反応時間が早い
用途ガス漏れ検知用寸法(mm)72×35×201質量(g)450(バッテリー含む)電源18650 リチウム電池×2本センサータイプ非分散赤外線(NDIR)センサー吸引式連続使用時間(時間)約4電源自動OFF無操作及び無検知で10分経過使用環境温度(℃)-10~52(湿度90%以下、結露なし)対応冷媒種別R134a、R1234yf、R12、R11、R500、R503、R22、R123、R124、R502、R404A、R410A、R407C、R32充電定格入力(V/A)DC5/1
オイルレスフルオロカーボン回収装置 BBKテクノロジーズオイルレスフルオロカーボン回収装置BBKテクノロジーズ
209,800税込230,780
1台
当日出荷
極細管2層構造のコンデンサー搭載により、RM330との比較で冷却能力が格段に向上しました。(25%アップ)インバーター式軽量型回収機です。低電圧、電圧ドロップ環境時にも強さを発揮します。デジタル圧力表示です。火花が発生しないDCモーターを搭載、特性不活性ガスに対応しています。1つのバルブ操作で回収作業の全てを完了できます。着脱式フロートセンサーコード方式で、回収容器と本体をつなぐフロートセンサーコードの接続端子の形状が4ピンタイプと3ピンタイプの2種類のコードを付属しています。回収容器を選ばず使用できます。自動停止モード、自動復帰モード、連続モード の3モードの切替機能搭載です。
用途各種エアコンの廃棄、修理の際のフロンガス回収用。仕様気体回収能力:270g/分 (R-410A)、R22気体回収能力(g/分):220付属品1/4Fボールバルブ付チャージングホース150cm(青・赤)、1/4Fチャージングホース10cm、ドライフィルター、ショルダーベルトトラスコ品番363-0817幅(mm)370高さ(mm)300使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)260電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2消費電力(W)(50/60Hz)500/475冷媒(適合)R12 R22 R500 R134a R404A R407C R407D R410A R422A R422D R507A R509A R32 R1234yf R1234ze R115 R125 R218 R401A R401B R402A R402B R407A R407H R407B R407E R410B R447 R448A R448H R449A R463A R452Aコンプレッサー750W回収方式ガス圧縮回収方式/プッシュプル方式
R134a R1234yf ガスリークテスター JTCR134a R1234yf ガスリークテスターJTC
58,980税込64,878
1個
5日以内出荷
R1234yf ・ R134a・R404A ・ R407C ・ R410A ・ R22 ・ R32対応 吸引ポンプ内蔵で漏れを素早く検知できます。暗い場所でも分かりやすいLEDインジケーター リーク感度目安 : 年 R1234yf・R134a /3g 感度調整 : 3段階切替オートパワーオフ機能付
寸法(mm)220×65×42質量(g)約400電源単3アルカリ電池×4本使用環境温度(℃)-10~60対応冷媒種別R1234yf、R134a、R404A、R407C、R410A、R22、R32取扱説明書(2MB)
R1234yf用マニホールドゲージ&バルブコアリムーバーセット JTCR1234yf用マニホールドゲージ&バルブコアリムーバーセットJTC(1件のレビュー)
79,980税込87,978
1個
5日以内出荷
新ガスHFO-1234yf専用 計量法対応 PAGオイル(ND12)用マニホールドゲージ【JTC4949】とPOEオイル(ND11)用マニホールドゲージ【JTC4949H】とR1234yf用バルブコアリムーバーセット【JTC1139SETB】の特別価格セット
付属品ホース3本、低圧・高圧クイックカプラー、R1234yf用サービス缶バルブ、真空ポンプ(TW-05ASN)接続アダプター(7/16-20UNF)、収納ケース入り接続口径(inch)7/16-20UNFホース長さ(mm)1500対応冷媒種別R-1234yf取扱説明書jtc4949setb-p.pdf(4.39MB)
[フロンガス] ガスリークディテクター エスコ[フロンガス] ガスリークディテクターエスコ
60,000税込66,000
1台
翌日出荷
自動ゼロ調整機能 ケース付 単1乾電池2本ですぐに使用可能。 ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●検知ガス:R11・R12・R22・R123・R134a・R404A・R410A・R32・HF01234yf●検知能力:5g/年●検知表示:信号音、LED●電源:単1アルカリ電池×2本(付属)●サイズ:270×65×70mm●重量:580g(電池含)●探知方式:半導体加熱ダイオードセンサー●プローブ長:約430mmアズワン品番65-2167-02
[マルチガス対応] マニホールド(ワイヤレス) エスコ[マルチガス対応] マニホールド(ワイヤレス)エスコ
66,000税込72,600
1セット
翌日出荷
モバイルアプリで測定データの閲覧・記録・レポートを実現 市場最小のデジタルマニホールド 軽量コンパクト&堅牢ボディ 蒸発温度や凝縮温度の自動計算も可能 testo スマートプローブと接続して温湿度や真空度も測定可能 防水・防塵(保護等級 IP54) R32/R410A/R22を含む90種類以上の冷媒に対応、さらに冷媒データの追加登録も可能 ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●接続ポート径:UNF7/16”×3(1/4”フレア)●分解能:0.001MPa●精度:フルスケールの±0.5%●適用冷媒:R407H、R23、R290、R1234yf、R442A、R134a、R123、R452B、R438A、R421A、R453a、R401B、R1233zd、R410A、R407A、R407C、R452A、R401A、R422C、R427a、R422B、R424A、R125、R414B、R404A、R408A、R448A、R422D、R12、R114、R421B、R449A、R409A、R420A、R444B、R32、R454A、R124、R402A、R450A、R407F、R416A、R13、R437A、R1234ze、R454B、R402B、R22、R434A、R454C、R455A、R458A、R500、R502、R503、R507、R513A、R600a、R718(H2O)、R744(CO2)●アプリケーション経由で冷媒更新:R11、FX80、I12A、R1150、R1270、Pt1000、R14、R142B、R152A、R161、R170、R227、R236fa、R245fa、R401C、R406A、R407B、R407D、R41、R411A、R412A、R413A、R417A、R417B、R417C、R422A、R426A、R508A、R508B、R600、RIS89、SP22●圧力範囲:-0.1~6.0MPa(過負荷6.5MPa)●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:77×109×63(H)mm●重量:595g(本体)●付属品:スマートプローブ温度計×2、ケース、異径アダプタ(1/4”→5/16”)アズワン品番65-2105-68
[マルチガス対応] デジタルマニホールド(ワイヤレス) エスコ[マルチガス対応] デジタルマニホールド(ワイヤレス)エスコ
66,000税込72,600
1セット
翌日出荷から8日以内出荷
フロンガス検知器 リークディテクター タカトテクニカフロンガス検知器 リークディテクタータカトテクニカ
16,980税込18,678
1台
当日出荷
ガスを検知し、音とLEDで知らせます。 R12、R22、R134a、R407c、R410aなどに
用途カーエアコン・ルームエアコンのフロンガス漏れ検知に。適合ガスCFCS:R12、R11、R500、R503、HCFCS:R22、R123、R124、R50、HFCS:R134a、R407c、R410a付属品ケース、予備センサー×1、単3乾電池×2(モニター用)電源単3アルカリ乾電池×2表示方式ブザー音、LEDインジケーター寿命センサー:約30時間ウォームアップ時間約6秒使用環境温度(℃)0~50検知方式放電式感度調整6段階
フレオンR-407C NRC 三井・ケマーズフロロプロダクツフレオンR-407C NRC三井・ケマーズフロロプロダクツ
47,980税込52,778
1本(10kg)
3日以内出荷
R-407CはR-22(HCFC-22)の代替冷媒として開発されたR-32、R-125、R-134aの3成分からなる非共沸混合冷媒です。 圧力、能力、効率などの特性がR-22に極めて近い特長を持ち、主にルームエアコン、パッケージエアコン用の冷媒として使用されています。 非共沸混合冷媒であるため、組成変化を少なくするため、液相からの充填が必要です。 R-22に用いられていた鉱物油、アルキルベンゼン系合成油などの冷凍機油との相溶性が悪く、エステル系の合成油との相溶性に優れています。
用途ルームエアコン(家庭用)、パッケージエアコン(業務用)、チラー用の冷媒として使用されています。冷媒の種類R-407C温度(℃)臨界:86.0容積臨界:0.0019m3/kgオゾン破壊系数0臨界圧力4619kpa(abs)臨界温度86.7℃沸点(℃)-43.6蒸発潜熱沸点:249(kJ/kg)化学組成R-32/R-125/R-134a(23/25/52)(Wt%)密度液(25℃):1134kg/m3/蒸気(25℃):42熱伝導率(W/mk)0.084(25℃飽和液体)、0.015(25℃常圧蒸気)飽和蒸気圧(MPa at25℃)1.19燃焼範囲(vol%,空気中)不燃地球温暖化係数(GWP)1770平均分子量86.2面密度(kg/m3)527kg/m3比熱(kJ/kg・k)液(25℃)1.54/蒸気(25℃、101、325kpa)0.829
エコセーバー隼-HAYABUSA- アサダエコセーバー隼-HAYABUSA-アサダ
189,800税込208,780
1台
当日出荷
一目で回収装置の状態(回収完了、ボンベ満液、高圧警告など)が分かる大型デジタルモニターを搭載。新型DCモーター採用により、コンプレッサー回転数がアップ。回収スピードは270g/分(R410A)、250g/分(R22)で業界トップクラスの回収装置。
対応冷媒種別R12、R22、R500、R502、R134a、R404A、R407C、R407D、R410A、R422A、R422D、R507A、R509A、R32、R1234yf、R1234ze、R115、R125、R218、R401A、R401B、R402A、R402B、R407A、R407B、R407E、R410B、R410JA、R900JA、R901JA、R448A、R449A、R463A、R407H、R452A付属品1/4ボールバルブ付チャージングホース152cm×1本(赤)、1/4チャージングホース152cm×1本(青)、R410A用ホースアダプタ5/16メス×1/4オス、フィルタドライヤ032F、セーフティケーブル、電源コード、プラグアダプタ、耐圧・気密試験成績書質量(kg)11.6使用温度範囲(℃)0~40電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)270(50/60Hz)ガスの種類R22、R410A回収能力(g/min)ガス:R22/250、R410A/270、液:R22/3300、R410A/4100、プッシュプル:R22/6300、R410A/7400始動電流(A)5アズワン品番65-2354-13適合ボンベフロート検知式/フロートセンサー式ボンベ(6L・12L・24L・40L・120L)、質量計量式/リミットスケール使用時:一般ボンベ(12L・21L・24L・40L・120L)コンプレッサー750W(1HP)オイルレス式ツインセラミックシリンダ到達真空度(MPa)-0.09回収方式ガス圧縮回収方式/プッシュプル方式(液加圧回収方式)運転電流(A)4.7(50/60Hz)
1/4”接続3/8 チャージングホースプラス2 黄 イエロー ジャケット1/4”接続3/8 チャージングホースプラス2 黄イエロー ジャケット
15,980税込17,578
1個
当日出荷から翌々日出荷
太径ホースでありながら、接続ねじとして広く使われている1/4”を採用し使いやすさが向上しました。大口径・大流量のため、作業時間を大幅に短縮できます。新冷媒対応の高耐圧構造で、安全な作業ができる高性能ホースです。防浸用のゴム層と特殊ナイロン層の4層二重防護で、CFC・HCFC・HFCに対応します。特殊ナイロン層が、水分の浸入による冷媒の汚染を防止します。多層構造ながら、剛性と柔軟性をあわせ持ち、扱いやすいホースです。接続部の金具は、手袋をしたままでも回しやすいように、大きくてすべり止めのローレット加工がされています。接続を外す際、ブロー溝により作業者側に残ガスが噴出するのを防ぎ、安全に作業ができます。
ねじサイズ1/4フレア(UNF7/16-20山)R407C・R404A・R507A用R12・R22・R502用R134a用セット内容黄1本常用圧力(MPa)4.1破裂圧力(MPa)20.7
冷媒回収装置(ツインサンダー) イチネンTASCO冷媒回収装置(ツインサンダー)イチネンTASCO
189,800税込208,780
1個
3日以内出荷
仕様電子式スターターリレーの採用で、スムーズな起動を実現。回収・冷却能力が抜群の1台。コンデンサー銅管長6000mm。ツインコンプレッサー採用で回収能力210g/min(R134a気体)特定不活性ガス回収に対応Φ180mm大型ファン搭載3バルブ仕様(P.204)R12, R22, R500, R502,R410A,R32,R404A,R407C,R507A,R134a,R1234yf及びFC1, FC2, FC3類のフロン系冷媒(可燃性を除く)電源100V 50/60Hzコンプレッサー750W(1HP)ツインオイルレス種別240
エコサイクルRC200 アサダエコサイクルRC200アサダ
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷
内蔵のヒータ+熱交換器で、より高速に冷媒を再生します。 高性能な熱交換器により、冷凍機油と冷媒を強力に分離します。(簡易蒸留式) フィルタで水分と酸分も除去します。 回収装置と併用することで、高純度の再生回収が可能です。
用途使用済みフロンの簡易再生に対応冷媒種別R134a、R12、R22、R500、R502、R507A仕様再生方式/簡易蒸留式トラスコ品番761-2427セット内容1/4チャージングホース×2、フィルタドライヤ(内蔵)幅(mm)223高さ(mm)450奥行(mm)308電源(V)100能力R22再生能力(水分)/~20ppm、R22再生能力(酸分)/~1ppm、R22再生能力(蒸発残分)/~0.01%、R22再生能力(不凝縮ガス)/~1%
リークディテクタLD316C アサダリークディテクタLD316Cアサダ
49,980税込54,978
1台
当日出荷
赤外線式で世界初の-30℃対応。 冷凍庫内の検知が可能になりました。 安心の赤外線式。
付属品ケース、リークディテクタカバー、ACアダプタ、リークチェックボトル、予備フィルタ(黒)5個、予備フィルタ(白)5個、マグネットストラップ仕様ガス吸引式質量(g)495使用温度範囲(℃)-30~50電源リチウム電池寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)95×48×190トラスコ品番836-9069検出方式ブザー音と9段階LED表示反応時間1秒以下感度CMモード3g/年、H4g/年、N7g/年、L14g/年ウォームアップ時間約30秒検知方式赤外線対応冷媒種別R32、R410A、R134a、HFO1234yf、HFO1233zd、R245fa等のフロン全50種類以上対応
高精度リークテスター イチネンTASCO高精度リークテスターイチネンTASCO
189,800税込208,780
1個
5日以内出荷
漏れをピンポイント検知~3段階感度切換。 本体の中のポンプがセンサーに空気を送り込みます。 冷媒があればイオン電流が流れ、プローブ内のネオンライトを点灯させます。 陽イオン放出型ヒートダイオードセンサーでフロンガス以外に反応しにくく誤検知を低減します。
対応冷媒種別R410A、R407C、R404A、R134a、R22、R11、R12、R502付属品充電器、片掛けストラップ、フィルタ×12、フローチェッカ用ボール×4質量(kg)約2.3電源(V)DC12(充電バッテリー)表示ネオンランプ、電子ブザー感度(検出)R22:0.17g/年・R134a:5.0g/年、(調整)オート/マニュアル(2モード切換)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)267×216×140応答時間(秒)約1使用環境0~40℃、70%RHウォームアップ時間約2分プローブ長(mm)(吸引プローブ)1500
耐圧兼用チャージバルブ(M10) イチネンTASCO耐圧兼用チャージバルブ(M10)イチネンTASCO
5,298税込5,828
1個
当日出荷
ホース内側とサービスポート側を同時に開閉できますので、ガス等の放出がありません。 日本製。
適合R134a用対応冷媒種別R134a用接続径M10オス×M10メス全長(mm)73
フロンガス回収済 明示ステッカー イチネンTASCOフロンガス回収済 明示ステッカーイチネンTASCO(1件のレビュー)
799税込879
1セット(10枚)
当日出荷
回収可能冷媒R12、R22、R500、R502、R410A、R404A、R32、R407C、R507A、R134a寸法(mm)100×80入数(枚)10
冷媒ガス再生専用回収ボンベ イチネンTASCO冷媒ガス再生専用回収ボンベイチネンTASCO
45,980税込50,578
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
改正フロン法成立にともない、フロンガスの再生、再利用が促進されます。 再生フロンガスのご使用には内面ニッケルメッキのボンベをお勧めします。 フロートセンサーなし。
回収可能冷媒R12、R22、R500、R502、R410A、R404A、R32、R407C、R507A、R134a付属品銘板シール規格FC3耐圧試験圧力(MPa)5
冷媒ガス再生専用回収ボンベ イチネンTASCO冷媒ガス再生専用回収ボンベイチネンTASCO
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
改正フロン法成立にともない、フロンガスの再生、再利用が促進されます。 再生フロンガスのご使用には内面ニッケルメッキのボンベをお勧めします。 フロートセンサー付。
付属品銘板シール規格FC3耐圧試験圧力(MPa)5
武蔵 弐 HFC、HCFC、CFC対応型高性能フロンガス回収装置 A-Gas Japan(旧:FUSO)武蔵 弐 HFC、HCFC、CFC対応型高性能フロンガス回収装置A-Gas Japan(旧:FUSO)
239,800税込263,780
1個
4日以内出荷
完全な水平・左右対称型のシリンダシステムにより、ハイパワーでロスのないピストン(圧縮)運動を実現。 安定した動作により、回収速度を最大限に高めます。 Φ60mm大型ゲージ搭載により、視認性が大幅に向上。 切替ハンドルがワンバルブ式となり、ロスのない簡単操作が可能になりました。 45°の吸排気ポートによりホース脱着もスムーズに。 独自のクラッチシステムを搭載。経路配管のサイズUP。
回収可能冷媒R22、R410A、R32、R404A、R134a、R507A、R12、R502、R1234yf 及び温度35℃において5.0MPa以下のフルオロカーボン。セット内容本体(INポート1/4Fオス・OUTポート1/4Fフレアオス)、インレットフィルタ、ドライヤフィルタ(ホース付)、1/4バルブ付接続ホース150cm各1質量(kg)13.4電源(モーター) 375W(1/2HP)100V 50/60HZ機能液ガス回収、プッシュプル回収、残存フロン強制パージ機能付、(過充填防止機能)フロートセンサ方式:3ピンタイプ寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)398×242×258音量(dB)80回収方式圧縮オイルレスツインシリンダコンプレッサ方式冷媒回収量(g/min)(回収方式/ガス/液/プッシュプル)R22/230/2700/6500、R410A/240/4000/7500、R32/240/4000/7500
R407C,R404A,R507A,R134a用チャージ口 A-Gas Japan(旧:FUSO)R407C,R404A,R507A,R134a用チャージ口A-Gas Japan(旧:FUSO)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a用接続口径(inch)1/4Fオス×W26-14
バルブ付ホースアダプタR407C,R404A,R507A,R134a用 A-Gas Japan(旧:FUSO)バルブ付ホースアダプタR407C,R404A,R507A,R134a用A-Gas Japan(旧:FUSO)
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
接続口径(inch)1/14Fメス(ムシ押付)×1/14Fメス対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a用全長(mm)150
バルブコアリムーバー &インストーラー A-Gas Japan(旧:FUSO)バルブコアリムーバー &インストーラーA-Gas Japan(旧:FUSO)(19件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
バルブコアを冷媒を漏らすことなく交換することができます。 フロン回収時に障害になるバルブコアをホースにつなげたまま取り除くことができます。
全長(mm)115(最大175)接続ポート径1/4Fメス×1/4Fオス

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

空調・電設資材