空調・電設資材 :「SPカプラTypeA」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード
商品豆知識
ソケット・プラグには優れた密閉構造の自動開閉バルブを採用してます。真空用途に威力を発揮します。ソケット・プラグには優れた密閉構造の自動開閉バルブを採用。真空用途に威力を発揮します。ソケット・プラグともに自動開閉バルブを備えているので流体の取り扱いが容易。また、分離時でも真空度1.3×10-1Pa{1×10-3mmHg}までの幅広い真空用途に対応。エアコンや冷蔵庫などの製造ラインに対応できるよう3種類のシール材質を用意しています。SPカプラ Type A・SP-Vカプラと接続できます。
用途不活性ガス・真空用。
トラスコ品番270-1851
材質本体材質:ステンレス鋼、シール材質:ふっ素ゴム(FKM)
全長(mm)65
最高使用圧力(MPa)7.5
取付ねじ【相手側】R 3/8
使用流体不活性ガス真空、ガス、空気、水
ねじサイズRc3/8
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。