カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・電設資材/電気材料
      • 空調・電設資材
        • 空調/換気関連部品(5)
さらに商品を絞り込む

空調・電設資材 :「U型換気口」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

商品豆知識

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
排煙口用手動開放装置(電気式) フカガワ排煙口用手動開放装置(電気式)フカガワ(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
排煙口・排煙ダンパー(手動・モーター復帰)との組み合わせが出来ます。 保守の際の作動、復帰はパネルを取り外さずアクリル板を上にあげて操作出来ます。
排煙口用手動開放装置(レバー式) フカガワ排煙口用手動開放装置(レバー式)フカガワ(1件のレビュー)
999税込1,099
1本ほか
当日出荷から18日以内出荷
扉兼用ハンドルを引くだけのワンタッチ操作です。 アクリル板は押し込み式で割れずに再利用出来ます。 ステンレス製ヘアーライン仕上げです。
無結露型アネモ 多層コーン型ヒーター仕様 協立エアテック無結露型アネモ 多層コーン型ヒーター仕様協立エアテック
62,980税込69,278
1台
15日以内出荷
ヒーターによる結露防止機能 結露による諸問題を解決 気流方向可変
用途出入口・厨房・地下鉄駅等の高温多湿空間型式DNH-C2材質外コーン及び中コーン:アルミ板(A1100P-O)1.2t/焼付塗装又はアルマイト仕上ネック板:鋼板製(SECC)0.8t/焼付塗装(外コーンと同色)吹出方向水平吹出・垂直吹出
無結露型アネモ 多層コーン型・ヒーター式 協立エアテック無結露型アネモ 多層コーン型・ヒーター式協立エアテック
89,980税込98,978
1台
15日以内出荷
ヒーターによる結露防止機能 結露による諸問題を解決 気流方向可変
用途出入口・厨房・地下鉄駅等の高温多湿空間型式DNH-E2-M吹出方向水平吹出・垂直吹出可動範囲(mm)15
無結露・汚染防止型アネモ 多層コーン型可動式 協立エアテック無結露・汚染防止型アネモ 多層コーン型可動式協立エアテック
69,980税込76,978
1台
15日以内出荷から66日以内出荷
世界初の特殊気流による無結露・汚染防止機構 電気配線不要 保温工事不要(工期短縮) 気流方向可変/低圧損・静音性能
用途出入口・厨房・地下鉄駅等の高温多湿空間 室内空気が汚染されやすく、天井面の汚れやすい空間型式DNA-C2材質アネモ:アルミ板(A1100P-O)/焼付塗装ネック:鋼板製(SECC)0.8t保温カバー:グラスウール15t 60kg/m3/外面植毛加工ケーシング:鋼板製(SGCC)0.8tネック:黒色カラー鋼板(SGCC)0.8t断熱材(1):ポリエチレンフォーム10t断熱材(2):準不燃軟質ウレタンフォーム6tシャッター(SPS):鋼板製(SGCC)0.8tシャッター(LNS):(リング)FB2×12、(布)ポリクラール/黒色ツヤ消し吹出方向水平吹出・垂直吹出

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

電設資材特集
おすすめ人気ランキング
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら