カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・照明・電設資材/電気材料
      • 空調・照明・電設資材
        • 照明(10)

空調・照明・電設資材 :「UVC殺菌」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編

商品豆知識

10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • センサー式深紫外線UVCLEDランプ マキテック

    センサー式深紫外線UVCLEDランプ

    マキテック
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    6日以内出荷
    除菌力の高いUVCランプを搭載したセンサーライトです。 センサー検知中は無害な電球色のLEDランプが点灯し、センサー非検知から30秒後に除菌力のあるUVCランプが点灯します。 市販のACアダプターを使用して頂き、付属のUSBケーブルで給電して使用頂けます。
    用途玄関、下駄箱下、クローゼット、トイレセット内容本体、USBケーブル (25cm)/1本:【ACアダプター側】 Type-Aオス、【本体側】 Type-Cオス、両面テープ付き金属プレート/6枚質量(g)155消費電力(W)5定格電圧(V)5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)405×40×9.8定格電流(A)1全光束(Lm)60色温度(K)3000紫外線放射強度(μW/cm2)100寿命40000h検知距離(m)2以下センサー感知方式人感(赤外線)設置方式マグネット設置場所屋内紫外線波長(nm)UVA:395~405、UVC:270~270配光角度(°)可視光/紫外線:120照射距離(m)≒6待機電流0.7動作温度範囲(℃)-15~45USBタイプType-c電球の種類LED切替時間可視光ランプから紫外線ランプ:非検知後30秒間連続点灯時間(分)(最大)1連続照射時間(分)(最大)1
  • 殺菌灯 Panasonic(パナソニック)

    殺菌灯

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    点灯形スタータ形
  • 殺菌ランプ 東芝ライテック

    殺菌ランプ

    東芝ライテック(11件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1本
    当日出荷
    グロースタータ形の蛍光ランプです。 殺菌作用を持つ波長253.7nmの紫外線を効率良く放射するランプです。
    用途空気、水、器材の殺菌用です。点灯形グロースタータ形電球の種類蛍光ランプ
  • 殺菌ランプ HotaluX(ホタルクス)

    殺菌ランプ

    HotaluX(ホタルクス)(4件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    グロースタータを使用する蛍光ランプです。 NECの殺菌ランプは、特殊紫外線透過ガラスを使用し、殺菌効果の極大点に近い253.7nmの紫外線を多量に放射するように設計されています。 人の多く集まる場所での空気伝染を防ぐことができます。 また換気ダクト内に取り付けると、滅菌した空気を送ることができます。
    用途空気の殺菌 液体の殺菌 食品の殺菌 衣料、寝具、医療器具、食品包装などの殺菌種類直管蛍光灯点灯形グロースタータ形電球の種類蛍光ランプ
  • BWL-WC501RUV UVC+ワイヤレスチャージライト Beruf

    BWL-WC501RUV UVC+ワイヤレスチャージライト

    Beruf
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    翌々日出荷
    気になる場所を気軽にUV-Cで99%除菌できます。 近距離のみ照射の安全設計です。
    用途パソコン、スマホ、車のハンドル、電動工具等の除菌に。暗所の作業にLEDライトとして。付属品USBケーブル仕様蓄光仕様、UVC波長:7000μW/cm2充電時間(時間)約3~4バッテリー容量(mAh)3.7V、4000有効距離(m)UVC:0.03明るさ(Lm)最大500防水保護等級IP×5
  • 強紫外線ライト アルプス

    強紫外線ライト

    アルプス(9件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    UV LEDライトを搭載した携帯用ペンライトで、強い紫外線(長波365~395nm)を発します。 長波紫外線に反応する様々な物質に有効です。
    材質アルミニウム(アルマイト塗装)寸法(mm)Φ30×100質量(g)87消費電力(W)0.2電源単4電池3個波長(nm)375アズワン品番2-3772-01照射量(μW)3000(UV)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • UV-LEDライト 9灯ブラックライト KONTEC(コンテック)

    UV-LEDライト 9灯ブラックライト

    KONTEC(コンテック)(7件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1台
    当日出荷
    すぐに100%の出力を照射します。従来のブラックライトのようにウォーミングアップの必要はございません。 簡単な検査などには砲弾型のシリーズをおすすめします。 紫外線硬化樹脂等にもご使用頂けます。紫外線硬化樹脂は成分により固まりやすい波長が異なります。
    用途航空機の金属部品等の非破壊検査、電子基板のフラックスの残留チェックや異物の確認、エアコン、パイプ等のリークチェック確認、研究室での蛍光反応、紙幣に印刷されている偽造防止インクの確認用、クレジットカードの偽造防止マーク確認用、簡単には見ることのできないインクの確認用、ダイヤ、ルビー、ウランガラス等の蛍光確認、色くずや尿の飛沫等の確認、蓄光型ルアーや蓄光バンドの蓄光用ライトとして質量(g)約85(電池含)寸法(Φmm×Lmm)31×93(付属クリップ除く)ピーク波長(nm)375使用電池単4アルカリ乾電池×3本点灯方式ON→OFFLED日亜化学社製紫外線砲弾型LED×9灯数9実用点灯時間約5時間電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 充電式LED ポケットライト ブラックライト付 日動工業

    充電式LED ポケットライト ブラックライト付

    日動工業
    ¥6,398税込¥7,038
    1台
    当日出荷
    ポケットサイズのブラックライト付LEDライトです。USB充電が可能です。
    トラスコ品番206-6496アズワン品番64-8688-01エコロジー商品省エネ
  • 直管 OSRAM(オスラム)

    直管

    OSRAM(オスラム)(3件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    波長254nm(UV-C)付近の殺菌作用を有する紫外放射を発します。
    用途空気、水、器物の殺菌に使用。口金G13定格寿命(時間)10800直径(mm)25.5電球の種類蛍光灯
  • ブラックライト UV365nm 異物確認用 IPX8 モノタロウ

    ブラックライト UV365nm 異物確認用 IPX8

    モノタロウ(6件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    UV365nmの紫外線でまな板や魚に寄生するアニサキスを照らして見つけ出すブラックライト。 UVライトを照らすことにより、対象物のキズチェック、目に見えにくい汚れの発見、が出来ます。 IPX8の防水機能付きで便利。
    用途魚介類にいるアニサキスのチェックに。 キズや汚れの見つけ出しに。 目に見えにくい汚れの発見に。材質アルミ色ブラック質量(g)約119(電池含む)寸法(cm)約2×2.45×15.4波長(nm)365電池単3形乾電池×2本(電池別売)電池寿命(連続時間)約30分連続点灯時間アルカリ乾電池使用時:約30分強度UV:7.5mW/cm2(測定距離20cm)防水性IPX8電球の種類紫外線LED

『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

電設資材特集
おすすめ人気ランキング
空調・照明・電設資材