カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・電設資材/電気材料
      • 空調・電設資材
        • 空調/換気関連部品(23)
        • 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品(4)

空調・電設資材 :「VU150」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編

商品豆知識

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニバーサルボックス 未来工業ユニバーサルボックス未来工業
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
ミラレックス・ミラレックスFを配管する際のコーナー、分岐箇所、あるいは管のこう長が30mを超えるような場合の中継ボックスとして使用します。
異種管継手 アクアタイプ 古河電工(古河電気工業)異種管継手 アクアタイプ古河電工(古河電気工業)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
エポキシパテもテープも使わずに、エフレックスと異種管を接続することができます。 施工時間を大幅に削減できます。
深形フード / (アルミ製・ギャラリ付)BL認定品 三菱電機深形フード / (アルミ製・ギャラリ付)BL認定品三菱電機
6,898税込7,588
1台
4日以内出荷
アルミ製ギャラリ着脱可能ワイド水切板付抜け止め金具付(スプリング式)耐蝕処理仕上げBL認定番号:BLVU010409証紙品名:VU-02適用パイプ:Φ150mm
質量(kg)0.3外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×260×169
パイプ用防雨シート 未来工業パイプ用防雨シート未来工業
3,298税込3,628
1セット(6枚)
当日出荷から7日以内出荷
換気パイプを防水処理する場合に使用します。 コーキング不要!パイプとの隙間は、ピッタリフィットする柔軟性樹脂ですからパイプにはめ込むだけで防水OKです。
材質樹脂製仕様防水粘着テープ付
防火ダンパー付耐外風高性能フード / (ステンレス製・ギャラリ付)BL認定品 三菱電機防火ダンパー付耐外風高性能フード / (ステンレス製・ギャラリ付)BL認定品三菱電機
9,798税込10,778
1台
4日以内出荷
耐外風高性能特性耐蝕性ステンレス(SUS304)抜け止め金具付(スプリング式)粉体塗装仕上げ(フード部)ギャラリ着脱可能水切り穴付建材試験センター証明番号:第01EG022号防火設備該当品BL認定番号:BLVU010409証紙品名:VU-02適用パイプ:Φ150mm
質量(kg)1.2外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×200×180
バックアップスリーブ50・57mm充填用(フリータイプ) 未来工業バックアップスリーブ50・57mm充填用(フリータイプ)未来工業
719税込791
1個
翌々日出荷
パテエースと組み合わせて使用します。 作業スムーズ。半割れですから、ケーブルを挟み、スライドするだけでセットできます。
丸形防風板付ベントキャップ / (ステンレス製・ギャラリ付)BL認定品 三菱電機丸形防風板付ベントキャップ / (ステンレス製・ギャラリ付)BL認定品三菱電機
4,598税込5,058
1台
4日以内出荷
耐蝕性ステンレス(SUS304)粉体塗装仕上げ(フード部)抜け止め金具付(スプリング式)寒冷地における冬場の氷柱の発生を防止適用パイプ:Φ150mmBL認定番号:BLVU010409証紙品名:VU-02ギャラリ付
質量(kg)0.5外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)231×231×110
角形防風板付ベントキャップ / (ステンレス製・防虫網付)BL認定品 三菱電機角形防風板付ベントキャップ / (ステンレス製・防虫網付)BL認定品三菱電機
4,998税込5,498
1台
4日以内出荷
耐蝕性ステンレス(SUS304)粉体塗装仕上げ(フード部)抜け止め金具付(スプリング式)寒冷地における冬場の氷柱の発生を防止適用パイプ:Φ150mmBL認定番号:BLVU010409証紙品名:VU-02防虫網付防虫網は10メッシュ
質量(kg)0.6外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×230×113
丸形防風板付ベントキャップ / (ステンレス製・ギャラリ・防虫網付)BL認定品 三菱電機丸形防風板付ベントキャップ / (ステンレス製・ギャラリ・防虫網付)BL認定品三菱電機
4,598税込5,058
1台
4日以内出荷
耐蝕性ステンレス(SUS304)粉体塗装仕上げ(フード部)抜け止め金具付(スプリング式)寒冷地における冬場の氷柱の発生を防止適用パイプ:Φ150mmBL認定番号:BLVU010409証紙品名:VU-02ギャラリ・防虫網付防虫網は10メッシュ
質量(kg)0.5外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)231×231×111
防火ダンパー付丸形防風板付ベントキャップ / (ステンレス製・ギャラリ付)BL認定品 三菱電機防火ダンパー付丸形防風板付ベントキャップ / (ステンレス製・ギャラリ付)BL認定品三菱電機
5,598税込6,158
1台
4日以内出荷
耐蝕性ステンレス(SUS304)粉体塗装仕上げ(フード部)抜け止め金具付(スプリング式)寒冷地における冬場の氷柱の発生を防止適用パイプ:Φ150mmBL認定番号:BLVU010409証紙品名:VU-02ギャラリ・防火ダンパー付建材試験センター証明番号:第01EG022号
質量(kg)0.9外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)231×231×127
防火ダンパー付角形防風板付ベントキャップ / (ステンレス製・金網付)BL認定品 三菱電機防火ダンパー付角形防風板付ベントキャップ / (ステンレス製・金網付)BL認定品三菱電機
6,298税込6,928
1台
4日以内出荷
耐蝕性ステンレス(SUS304)粉体塗装仕上げ(フード部)抜け止め金具付(スプリング式)寒冷地における冬場の氷柱の発生を防止適用パイプ:Φ150mmBL認定番号:BLVU010409証紙品名:VU-02金網・防火ダンパー付建材試験センター証明番号:第01EG022号
質量(kg)0.8外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×230×122
防火ダンパー付角形防風板付ベントキャップ / (ステンレス製・防虫網付)BL認定品 三菱電機防火ダンパー付角形防風板付ベントキャップ / (ステンレス製・防虫網付)BL認定品三菱電機
6,298税込6,928
1台
4日以内出荷
耐蝕性ステンレス(SUS304)粉体塗装仕上げ(フード部)抜け止め金具付(スプリング式)寒冷地における冬場の氷柱の発生を防止適用パイプ:Φ150mmBL認定番号:BLVU010409証紙品名:VU-02金網・防火ダンパー付建材試験センター証明番号:第01EG022号防虫網は10メッシュ
質量(kg)0.8外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×230×122
防火ダンパー付丸形防風板付ベントキャップ / (ステンレス製・ギャラリ・防虫網付)BL認定品 三菱電機防火ダンパー付丸形防風板付ベントキャップ / (ステンレス製・ギャラリ・防虫網付)BL認定品三菱電機
5,598税込6,158
1台
4日以内出荷
耐蝕性ステンレス(SUS304)粉体塗装仕上げ(フード部)抜け止め金具付(スプリング式)寒冷地における冬場の氷柱の発生を防止適用パイプ:Φ150mmBL認定番号:BLVU010409証紙品名:VU-02ギャラリ・防火ダンパー付建材試験センター証明番号:第01EG022号防虫網は10メッシュ
質量(kg)0.9外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)231×231×128
フレキチューブ150(4m) Panasonic(パナソニック)フレキチューブ150(4m)Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷
フレキチューブ150(10m) Panasonic(パナソニック)フレキチューブ150(10m)Panasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷
気調システム 断熱チューブ150 脱塩ビ Panasonic(パナソニック)気調システム 断熱チューブ150 脱塩ビPanasonic(パナソニック)
31,980税込35,178
1台
3日以内出荷
熱貫流率:K=1.43W/m2・k 管摩擦損失係数:λ=0.025 断熱層の内側に設置してください。
適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ150
次亜塩素酸対応不燃チューブ150(10m Panasonic(パナソニック)次亜塩素酸対応不燃チューブ150(10mPanasonic(パナソニック)
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷
次亜塩素酸対応不燃チューブ150(6m) Panasonic(パナソニック)次亜塩素酸対応不燃チューブ150(6m)Panasonic(パナソニック)
54,980税込60,478
1台
3日以内出荷
次亜塩素酸対応不燃チューブ150(4m) Panasonic(パナソニック)次亜塩素酸対応不燃チューブ150(4m)Panasonic(パナソニック)
36,980税込40,678
1台
3日以内出荷
次亜塩素酸対応不燃チューブ150(2m) Panasonic(パナソニック)次亜塩素酸対応不燃チューブ150(2m)Panasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷
ベントキャップ / (ステンレス製・低圧損タイプ・ギャラリ付)BL認定品 三菱電機ベントキャップ / (ステンレス製・低圧損タイプ・ギャラリ付)BL認定品三菱電機
3,298税込3,628
1台
4日以内出荷
耐蝕性ステンレス(SUS304)抜け止め金具付(スプリング式)粉体塗装仕上げ(ギャラリ部)適用パイプ:Φ150mm低圧損タイプギャラリ付タイプBL認定番号:BLVU010409証紙品名:VU-01
質量(kg)0.4外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)212×212×87
壁掛け熱交換気扇(1パイプ) Panasonic(パナソニック)壁掛け熱交換気扇(1パイプ)Panasonic(パナソニック)
37,980税込41,778
1台
3日以内出荷
質量(kg)2.6周波数(Hz)[強(Hi)]50/60、[弱(Lo)]50/60消費電力(W)[強(Hi)]50Hz:4.6/60Hz:5.5、[弱(Lo)]50Hz:2.8/60Hz:3.2【比消費電力(m3/h)】[強(Hi)]50Hz:0. 23/60Hz:0. 28、[弱(Lo)]50Hz:0. 24/60Hz:0.27【有効換気量率で除した比消費電力(m3/h)】[強(Hi)]50Hz:0. 25/60Hz:0. 30、[弱(Lo)]50Hz:0. 26/60Hz:0. 29定格単相100V温度上昇【卷線】75K以下騒音値(dB)[強(Hi)]50/60Hz:19、[弱(Lo)]50/60Hz:12機能強(Hi)、弱(Lo)絶縁種別E種適合パイプVUΦ150(外径:Φ165・内径:Φ154)、FY - KP0 6(外径:Φ153、内径:Φ150)電動機形式2極開放型コンデンサー誘導電動機定格時間連続基準周囲温度(℃)-10~40風量(m3/h)【給気・排気】[強(Hi)]50/60Hz:20、[弱(Lo)]50/60Hz:12RoHS指令(10物質対応)対応有効換気量(m3/h)[強(Hi)]50/60Hz:18.4、[弱(Lo)]50/60Hz:11.0温度交換効率(%)【冷房時・暖房時】[強(Hi)]50/60Hz:75、[弱(Lo)]50/60Hz:80全熱:【冷房時】[強(Hi)]50/60Hz:55、[弱(Lo)]50/60Hz:63【暖房時】[強(Hi)]50/60Hz:65、[弱(Lo)]50/60Hz:73換気量率(%)[強(Hi)]50/60Hz:92、[弱(Lo)]50/60Hz:92
防火ダンパー付深形フード / (アルミ製・ギャラリ付)BL認定品 三菱電機防火ダンパー付深形フード / (アルミ製・ギャラリ付)BL認定品三菱電機
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
アルミ製ギャラリ着脱可能耐蝕処理仕上げワイド水切板付抜け止め金具付(スプリング式)適用パイプ:Φ150mm防火設備該当品建材試験センター証明番号:第01EG022号BL認定番号:BLVU010409証紙品名:VU-02
質量(kg)0.6外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×260×169
ベントキャップ / (ステンレス製・低圧損タイプ・タテ形ギャラリ付) / BL認定品 三菱電機ベントキャップ / (ステンレス製・低圧損タイプ・タテ形ギャラリ付) / BL認定品三菱電機
3,298税込3,628
1台
5日以内出荷
耐蝕性ステンレス(SUS304)抜け止め金具付(スプリング式)粉体塗装仕上げ(ギャラリ部)適用パイプ:Φ150mm低圧損タイプメーカー丸形フードと併用されるとデザインが合います。タテ形ギャラリ付タイプBL認定番号:BLVU010409証紙品名:VU-01
質量(kg)0.4外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)212×212×87
耐外風高性能フード / (ステンレス製・低圧損タイプ・ギャラリ付)BL認定品 三菱電機耐外風高性能フード / (ステンレス製・低圧損タイプ・ギャラリ付)BL認定品三菱電機
7,698税込8,468
1台
10日以内出荷
耐外風高性能特性耐蝕性ステンレス(SUS304)ギャラリ着脱可能水切り穴付抜け止め金具付(スプリング式)粉体塗装仕上げ(フード部)BL認定番号:BLVU010409証紙品名:VU-02外風速30m/sでもメーカーレンジフードファンの排気風量の50%を確保します。適用パイプ:Φ150mm
質量(kg)0.9外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×200×180
角形防風板付ベントキャップ / (ステンレス製・金網付)BL認定品 三菱電機角形防風板付ベントキャップ / (ステンレス製・金網付)BL認定品三菱電機
4,998税込5,498
1台
12日以内出荷
耐蝕性ステンレス(SUS304)粉体塗装仕上げ(フード部)抜け止め金具付(スプリング式)寒冷地における冬場の氷柱の発生を防止適用パイプ:Φ150mmBL認定番号:BLVU010409証紙品名:VU-02金網付
質量(kg)0.6外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×230×113

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

空調・電設資材