カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 空調・照明・電設資材/電気材料
- 空調・照明・電設資材
- 照明(4)
- 照明器具(12)
- テレビ受信用機器(4)
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品(2)
- 空調/換気関連部品(2)
- 空調・照明・電設資材
- 空調・照明・電設資材/電気材料
絞り込み
エコロジープロダクト
空調・照明・電設資材 :「WP-20」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
商品豆知識

ハンディワークライト200W
岩崎電気¥74,980税込¥82,4781台4日以内出荷200WはAC 100Vのプラグ付きで配線工事不要。オプションの三脚を組合せて使用することで、高い位置からの照射が可能になります。
LED高天井用照明器具 レディオックハイベイシータプラス 高温70℃対応形 本体
岩崎電気¥249,800税込¥274,7801台4日以内出荷仕様対応形:高温材質前面ガラス:強化処理ガラス質量(kg)8.3色仕上:ホワイト材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-35~+70(使用温度範囲を超えた場合、電源の保護機能が働き減光することがありますが、故障ではありません。使用温度範囲内(70℃以下)に戻れば、明るさは元の状態(100%点灯)に戻ります。)保護等級IP65(屋外・軒下使用不可)色温度(K)5000光源色昼白色材質(アーム)ステンレス使用場所屋内用配光タイプ広角タイプ電源ユニット別
LEDioc HIGH-BAY θ+ (レディオック ハイベイ シータ プラス) 高温・オイルミスト対応形 200W 電源別置形水銀ランプ700W相当
岩崎電気¥289,800税込¥318,7801セット欠品中付属品落下防止ワイヤ2本同梱材質本体:アルミダイカスト(粉体塗装)、アーム:ステンレス(3.0mm)、前面部:強化処理ガラス(3.2mm)質量(kg)8.3使用温度範囲(℃)-35~+70(※使用温度範囲を超えた場合、電源の保護機能がはたらき減光することがありますが、故障ではありません。減光の目安は「80℃環境で50%点灯、90℃環境で10%点灯」です。使用温度範囲内(70℃以下)に戻れば、明るさは元の状態(100%点灯)に戻ります)周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)200(100V)、194(200V)、193(277V)入力電圧(V)100~277平均演色評価数(Ra)75仕上ホワイト保護等級IP65(屋外・軒下使用不可)光源色5000K相当(昼白色タイプ)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:149.5(100V)、154.1(200V)、154.9(277V)光源寿命60000時間(光束維持率80%)口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500)グリーン購入法適合定格光束(Lm)29900電源ユニット寿命:60000時間(周囲温度70℃時)(※電源ユニット寿命は入力電圧200/277V時の値。100V時は50000時間。)
LEDioc HIGH-BAY θ+ (レディオック ハイベイ シータ プラス) 高温対応形 200W 電源別置形水銀ランプ700W相当
岩崎電気¥219,800税込¥241,7801セット4日以内出荷付属品落下防止ワイヤ2本同梱材質本体:アルミダイカスト、アーム:ステンレス、前面ガラス:強化処理ガラス質量(kg)8.3使用温度範囲(℃)-35~+70(※使用温度範囲を超えた場合、電源の保護機能がはたらき減光することがありますが、故障ではありません。減光の目安は「80℃環境で50%点灯、90℃環境で10%点灯」です。使用温度範囲内(70℃以下)に戻れば、明るさは元の状態(100%点灯)に戻ります)周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)206(100V)、201(200V)、200(277V)入力電圧(V)100~277平均演色評価数(Ra)80仕上ホワイト保護等級IP65(屋外・軒下使用不可)光源色5000K相当(昼白色タイプ)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:141.7(100V)、145.2(200V)、146.0(277V)光源寿命60000時間(光束維持率80%)(※入力電圧200V/277V時の値。100V時は50000時間。(周囲温度70℃時))口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500)グリーン購入法適合定格光束(Lm)29200
溶融亜鉛かぶせ防水プルボックス
八州電工¥5,498~税込¥6,048~1個10日以内出荷仕様接地端子座:なし材質ふた取り付けねじ:ステンレス形状簡易防水型(被せふた)材質(本体)SPHC材質(フタ)SPHC材質(ワッシャー)ナイロン
20形130 ブラケットWP
三菱電機¥48,980税込¥53,8781個13日以内出荷外廊下や建物の出入り口などの軒下での使用が可能なLED一体形の防雨・防湿ブラケット。 保護等級:IP23 壁面(縦横)・天井面に取付可能 錆びにくいステンレス製本体と耐候性のよいアクリル製カバー採用 周囲温度-10~35℃までの環境下に設置可能 電球色(3000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)13.6 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:134.5 (200V時)光束(Lm)器具:1830光色電球色明るさFHF16形×1灯器具相当エコロジー商品省エネ
20形130 ブラケットWP
三菱電機¥48,980税込¥53,8781個13日以内出荷外廊下や建物の出入り口などの軒下での使用が可能なLED一体形の防雨・防湿ブラケット。 保護等級:IP23 壁面(縦横)・天井面に取付可能 錆びにくいステンレス製本体と耐候性のよいアクリル製カバー採用 周囲温度-10~35℃までの環境下に設置可能 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)13.6 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:147.0 (200V時)光束(Lm)器具:2000光色昼白色明るさFHF16形×1灯器具相当エコロジー商品省エネ
20形60 ブラケットWP
三菱電機¥43,980税込¥48,3781個13日以内出荷外廊下や建物の出入り口などの軒下での使用が可能なLED一体形の防雨・防湿ブラケット。 保護等級:IP23 壁面(縦横)・天井面に取付可能 錆びにくいステンレス製本体と耐候性のよいアクリル製カバー採用 周囲温度-10~35℃までの環境下に設置可能 電球色(3000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)7.8 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:125.6 (200V時)光束(Lm)器具:980光色電球色明るさFL20形×1灯器具相当エコロジー商品省エネ
ガラス窓用換気扇 ウィンペット
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷開閉できない窓ガラスに取付けできます。質量(kg)1.6加工径(mm)(ガラス)248消費電力(W)(50/60Hz)16.0/17.0換気風量(m3/h)450/504騒音値(dB)(50/60Hz)35.5/38.5
標準換気扇システム部材 / 欄間・小窓取付けパネル
三菱電機¥6,998税込¥7,6981台4日以内出荷対象機種:羽根径20cmの標準換気扇(台所用除く)。パネル材質:プラスチックの両面にアルミを貼り合わせたもの外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)512×900×88
新4K8K衛星放送対応4C用同軸ケーブル
サン電子¥1,898税込¥2,0881本(20m)4日以内出荷新4K8K衛星放送対応アルミ編組同軸カットケーブルです(両端 未加工) 電波法の技術基準に該当する帯域の漏洩電波強度に対応したHSマーク取得商品です。ケーブル4C色白
4K8K対応分波器(入力ケーブル2m付)
サン電子¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷4K8K対応に必要となる分波器です。入力ケーブル(2m)が同梱されています。 出力ケーブルは地上波、衛星波ともに0.2mケーブルが付属されており、あわせて2mの入力ケーブルが同梱されています。 新4K8K衛星放送波まで受信し、一般社団法人電子情報技術産業協会(JEITA)が良好な受信システムに使用する機器として認定する「SHマーク」を取得した製品です。
曲がりアルミレール
DNライティング¥6,898税込¥7,5881個20日以内出荷曲線で取り付ける場合に使用 CHC-LED F-WP / CHC-LED N20-WP用 コネクタ収納タイプ長さ(mm)1000品種曲がりアルミレール
100mmアルミレール
DNライティング¥1,498税込¥1,6481個20日以内出荷曲線で取り付ける場合に使用 CHC-LED F-WP / CHC-LED N20-WP用 コネクタ収納タイプ付属品トラスタッピングねじ 3.5×16mm 1個、ズレ防止金具1個材質アルミ長さ(mm)100品種100mmアルミレール
アルミレール
DNライティング¥2,498~税込¥2,748~1個20日以内出荷直線で取り付ける場合に使用します コネクタ収納タイプ CHC-LED F-WP / CHC-LED N20-WP用品種アルミレール
ルーバー 白
DNライティング¥599税込¥6591個20日以内出荷光源が見えた際のグレアを抑えます 眩しさを軽減し、光源の存在を目立たなくします 後付け可能 CHC-LED N20-WP用長さ(mm)100品種ルーバーエコロジー商品省エネ
ルーバー 黒
DNライティング¥599税込¥6591個20日以内出荷光源が見えた際のグレアを抑えます 眩しさを軽減し、光源の存在を目立たなくします 後付け可能 CHC-LED N20-WP用長さ(mm)100品種ルーバーエコロジー商品省エネ
軒下チェーンLEDモジュール
DNライティング¥6,398税込¥7,0381個20日以内出荷つなげて使える長さ100mmのユニット ワイド配光タイプ(1/2ビーム角110°) 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統2500mm以内)長さ(mm)100電源要(別置・別売)品種軒下用チェーンLEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統2500mm以内エコロジー商品省エネ
軒下チェーンLEDモジュール
DNライティング¥21,980~税込¥24,178~1個20日以内出荷つなげて使える長さ100mmのユニット 軒下用(IP65) ナロー配光タイプ(1/2ビーム角23°) 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統5500mm以以内)電源要(別置・別売)品種軒下用チェーンLEDモジュール使用場所軒下調光方式PWM/DALI入力電圧DC24V連結1系統5500mm以内エコロジー商品省エネ
EF1A形LED照明器具(耐圧防爆構造)
IDEC(和泉電気)¥129,800税込¥142,7801個67日以内出荷ゾーン1、2、21、22の危険場所での手元作業に。従来品より明るさ2倍!。蛍光灯Hf16形 白熱灯200W相当品。用途や設置場所に応じた取付けが可能。目にやさしい作業環境に。+50℃環境まで使用可能。豊富な海外防爆規格対応。灯具と点灯スイッチが一体機種あり。耐環境性重視設計の堅牢なボディ。配線作業も簡単。コンビナート操作盤、印刷工場、製品検査作業など様々なシーンで活躍使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造IP67(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)500定格通電電流6AケーブルM20コンジット保存温度範囲(℃)-40~+80接点材質銀合金抵抗負荷【AC_250V】6A、【DC_24V】6A、【DC_250V】0.27A耐衝撃(m/s2)300耐振動10~500Hz, 5G定格通電電流(A)6誘導負荷(A)【AC_250V】3A機械的寿命100万回以上各種認証IEC/EN60947-5-1, EN60947-5-3, ISO14119, UL508, CSA電気的寿命20万回以上(定格負荷)抵抗負荷(A)【AC】(250V)6、【DC】(24V)6、【DC】(250V)0.27耐振動(Hz)10~500 (5G)エコロジー商品省エネ
『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・照明・電設資材
- 電気材料
空調・照明・電設資材 の新着商品
天井埋込型 LED(電球色) 一体型LEDベースライト sBシリーズ低光束タイプ・スリムタイプ・右用 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L1200タイプPanasonic(パナソニック)税込¥28,578¥25,980
天井埋込型 LED(電球色) 一体型LEDベースライト sBシリーズ低光束タイプ・スリムタイプ・右用 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L1500タイプPanasonic(パナソニック)税込¥30,778¥27,980
天井埋込型 LED(電球色) 一体型LEDベースライト sBシリーズ低光束タイプ・スリムタイプ・右用 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L900タイプPanasonic(パナソニック)税込¥26,378¥23,980
天井埋込型 LED(電球色) 一体型LEDベースライト sBシリーズ低光束タイプ・スリムタイプ・左用 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L1200タイプPanasonic(パナソニック)税込¥28,578¥25,980
天井埋込型 LED(電球色) 一体型LEDベースライト sBシリーズ低光束タイプ・スリムタイプ・左用 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L1500タイプPanasonic(パナソニック)税込¥30,778¥27,980
天井埋込型 LED(電球色) 一体型LEDベースライト sBシリーズ低光束タイプ・スリムタイプ・左用 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L900タイプPanasonic(パナソニック)税込¥26,378¥23,980
天井埋込型 LED(電球色) 一体型LEDベースライト sBシリーズ高光束タイプ・コンフォートタイプ 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L1200タイプPanasonic(パナソニック)税込¥29,678¥26,980
天井埋込型 LED(電球色) 一体型LEDベースライト sBシリーズ高光束タイプ・コンフォートタイプ 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L900タイプPanasonic(パナソニック)税込¥27,478¥24,980