空調・電設資材 :「c形鋼 フック」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
リップみぞ形鋼用Cラックは、UCラックとの組合せにより、軽量鉄骨建屋における、リップみぞ形鋼(Cラック)の開口部及び側面に、管や丸形ケーブルを支持する金具です。
質量(kg)0.085
表面処理(Cラック本体・ネジ)電気亜鉛めっき
適合リップみぞ形鋼A(mm)75~200
適合リップみぞ形鋼B(mm)45~75
適合リップみぞ形鋼C(mm)15~20
1箱(20個)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
用途リップみぞ形鋼から吊ボルトをおろすための金具
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
許容静荷重50Kg
適合リップみぞ形鋼(mm)75×45×15まで
吊ボルト径W3/8
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
形鋼にハンマーで打ち付けるだけで確実に取り付けできます。
ケーブル保護用のビニル被覆付きです。
表面処理ダクロタイズド塗装フック部/電気亜鉛めっき(C)
適合フランジ厚(mm)1.6~4
1セット(20個)
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
用途リップみぞ形鋼から吊ボルトをおろすための金具
表面処理有色クロメートめっき仕上げ
許容静荷重70Kg
適合リップみぞ形鋼(mm)100×50×20まで
吊ボルト径W3/8
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
形鋼にハンマーで打ち付けるだけで確実に取り付けできます。
ケーブル保護用のビニル被覆付きです。
表面処理ダクロタイズド塗装フック部/電気亜鉛めっき(C)
寸法B(mm)22
効果的に配したクリップ受け用の丸穴やねじ止め用の長穴により、能率的な配管工事ができます。
管の他、アウトレットボックスやジョイントボックスも支持できます。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
クリップと併用してリップみぞ形鋼に電線管を支持します。
効果的に配したクリップ受けの丸穴やネジ止め用の長穴により、能率的な配管工事ができます。
K10Lは電線管の他、アウトレットボックスやジョイントボックスも支持できます。
適合リップみぞ形鋼B(mm)45~75
適合リップみぞ形鋼C(mm)15~20
適合リップみぞ形鋼A(mm)75~200
一般形鋼にVVFケーブルを支持する金具です。
取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。
マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを簡単に広げられます。
表面処理ダクロタイズド塗装
吊りボルトを締め込むだけで金具が固定できます。
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
適合吊りボルトW3/8
適合リップみぞ形鋼:75×45×15から100×50×20
投光器の取り付けに使用します。
仕様投光器用プラグ付
寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚24mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄)
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。
マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを簡単に広げられます。
LF4D、LF5Dはケーブル傷つけ防止にビニルコーティングを施しています。
用途一般形鋼にVVFケーブル1本を支持する金具です。
表面処理ダクロタイズド塗装
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。