カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・電設資材/電気材料
      • 空調・電設資材
        • 空調/換気関連部品(4)
        • 電路支持材/支持金具(3)

空調・電設資材 :「c-100f」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

商品豆知識

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KRFC-100FH/150FH用オプション部材 交換用空気清浄フィルター 高須産業KRFC-100FH/150FH用オプション部材 交換用空気清浄フィルター高須産業
6,998税込7,698
1組(10枚)
4日以内出荷
用途KRFC-100FH/150FH用 交換用空気清浄フィルター材質不織布機能水洗い不可集塵効率(%)花粉除去率、PM2.5期待除去率90以上(重量法)※花粉はスギ花粉粒子20μm~40μm、PM2.5は粒子2.0μm以上を想定
KRFC-100F/150F用オプション部材 交換用空気清浄フィルター 高須産業KRFC-100F/150F用オプション部材 交換用空気清浄フィルター高須産業
4,998税込5,498
1組(10枚)ほか
当日出荷
用途KRFC-100F/150F用 交換用空気清浄フィルター材質不織布機能水洗いが可能です(4~5回)集塵効率(%)約63(重量法)
レジスター 高須産業レジスター高須産業
2,698税込2,968
1台
3日以内出荷
用途居室仕様空気清浄フィルター付き材質オール樹脂製ホワイトタイプ自然給気用 結露防止タイプ開口寸法(mm)Φ110適合パイプ径(Φmm)100集塵効率(%)63(重量法にて)開口面積(cm2)有効:(半開時)34.5、(全開時)61.1パネルプッシュオープン式2段階
ベンチレーターキャップ低圧損タイプ 日動電工ベンチレーターキャップ低圧損タイプ日動電工
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
メッシュが取外せ、メンテナンスが容易なキャップです。 前面開口部より防虫網が取外せ、メンテナンスが容易にできます。 ホワイトからダークグレーまで10色の色調から選べます。 材質は耐候性に優れたASA樹脂です。 雨水の浸入を防ぐための止水板が付いています。
材質本体/ASA、メッシュ/SUS304
ダクタークリップ ステンレス ネグロス電工ダクタークリップ ステンレスネグロス電工
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
デーワンブロック、タイヤブロックにおいても使用可能です。
寸法A(mm)148寸法D(mm)40寸法B(mm)136寸法C(mm)80適合管の呼び(FEP管)100適合管外径(Φmm)130
ダクトクリップ電気亜鉛めっき仕様 未来工業ダクトクリップ電気亜鉛めっき仕様未来工業
519税込571
1セット
翌々日出荷
ミラレックスの固定に使用します。(レースウェイ使用)
仕様電気亜鉛めっき仕様寸法B(mm)32
ワールドダクター(ダクタークリップ) SD-DC ネグロス電工ワールドダクター(ダクタークリップ) SD-DCネグロス電工
859税込945
1個
当日出荷から16日以内出荷
ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起してあります。

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

電設資材特集
おすすめ人気ランキング
空調・電設資材
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら