カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・電設資材/電気材料
      • 空調・電設資材
        • 照明器具(1)
        • 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品(2)
        • 電路支持材/支持金具(3)
        • 装柱器材 架線・支持パーツ(9)

空調・電設資材 :「dvフック」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編

商品豆知識

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M10ポール DVフック Panasonic(パナソニック)M10ポール DVフックPanasonic(パナソニック)
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
適合M10ポール用
引込線引留具 イワブチ引込線引留具イワブチ(4件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
引き込みケーブル用支持線の引き留めに使用します
フック金物 イワブチフック金物イワブチ(8件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
用途引込線引留具を電柱側で支持する場合に使用します。 SCH(B-132)と組合わせてご使用ください。規格九州電力規格品
低圧用ラック イワブチ低圧用ラックイワブチ(1件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
用途架空低圧配電線の引留がいしの支持に使用します。
C型金物 共立電機C型金物共立電機(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
材質溶解亜鉛メッキタイプ釘止式耐荷重(kg)140アズワン品番64-3204-27
DV線引留碍子(低圧) 共立電機DV線引留碍子(低圧)共立電機
579税込637
1個
3日以内出荷
-
スッキリポール用 引留フック Panasonic(パナソニック)スッキリポール用 引留フックPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から9日以内出荷
丸環ボルト 清川工業丸環ボルト清川工業(1件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
内径(Φmm)25ねじ径W3/8
スッキリポール用 スッキリフック電話用 Panasonic(パナソニック)スッキリポール用 スッキリフック電話用Panasonic(パナソニック)
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
低圧引留三角がいし(フック付) 関西電力規格品 日動電工低圧引留三角がいし(フック付) 関西電力規格品日動電工
65,980税込72,578
1箱(25個)
翌々日出荷
4mm以下のDV線及びIV線を引き留めるために使用します。
種類表面処理溶融亜鉛めっき(フック)
DVがいしⅡ形用フック 九州電力規格品 日動電工DVがいしⅡ形用フック 九州電力規格品日動電工
1,898税込2,088
1箱(10個)
翌々日出荷
引込線用がいしⅢ型を支持するために使用します。
適合がいし:引込線用がいしⅢ型 小質量(g)42
引込フック 富士商引込フック富士商
899税込989
1個
6日以内出荷
引込線の低圧引留碍子及び多溝碍子の支持用。DV14スケア以上に使用します。
電話保安器用ポリ台 未来工業電話保安器用ポリ台未来工業
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
保安器(6号・6号2回線・6号6回線・CATV)・6号保安器電話線フック・DV線引込用フック・引込み口がスッキリまとめられます。 プラスチック製ですから割れ、腐食等に強く、いつまでもキレイです。 引込口は台を回転させれば、左右どちらからでも引き込めます。 引込口のカバーが取り外せますから、電話線の引込みが非常にラクです。 引込み口裏には防水パッキンが付いていますので、雨水の侵入が防げます。
適合保安器/6号・6号2回線・6号6回線・CATV
カラーM10ポール用部品(DV用) Panasonic(パナソニック)カラーM10ポール用部品(DV用)Panasonic(パナソニック)
4,998税込5,498
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
セット内容DVフック×1個、根かせパイプ×1本、根かせ用Uボルト×1個、先端キャップ×1個材質反射板(上部):プラスチック(ホワイト)、反射板(下部):鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.6電圧(V)100~242消費電力(W)4.6材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率85%)演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)60
電話保安器用ポリ台 未来工業電話保安器用ポリ台未来工業
1,388税込1,527
1個
翌々日出荷
保安器(6号・6号2回線・6号6回線・CATV)・6号保安器電話線フック・DV線引込用フック・引込口がスッキリまとめられます。プラスチック製ですから割れ、腐食等に強く、いつまでもキレイです。引込口は台を回転させれば、左右どちらからでも引き込めます。引込口のカバーが取り外せますから、電話線の引込みが非常にラクです。引込口裏には防水パッキンが付いていますので、雨水の浸入が防げます。
用途保安器取付・ケーブル引込用台座です適合保安器:6号/6号2回線/6号6回線/CATVブラック材質(本体)ABS

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

空調・電設資材