カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・電設資材/電気材料
      • 空調・電設資材
        • 照明器具(231)

空調・電設資材 :「fhf32x2」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編

商品豆知識

231件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FHF32X2スペースコンフォート Panasonic(パナソニック)FHF32X2スペースコンフォートPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
FHF32X2アルミルーバクラス3 Panasonic(パナソニック)FHF32X2アルミルーバクラス3Panasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
FHF32X2アルミルーバクラス2 Panasonic(パナソニック)FHF32X2アルミルーバクラス2Panasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
FHF32X2アルミルーバクラス1 Panasonic(パナソニック)FHF32X2アルミルーバクラス1Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
FHF32X1アルミルーバクラス2 Panasonic(パナソニック)FHF32X1アルミルーバクラス2Panasonic(パナソニック)
9,498税込10,448
1個
4日以内出荷
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 人感センサ付器具 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 集光(一般)タイプ 【受注生産品】 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 人感センサ付器具 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 集光(一般)タイプ 【受注生産品】三菱電機
12,980税込14,278特価
1セット
当日出荷から92日以内出荷
適合部品:連結金具REA48、ガードGAF52取付直付形サイズ40形シリーズMyシリーズ定格固定出力定格電圧(V)AC100~242本体鋼板白色仕上(白色塗装)本体質量(kg)1.3平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 220幅 ステンレス枠 アクリルカバー HACCP向け 防湿形 グレアカット[ABタイプ] 省電力タイプ 【受注生産品】 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 220幅 ステンレス枠 アクリルカバー HACCP向け 防湿形 グレアカット[ABタイプ] 省電力タイプ 【受注生産品】三菱電機
69,980税込76,978
1セット
翌々日出荷から90日以内出荷
取付埋込形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)使用温度範囲(℃)5~35シリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)8.2平均演色評価数(Ra)83色温度(K)5000材質(カバー)帯電防止アクリル透明材質(枠)ステンレス白色仕上光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)220×1255光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 220幅 アルミ枠 透明ガラス クリーンルーム清浄度クラス6対応 グレアカット[ABタイプ]  省電力タイプ 【受注生産品】 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 220幅 アルミ枠 透明ガラス クリーンルーム清浄度クラス6対応 グレアカット[ABタイプ] 省電力タイプ 【受注生産品】三菱電機
54,980税込60,478
1セット
翌々日出荷から90日以内出荷
材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)取付方式埋込形使用温度範囲(℃)5~35シリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)7.9平均演色評価数(Ra)83清浄度推奨:クラス6色温度(K)5000材質(カバー)強化ガラス透明材質(枠)アルミアルマイト仕上光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)220×1230光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 笠付タイプ 40形 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 笠付タイプ 40形三菱電機
39,980税込43,978
1セット
3日以内出荷から92日以内出荷
仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯、非常時LED:一般出力適合部品:連結金具REA48、自己点検リモコンRZB03取付直付形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)タイプ笠付タイプシリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)1.8平均演色評価数(Ra)83大きさ40形電池4H15DB-S(Ni-MH)光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号型式:3AE-1077明るさFHF32形x2灯器具 定格出力相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合非常灯評定番号LALE-022耐震性S2調光範囲段調光機能付:100%←→70%ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  ウォールウォッシャ 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ ウォールウォッシャ三菱電機
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間(光束維持率85%)演色指数(Ra)85調光の可否
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用クリーンルーム向 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅  グレアカット[ABタイプ](省電力タイプ) 【受注生産品】 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用クリーンルーム向 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 グレアカット[ABタイプ](省電力タイプ) 【受注生産品】三菱電機
32,980税込36,278
1セット
4日以内出荷から92日以内出荷
取付直付形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)使用温度範囲(℃)5~35シリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)1.3平均演色評価数(Ra)83清浄度推奨:クラス8色温度(K)5000光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 人感センサ付器具(中天井用) 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 グレアカット[AB](省電力)タイプ 【受注生産品】 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 人感センサ付器具(中天井用) 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 グレアカット[AB](省電力)タイプ 【受注生産品】三菱電機
27,980税込30,778
1セット
4日以内出荷から92日以内出荷
適合部品:連結金具REA48、ガードGAF49取付直付形サイズ40形シリーズMyシリーズ定格固定出力定格電圧(V)AC100~242本体鋼板白色仕上(白色塗装)本体質量(kg)1平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 人感センサ付器具 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 集光(省電力)タイプ 【受注生産品】 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 人感センサ付器具 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 集光(省電力)タイプ 【受注生産品】三菱電機
19,980税込21,978
1セット
4日以内出荷から92日以内出荷
適合部品:連結金具REA48、ガードGAF52取付直付形サイズ40形シリーズMyシリーズ定格固定出力定格電圧(V)AC100~242本体鋼板白色仕上(白色塗装)本体質量(kg)1.3平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 人感センサ付器具(中天井用) 40形 直付形 笠付タイプ グレアカット[AB](省電力)タイプ 【受注生産品】 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 人感センサ付器具(中天井用) 40形 直付形 笠付タイプ グレアカット[AB](省電力)タイプ 【受注生産品】三菱電機
27,980税込30,778
1セット
4日以内出荷から92日以内出荷
適合部品:連結金具REA48、吊具CTK100PW・CTK100CW・CTK400PW・CTK400CW、ガードGAF49取付直付形サイズ40形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格固定出力定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)1.2平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 40形 埋込形 190幅 集光(一般)タイプ 【受注生産品】 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 40形 埋込形 190幅 集光(一般)タイプ 【受注生産品】三菱電機
43,980税込48,378
1セット
4日以内出荷から92日以内出荷
仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯適合部品:連結金具REB69、自己点検リモコンRZB03サイズ40形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)2.7平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)190×1257RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合非常灯評定番号LALE-022耐震性S2ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 40形 埋込形 190幅 グレアカット[AB](省電力)タイプ 【受注生産品】 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 40形 埋込形 190幅 グレアカット[AB](省電力)タイプ 【受注生産品】三菱電機
45,980税込50,578
1セット
4日以内出荷から92日以内出荷
仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯適合部品:連結金具REB69、自己点検リモコンRZB03サイズ40形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)2.7平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)190×1257RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合非常灯評定番号LALE-022耐震性S2ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 40形 埋込形 190幅 省電力タイプ 【受注生産品】 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 40形 埋込形 190幅 省電力タイプ 【受注生産品】三菱電機
43,980税込48,378
1セット
4日以内出荷から92日以内出荷
仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯適合部品:連結金具REB69、自己点検リモコンRZB03サイズ40形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)2.7平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)190×1257グリーン購入法適合非常灯評定番号LALE-022耐震性S2ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 40形 埋込形 190幅 集光(省電力)タイプ 【受注生産品】 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 40形 埋込形 190幅 集光(省電力)タイプ 【受注生産品】三菱電機
44,980税込49,478
1セット
4日以内出荷から92日以内出荷
仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯適合部品:連結金具REB69、自己点検リモコンRZB03サイズ40形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)2.7平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)190×1257RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合非常灯評定番号LALE-022耐震性S2ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 埋込形 190幅 40形 【受注生産品】 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 埋込形 190幅 40形 【受注生産品】三菱電機
43,980税込48,378
1セット
4日以内出荷から92日以内出荷
適合部品:連結金具REB69、自己点検リモコンRZB03取付埋込形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)タイプ190幅シリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83大きさ40形光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)190×1257RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合非常灯評定番号LALE-022耐震性S2調光範囲段調光機能付:100%←→70%ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 40形 埋込形 190幅 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 40形 埋込形 190幅 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機
42,980税込47,278
1セット
4日以内出荷から92日以内出荷
仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯適合部品:連結金具REB69、自己点検リモコンRZB03サイズ40形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)2.7平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)190×1257グリーン購入法適合非常灯評定番号LALE-022耐震性S2ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
【ステンレス】防湿・防水形LED灯器具 46W トラフ形 星和電機(SEIWA)【ステンレス】防湿・防水形LED灯器具 46W トラフ形星和電機(SEIWA)
43,980税込48,378
1台
62日以内出荷
FHF32形 高出力形 X2灯 相当品 防湿・防水形
入力電圧(V)AC100-242材質(本体)ステンレス製取付方式トラフ形使用温度範囲(℃)-20~+40(一時的+60)保護等級IP55色温度(K)5000光源色昼白色タイプRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 40形  【受注生産品】 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 40形 【受注生産品】三菱電機
59,980税込65,978
1セット
90日以内出荷
適合部品:自己点検リモコン(別売)RZB03取付天井直付・壁面横付兼用材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)タイプ人感センサ付段調光タイプシリーズMyシリーズ定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83大きさ40形光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合耐震性S2ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサなしタイプ 40形  【受注生産品】 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサなしタイプ 40形 【受注生産品】三菱電機
49,980税込54,978
1セット
90日以内出荷
仕様30分間定格形、天井直付・壁面横付兼用、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯適合部品:自己点検リモコン(別売)RZB03取付天井直付・壁面横付兼用材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)タイプ人感センサなしタイプシリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)4.4平均演色評価数(Ra)83大きさ40形電池7H15DB-S(Ni-MH)光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号型式:3AE-1074RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合非常灯評定番号LALE-030耐震性S2ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ リニューアルタイプ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 埋込形 300幅 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ リニューアルタイプ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 埋込形 300幅 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機
43,980税込48,378
1セット
90日以内出荷
仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯適合部品:連結金具REB69、自己点検リモコンRZB03全長(mm)1284サイズ40形高さ(mm)107材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)タイプ非常時LED一般出力タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)4.4平均演色評価数(Ra)83電池4H15DB(Ni-MH)光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号型式:3AE-1077埋め込み寸法(mm)300×1257グリーン購入法適合非常灯評定番号LALE-022耐震性S2ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 下面開放タイプ 300幅 【受注生産品】 三菱電機ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 下面開放タイプ 300幅 【受注生産品】三菱電機
33,980税込37,378
1セット
90日以内出荷
仕様色温度可変適合部品:連結金具REB69取付埋込形材質(本体)鋼板白色塗装仕上シリーズMyシリーズ定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83大きさ40形光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)300×1257グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 220幅 ステンレス枠 乳白ガラス クリーンルーム清浄度クラス6対応 グレアカット[ABタイプ] 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 220幅 ステンレス枠 乳白ガラス クリーンルーム清浄度クラス6対応 グレアカット[ABタイプ] 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機
73,980税込81,378
1セット
90日以内出荷
材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)取付方式埋込形使用温度範囲(℃)5~35シリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)8.7平均演色評価数(Ra)83清浄度推奨:クラス6色温度(K)5000材質(カバー)強化ガラス乳白材質(枠)ステンレス白色仕上光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)220×1230光色昼白色ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 学校用[黒板灯] 集光タイプ(一般タイプ) 【受注生産品】 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 学校用[黒板灯] 集光タイプ(一般タイプ) 【受注生産品】三菱電機
31,980税込35,178
1セット
90日以内出荷
適合部品:連結金具REB69取付方式埋込形シリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83色温度(K)4000光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)220×1235光色白色グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 220幅 ステンレス枠 乳白ガラス クリーンルーム清浄度クラス6対応 グレアカット[ABタイプ] 省電力タイプ 【受注生産品】 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 220幅 ステンレス枠 乳白ガラス クリーンルーム清浄度クラス6対応 グレアカット[ABタイプ] 省電力タイプ 【受注生産品】三菱電機
74,980税込82,478
1セット
90日以内出荷
材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)取付方式埋込形使用温度範囲(℃)5~35シリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)8.7平均演色評価数(Ra)83清浄度推奨:クラス6色温度(K)5000材質(カバー)強化ガラス乳白材質(枠)ステンレス白色仕上光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)220×1230光色昼白色ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 220幅 アルミ枠 乳白ガラス クリーンルーム清浄度クラス6対応 グレアカット[ABタイプ] 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 220幅 アルミ枠 乳白ガラス クリーンルーム清浄度クラス6対応 グレアカット[ABタイプ] 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機
54,980税込60,478
1セット
90日以内出荷
材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)取付方式埋込形使用温度範囲(℃)5~35シリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)7.9平均演色評価数(Ra)83清浄度推奨:クラス6色温度(K)5000材質(カバー)強化ガラス乳白材質(枠)アルミアルマイト仕上光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)220×1230光色昼白色ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 オプション取付可能タイプ ファインベース 220幅 【受注生産品】 三菱電機ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 オプション取付可能タイプ ファインベース 220幅 【受注生産品】三菱電機
34,980税込38,478
1セット
90日以内出荷
仕様色温度可変取付埋込形材質(本体)鋼板白色塗装仕上シリーズMyシリーズ定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83大きさ40形光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)220×1235グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 220幅 アルミ枠 乳白ガラス クリーンルーム清浄度クラス6対応 グレアカット[ABタイプ] 省電力タイプ 【受注生産品】 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 220幅 アルミ枠 乳白ガラス クリーンルーム清浄度クラス6対応 グレアカット[ABタイプ] 省電力タイプ 【受注生産品】三菱電機
56,980税込62,678
1セット
90日以内出荷
材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)取付方式埋込形使用温度範囲(℃)5~35シリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)7.9平均演色評価数(Ra)83清浄度推奨:クラス6色温度(K)5000材質(カバー)強化ガラス乳白材質(枠)アルミアルマイト仕上光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)220×1230光色昼白色ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 学校用[黒板灯] 集光タイプ(省電力タイプ) 【受注生産品】 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 学校用[黒板灯] 集光タイプ(省電力タイプ) 【受注生産品】三菱電機
29,980税込32,978
1セット
90日以内出荷
適合部品:連結金具REB69材質(本体)鋼板白色仕上取付方式埋込形シリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)6.2平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)220×1235RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連続取付専用タイプ 300幅 先端用 【受注生産品】 三菱電機ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連続取付専用タイプ 300幅 先端用 【受注生産品】三菱電機
33,980税込37,378
1セット
90日以内出荷
仕様色温度可変全長(mm)1244取付埋込形材質(本体)鋼板白色塗装仕上シリーズMyシリーズ定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83大きさ40形光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)300×(1244×N+10)グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 下面開放タイプ 300幅 リニューアルタイプ 【受注生産品】 三菱電機ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 下面開放タイプ 300幅 リニューアルタイプ 【受注生産品】三菱電機
33,980税込37,378
1セット
90日以内出荷
仕様色温度可変適合部品:連結金具REB69全長(mm)1284取付埋込形高さ(mm)107材質(本体)鋼板白色塗装仕上シリーズMyシリーズ定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83大きさ40形光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)300×1257グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 220幅 ステンレス枠 アクリルカバー HACCP向け グレアカット[ABタイプ] 省電力タイプ 【受注生産品】 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 220幅 ステンレス枠 アクリルカバー HACCP向け グレアカット[ABタイプ] 省電力タイプ 【受注生産品】三菱電機
59,980税込65,978
1セット
90日以内出荷
材質(本体)鋼板白色仕上取付方式埋込形使用温度範囲(℃)5~35シリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)7平均演色評価数(Ra)83色温度(K)5000材質(カバー)帯電防止アクリル透明材質(枠)ステンレス白色仕上光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)220×1255光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 220幅 ステンレス枠 アクリルカバー HACCP向け グレアカット[ABタイプ] 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 220幅 ステンレス枠 アクリルカバー HACCP向け グレアカット[ABタイプ] 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機
58,980税込64,878
1セット
90日以内出荷
材質(本体)鋼板白色仕上取付方式埋込形使用温度範囲(℃)5~35シリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)7平均演色評価数(Ra)83色温度(K)5000材質(カバー)帯電防止アクリル透明材質(枠)ステンレス白色仕上光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)220×1255光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連続取付専用タイプ 300幅 中間用 【受注生産品】 三菱電機ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連続取付専用タイプ 300幅 中間用 【受注生産品】三菱電機
33,980税込37,378
1セット
90日以内出荷
仕様色温度可変全長(mm)1244取付埋込形材質(本体)鋼板白色塗装仕上シリーズMyシリーズ定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83大きさ40形光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)300×(1244×N+10)グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連続取付専用タイプ 300幅 終端用 【受注生産品】 三菱電機ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連続取付専用タイプ 300幅 終端用 【受注生産品】三菱電機
33,980税込37,378
1セット
90日以内出荷
仕様色温度可変全長(mm)1244取付埋込形材質(本体)鋼板白色塗装仕上シリーズMyシリーズ定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83大きさ40形光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)300×(1244×N+10)グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 220幅 ステンレス枠 アクリルカバー HACCP向け 防湿形 グレアカット[ABタイプ] 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 220幅 ステンレス枠 アクリルカバー HACCP向け 防湿形 グレアカット[ABタイプ] 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機
67,980税込74,778
1セット
90日以内出荷
取付埋込形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)使用温度範囲(℃)5~35シリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)8.2平均演色評価数(Ra)83色温度(K)5000材質(カバー)帯電防止アクリル透明材質(枠)ステンレス白色仕上光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)220×1255光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 220幅 ステンレス枠 透明ガラス クリーンルーム清浄度クラス6対応 グレアカット[ABタイプ] 省電力タイプ 【受注生産品】 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 220幅 ステンレス枠 透明ガラス クリーンルーム清浄度クラス6対応 グレアカット[ABタイプ] 省電力タイプ 【受注生産品】三菱電機
72,980税込80,278
1セット
90日以内出荷
材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)取付方式埋込形使用温度範囲(℃)5~35シリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)8.7平均演色評価数(Ra)83清浄度推奨:クラス6色温度(K)5000材質(カバー)強化ガラス透明材質(枠)ステンレス白色仕上光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)220×1230光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

電設資材特集
おすすめ人気ランキング
空調・電設資材