カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・電設資材/電気材料
      • 空調・電設資材
        • 空調/換気関連部品(12)
        • テレビ受信用機器(29)
        • 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品(19)
        • 電路支持材/支持金具(53)

空調・電設資材 :「hdz」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編

商品豆知識

113件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三角ブラケット(HDZ35) 因幡電工三角ブラケット(HDZ35)因幡電工
3,298税込3,628
1個
当日出荷
50mm毎にカットメモリ付。対候性に優れたドブ漬け仕様。亜鉛目付量HDZ35相当。
用途壁面を利用した配管の支持に使用します。
ロックナット(厚鋼用 HDZ 鋼板製) 外山電気ロックナット(厚鋼用 HDZ 鋼板製)外山電気(1件のレビュー)
42税込46
1個
当日出荷から翌日出荷
カップリング(HDZ 鋼管製) 外山電気カップリング(HDZ 鋼管製)外山電気
199税込219
1個
翌日出荷から3日以内出荷
用途厚鋼用
ブラケットベース(HDZ35) 因幡電工ブラケットベース(HDZ35)因幡電工
3,298税込3,628
1個
当日出荷
対候性に優れた溶融亜鉛メッキ仕上(HDZ35相当)です。アングルやブラケットの高さを最大160mm高くできます。組み付けボルト付き。
用途アングルやブラケットの支持に使用します。セット内容ベースL×1、ベースR×1、W3/8六角ボルト(L=25mm)×4、W3/8六角ナット×4、W3/8平ワッシャー×8表面処理溶融亜鉛メッキ仕上(HDZ35)
丸型露出ボックス 厚鋼用 HDZ 外山電気丸型露出ボックス 厚鋼用 HDZ外山電気
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質鋳鉄製適合規格(PS)E表面処理溶融亜鉛メッキ
HDZねじなしTC絶縁ブッシング(厚鋼用 HDZ/ケーブル工事用) 外山電気HDZねじなしTC絶縁ブッシング(厚鋼用 HDZ/ケーブル工事用)外山電気
5,298税込5,828
1個ほか
翌日出荷から3日以内出荷
材質鋳鉄製仕様絶縁部グリーン表面処理溶融亜鉛めっき
HDZユニオンカップリング 厚鋼用 外山電気HDZユニオンカップリング 厚鋼用外山電気
4,298税込4,728
1個ほか
翌日出荷から5日以内出荷
材質鋳鉄製表面処理溶融亜鉛めっき
HDZターミナルキャップ 厚鋼用 外山電気HDZターミナルキャップ 厚鋼用外山電気
1,398税込1,538
1個
翌日出荷から3日以内出荷
材質鋳鉄製表面処理溶融亜鉛めっき
ユニバーサル 厚鋼用 HDZ / 鋳鉄製 外山電気ユニバーサル 厚鋼用 HDZ / 鋳鉄製外山電気
1,190税込1,309
1個
翌日出荷から4日以内出荷
材質鋳鉄製適合規格(PS)E表面処理溶融亜鉛メッキ
ねじなしTCカップリング (厚鋼用 HDZ/鋼管ケーブル工事用) 外山電気ねじなしTCカップリング (厚鋼用 HDZ/鋼管ケーブル工事用)外山電気
539税込593
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
用途ケーブル工事用
露出スイッチボックス (厚鋼用 HDZ/鋳鉄製) 外山電気露出スイッチボックス (厚鋼用 HDZ/鋳鉄製)外山電気(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質鋳鉄製適合規格(PS)E表面処理溶融亜鉛メッキ
TCブロックHDZ(連結型) 外山電気TCブロックHDZ(連結型)外山電気
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
屋上や地下階などの床上に使用し、各種露出配管(電線管、ケーブルラック、ワイヤリングダクト、プルボックス)などの支持用に最適です。 連結型構造です。単一でしようするほか、連結することで必要な長さが得られます。 チャンネル部分は溶融亜鉛めっき仕上です。
表面処理溶融亜鉛めっき
厚鋼用HDZサドル 溶融亜鉛めっき 外山電気厚鋼用HDZサドル 溶融亜鉛めっき外山電気
1,798税込1,978
1袋(50個)ほか
翌日出荷から4日以内出荷
材質鋼板製表面処理溶融亜鉛めっき
門型ブラケット(HDZ35) 因幡電工門型ブラケット(HDZ35)因幡電工(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
溶融亜鉛メッキ仕上(HDZ35相当)で対候性・耐食性に優れています。W3/8に対応できる長穴付です。M4タッピングビス用下穴付で、スリムダクトSD/LDなどの支持にも使用できます。
用途配管などの支持に使用します。表面処理溶融亜鉛メッキ仕上(HDZ35)
HDZねじなし TCノーマルベントA型(厚鋼用) 外山電気HDZねじなし TCノーマルベントA型(厚鋼用)外山電気
689税込758
1個
当日出荷から3日以内出荷
B形のビス締め作業が困難な箇所にTCカップリングを使ってご利用ください。
材質鋼管製表面処理溶融亜鉛めっき
L型ブラケット(HDZ35) 因幡電工L型ブラケット(HDZ35)因幡電工
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
50mm毎にカットメモリ付。便利な長穴付です。対候性に優れたドブ漬け仕様。亜鉛目付量HDZ35相当。
用途壁面を利用した配管の支持に使用します。
ハンガーサドル ドブ HDZ35 南電機ハンガーサドル ドブ HDZ35南電機
3,998税込4,398
1箱(10組)ほか
5日以内出荷
用途屋外用。
厚鋼用HDZ45度ノーマルベンド 外山電気厚鋼用HDZ45度ノーマルベンド外山電気
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質鋼管製種類45度表面処理溶融亜鉛めっき
厚鋼用HDZ30度ノーマルベンド 溶融亜鉛めっき 外山電気厚鋼用HDZ30度ノーマルベンド 溶融亜鉛めっき外山電気
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
材質鋼管製種類30度表面処理溶融亜鉛めっき
上下自在ベンドラック HDZ ネグロス電工上下自在ベンドラック HDZネグロス電工
7,398税込8,138
1セット
15日以内出荷
直線部の上下段差を自在に接続できます。上下自在ベンドラック部のボンディングの省略ができます。
表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ
屋根カバーたわみ防止具HDZ ネグロス電工屋根カバーたわみ防止具HDZネグロス電工
5,498税込6,048
1個ほか
16日以内出荷
材質溶融亜鉛めっき仕上げ適合ラック幅(mm)1200適合ケーブルラックSRタイプ、QRタイプ
亜鉛鍍金製当金 日新工業所亜鉛鍍金製当金日新工業所
5,498税込6,048
1箱(50個)
翌々日出荷
座金との併用で吊ボルト、パイプハンガーを支持する錆びにくく丈夫施工が簡単
材質溶融亜鉛鍍金製
亜鉛鍍金製座金 日新工業所亜鉛鍍金製座金日新工業所
6,198税込6,818
1箱(50個)
翌々日出荷
当金との併用で吊ボルト、パイプハンガーを支持する錆びにくく丈夫施工が簡単
材質溶融亜鉛鍍金製
亜鉛鍍金製パイプハンガサドル 日新工業所亜鉛鍍金製パイプハンガサドル日新工業所
2,398税込2,638
1箱(10組)ほか
翌々日出荷
パイプハンガーとの併用で電線管、ガス管等を支持します電線管だけでなくガス管、水道管にも対応ビス1本で取付簡単
材質溶融亜鉛鍍金製
亜鉛鍍金製パイプハンガー 日新工業所亜鉛鍍金製パイプハンガー日新工業所
2,898税込3,188
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
ハンガーサドルとの併用で電線管、ガス管等を支持します滑り止め加工でハンガーサドルがずれにくい軽くて錆びにくい
材質溶融亜鉛鍍金製
亜鉛鍍金製パイプハンガー 日新工業所亜鉛鍍金製パイプハンガー日新工業所
1,898税込2,088
1本
7日以内出荷
ハンガーサドルとの併用で電線管、ガス管等を支持します滑り止め加工でハンガーサドルがずれにくい錆びにくい
材質溶融亜鉛鍍金製
冷媒管ラック用パーツ 垂直固定金具(ブラケットタイプ) カナフジ電工冷媒管ラック用パーツ 垂直固定金具(ブラケットタイプ)カナフジ電工
26,980税込29,678
1個
翌日出荷
縦用ラックを壁に固定する金具です。溶融亜鉛メッキ仕上げ(HDZ35)※左右で1組とします。※L寸法はラックと壁の間隔によって変わります。
パイラック (一般形鋼用管支持金具) ネグロス電工パイラック (一般形鋼用管支持金具)ネグロス電工(41件のレビュー)
249税込274
1個ほか
当日出荷
一般形鋼にクリップを併用して電線管を支持する金具です。 背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。 ネジの先端部をクボませて造営材に広く大きく、食い込むようにしてあります。振動に対してゆるみにくく、引っ張り荷重に対して先端がすべりにくい特性があります。
パイラッククリップ(電線管支持クリップ) ネグロス電工パイラッククリップ(電線管支持クリップ)ネグロス電工(11件のレビュー)
229税込252
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
パイラックと併用して各種形鋼材へ電線管を支持するクリップです。 屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。
ダクターチャンネル(穴なしタイプ) ネグロス電工ダクターチャンネル(穴なしタイプ)ネグロス電工(43件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から4日以内出荷
ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
ダクタークリップ ネグロス電工ダクタークリップネグロス電工(16件のレビュー)
82税込90
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
吊りボルト支持金具 一般形鋼用 ネグロス電工吊りボルト支持金具 一般形鋼用ネグロス電工(15件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ構造のねじを使用しています。エコノミータイプのパイラック型吊り金具です。
用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
ワールドダクター(チャンネル・サポート用) ネグロス電工ワールドダクター(チャンネル・サポート用)ネグロス電工(9件のレビュー)
389税込428
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
壁面取付金具 突出し長103mmアンテナ用壁面取付 溶融亜鉛メッキ DXアンテナ壁面取付金具 突出し長103mmアンテナ用壁面取付 溶融亜鉛メッキDXアンテナ
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
UHFアンテナを軒下に設置する場合に使用する取付金具です。 突出し金具です。(103mm用)溶融亜鉛(HDZ35)メッキ 軒先の長さに合わせて選べるUHFアンテナ壁面取付金具(突き出し量103mm)です。20素子以下のUHFアンテナ2台又は、20素子以下のUHFアンテナ+50形以下のパラボラアンテナの組み合わせで取付可能。50cm以下のBS/CSアンテナ取付可能 。26素子相当のUHF平面アンテナ取付可能 。20素子以下のパラスタック形UHFアンテナ取付可能 。マスト径はΦ22~32mmに対応しています。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い塗装です。豪雨や強風などにも耐えられる耐風速50m/sの強度です。取付け部が小さくスッキリ取付けられます。
その他【外観図・規格表】MW10Z(71392)※DXアンテナのHP確認
ワールドダクター(天井・壁面用) ネグロス電工ワールドダクター(天井・壁面用)ネグロス電工(8件のレビュー)
269税込296
1本
当日出荷から4日以内出荷
ワールドダクター(ダクター中ナット) ネグロス電工ワールドダクター(ダクター中ナット)ネグロス電工(8件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(10個)
当日出荷から3日以内出荷
ダクターチャンネル(D15、D20、D1タイプ)開口部からの取り付け、取り外しが容易に行えます。 D15との組み合わせにより、二重天井のフトコロを低く押えられる傾向にある高画用集合住宅等での器具位置調整に最適です。
ワールドダクター(ダクターチャンネル 穴あきタイプ) ネグロス電工ワールドダクター(ダクターチャンネル 穴あきタイプ)ネグロス電工(12件のレビュー)
5,298税込5,828
1本
当日出荷から11日以内出荷
ダクターチャンネルに長穴・丸穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。
全長(m)2.5
プラロック 因幡電工プラロック因幡電工(41件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から7日以内出荷
軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。 ワンタッチで機器をボルト止めする安全設計のため、室外機の自然移動はありません。 独特な開放構造のため外気の高温(50℃)にも充分耐えます。
材質PVC(塩化ビニル)
パイラック (リップみぞ形鋼用管支持金具) ネグロス電工パイラック (リップみぞ形鋼用管支持金具)ネグロス電工(3件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から翌日出荷
クリップと併用してリップみぞ形鋼に電線管を支持します。 効果的に配したクリップ受けの丸穴やネジ止め用の長穴により、能率的な配管工事ができます。 K10Lは電線管の他、アウトレットボックスやジョイントボックスも支持できます。
適合リップみぞ形鋼B(mm)45~75適合リップみぞ形鋼C(mm)15~20適合リップみぞ形鋼A(mm)75~200
吊ボルト支持金具 ネグロス電工吊ボルト支持金具ネグロス電工(3件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ先構造のねじを使用しています。 吊りボルトにナットをつけたまま、下部金具にセットできます。
寸法A(mm)35寸法B(mm)20

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

hdz特集
おすすめ人気ランキング
空調・電設資材