空調・電設資材 :「hf400x 代替品」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
商品豆知識
全長(mm)308
定格寿命(時間)60000
色温度(K)5000
光源色昼白色相当
配光角度(°)110
高天井LEDランプ RZ-R 直付型
質量(kg)2.7
定格電圧(V)100-242
定格寿命(時間)60000
平均演色評価数(Ra)75
色温度(K)5000
電源タイプAC
水銀灯(400W相当品)の代替として。
コンパクト設計・低価格・高効率・省エネ、次世代を担う高天井用LEDランプ。
入力電圧(V)AC100~240
消費電力(W)100
材質本体:鉄、照射面カバー:ポリカーボネート
タイプ吊下げ用ブラケットタイプ
全光束(Lm)16000
本体質量(kg)4.5
色温度(K)5000
防塵防水性能IP66
動作温度(℃)-30~50
LED寿命(時間)50000
配光角度(°)120
演色指数(Ra)75
発光効率(Lm/W)160
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
水銀灯一般形安定器点灯形のメタルハライドランプ及び高圧ナトリウムランプに兼用です。
消費電力(W)31.5
仕様取換用パッキン付属、落下防止ワイヤー付、防湿防雨形(IP55)、耐雷サージ±6kV(コモンモード)
質量(g)860
タイプ防湿防雨形
電源(V)100-242
口金E39
光源寿命40000時間
LEDバラストレス水銀レフランプ(E39)300W相当~250W相当
調光の可否否
「IP66」防塵防水仕様
水銀灯の代替として。
明るいのに省エネ16000lm
コンパクト設計・低価格
徹底的なコスト削減による低価格化が実現
次世代を担う高天井用LEDランプ
入力電圧(V)AC100~240
消費電力(W)150
材質本体:鉄、照射面カバー:ポリカーボネート
質量(kg)6.8
タイプ吊下げ用ブラケットタイプ
電源本体内蔵
全光束(Lm)24000
色温度(K)5000
LED寿命(時間)50000
配光角度(°)120
演色指数(Ra)75
動作温度範囲(℃)-30~50
発光効率(Lm/W)160
1台
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。