空調・電設資材 :「jis 1個用スイッチボックス」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

商品豆知識

20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
速結のハブ付。すばやい施工ができます。
付属品皿小ねじ(M4×12)2本 適合PF管用 適合規格(PS)E JIS規格JIS 8435 色(マンセル値)ウォームグレイ(10Y5/1)
1個
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)



高耐候性 耐衝撃性
材質(本体)PVC(ねじ)SWRM(ナット)C3602 付属品スリーブ×1、キャップ×1 寸法H(mm)39 規格ハブ無しJIS C8435 適合規格(PS)E
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
239 税込263
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
139 税込153
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

埋込型のスイッチやコンセントの取り付けに使用します。主として木造住宅に使用されます。
材質鋼板製 仕上電気亜鉛めっき
1個
259 税込285
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


伊藤電気製作所長方形スイッチボックス 1個用
エコ商品
RoHS2指令に対応しています。
規格JIS・JET 寸法t1(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369 税込406
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
449 税込494
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
389 税込428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


仕様T16・CD16用セパレータ付・木ねじなし 標準型 種類2コ用 深さ(mm)36
1袋(10個)
4,898 税込5,388
当日出荷

用途Base専用 適合市販のJIS適合1個用スイッチボックス適合 質量(kg)0.1 モジュール無線モジュール内蔵 定格電圧(V)100 本体樹脂
1個
9,598 税込10,558
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途Base専用 適合市販のJIS適合1個用スイッチボックス適合 質量(kg)0.1 モジュール無線モジュール内蔵 定格電圧(V)100 本体樹脂
1個
9,598 税込10,558
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途Base専用 適合市販のJIS適合1個用スイッチボックス適合 質量(kg)0.1 材質(本体)樹脂 モジュール無線モジュール:内蔵 定格電圧(V)100
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途単体での使用はできません。 仕様Fit/Fit Plus兼用 適合市販のJIS適合1個用スイッチボックス 質量(kg)0.1 モジュール無線モジュール内蔵 定格電圧(V)100-242 本体樹脂(白) 機能最大6シーン切替
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

用途Base専用 適合市販のJIS適合1個用スイッチボックス適合 質量(kg)0.4 材質(本体)樹脂 モジュール無線モジュール:内蔵 定格電圧(V)100 スピーカー 画面サイズ6インチ 無線LANIEEE802.1 1b/g
1台
52,980 税込58,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途Base専用 適合市販のJIS適合1個用スイッチボックス適合 質量(kg)0.2 材質(本体)樹脂 モジュール無線モジュール:内蔵 定格電圧(V)100 スピーカー 画面サイズ3.5インチ 無線LANIEEE802.1 1b/g
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります