カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・電設資材/電気材料
      • 空調・電設資材
        • 照明器具(1)
        • 太陽光発電機器部材(1)
        • 通線工具類(1)

空調・電設資材 :「jst」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編

商品豆知識

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型ソーラーパネル(55×70mm 0.5W) Seeed Studio小型ソーラーパネル(55×70mm 0.5W)Seeed Studio
639税込703
1個
5日以内出荷
高効率の太陽電池パネル 17%の高い変換効率を発揮する単結晶材料を使用したソーラーパネルで、屋外環境に適した微細な樹脂表面と頑丈な背面を備えています。パネルには2mmのJSTコネクタが取り付けられ、Seeeduinoマイクロコントローラシリーズ、Lipo Rider充電ボードシリーズ、XBeeキャリアWSN製品シリーズなど、ほとんどのソーラー電源ボードと組み合わせることができます。 太陽光の強度にもよりますが、通常の開回路電圧は約5Vです。明るい夏の日には、ピークOC電圧が最大10Vに達することもあります。Lipo Riderのように、入力電圧範囲の狭いボードへの損傷を防ぐために、接続する前にOC電圧が安全かどうかを確認してください。
寸法(mm)70×55×3(±0.2)電圧(V)【開回路】8.2出力電圧5.5V(typ)出力電流100mA最大負荷電圧(V)6.4
ソケットジョインター DENSAN(デンサン/ジェフコム)ソケットジョインターDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
ビットの差替式、軽量コンパクトタイプ。 市販のビット及び、ソケットを使用。 インパクトドライバー18V対応。
LEDスティックライト DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDスティックライトDENSAN(デンサン/ジェフコム)
16,980税込18,678
1セット(5本)
翌々日出荷
スティックタイプのイルミネーションパーツ別売のAC-DCアダプタ(PAD-80W-A等)に接続して全点灯別売のコントローラーNH(SI-NH700C)で、 8種類の点滅パターン(全点灯含む)の切替が可能数珠つなぎで直列接続可能ストリングベース等の分岐ケーブルに並列接続可能
仕様SJV:4.2材質PVC・PCタイプ屋外用IP44本体寸法(mm)(合計)22×22×680本体質量(g)420定格消費電力(W)1.32(全点灯時)定格入力電圧(V)DC24接続14本(合計60SJV以下、PAD-80W-A使用時)寸法(cm)LED間隔:約2セット数5本組駆動方式AC-DCアダプタ方式使用環境条件-10℃~40度、常湿LED使用数(個)48(表24/裏24、1本あたり)関連資料(0.7MB)

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

jst 圧着機特集
おすすめ人気ランキング
空調・電設資材