空調・電設資材 :「led 拡散」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード
商品豆知識
取付可能対象壁面・天井面・据置取付専用
幅(mm)Φ76
質量(kg)0.6
高さ(mm)125
タイプ天井直付型・壁直付型・据置取付型、アルミダイカストセードタイプ(ホワイト)・拡散タイプ、照射方向可動型
電圧(V)100
消費電力(W)4.5
回転方向360度
色温度(K)3500
LED色温白色タイプ
操作調光操作不可
エネルギー消費効率(Lm/W)96.6
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)100V時:0.1
光束(Lm)器具:435
光色温白色
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)147
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
照射面近接限度(cm)10
器具相当60形電球1灯器具相当
電源ユニットLED内蔵電源ユニット内蔵
可動範囲(°)上下90
1台
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
取付可能対象55度までの傾斜天井に可能
穴径(Φmm)埋込:100
電圧(V)100
消費電力(W)4.5
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)100V時:0.1
光束(Lm)器具:355
RaRa83:【適合リニューアルプレート】LGK02000【適合リニューアルプレート】LGK02001【適合リニューアルプレート】LGK02004【適合リニューアルプレート】LGK02005
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
枠鉄板枠:ブラックつや消し
埋込高(mm)80
器具相当60形電球1灯器具相当
電源ユニットLED内蔵電源ユニット内蔵
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(白色) スポットライト 上方向ビーム角54度・拡散タイプ 防雨型。天井直付型・壁直付型・据置取付型、上方向ビーム角54度・拡散タイプ。Ra85。拡散タイプ。天井面・壁面・据置取付用。ランプトランス LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス
質量(kg)3.7
電圧(V)100~242
消費電力(W)17.2
保護等級IP23
光源LED(白色)
色温度4000K
取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売)
エネルギー消費効率(Lm/W)110.7
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
光束(Lm)器具:1905
RoHS指令(10物質対応)対応
耐風速(m/s)60
1台
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(白色) スポットライト 上方向ビーム角54度・拡散タイプ 防雨型。天井直付型・壁直付型・据置取付型、上方向ビーム角54度・拡散タイプ。Ra85。拡散タイプ。天井面・壁面・据置取付用。ランプトランス LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス
質量(kg)3.7
電圧(V)100~242
消費電力(W)31
保護等級IP23
光源LED(白色)
色温度4000K
取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売)
エネルギー消費効率(Lm/W)99.8
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
光束(Lm)器具:3095
RoHS指令(10物質対応)対応
耐風速(m/s)60
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
消費電力(W)4.5
色【アルミダイカストセード】ブラック
色温度(K)3500
光源色温白色
照射モード照射方向可動型
エネルギー消費効率(Lm/W)82.2
LED内蔵
入力電流(A)0.1(100V)
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
演色指数(Ra)83
調光の可否否
照射面近接限度(cm)10
配光タイプ拡散
器具相当60形電球1灯
LED交換不可
電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(昼白色) スポットライト 上方向ビーム角54度・拡散タイプ 防雨型。天井直付型・壁直付型・据置取付型、上方向ビーム角54度・拡散タイプ。Ra70。拡散タイプ。天井面・壁面・据置取付用。ランプトランス LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス
質量(kg)3.7
電圧(V)100~242
消費電力(W)31
保護等級IP23
光源LED(昼白色)
色温度5000K
取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売)
エネルギー消費効率(Lm/W)105.8
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
光束(Lm)器具:3280
RoHS指令(10物質対応)対応
耐風速(m/s)60
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(電球色) スポットライト 上方向ビーム角54度・拡散タイプ 防雨型。天井直付型・壁直付型・据置取付型、上方向ビーム角54度・拡散タイプ。Ra85。拡散タイプ。天井面・壁面・据置取付用。ランプトランス LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス
質量(kg)3.7
電圧(V)100~242
消費電力(W)31
保護等級IP23
光源LED(電球色)
色温度3000K
取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売)
エネルギー消費効率(Lm/W)95.9
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
光束(Lm)器具:2975
RoHS指令(10物質対応)対応
耐風速(m/s)60
グリーン購入法適合
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(昼白色) スポットライト 上方向ビーム角54度・拡散タイプ 防雨型。天井直付型・壁直付型・据置取付型、上方向ビーム角54度・拡散タイプ。Ra70。拡散タイプ。天井面・壁面・据置取付用。ランプトランス LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス
質量(kg)3.7
電圧(V)100~242
消費電力(W)17.2
保護等級IP23
光源LED(昼白色)
色温度5000K
取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売)
エネルギー消費効率(Lm/W)117.4
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
光束(Lm)器具:2020
RoHS指令(10物質対応)対応
耐風速(m/s)60
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
LEDの明るさを調節可能。LED照明器具の明るさフリータイプを100%~約1%まで自由に調節可能!豊かな演出が楽しめます
幅(mm)Φ70
質量(kg)0.21
高さ(mm)68(回転用ツメを除く)
口金GX53-1
全光束(Lm)1140
ランプの種類LEDフラットランプΦ70
光源寿命40000時間
クラス1000
入数1台
調光方式逆位相タイプ、ライコン対応(100%~1%調光可能)
演色指数(Ra)83
配光タイプ拡散タイプ
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
色温度(K)5000
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
LEDフラットランプ 拡散タイプ Φ70
仕様拡散タイプ、適合器具との組み合わせのみ使用可能、調光操作不可
質量(kg)0.096
高さ(mm)38 (回転用ツメを除く)
消費電力(W)5
全光束(Lm)531
光源LEDフラットランプΦ70 クラス500(口金GX53-1)
幅(Φmm)70
エネルギー消費効率(Lm/W)106.2
入力電流(A)100V時:0.087
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
Ra83
調光の可否非調光
消費電力(W)7.4
色【アルミダイカストセード】ブラック
色温度(K)3500
光源色温白色
照射モード照射方向可動型
エネルギー消費効率(Lm/W)80.4
LED内蔵
入力電流(A)0.14(100V)
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
演色指数(Ra)83
調光の可否否
照射面近接限度(cm)10
配光タイプ拡散
器具相当100形電球1灯
LED交換不可
電源ユニット内蔵
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(昼白色) スポットライト 上方向ビーム角76度・拡散タイプ 防雨型。天井直付型・壁直付型・据置取付型、上方向ビーム角76度・拡散タイプ。Ra70。拡散タイプ。天井面・壁面・据置取付用。ランプトランス LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス
質量(kg)7.7
電圧(V)100~242
消費電力(W)70
保護等級IP23
光源LED(昼白色)
色温度5000K
取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売)
エネルギー消費効率(Lm/W)104.3
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
光束(Lm)器具:7305
RoHS指令(10物質対応)対応
耐風速(m/s)60
1台
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(電球色) スポットライト 上方向ビーム角54度・拡散タイプ 防雨型。天井直付型・壁直付型・据置取付型、上方向ビーム角54度・拡散タイプ。Ra85。拡散タイプ。天井面・壁面・据置取付用。ランプトランス LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス
質量(kg)3.7
電圧(V)100~242
消費電力(W)17.2
保護等級IP23
光源LED(電球色)
色温度3000K
取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売)
エネルギー消費効率(Lm/W)106.3
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
光束(Lm)器具:1830
RoHS指令(10物質対応)対応
耐風速(m/s)60
グリーン購入法適合
1台
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
光源色電球色
色温度(K)2700
埋込高(mm)80
電圧(V)100
定格寿命(時間)40000時間(光束維持率70%)
電圧(V)AC100
色温度(K)3500
光源色温白色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
調光の可否否
色温度(K)3500
光源色温白色
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
埋込高(mm)80
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
埋込高(mm)80
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
消費電力(W)9.3
電圧(V)AC100
材質アルミダイカスト(ホワイト)
質量(kg)1.2
直径(Φmm)144
高さ(mm)105
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)67.5
LED交換不可
入力電流(A)0.14
LED寿命(時間)40000
明るさ(Lm)628
演色指数(Ra)83
調光の可否否
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
埋込高(mm)80
色温度(K)5000
光源色昼白色
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
埋込高(mm)80
仕様床面取付専用、拡散タイプ、防雨型、パネル付型
種別100形
材質【本体】アルミダイカス、【パネル】熱処理ガラス
質量(kg)1.5
消費電力(W)10
配光角度(°)ビーム角85
明るさダイクール電球130形相当
色温度(K)2700
電圧(V)100
枠の色ホワイトつや消し
光源色電球色
定格寿命(時間)40000時間(光束維持率70%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
埋込高(mm)80
仕様壁面取付専用、拡散タイプ、防雨型、アーム付タイプ、パネル付型
種別100形
材質【本体】アルミダイカス、【パネル】熱処理ガラス
質量(kg)2
消費電力(W)10
配光角度(°)ビーム角85
明るさダイクール電球130形相当
電圧(V)100
消費電力(W)6.1
定格寿命(時間)40000時間(光束維持率70%)
枠の色ホワイトつや消し
色温度(K)3500
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)74.5
入力電流(A)0.15(100V時)
光束(Lm)455
埋込穴(Φmm)150
埋込高(mm)80
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
電圧(V)100
枠の色ホワイトつや消し
色温度(K)5000
光源色昼白色
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
色温度(K)3500
光源色温白色
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
埋込高(mm)80
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(電球色) スポットライト 彩光色・上方向ビーム角54度・拡散タイプ 防雨型。天井直付型・壁直付型・据置取付型、彩光色・上方向ビーム角54度・拡散タイプ。Ra93。拡散タイプ。天井面・壁面・据置取付用。ランプトランス LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス
質量(kg)3.7
電圧(V)100~242
消費電力(W)31
保護等級IP23
光源LED(電球色)
色温度3000K
取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売)
エネルギー消費効率(Lm/W)62.5
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
光束(Lm)器具:1940
RoHS指令(10物質対応)対応
耐風速(m/s)60
1台
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。