空調・電設資材 :「led 棚ライト」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
商品豆知識
消費電力(W)6.6
仕様取付金具付、LED交換不可、別置電源ユニット別売
長さ(mm)288
質量(kg)0.1
モジュール5.8(0.24A)
電圧(V)AC100
全光束(Lm)400
入力電圧(V)DC24
エネルギー消費効率(Lm/W)60.6
色(本体)アルミ(アルミマイト仕上)
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
消費電力(W)18.2
仕様取付金具付、LED交換不可、別置電源ユニット別売
長さ(mm)847
質量(kg)0.2
モジュール17.4(0.72A)
電圧(V)AC100
全光束(Lm)1200
入力電圧(V)DC24
エネルギー消費効率(Lm/W)65.9
色(本体)アルミ(アルミマイト仕上)
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
消費電力(W)23.8
仕様取付金具付、LED交換不可、別置電源ユニット別売
長さ(mm)1127
質量(kg)0.3
モジュール23.2(0.96A)
電圧(V)AC100
全光束(Lm)1600
入力電圧(V)DC24
エネルギー消費効率(Lm/W)67.2
色(本体)アルミ(アルミマイト仕上)
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
消費電力(W)30.8
仕様取付金具付、LED交換不可、別置電源ユニット別売
長さ(mm)1406
質量(kg)0.4
モジュール29.0(1.2A)
電圧(V)AC100
全光束(Lm)2000
入力電圧(V)DC24
エネルギー消費効率(Lm/W)64.9
色(本体)アルミ(アルミマイト仕上)
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
電子部品を全て覆うフルカバー設計で防水、冷凍庫で使用可能な棚下ライト。ライトの粒が見えるクリアカバー。前面拡散カバー使用でムラなく均一な発光で、ディスプレイを美しく際立たせます。100V直結、磁石付でスムーズな取付が可能です。
電圧(V)AC100(50/60Hz)
色温度(K)6500
角度(°)発光:120
演色指数(Ra)82
使用温度(℃)-20~45
光源色昼光色
電子部品を全て覆うフルカバー設計で防水、冷凍庫で使用可能な棚下ライト。乳白色カバーで電球色と昼光色の2色展開。前面拡散カバー使用でムラなく均一な発光で、ディスプレイを美しく際立たせます。100V直結、磁石付でスムーズな取付が可能です。
電圧(V)AC100(50/60Hz)
角度(°)発光:120
演色指数(Ra)82
使用温度(℃)-20~45
仕様LED交換可
電圧(V)AC100
ランプランプ付
器具・セットセット品
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
手元を明るく照らすキッチンライト。壁面・棚下面取付兼用。FL20W相当。
仕様調光器の使用不可
材質ポリカーボネート(白色、乳白)
消費電力(W)9.2
全光束(Lm)725
色温度(K)6500
光源色昼光色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
調光の可否否
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
手元を明るく照らすキッチンライト。壁面・棚下面取付兼用。FL15W相当。
仕様調光器の使用不可
材質ポリカーボネート(白色、乳白)
消費電力(W)6.7
全光束(Lm)488
色温度(K)6500
光源色昼光色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
調光の可否否
1個
¥3,398
税込¥3,738
9日以内出荷
触れずにスイッチをON/OFF。
タッチレススイッチ搭載。
あかりに手を近づけるだけで、点灯・消灯。
濡れた手でも触らずにスイッチの操作ができるので、関電の心配がなく、しかも衛生的。
コンパクトなサイズで賃貸マンションなどのミニキッチンにもおすすめです。
仕様タッチレススイッチ付
材質プラスチックカバー(乳白)/キレイコート仕様(カバー)
質量(kg)1.2
消費電力(W)12
定格電圧(V)AC100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)558×47×117
器具・セットセット品
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)81.6
入力電流(A)0.2
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
明るさ(Lm)980
演色指数(Ra)83
取付面位置壁面・天井面
調光の可否否
LED交換不可
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
人感センサ搭載 制御機能:センサスイッチ:消灯→点灯→消灯
用途LEDキッチンライト・棚下灯など
トラスコ品番364-7634
材質本体鋼板
長さ(mm)616
幅(mm)55
色白色樹脂側板
高さ(mm)88
タイプ人感センサ付
取付方式壁面・棚下兼用
電源(V)AC100
消費電力(W)9
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)73.3
明るさ(Lm)660
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
コンセント付きキッチンライト。壁面・棚下面取付兼用。FL15W相当。
仕様調光器の使用不可
色温度(K)6500
光源色昼光色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
調光の可否否
コンセント付きキッチンライト。壁面・棚下面取付兼用。FL20W相当。
仕様調光器の使用不可
色温度(K)6500
光源色昼光色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
調光の可否否
タッチレススイッチ付キッチンライト。濡れた手でもスイッチに触れることなく操作が可能で衛生的です。棚下面取付け専用。FL20W相当。
仕様調光器の使用不可
材質樹脂(オフホワイト)、アクリル(乳白)
消費電力(W)9.8
全光束(Lm)960
色温度(K)6500
光源色昼光色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
調光の可否否
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
壁付・棚下兼用一般住宅用防雨・防湿形器具です。
用途LEDキッチンライト・棚下灯など
トラスコ品番364-7632
材質本体鋼板
長さ(mm)616
幅(mm)55
色白色樹脂側板
高さ(mm)88
タイププルスイッチ付
取付方式壁面・棚下兼用
電源(V)AC100
消費電力(W)8
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)82.5
明るさ(Lm)660
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
LEDテープライトにマグネットが埋め込まれていて取り付けが簡単です。マグネットなのでゴンドラ棚やサイドネットに貼り付けられます。ACアダプター付きです。
クリスタルアイ。USB電源 スーパースリムフラットパネルLEDライト 汎用 面発光LEDランプ。室内照明/アウトドア照明/防災。従来のLEDランプとは一線を画す、面発光LEDを採用した汎用フラットパネルライト。面発光技術により光が均一に拡散するとともに照射範囲が大幅にアップ。本製品はこれまでのLEDランプをはるかにしのぐ明るさです。電源はUSBですので、 PCやコンセント、モバイルバッテリーやソーラーパネル、車のシガーソケットなど、あらゆる場所から電源を取ることができ、利用シーンを選びません。ポータブルに使用するも良し、固定して使用するも良しのマルチに使えるLEDライトです。~~~~ 使い方いろいろ ~~~~。・クローゼット・押し入れ・物置・ガレージなどの収納スペースに。・本棚・ディスプレイ棚・キャビネット・水槽の照明として。・夜釣り・キャンプなどのアウトドアに。・仕事・勉強・作業などのデスクワークに。・写真撮影のライティングに。・停電や災害時の防災用品として。・車のルームランプ、ラゲッジランプ、キャンピングカーに。スーパースリムフラットパネルLEDライト本体 1個。面発光LEDシステム。USB給電(microUSB TypeB) DC5V。ON/OFFスイッチ付き。消費電力:4W。ルーメン:350lm。色温度:6000K。本体サイズ:150mm×100mm×7.5mm。本体重量:115g。LED切れ保証書付き(お買い上げ日より1年)。【カラー】。シルバー、ホワイト、ブラックの3色。【注意事項】。防水タイプではありませんので、湿気の多い場所や水のかかる場所ではご使用にならないでください。水掛かりなどは保証対象外となります。USBケーブルは付属いたしません。
色シルバー
グリーン購入法適合
1セット
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
クリスタルアイ
USB電源 スーパースリムフラットパネルLEDライト 汎用 面発光LEDランプ
室内照明/アウトドア照明/防災
従来のLEDランプとは一線を画す、面発光LEDを採用した汎用フラットパネルライト。
面発光技術により光が均一に拡散するとともに照射範囲が大幅にアップ。
本製品はこれまでのLEDランプをはるかにしのぐ明るさです。
電源はUSBですので、 PCやコンセント、モバイルバッテリーやソーラーパネル、車のシガーソケットなど、あらゆる場所から電源を取ることができ、利用シーンを選びません。
ポータブルに使用するも良し、固定して使用するも良しのマルチに使えるLEDライトです。
~~~~ 使い方いろいろ ~~~~
・クローゼット・押し入れ・物置・ガレージなどの収納スペースに
・本棚・ディスプレイ棚・キャビネット・水槽の照明として
・夜釣り・キャンプなどのアウトドアに
・仕事・勉強・作業などのデスクワークに
・写真撮影のライティングに
・停電や災害時の防災用品として
・車のルームランプ、ラゲッジランプ、キャンピングカーに
■スーパースリムフラットパネルLEDライト本体 1個
■面発光LEDシステム
■USB給電(microUSB TypeB) DC5V
■ON/OFFスイッチ付き
■消費電力:4W
■ルーメン:350lm
■色温度:6000K
■本体サイズ:150mm×100mm×7.5mm
■本体重量:115g
■LED切れ保証書付き(お買い上げ日より1年)
【カラー】
ブラックタイプ
【注意事項】
※防水タイプではありませんので、湿気の多い場所や水のかかる場所ではご使用にならないでください。
水掛かりなどは保証対象外となります。
※USBケーブルは付属いたしません。
色ブラック
グリーン購入法適合
1セット
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
キッチンワークで欠かせない手元のあかりをしっかりサポート。壁や棚下にも取付できるキッチンライト。取付方法:電気工事 要。
色温度(K)5000
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
照射距離(m)(最低)0.1
スイッチプルスイッチ付(全光→消)
定格電圧(V)AC100
器具・セット器具のみ
光源色昼白色
演色指数(Ra)83
取付面位置壁面・棚下
消費電力(W)12.3
仕様取付金具付、LED交換不可、別置電源ユニット別売
長さ(mm)568
質量(kg)0.2
モジュール11.6(0.48A)
電圧(V)AC100
全光束(Lm)800
入力電圧(V)DC24
エネルギー消費効率(Lm/W)65
色(本体)アルミ(アルミマイト仕上)
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。光るディスプレイ棚を、LEDテープライトとガラスエッジプロファイルで実現しましょう。ふわっと光るガラス棚は、空間のアクセントとして、また展示物を引き立たせるテクニックとして有効な技法です。
用途間接照明、ワーキングライト
仕様バージョン:乳白色カバー
材質プロファイル:プラスチック,ディフューザー:プラスチック
長さ(mm)2000
色プロファイル:シルバー色;ディフューザー:乳白色
取付差し込み用
内寸幅(mm)15
梱包内容アルミプロファイル1個、カバー2個,乳白色
ガラス厚(mm)4-8
1本
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
点滅パターンが選べるかわいいバブルライト。夜のお花見イベントにおすすめです。看板に巻いたり、商品棚に置いたり、店頭店内を美しく効果的なイルミネーションで集客アップ。
用途【特記事項】点滅パターンコントローラー式(常点含む8パターン)コンセント式丸型ソケット仕様消費電力:2W連結不可防滴仕様コード色:ブラック
材質塩化ビニル
質量(kg)0.7
長さ(m)5
コード長さ(m)3
寸法(cm)【ライト間隔】10
仕様縦長付・横長付兼用、傾斜天井使用可能
材質本体:鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート 乳白
幅(mm)70
高さ(mm)65
タイプ密閉型
電圧(V)AC100
ランプLED内蔵
色温度(K)5000
光源色昼白色
色(本体)白
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
取付面位置天井面・壁面取付
調光の可否否
コレクションケースや棚下を広く明るく照らすことができる長さ17cmのLEDライトです。 USB電源、または、パソコンのUSBポートで動作します。 本体は軽量で、省エネ設計です。 ケーブルの中間にスイッチがあります。 取り付け用両面テープ、鉄板、マグネットが付属します。
仕様LED素子数:12
付属品取り付け用両面テープ、鉄板、マグネット、保証書
寸法(mm)170×13×7(突起部含まず)
質量(g)約20(ケーブル/コネクタ含まず)
消費電力(W)約2.6
保証期間ご購入後3ヶ月間
ケーブル長(cm)約150(中間スイッチ付き)
電源側端子仕様USB A(オス) 5V
家庭用ダウンライト
質量(kg)0.3
高さ(mm)(埋込)76
タイプ防滴形
穴径(Φmm)(埋込)100
消費電力(W)4.8
入力電圧(V)AC100
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)75
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED一般電球60形相当
光束(Lm)450
配光角度(°)100
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)84
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
Display Lightシリーズ。高演色アパレルホワイトで照射物の魅力をひきたてる薄型ミニダウンライト。ディスプレイ棚やニッチへの演出に最適
仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】96
質量(kg)0.1(本体)
タイプ300タイプ
消費電力(W)3.9
定格電圧(V)100
光源色アパレルホワイトe
光源寿命(LED)40000時間
配光角度(°)60
ビーム角度(°)92
埋込穴(Φmm)60、(石膏ボード取付時)59
取付可能板厚(mm)3~16
調光の可否不可
器具相当12Vハロゲン球20W
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
Display Lightシリーズ。高演色アパレルホワイトで照射物の魅力をひきたてる薄型ミニダウンライト。ディスプレイ棚やニッチへの演出に最適。専用電源ユニットを埋込穴より挿入する場合120mmの高さが必要です。
仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】85
質量(kg)0.1(本体)
タイプ300タイプ
電圧(V)(対応)100~242
消費電力(W)4.4
色温度(K)3000
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)66.1
光源寿命(LED)40000時間
配光角度(°)60
最大接続台数1台
ビーム角度(°)92
埋込穴(Φmm)60、(石膏ボード取付時)59
定格光束(Lm)291
枠アルミダイキャスト(白艶消)
取付可能板厚(mm)3~16
調光の可否不可
器具相当12Vハロゲン球20W
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)RX-163NA
1台
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。