空調・電設資材 :「led 点滅 器」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

商品豆知識

86件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DENSAN(ジェフコム)コントローラー
LEDプロジェクションライト(投照器・同期型)用コントローラー 別売のLEDプロジェクションライト(同期型)を複数台接続して、点灯を同期させることができる LED色、点滅モード、色変化のスピード、明るさなどが同期可能 IP20屋内用 ー20℃でも使用可能
定格入力電圧(V)AC100 定格消費電力(W)2 セット内容コントローラー本体×1/ACアダプター×1/終端抵抗PDS-CS01-TM×1 本体寸法(mm)225×190×120 本体質量(kg)1.5 周波数(Hz)50/60 定格入力電流(A)0.02 動作温度範囲(℃)-20~40 保護等級IP20 使用場所屋内用 材質ABS・鉄 仕様ACアダプター(付属):12V/1A 関連資料(1.27MB)
1個
83,980 税込92,378
4日以内出荷

仕様自動点滅器内蔵 周波数(Hz)50/60共用 電源(V)100~242 平均演色評価数(Ra)75 保護等級IP44 色温度(K)5000 光源色昼白色 LED寿命(時間)60000
1台
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)自動点滅器付LED防犯灯
10VAタイプに設置間隔30cmを実現(クラスB/クラスB+)する高効率タイプLED防犯灯が新登場。雷サージ強化品です。RBSSマークは、公益社団法人日本防犯設備協会が優良な防犯機器として認定した機器に表示することができる安心マークです
種別器具:LED一体型 幅(mm)120 寸法(mm)出:363 質量(kg)1.2 オフホワイト 高さ(mm)241 材質(本体)樹脂 タイプ高効率タイプ 使用温度範囲(℃)-20~35 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 消費電力(W)8.9 保護等級IP44 ランプLED 色温度(K)5000 材質(カバー)アクリル(透明ケシ) 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)144.9 設置方式器具設置間隔:クラスB・B+ 光源寿命60000時間 皮相電力(VA)(100V)10 入力電流(A)0.092 明るさFHP32W相当 演色指数(Ra)73 定格光束(Lm)1290 取付面位置壁・ポール取付兼用
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷

1個
13,500 税込14,850
翌日出荷

ODELIC(オーデリック)自動点滅器付LED防犯灯
仕様器具設置間隔:クラスB・B+ 種別器具:LED一体型 寸法(mm)出:363 質量(kg)1.2 オフホワイト 材質(本体)樹脂 タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)マイナス20~35 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 消費電力(W)14.1 保護等級IP44 ランプLED 色温度(K)5000 材質(カバー)アクリル(透明ケシ) 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)125.5 光源寿命60000時間 皮相電力(VA)(100V)15 入力電流(A)0.15 明るさFHP32W相当 演色指数(Ra)73 定格光束(Lm)1770 取付面位置壁・ポール取付兼用
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷

質量(kg)1.1 アイボリー 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)(100V)6.4 定格周波数(Hz)50/60共用 本体アルミダイカスト 定格入力電圧(V)100~240対応 平均演色評価数Ra70 保護等級IP44 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)156.2 光源寿命60000時間(光束維持率75%) 光束(Lm)1000 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500 グリーン購入法適合 色(グローブ)ポリカーボネート 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
8,798 税込9,678
5日以内出荷

1個
13,500 税込14,850
翌日出荷

材質/仕上本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート/ダークブラウン 質量(kg)1.1 使用温度範囲(℃)-20~+35 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)(100V)18.4、(200V)18.1、(240V)18.2 入力電圧(V)100~240 平均演色評価数(Ra)70 保護等級IP44 機能自動点滅 色温度(K)5000相当 光源色昼白色タイプ エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)125.0、(200V)127.0、(240V)126.3 LED寿命(時間)60000(光束維持率75%) 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500) グリーン購入法適合 定格光束(Lm)2300 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
36,980 税込40,678
90日以内出荷

質量(kg)1.1 ダークブラウン 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)(100V)9.2 定格周波数(Hz)50/60共用 本体アルミダイカスト 定格入力電圧(V)100~240対応 平均演色評価数Ra70 保護等級IP44 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)143.4 光源寿命60000時間(光束維持率75%) 光束(Lm)1320 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500 グリーン購入法適合 色(グローブ)ポリカーボネート 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

材質/仕上本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート/ダークブラウン 質量(kg)1.1 使用温度範囲(℃)-20~+35 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)(100V)18.4、(200V)18.1、(240V)18.2 入力電圧(V)100~240 平均演色評価数(Ra)70 保護等級IP44 色温度(K)5000相当 光源色昼白色タイプ エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)125.0、(200V)127.0、(240V)126.3 LED寿命(時間)60000(光束維持率75%) 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500) グリーン購入法適合 定格光束(Lm)2300 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
34,980 税込38,478
90日以内出荷

定格100V・3A 動作方式バイメタル式 LEDLED一体型 最大負荷(W)(LED灯)高力率160、(蛍光灯)高力率200、低力率160、(水銀灯)高力率250、低力率100 動作照度1P形
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

仕様調光器併用不可 材質(本体)アルミ、(セード)アクリル 幅(mm)Φ90 質量(kg)2.0 (セード)乳白色 消費電力(W)4.4 ランプLED電球40形相当(E26) 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)300 光源寿命40000時間 地上高さ(mm)700 演色指数(Ra)80
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SJ-C52W-JT LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ) DENSAN(ジェフコム) 動画あり
六連星(白)。吊り下げに適した平面タイプ。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。
仕様SJV:9.1 本体寸法(mm)1080×40×540 定格消費電力(W)8.7 本体質量(kg)1.9 定格入力電圧(V)AC24 制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む) 保護等級IP44 駆動方式AC-ACアダプタ方式 使用環境条件-10~40℃、常湿 ケーブル長(cm)各約50 関連資料(40.79MB)
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

SJ-C52B-JT LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ) DENSAN(ジェフコム) 動画あり
六連星(青)。吊り下げに適した平面タイプ。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。
仕様SJV:9.1 本体寸法(mm)1080×40×540 定格消費電力(W)8.7 本体質量(kg)1.9 定格入力電圧(V)AC24 制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む) 保護等級IP44 駆動方式AC-ACアダプタ方式 使用環境条件-10~40℃、常湿 ケーブル長(cm)各約50 関連資料(40.79MB)
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

SJ-C52L-JT LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ) DENSAN(ジェフコム) 動画あり
六連星(電球色)。吊り下げに適した平面タイプ。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。。LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)は点灯部分の部品です。 電源や点灯制御の別売部品との組合せで光ります。この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。 恒久施設照明としては使用できません。・梱包仕様。 個装梱包:無地箱・シール。 個装サイズ・質量:W1115×D55×H570mm・3kg。・1個口
仕様SJV:9.1 本体寸法(mm)1080×40×540 定格消費電力(W)8.7 本体質量(kg)1.9 定格入力電圧(V)AC24 制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む) 保護等級IP44 駆動方式AC-ACアダプタ方式 使用環境条件-10~40℃、常湿 ケーブル長(cm)各約50 関連資料(40.79MB)
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

SJ-B51WP-JT LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ) DENSAN(ジェフコム) 動画あり
リボン(ピンク・白)。吊り下げに適した平面タイプ。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)
仕様SJV:11.9 本体寸法(mm)640×40×580 本体質量(g)900 定格消費電力(W)11 定格入力電圧(V)AC24 制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む) 保護等級IP44 駆動方式AC-ACアダプタ方式 使用環境条件-10~40℃、常湿 ケーブル長(cm)各約50 関連資料(40.79MB)
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

SJ-D50-JT LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ) DENSAN(ジェフコム) 動画あり
トナカイ&そり。吊り下げに適した平面タイプ。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)
仕様SJV:13.7 本体寸法(mm)1000×230×620 定格消費電力(W)13 本体質量(kg)2.2 定格入力電圧(V)AC24 制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む) 保護等級IP44 駆動方式AC-ACアダプタ方式 使用環境条件-10~40℃、常湿 ケーブル長(cm)各約50 関連資料(40.79MB)
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

SJ-C51L-JT LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ) DENSAN(ジェフコム) 動画あり
二重星(電球色)。吊り下げに適した平面タイプ。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。
仕様SJV:8.4 本体寸法(mm)1170×40×1170 定格消費電力(W)8 本体質量(kg)1.2 定格入力電圧(V)AC24 制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む) 保護等級IP44 駆動方式AC-ACアダプタ方式 使用環境条件-10~40℃、常湿 ケーブル長(cm)各約50 関連資料(40.79MB)
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

SJ-C51W-JT LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ) DENSAN(ジェフコム) 動画あり
二重星(白)。吊り下げに適した平面タイプ。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。
仕様SJV:8.4 本体寸法(mm)1170×40×1170 定格消費電力(W)8 本体質量(kg)1.2 定格入力電圧(V)AC24 制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む) 保護等級IP44 駆動方式AC-ACアダプタ方式 使用環境条件-10~40℃、常湿 ケーブル長(cm)各約50 関連資料(40.79MB)
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

用途2023新モチーフ(全点滅タイプ) 材質ABS、ポリカーボネート、鉄、PVC タイプローボルトタイプ(24V)※別売コントローラーNH(またはAC-DC変換器NH)、AC-ACアダプタに接続して点灯 定格入力電圧(V)AC24 保護等級IP44 使用環境-10~40℃/常湿 駆動方式AC-ACアダプタ方式 使用場所屋外用 ケーブル長(cm)各約50(出力・入力) 関連資料(0.78MB) 電球の種類LED
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SJ-C53-JT LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ) DENSAN(ジェフコム) 動画あり
流れ星(白・黄)。吊り下げに適した平面タイプ。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。
仕様SJV:6.5 本体寸法(mm)1010×40×340 定格消費電力(W)6 本体質量(kg)1 定格入力電圧(V)AC24 制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む) 保護等級IP44 駆動方式AC-ACアダプタ方式 使用環境条件-10~40℃、常湿 ケーブル長(cm)各約50 関連資料(40.79MB)
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

SJ-C50-JT LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ) DENSAN(ジェフコム) 動画あり
三重星(3色)。吊り下げに適した平面タイプ。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。
仕様SJV:9.8 本体寸法(mm)1170×40×1170 定格消費電力(W)9.3 本体質量(kg)1.5 定格入力電圧(V)AC24 制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む) 保護等級IP44 駆動方式AC-ACアダプタ方式 使用環境条件-10~40℃、常湿 ケーブル長(cm)各約50 関連資料(40.79MB)
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

SJ-B50WP-JT LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ) DENSAN(ジェフコム) 動画あり
ハート(ピンク・白)。吊り下げに適した平面タイプ。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)
仕様SJV:7 本体寸法(mm)620×40×600 本体質量(g)950 定格消費電力(W)6.7 定格入力電圧(V)AC24 制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む) 保護等級IP44 駆動方式AC-ACアダプタ方式 使用環境条件-10~40℃、常湿 ケーブル長(cm)各約50 関連資料(40.79MB)
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

SJ-A51-JT LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ) DENSAN(ジェフコム) 動画あり
ベルとリボン。吊り下げに適した平面タイプ。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)
仕様SJV:7 本体寸法(mm)580×40×410 定格消費電力(W)6.7 本体質量(kg)1.2 定格入力電圧(V)AC24 制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む) 保護等級IP44 駆動方式AC-ACアダプタ方式 使用環境条件-10~40℃、常湿 ケーブル長(cm)各約50 関連資料(40.79MB)
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

SJ-C51B-JT LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ) DENSAN(ジェフコム) 動画あり
二重星(青)。吊り下げに適した平面タイプ。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。
仕様SJV:8.4 本体寸法(mm)1170×40×1170 定格消費電力(W)8 本体質量(kg)1.2 定格入力電圧(V)AC24 制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む) 保護等級IP44 駆動方式AC-ACアダプタ方式 使用環境条件-10~40℃、常湿 ケーブル長(cm)各約50 関連資料(40.79MB)
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

SJ-A50-JT LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ) DENSAN(ジェフコム) 動画あり
ベルと星。組立式:固定ネジ2本付。吊り下げに適した平面タイプ。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)
仕様SJV:19.7 本体寸法(mm)1800×40×550 定格消費電力(W)18 本体質量(kg)4.1 定格入力電圧(V)AC24 制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む) 保護等級IP44 駆動方式AC-ACアダプタ方式 使用環境条件-10~40℃、常湿 ケーブル長(cm)各約50 関連資料(40.79MB)
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷

用途SJXシリーズストリング(ランダム点滅タイプ) 仕様SJV:10 材質ABS、PVC 質量(g)800 タイプローボルトタイプ(24V)※別売AC-DC変換器SJX、AC-ACアダプタに接続して点灯 長さ(m)10 定格消費電力(W)9.5 定格入力電圧(V)AC24 保護等級IP44 使用環境-10~40℃/常温 点灯方式ランダム点滅・ゆっくりふわっと点滅 駆動方式AC-ACアダプタ方式 使用場所屋外用 LED使用数(個)96 関連資料(0.47MB)
1本(10m)
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)点滅装置 直付型
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷

防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ 自動火災報知機との連動により、音と光で的確に避難方向へ誘導します 高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能 壁・天井直付形・吊下兼用形
適合吊具(別売):C172PWA(i=500 2本1組)、表示板(両面灯):S1-2061S、S1-2061SR、S1-2061L、S1-2061AR、S1-2061W カバー鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4) 厚さ(mm)本体 鋼板:0.8 質量(kg)6.1 取付天井直付形・吊下兼用 材質(本体)鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4) タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検) 種類誘導音付点滅形誘導灯 等級B級 BL形(20B形) 定格電圧(V)AC100 定格消費電力(W)4.7 表示両面灯 構成本体(KSD2962VA)+表示板2枚 型式認可番号1AM221-3512 電池3H06DA(Ni-MH蓄電池)、4H30DA(キセノン点滅誘導音用)(Ni-MH蓄電池) 光源寿命60000時間 LEDLE20504S3W-A×2 梱包内容LED光源同梱包、表示板別梱包 形名公共施設用:SH1-FSF21AF-BL リモコンRZB02(別売) 点灯時間非常時:一般形(20分間) 誘導音
1台
92,980 税込102,278
4日以内出荷

空間に馴染みながら美しく佇むフットライト。 細部のディテールにこだわったシンプルなデザインが魅力的です。 自動点滅器付 点灯照度調節可能 2個用理込スイッチボックス深型取付専用
材質プラスチック・乳白色/カバー:プラスチック・マットファインホワイト 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×116×10 電球LED 埋め込み深さ(mm)33
1個
7,998 税込8,798
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体を複数台接続して、LED点灯のタイミングを同期させることができる「同期型」 コントローラー(別売)で、LED色切替、点滅モード切替、 色変化のスピード調整、明るさ調整などが可能 超高輝度100W LEDプロジェクションライト(投照器・同期型) 最大50台まで接続可能 ライトアップ、イルミネーションなどに適したカラー照明器具 約10°の照射角で遠くまで光が届く集光タイプ 防雨・防塵ボディ(IP65) -20℃でも使用可能 PSE認証済
用途屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明に 取扱説明書(0.36MB) 定格入力電圧(V)AC100 定格消費電力(W)100 本体寸法(mm)300×83×471 質量(kg)7.1 LEDフルカラーLED 照射範囲集光型 周波数(Hz)50/60 定格入力電流(A)1 電源コード(m)約3 電源プラグ2pinプラグ 表示色・階調4096段階 / RGB各色 動作温度(℃)-20~40 動作湿度(%)85以下 保護等級IP65 材質アルミダイカスト合金、ガラス 関連資料(0.55MB)
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷

本体を複数台接続して、LED点灯のタイミングを同期させることができる「同期型」 コントローラーで、LED色切替、点滅モード切替、色変化のスピード調整、明るさ調整などが可能 超高輝度40WLEDプロジェクションライト(投照器・同期型) 最大50台まで接続可能 ライトアップ、イルミネーションなどに適したカラー照明器具 約10°の照射角で遠くまで光が届く集光タイプ 防雨・防塵ボディ(IP65) ―20℃でも使用可能
用途屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明に 光色フルカラー 定格入力電圧(V)AC100 定格消費電力(W)40 本体寸法(mm)260×60×343 本体質量(kg)3.8 LEDフルカラーLED 照射方式集光型 周波数(Hz)50/60 定格入力電流(A)0.4 電源コード(m)約3(PSE認証済) 電源プラグ2pinプラグ 動作温湿度範囲-20~40℃/85%以下 保護等級IP65 材質アルミダイカスト合金・ガラス 仕様【カラースケール】4096段階/RGB各色 関連資料(1.27MB) 取扱説明書(0.3MB)
1台
73,980 税込81,378
4日以内出荷

複数台接続して、コントローラーでLED色切替、点滅モード切替、色変化のスピード調整、明るさ調整などが可能。全点灯・フルカラー自動変色。約20°の照射角で遠くまで光が届く。IP64 防雨・防塵ボディ。離れたところからでもリモコンでお好みの色へすぐに変更可能 ※専用リモコンは別売コントローラー PDS-B01-CRに付属しています
用途屋外建物のライトアップ、イルミネーションなどの照明に 材質アルミニウム合金、ガラス、PVC 寸法(mm)630×78×136.5(突起部除く) 質量(kg)2.3 ケーブル長(m)1 全光束(Lm)540 (白色最大値) 定格入力電圧(V)DC24 保護等級IP64 光源フルカラーLED 最大消費電力(W)20(白色最大値) 定格入力電流(A)0.7 使用環境温度(℃)-10~40 LED使用数(個)12 関連資料(5.62MB) 取扱説明書(1.18MB) 照射角度(°)20
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷

Panasonic(パナソニック)点滅装置 【受注生産品】
誘導灯コンパクトスクエアと組み合わせて使用していただく専用の点滅装置です。
仕様信号入力電圧:AC100V・DC24V兼用型 幅(mm)201 カバーアクリル(クリア) 質量(kg)2.3 取付壁・天井直付兼用形 高さ(mm)355 消費電力(W)1.5 定格電圧(V)AC100 保護等級IP43 防湿 機能点滅停止用煙感知器接続可能、防湿型・防雨型 電池交換電池:FK765 7.2V 1300mAh LED非常時:点滅 入力電流(A)0.03 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 認定番号型式:FIE1-1017 出しろ(mm)81 亜鉛鋼板(ホワイト)
1台
46,980 税込51,678
31日以内出荷

ルクセントLEDsシリーズ。平常時・非常時共LED点灯。リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検)。LED光源同梱包。自動火災報知設備との連動により、点滅する光で避難口に誘導。火災時に煙で視界が悪くなり、誘導灯が識別しにくくなるといった万一の場合も、効果を発揮します
取付壁 天井直付 吊下兼用 定格電圧(V)100 材質(本体)鋼板 白色仕上 耐震性A 光源寿命60000時間 材質(カバー)鋼板 白色仕上 厚さ鋼板(本体):0.8
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ルクセントLEDsシリーズ。平常時・非常時共LED点灯。リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検)。LED光源同梱包。音と光で避難口に誘導。火災時に煙で視界が悪くなるといった万一の場合も、的確に避難方向へ誘導できます。自動火災報知設備と連動し、実効性のある誘導が可能です
取付壁 天井直付 吊下兼用 定格電圧(V)100 材質(本体)鋼板 白色仕上 耐震性A 光源寿命60000時間 材質(カバー)鋼板 白色仕上 厚さ鋼板(本体):0.8
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ルクセントLEDsシリーズ 誘導音付点滅形誘導灯 ラインアップ拡充や施工性を向上して新たに登場!。自動火災報知機設備との連動による誘導灯の消灯や点滅、減光により、避難口に誘導。※点滅光源をキノセンランプからLED光源に変更したため、点滅光源部の意匠を変更しました。リニューアル時の施工に配慮し、器具上部及び背面の取り付け穴ピッチ260mmを拡充!過去に市場で販売されていた誘導灯用の取付穴を新しく追加し、リニューアル対応力を強化。
仕様●(別売)表示板:1枚●適合避難口表示板(別売):S1-2061S、S1-2061L、S1-2061SR、S1-2061AR、S1-2061W 材質(本体)鋼板(白色塗装) タイプ自己点検タイプ 種類点滅形誘導灯 本体 シリーズルクセントLEDsシリーズ 自己点検タイプ 定格電圧(V)AC100 点滅LED 材質(枠)鋼板(白色塗装)
1台
53,980 税込59,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

軽量で設置・移動が簡単。 耐久性に優れたターポリン生地を使用。 ハトメ穴とマグネットで簡単取付け。 反射材と高輝度LEDの組合せで、昼夜問わず方向指示が可能。 光センサーで昼間は消灯し、薄暮時から点滅を開始します。
仕様●LED:赤LED 15個●点灯方式:流動・早い流動・点滅●重量:500g●サイズ:W550×D400●材質:本体/ターポリン生地、反射材/マイクロプリズム アズワン品番67-7381-53
1個
17,919 税込19,711
4日以内出荷

リモコンでRGB-LEDの色と点滅・明るさをコントロールできるテープ形状のLEDライト 付属のリモコンで16色から選択可能。また、明るさや4種類の点滅モード選択、電源ON/OFF等の操作も可能です。 本製品はカット線の部分でカットして長さを調節してご利用いただけます。 設置する棚やデスクなどに合わせご利用ください。 ※一度カットすると元には戻せません。また、カットした部分は再利用することができません。十分に長さを確認してからカットしてください。 本製品の裏面には両面テープが貼られております。 保護シートを剥がして、そのまま貼り付けることができます。 ※貼り付け面の汚れやホコリをとってからご利用ください。 ※設置場所(テーブルや家具などの素材や塗装)によっては、傷や塗装が剥がれる可能性がありますので設置する前に十分に注意したうえでご使用ください。 USB-AC充電器やモバイルバッテリーなど、様々なUSB電源に接続してご利用いただけます。 ※テレビやゲーム機、PC等のUSBポートを電源とする場合は、十分な電力供給が得られず正常に作動しない場合があります。必ずUSB電源の仕様をご確認の上ご使用ください。
ケーブル長(m)約1 付属品リモコン 防水IP65相当 電圧(V)5
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワンLED方向板
折りたたみ式(省スペース保管可能) 電源に単3電池を採用する事で、ニッケル水素電池の使用が可能。 連続使用時間は約60時間(流動時・アルカリ電池使用時) 光センサーで昼間は消灯し、薄暮時から点滅を開始します。
仕様●LED:赤LED16個●点灯方式:点滅・流動、夜間自動点滅スイッチ切替式、連続点滅時間/60時間(アルカリ電池使用時)●電源:単3団地4本●重量:約4.8kg●サイズ:406×834×D527mm(使用時)、406×92.5×D527mm(折畳時)●材質:フレーム/アルミ、本体部/HDPE、反射板/アクリル、脚部/スチール、電池ケース部/ABS アズワン品番67-7381-52
1個
48,678 税込53,546
5日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります