空調・電設資材 :「ledアルミライト」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード

商品豆知識

179件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Reflection。くつろぎの時を照らす、反射板からの間接光。一つのランプで上下に光を広げ、空間をやわらかな印象に。上部のカバーと下部のセードの色を変え、消灯時の空間アクセントに。
幅(mm)Φ140 高さ(mm)160 ランプ別売(口金GX53-1) LEDLEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 適応寸法(cm)(コード収納)50 調節範囲(mm)(全高)700~1200調節可能 LED交換
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

重厚さとぬくもり感。鋳物の素材感が引き立つシンプルな意匠が和モダンなインテリアに映えるあかりです 高演色照明R15クラス2
幅(mm)100 質量(kg)1 取付傾斜天井取付:可能(55度) 高さ(mm)106 コード収納フレンジ付 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否不可
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

家具に埋め込むダウンライトです。モジュラーシステム:交換可能なハウジングと電源ケーブルで幅広いデザインオプション。ケーブルソケット一体型のライトで、素早く変換可能。高品質SamsungLEDを搭載
用途ダウンライト 仕様●エネルギー効率クラス:G●バージョン:モジュラー、モノクローム 取付下穴およびクランプ固定用,またはネジ止め用、アンダーマウントライト用ハウジングを使用する場合、保護等級IP45はIP20に下がります。 定格電圧(V)24 下穴径(Φmm)58 定格消費電力(W)3.4、1.2 保護等級IP45 (埋め込み取付け)、IP20 (面付けダウンライト) 材質(ハウジング)アルミニウム 寿命L80/B10>50000h,L70/B50>80000h 梱包内容ライトモジュール 1 個 LED使用数(個)6 演色指数(Ra)>90、(R9)>55 モデルLED3092 調光の可否はい
1個
4,498 税込4,948
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

家具に埋め込む小型タイプのダウンライトです。高品質SamsungLEDを搭載。狭角ビームによる演出効果。ミニ目隠しヒンジ下穴Φ26mmに適しています
用途ダウンライト 仕様●エネルギー効率クラス:G●バージョン:モノクローム 取付下穴およびクランプ固定用,またはネジ止め用、アンダーマウントライト用ハウジングを使用する場合、保護等級IP45はIP20に下がります。 定格電圧(V)24 下穴径(Φmm)26 定格消費電力(W)1.2 保護等級IP45 (埋め込み取付け)、IP20 (面付けダウンライト) 材質(ハウジング)アルミニウム 防塵・防滴IP44 梱包内容ライトモジュール1個、ケーブル付き ケーブル長(mm)2,000 色(本体)シルバー LED使用数(個)1 演色指数(Ra)>90、(R9)>60 モデルLED3090 調光の可否はい
1個
3,198 税込3,518
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミダイカストの本体に美しいアクリルの肉厚成型。ソリッドなデザインの中に万能型のスペックを揃えています 高演色照明R15クラス2
幅(mm)Φ145 質量(kg)1 取付傾斜天井取付:可能(~90°) 高さ(mm)80 構造防雨型 定格消費電力(W)7.3 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)12(100V) 明るさ白熱灯器具100W相当 演色指数(Ra)94 取付面位置壁面、天井面、傾斜面取付可能 調光の可否不可
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。ダウンライトとして取付またはフラッシュ取付用。カバーは完全に面一です。アルミプロファイルはシルバー色
用途間接照明、ワーキングライト 仕様バージョン:透明カバー 材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー 長さ(mm)2,500 幅(mm)ディフューザ:13 カバー透明 シルバー 取付ダウンライトとして取付け用と面一取付け用 梱包内容カバー1個
1本
5,498 税込6,048
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Myシリーズ
用途工場・倉庫用。クリーンルーム向け 定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形 大きさ40形 清浄度クラス6 定格電圧(V)100~242 光源寿命40000時間 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) 幅(mm)230 材質(カバー)強化ガラス透明 材質(枠)アルミ アルマイト仕上 取付穴220×1230
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

Myシリーズ
用途工場・倉庫用。クリーンルーム向け 定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形 大きさ40形 清浄度クラス6 定格電圧(V)100~242 光源寿命40000時間 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) 幅(mm)230 材質(カバー)強化ガラス乳白 材質(枠)アルミ アルマイト仕上 取付穴220×1230
1台
45,980 税込50,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。ダウンライトとして取付またはフラッシュ取付用。カバーは完全に面一です。アルミプロファイルはシルバー色
用途間接照明、ワーキングライト 仕様バージョン:サテンフロストカバー 材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー 長さ(mm)2,500 幅(mm)ディフューザ:13 カバーサテンフロスト シルバー 取付ダウンライトとして取付け用と面一取付け用 梱包内容カバー1個
1本
5,298 税込5,828
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)、ルーバ:アルミ(鏡面つや消し仕上) 長さ(mm)1261 幅(mm)170 取付天井埋込型 摘要◆水平天井埋込専用 備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体亜鉛鋼板 分類グレア:V2 平均演色評価数Ra83 対応調光機能:調光対応なし 安定器出力型:定格出力型、出力固定型 トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%) 埋込穴幅(mm)150 埋込穴長(mm)1235 埋込高(mm)111 反射板鋼板(高反射白色粉体塗装) 遮光(°)横方向30/縦方向30
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)、ルーバ:アルミ(鏡面仕上) 長さ(mm)1261 幅(mm)170 取付天井埋込型 摘要◆水平天井埋込専用 備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体亜鉛鋼板 分類グレア:V1 平均演色評価数Ra83 対応調光機能:調光対応なし 安定器出力型:定格出力型、出力固定型 トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%) 埋込穴幅(mm)150 埋込穴長(mm)1235 埋込高(mm)111 反射板鋼板(高反射白色粉体塗装) 遮光(°)横方向30/縦方向30
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)、ルーバ:アルミ(鏡面つや消し仕上) 長さ(mm)1261 取付天井埋込型 摘要◆水平天井埋込専用 備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体亜鉛鋼板 分類グレア:V3 平均演色評価数Ra83 対応調光機能:調光対応なし 安定器出力型:定格出力型、出力固定型 トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%) 埋込穴長(mm)1235 反射板鋼板(高反射白色粉体塗装) 遮光(°)横方向30/縦方向30
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

長さ(mm)1261 幅(mm)170 質量(kg)3.8 取付天井埋込型 摘要水平天井埋込専用 備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体亜鉛鋼板 平均演色評価数(Ra)83 材質(カバー)ライトバー:ポリカーボネート(乳白) 安定器定格出力型(約10~100%連続調光型) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 材質(ルーバー)アルミ(鏡面つや消し仕上) トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 各種認証グレア分類:V2 埋込穴幅(mm)150 埋込穴長(mm)1235 埋込高(mm)111 調光の可否調光対応なし 反射板鋼板(高反射白色粉体塗装) 遮光(°)横方向30/縦方向30
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

長さ(mm)1261 幅(mm)170 質量(kg)3.8 取付天井埋込型 摘要水平天井埋込専用 備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 電圧(V)100~242 構造ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体亜鉛鋼板 平均演色評価数(Ra)83 材質(カバー)ライトバー:ポリカーボネート(乳白) 安定器定格出力型(約10~100%連続調光型) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 材質(ルーバー)アルミ(鏡面仕上) 各種認証グレア分類:V1 埋込穴幅(mm)150 埋込穴長(mm)1235 埋込高(mm)111 調光の可否調光対応なし 反射板鋼板(高反射白色粉体塗装) 遮光(°)横方向30/縦方向30
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

長さ(mm)1261 取付天井埋込型 摘要水平天井埋込専用 備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体亜鉛鋼板 平均演色評価数(Ra)83 材質(カバー)ライトバー:ポリカーボネート(乳白) 安定器定格出力型(約10~100%連続調光型) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 材質(ルーバー)アルミ(鏡面つや消し仕上) 各種認証グレア分類:V3 埋込穴長(mm)1235 調光の可否調光対応なし 反射板鋼板(高反射白色粉体塗装) 遮光(°)横方向30/縦方向30
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。ダウンライトとして取付またはフラッシュ取付用。カバーは完全に面一です。アルミプロファイルは黒。サテンフロスト黒のカバーはアンビエンスライトとしての使用に最適です。
用途間接照明、ワーキングライト 仕様バージョン:ディフューザー黒サテンフロスト 材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー 長さ(mm)2,500 幅(mm)ディフューザ:13 カバーサテンフロスト黒 取付ダウンライトとして取付け用と面一取付け用 梱包内容カバー1個
1本
11,980 税込13,178
20日以内出荷

Loox LEDテープライトに組み合わせて使用するアルミプロファイルです。
長さ(mm)2500 取付面付け 高さ(mm)9.5 質量(g)260
1個
7,698 税込8,468
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Loox LEDテープライトに組み合わせて使用するアルミプロファイルです。
長さ(mm)2500 取付面付け 高さ(mm)14 質量(g)320
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Loox LEDテープライトに組み合わせて使用するアルミプロファイルです。
長さ(mm)2500
1個
特価
5,998 税込6,598
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Loox LEDテープライト12Vと24V用のアルミ放熱バーです。
トラスコ品番851-4269 材質アルミニウム 長さ(mm)1000 幅(mm)10 取付面付け 質量(g)40 仕上素地
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

長さ(mm)1261 幅(mm)170 取付天井埋込型 電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体亜鉛鋼板 埋込穴幅(mm)150 埋込穴長(mm)1235 埋込高(mm)111 反射板鋼板(高反射白色粉体塗装) 遮光(°)横方向30/縦方向30
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

長さ(mm)1261 幅(mm)170 取付天井埋込型 電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体亜鉛鋼板 埋込穴幅(mm)150 埋込穴長(mm)1235 埋込高(mm)111 反射板鋼板(高反射白色粉体塗装) 遮光(°)横方向30/縦方向30
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

長さ(mm)1261 取付天井埋込型 電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体亜鉛鋼板 埋込穴長(mm)1235 反射板鋼板(高反射白色粉体塗装) 遮光(°)横方向30/縦方向30
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。
用途間接照明、ワーキングライト 仕様バージョン:乳白色カバー 材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:プラスチック 長さ(mm)2500 プロファイル:,アルマイト加工;ディフューザー:乳白色 取付ネジ止め用 適合範囲LooxLED2013/2015、LooxLED2029、LooxLED2037、LooxLED2043、LooxLED2045、LooxLED3013/15 内寸幅(mm)14 梱包内容アルミプロファイル1個、カバー1個
1本
6,198 税込6,818
7日以内出荷

放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。
用途間接照明、ワーキングライト 仕様バージョン:乳白色カバー、埋め込み用、内寸幅:16mm×深さ:11mm 材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:プラスチック 長さ(mm)2500 幅(mm)ディフューザ:18、ルーター:18 プロファイル:シルバー色,アルマイト加工;ディフューザー:乳白色 取付埋め込み用 深さ(mm)ルーター:11 内寸幅(mm)16 梱包内容アルミプロファイル1個、カバー1個
1本
5,898 税込6,488
7日以内出荷

放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。
用途間接照明、ワーキングライト 仕様バージョン:乳白色カバー、埋め込み用、深さ:6.5mm 材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:プラスチック 長さ(mm)2500 幅(mm)ディフューザ:18、ルーター:18 プロファイル:シルバー色,アルマイト加工;ディフューザー:乳白色 取付埋め込み用 深さ(mm)ルーター:6.5 内寸幅(mm)16 梱包内容アルミプロファイル1個、カバー1個
1本
6,698 税込7,368
7日以内出荷

放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。
用途間接照明、ワーキングライト 仕様バージョン:乳白色カバー、埋め込み用、内寸幅:16mm×深さ:11mm 材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:プラスチック 長さ(mm)3000 幅(mm)ディフューザ:18、ルーター:18 プロファイル:シルバー色,アルマイト加工;ディフューザー:乳白色 取付埋め込み用 深さ(mm)ルーター:11 内寸幅(mm)16
1本
6,998 税込7,698
7日以内出荷

放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。
用途間接照明、ワーキングライト 仕様バージョン:乳白色のカバー、間接照明、非対称な配光 材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:プラスチック 長さ(mm)2500 幅(mm)ディフューザ:16 プロファイル:シルバー色,アルマイト加工;ディフューザー:オパールホワイト 内寸幅(mm)13.6 梱包内容アルミプロファイル1個、カバー1個
1本
9,898 税込10,888
20日以内出荷

放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。
用途間接照明、ワーキングライト 材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:ポリカーボネート 長さ(mm)3000 幅(mm)ディフューザ:11、ルーター:13.9 取付埋め込み用、プロファイルを取付ける前に10 mm幅のグリップを側部から押し込みます 深さ(mm)ルーター:12 内寸幅(mm)11 透過率(%)ライト:60-70%
1本
8,298 税込9,128
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。
用途間接照明、ワーキングライト 材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:ポリカーボネート 長さ(mm)3,000 幅(mm)ディフューザ:11 取付接着固定、ネジ止め用、プロファイルを取付ける前に10 mm幅グリップを押し込みます 透過率(%)ライト:60-70% 梱包内容アルミプロファイル1個、乳白色カバー1個
1本
8,298 税込9,128
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。
用途間接照明、ワーキングライト 仕様バージョン:乳白色カバーハウジング付き,角型 材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:プラスチック 長さ(mm)2500 幅(mm)ディフューザ:18 プロファイル:シルバー色,アルマイト加工;ディフューザー:乳白色 内寸幅(mm)16 梱包内容アルミプロファイル1個、ディフューザーハウジング1個
1本
5,698 税込6,268
7日以内出荷

放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。
用途間接照明、ワーキングライト 材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:ポリカーボネート 長さ(mm)3,000 幅(mm)ディフューザ:13 取付接着固定,ネジ止め用 内寸幅(mm)11 透過率(%)ライト:60-70% 梱包内容アルミプロファイル1個、乳白色カバー1個
1本
8,598 税込9,458
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。中央パネルの両側に掘り込み取付をしているため、取付奥行が6mmと浅くなっています。COBテープライトに最適。
用途間接照明、ワーキングライト 材質プロファイル:ポリカーボネート,ディフューザー:プラスチック 長さ(mm)3000 幅(mm)ルーター:11.3 プロファイル:オパールホワイト;ディフューザー:乳白色 深さ(mm)ルーター:6 内寸幅(mm)8.6 透過率(%)ライト:60-70% 梱包内容プラスチックプロファイル1個
1本
3,998 税込4,398
7日以内出荷

放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。光るディスプレイ棚を、LEDテープライトとガラスエッジプロファイルで実現しましょう。ふわっと光るガラス棚は、空間のアクセントとして、また展示物を引き立たせるテクニックとして有効な技法です。
用途間接照明、ワーキングライト 仕様バージョン:乳白色カバー 材質プロファイル:プラスチック,ディフューザー:プラスチック 長さ(mm)2000 プロファイル:シルバー色;ディフューザー:乳白色 取付差し込み用 内寸幅(mm)15 梱包内容アルミプロファイル1個、カバー2個,乳白色 ガラス厚(mm)4-8
1本
4,398 税込4,838
7日以内出荷

放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。引き出し内のLEDライン照明用引き出しプロファイル。引き出し内に自分の影を落とすことなく、中を明るく照らすことができ、視認性が劇的に向上します。
用途引き出し用LED 仕様バージョン:材質:アルミニウム、プロファイル:シルバーアルマイト、カバー:乳白色 材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:プラスチック 長さ(mm)2500 幅(mm)ディフューザ:18 プロファイル:シルバー色,アルマイト加工;ディフューザー:オパールホワイト 取付プラグ取付け用,サポート/固定プレート/ブラケット付ネジ止め用 梱包内容アルミプロファイル1個、カバー1個
1本
7,898 税込8,688
20日以内出荷

放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。幅10mmまでのLEDテープライト用。保持クリップの距離は最大500mmです。LEDテープライトに接着する前に、接着面を常にきれいにしてください。完璧に掃除されて油脂やホコリのない状態にしてください!
用途間接照明、ワーキングライト 幅(mm)ディフューザ:18 シルバーアルマイト 取付取付けクリップでネジ止め用 内寸幅(mm)16
1本
5,598 税込6,158
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。幅10mm以下のLEDテープライト用。幅9.6W/mまでのLEDテープライトと共に使用する場合のに常時動作(1日8時間以上)が可能。取付けクリップの最大間隔:500mm。LED:テープライトに接着する前に、接着面を常にきれいにしてください。完璧に掃除されて油脂やホコリのない状態にしてください!。カバー:このプロファイルを使用するとLEDの粒は常に見えます。LEDの粒が見えないように、COBテープライトを使用してください。
用途間接照明、ワーキングライト 材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:プラスチック 長さ(mm)2500 幅(mm)ディフューザ:18 シルバーアルマイト 取付取付けクリップでネジ止め用 内寸幅(mm)16 梱包内容プロファイル1個、カバー1個
1本
5,598 税込6,158
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MCシリーズ。高効率・明るさを重視した拡散光タイプ。空間全体に明るさが広がります。
タイプ白色コーン 遮光15° 使用温度範囲(℃)5~35 定格電圧(V)100~242 光源寿命40000時間 埋込穴(Φmm)100 ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵 反射板枠プラスチック 白色
1台
5,998 税込6,598
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スポットライト60形拡散
エコ商品
配線ダクト取付型、アルミダイカストセードタイプ・拡散タイプ。Ra83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。100V配線ダクト用。照射方向可動型。可動範囲上下90度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。60形電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.08A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm
長さ(mm)53 幅(mm)80 質量(kg)0.7 高さ(mm)162 取付方式配線ダクト取付型 電圧(V)100 消費電力(W)5.6 光源LEDフラットランプΦ70 クラス5001灯(口金GX53-1) ランプ寿命40000時間(光束維持率70%) 明るさ60形電球1灯相当の明るさ RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否調光可(別途調光器必要)
1セット
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スポットライト100形拡散
エコ商品
天井直付型・壁直付型・据置取付型、アルミダイカストセードタイプ・拡散タイプ。Ra83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。照射方向可動型。可動範囲上下90度。回転方向360度。天井面・壁面(上・下向き取付)・据置取付専用。100形電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.11A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm
幅(mm)80 質量(kg)0.5 高さ(mm)53 取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型 電圧(V)100 光源LEDフラットランプΦ70 クラス7001灯(口金GX53-1) ランプ寿命40000時間(光束維持率70%) 明るさ100形電球1灯相当の明るさ RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)138 調光の可否調光可(別途調光器必要)
1セット
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります