空調・電設資材 :「led照明用 電源」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
商品豆知識
GTシリーズ 一般形 電源別置型 RGモデル 丸タイプ 別置電源
材質ケース底板:アルミ
使用可能温度範囲-10~40℃
ケース鋼板
消費電力(W)83
質量(kg)1.4
タイプ非調光タイプ 10000TYPE
電源(V)100-242
定格入力(VA)85.2(100V)、86.5(200V)、89.1(242V)
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
最大3個のLED電源装置を1つのスイッチで制御します。
1つの部屋にある複数の電源装置とライトを1つのスイッチでオンオフできます。
組み合わせる電源装置は同じ12Vシステムでも別の24Vや350mAシステムでも問題ありません。
仕様マルチボックス1個当たり最大75Wx3
付属品スイッチケーブル1m 3個
トラスコ品番851-4311
質量(g)150
待機電力(W)1.5
1個
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
消費電力(W)123.5
質量(kg)1.5
タイプ非調光タイプ 16000TYPE
電源(V)100-242
定格入力(VA)126.8(100V)、13.7(200V)、134.9(242V)
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
適合LS060L30-V1、LS090L30-V1、LS120L30-V1
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
直列接続で直列に配置された制御盤の配線に手間取らない。組込みのプリズムと回転機能で制御盤を最適に照明。広範囲入力24 V AC/DC~265 V AC/DC。-25℃~+70℃(24 V DC時)の拡張温度範囲。LED寿命50,000時間(L70)でバルブ交換不要
仕様●光の特性条例:委任規則(EU)2019/2015●単線接続サイズ:0.13 mm2~1.5 mm2●取付けタイプ:ねじ/磁石式取付け●取付位置:任意●接続電線サイズAWG:24~16●接続電線サイズ/撚線:0.13 mm2~1.5 mm2●接続電線断面積/撚線、棒端子あり、プラスチックスリーブなし:0.5 mm2~1.5 mm2 (DIN 46228-1)●撚線接続断面積、フェルールあり、プラスチックスリーブあり:0.5 mm2~0.75 mm2 (DIN 46228-4)●特殊な性質:24 V AC/DC~265 V AC/DC、回転可能(回転範囲±90°)、取付けアクセサリを含む●色調指数:85●規格と基準:保護クラス:II●電源モジュール型電子機器:接続方法:プッシュイン式、極数:2、電圧範囲:24 V AC/DC~265 V AC/DC (50/60 Hz (AC))、消費電流:250 mA (24 V DC)・28 mA (240 V / 50 Hz)、電力消費:6 W
材質色:信号機のグレーA RAL 7042、部材 ():ポリカーボネート (ハウジング)
長さ(mm)剥き線:10
外形寸法(mm)幅:39 、高さ:45 、長さ:390
接続方法プッシュイン式
保護等級IP20
照明最大 1200 lx (距離50 cm)、最大 450 lx (距離1 m)
色温度(K)5000
使用周囲温度(℃)-25~60(標準アプリケーションおよびUL認証のアプリケーション)、-25~70℃ (約 24 V DC)
周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-40~85
光束(Lm)700 (実際の光束)
クラスエネルギー効率:D (1つの光源)
ソケットソケットなし
許容湿度(%)保管時/移動時:5~ 90、動作時:5 ~90
LED使用数(個)18
光源タイプLED
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
高天井用LED照明器具の角形バリューモデルで手軽にLED化可能なイニシャルコスト削減モデルです。使用温度範囲-10℃~+40℃まで対応です。
用途水銀ランプ400形相当器具のリニューアルに。
トラスコ品番562-5798
材質本体アルミ
長さ(mm)298
幅(mm)218
高さ(mm)218
タイプ角形バリューモデル電源一体型、相当水銀灯(W形):400
奥行(mm)298
電源(V)100~242
消費電力(W)86
電源装置:一体型
定格入力電圧(V)AC100~242
光源色昼白色
配光角度(°)110
明るさ(Lm)15500
演色指数(Ra)83
動作温度範囲(℃)-10℃~+40℃
1台
¥62,980
税込¥69,278
翌々日出荷
このLEDは制御盤の内部照明用に設計されています。 カバーのプリズムレンズで制御盤の最適な照明が確保されます。 磁石またはねじを使用して、照明用ホルダを固定することができます。 照明はホルダ内で回転させることができます。 Push-in式接続で電源を照明に接続します。これには特別なコネクタは不要です。 複数の照明を連続して接続することができます。 ライトに電圧を供給するとすぐに動作可能な状態になり、動作感知モード(出荷時の状態)または連続ONモードになります。 ボタンで動作感知モードと連続ONモードの切り替えを行うことができます。
仕様●光の特性条例:委任規則(EU)2019/2015●単線接続サイズ:0.13 mm2~1.5 mm2●取付けタイプ:ねじ/磁石式取付け●取付位置:任意●接続電線サイズAWG:24~16●接続電線サイズ/撚線:0.13 mm2~1.5 mm2●接続電線断面積/撚線、棒端子あり、プラスチックスリーブなし:0.5 mm2~1.5 mm2 (DIN 46228-1)●撚線接続断面積、フェルールあり、プラスチックスリーブあり:0.5 mm2~0.75 mm2 (DIN 46228-4)●特殊な性質:24 V AC/DC~265 V AC/DC、回転可能(回転範囲±90°)、モーションセンサ付き、取付けアクセサリを含む●色調指数:85●規格と基準:保護クラス:II●電源モジュール型電子機器:接続方法:プッシュイン式、極数:2、電圧範囲:24 V AC/DC~265 V AC/DC (50/60 Hz (AC))、消費電流:250 mA (24 V DC)・28 mA (240 V / 50 Hz)、電力消費:6 W
材質色:信号機のグレーA RAL 7042、部材 ():ポリカーボネート (ハウジング)
長さ(mm)剥き線:10
外形寸法(mm)幅:39 、高さ:45 、長さ:390
接続方法プッシュイン式
保護等級IP20
検出器【モーション】検出範囲:最大 5 m、検出角度:100 °、雷の持続時間:5 最小 (再トリガ)
照明最大 1200 lx (距離50 cm)、最大 450 lx (距離1 m)
色温度(K)5000
使用周囲温度(℃)-25~60(標準アプリケーションおよびUL認証のアプリケーション)、-25~70℃ (約 24 V DC)
周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-40~85
光束(Lm)700 (実際の光束)
クラスエネルギー効率:D (1つの光源)
ソケットソケットなし
許容湿度(%)保管時/移動時:5~ 90、動作時:5 ~90
LED使用数(個)18
光源タイプLED
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
屋外用 Seamless type LED照明器具
IP保護等級IP65
非調光型
ワイド配光タイプ
1/2ビーム角85°
重耐塩仕様(特注対応可)
電源内蔵
品種屋外用照明
色温度5000
使用場所屋外
調光方式不可
送り方式【電源】AC100V時25灯以内、AC200V時50灯以内
入力電圧AC100V/AC200V
屋外用 Seamless type LED照明器具
IP保護等級IP65
調光型
ワイド配光タイプ
1/2ビーム角85°
重耐塩仕様(特注対応可)
長さ(mm)912
質量(kg)3.4
電源内蔵
品種屋外用照明
色温度5000
使用場所屋外
調光方式PWM
送り方式【電源】不可【電源】AC100V時25灯以内、AC200V時50灯以内
入力電圧AC100V/AC200V
調光の可否不可
1個
¥81,980
税込¥90,178
19日以内出荷
屋外用 Seamless type LED照明器具
IP保護等級IP65
非調光型
ナロー配光タイプ
1/2ビーム角16°
重耐塩仕様(特注対応可)
電源内蔵
品種屋外用照明
色温度5000
使用場所屋外
調光方式不可
送り方式【電源】AC100V時25灯以内、AC200V時50灯以内
入力電圧AC100V/AC200V
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ
電源別置形。平常時は一般電源を使用し、非常時になると別置の直流電源装置で点灯
種類電源別置形
定格電圧(V)AC100
点灯時間非常時:一般形(20分間)
ソーラーパネルと照明部分が一体となったソーラーLED照明灯です。夜間自動点灯です。リン酸鉄リチウムイオン電池を使用し、満充電後不日照3日間夜間点灯可能です。ソーラーパネル、LED照明部分を分離可能です。NETIS(国交省)登録製品です。
用途電源の工事不要の非常用照明に。仮説事務所、仮説現場用。簡易看板照明、バス停に。
トラスコ品番272-3087
長さ(mm)600
色白
高さ(mm)157
タイプ人感センサー:無
奥行(mm)100
1個
¥35,980
税込¥39,578
8日以内出荷
天井の電球ソケットに取り付けられるファン付ライト。1台でファンとライトの両方の機能があるから、取り付けた場所が暗くなるなどの不便はありません。お部屋の空気を循環させて換気や空調効率をあげることが可能です。直径22センチ400gと軽量コンパクトなので、玄関、廊下や脱衣所など大型のものを取り付けることが出来なかった場所でのご使用が可能です。調光機能、調色機能のついたLEDライトだからお部屋の雰囲気に合わせた光の色や明るさが選べます。リモコン付き、ファンをONしてから3時間で自動停止(ファンのみ)安全機能付き。
電源ソケット(E26)
光源LED
調光方式3段階(200/400/800ルーメン)
光色3段階(電球色、温白色、昼光色)
風量調整3段階
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×200×220
質量(g)400
付属品リモコン、取扱説明書
1台
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
Seamless type LED照明器具(シームレス タイプ)
調光兼用型
高効率・ローコストモデル
電源内蔵
品種建築化照明
使用場所屋内
調光方式PWM
送り方式【電源】AC100V時25灯以内、AC200V時50灯以内
入力電圧AC100V、200V共用
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ
電源別置形。平常時は一般電源を使用し、非常時になると別置の直流電源装置で点灯
仕様断熱施工:不可
適合表示板(片面灯):S1-2081S、S1-2081SR、S1-2081L、S1-2081AR、S1-2081W、S2-2081L、S2-2081AR、S2-2081W
寸法(mm)埋込穴:263×216
質量(kg)1.5
取付壁埋込形
材質(本体)プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)
種類電源別置形
等級B級 BL形(20B形)
定格電圧(V)AC100
定格消費電力(W)1.6
表示片面灯
構成本体(KYT2951B 1EL)+表示板1枚
型式認可番号1CM111-3422
光源寿命60000時間
LEDL20404S3W-B
梱包内容LED光源同梱包、表示板別梱包
別売品番【埋込ボックス】BOX2161
点灯時間非常時:一般形(20分間)
1台
¥24,980
税込¥27,478
31日以内出荷
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ
電源別置形。平常時は一般電源を使用し、非常時になると別置の直流電源装置で点灯
仕様断熱施工:不可
カバー鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4)
厚さ(mm)本体 鋼板:0.6
取付天井埋込形
材質(本体)鋼板・亜鉛メッキ仕上
種類電源別置形
定格電圧(V)AC100
光源寿命60000時間
梱包内容LED光源同梱包、表示板別梱包
点灯時間非常時:一般形(20分間)
天井の引き掛けシーリングに取り付けられるファン付ライト。1台でファンとライトの両方の機能があるから、取り付けた場所が暗くなるなどの不便はありません。お部屋の空気を循環させて換気や空調効率をあげることが可能です。直径22センチ400gと軽量コンパクトなので、玄関、廊下や脱衣所など大型のものを取り付けることが出来なかった場所でのご使用が可能です。調光機能、調色機能のついたLEDライトだからお部屋の雰囲気に合わせた光の色や明るさが選べます。リモコン付き、ファンをONしてから3時間で自動停止(ファンのみ)
電源引き掛けシーリング
光源LED
調光方式3段階(200/400/800ルーメン)
風量調整3段階
質量(g)400
付属品リモコン、取扱説明書
幅(mm)220
高さ(mm)220
奥行(mm)200
光源色3段階(電球色、温白色、昼光色)
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
400W型水銀灯と完全互換が可能なLEDランプ、高天井用LED照明 AD-Big F。
簡単取付:既存灯具と簡単に置き替え可能です。補強不要な上、本体に電源も内蔵しています。外付けタイプと異なり付随工事無しで使用可能です。
小型・軽量:独自のヒートシンクと長寿命小型ファンを内蔵し、高出力LED の放熱に成功。小型・軽量化を実現。
JAPANクオリティ、万全の安全対策と高品質
プレス加工ヒートシンク:アルミダイキャストでなく、独自技術のプレス加工によるヒートシンクを実装しているので、小型軽量。純アルミ素材の旋回構造で、高い放熱効果。
E39型口金荷重規格:水銀灯はE39型口金で、電源も内蔵で770gを実現。
温度ヒューズ:温度以上発生時に、温度ヒューズにより出力を自動的に低下制御。FAN不動作、温度異常、回路異常により高温が発生した場合に作動。
高性能LED:高性能で長寿命、安心の日本製LED素子採用。
電磁波障害対策:VCCI ClassBに準拠し、ラインノイズも対応工場や倉庫内でお使いの他の電気製品や計測機器等に、LEDランプから電磁波の影響を与えない規格です。
EMC評価OK:放射エミッション/雑音端子等評価 EMC(Electromagnetic Interference)
省電力でECO!環境に優しく、高い省エネ効果:即時点灯が可能なので、こまめにON/OFFをすれば、より高い節電効果を得られます。LED灯は、従来の水銀灯に含まれる有害物質(水銀・鉛・カドミウム等)を含んでおらず、廃棄も容易です。
仕様不要輻射:EMI評価試験済
質量(g)約770
外形寸法(mm)最大径約Φ120×全長約273
定格電圧(V)100~240
口金E39型
全光束(Lm)13000
平均演色評価数(Ra)80以上
消費電力(W)(50/60Hz)115
騒音値(dB)40
電源(AC V)100/200
色温度(K)5000
互換性400W型水銀灯、250W型メタハラ
ビーム角度(°)113
1個
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
ボディはアルミ製、前面は樹脂製で、高い放熱性を保ちながら軽量化した長寿命のエコノミータイプです。
水銀灯800W相当の明るさで、高さ10m程度の一般的な工場や倉庫用の天井照明に最適です。
LED本体と電源の一体化で、ワイヤーなどで吊り下げるタイプ(HL)とボルト固定タイプ(HL2)があり、用途に応じて選定が可能です。
水銀灯に比べて省エネかつ長寿命のため、大幅な節電と取り換えコストの削減が可能です。
消費電力(W)180
使用環境温度(℃)-30~50(但し氷結不可)
使用環境湿度(%)10~90
保護等級IP65(ライト本体部のみ)
寸法(mm)404×404×300
全光束(Lm)19500
色温度(K)5700
演色指数(Ra)80
電源ユニット電源一体型
電圧(V)AC100~240
1台
¥169,800
税込¥186,780
31日以内出荷
工場や倉庫の高天井用照明。
完全防水、前面は強化ガラス仕様のため、オイルミスト、溶剤、接着剤等を用いる特殊環境下でも安心してご使用できます。
発光角度120°の高効率白色LEDの採用により、自然な光の広がりを実現しました。
放熱フィン一体形成型アルミニウムボディと樹脂材の併用により、高放熱性と高剛性、ならびに軽量化を図り、省エネ性と安全性を両立しました。
独自開発した全電圧対応の専用電源の採用により、防水性(IP67)を保ちながらも幅広い動作環境で安定した使用が可能です。
消費電力(W)110
使用環境温度(℃)-10~50(但し氷結不可)
使用環境湿度(%)10~90
保護等級IP67(ライト本体部のみ)
寸法(Φ×mm)250×257
全光束(Lm)11000
色温度(K)5700
演色指数(Ra)70
電源コード(m)0.5(HL/FLのみ)他はケーブル無し
電源ユニット外付電源
電圧(V)AC100~240
1台
¥68,980
税込¥75,878
31日以内出荷
工場や倉庫の高天井用照明。
完全防水、前面は強化ガラス仕様のため、オイルミスト、溶剤、接着剤等を用いる特殊環境下でも安心してご使用できます。
発光角度120°の高効率白色LEDの採用により、自然な光の広がりを実現しました。
放熱フィン一体形成型アルミニウムボディと樹脂材の併用により、高放熱性と高剛性、ならびに軽量化を図り、省エネ性と安全性を両立しました。
独自開発した全電圧対応の専用電源の採用により、防水性(IP67)を保ちながらも幅広い動作環境で安定した使用が可能です。
消費電力(W)63
使用環境温度(℃)-10~50(但し氷結不可)
使用環境湿度(%)10~90
保護等級IP67(ライト本体部のみ)
寸法(Φ×mm)250×257
全光束(Lm)5350
色温度(K)5700
演色指数(Ra)80
電源コード(m)0.5(HL/FLのみ)他はケーブル無し
電源ユニット電源一体型
電圧(V)AC100~240
1台
¥63,980
税込¥70,378
31日以内出荷
工場や倉庫の高天井用照明。
完全防水、前面は強化ガラス仕様のため、オイルミスト、溶剤、接着剤等を用いる特殊環境下でも安心してご使用できます。
発光角度120°の高効率白色LEDの採用により、自然な光の広がりを実現しました。
放熱フィン一体形成型アルミニウムボディと樹脂材の併用により、高放熱性と高剛性、ならびに軽量化を図り、省エネ性と安全性を両立しました。
独自開発した全電圧対応の専用電源の採用により、防水性(IP67)を保ちながらも幅広い動作環境で安定した使用が可能です。
消費電力(W)110
使用環境温度(℃)-10~50(但し氷結不可)
使用環境湿度(%)10~90
保護等級IP67(ライト本体部のみ)
寸法(Φ×mm)250×212
全光束(Lm)11000
色温度(K)5700
演色指数(Ra)70
電源コード(m)0.5(HL/FLのみ)他はケーブル無し
電源ユニット電源一体型
電圧(V)AC100~240
1台
¥65,980
税込¥72,578
31日以内出荷
工場や倉庫の高天井用照明。
完全防水、前面は強化ガラス仕様のため、オイルミスト、溶剤、接着剤等を用いる特殊環境下でも安心してご使用できます。
発光角度120°の高効率白色LEDの採用により、自然な光の広がりを実現しました。
放熱フィン一体形成型アルミニウムボディと樹脂材の併用により、高放熱性と高剛性、ならびに軽量化を図り、省エネ性と安全性を両立しました。
独自開発した全電圧対応の専用電源の採用により、防水性(IP67)を保ちながらも幅広い動作環境で安定した使用が可能です。
消費電力(W)63
使用環境温度(℃)-10~50(但し氷結不可)
使用環境湿度(%)10~90
保護等級IP67(ライト本体部のみ)
寸法(Φ×mm)250×206
全光束(Lm)5350
色温度(K)5700
演色指数(Ra)80
電源コード(m)0.5(HL/FLのみ)他はケーブル無し
電源ユニット外付電源
電圧(V)AC100~240
1台
¥54,980
税込¥60,478
31日以内出荷
20型、40型をラインナップ(屋内専用)※内照看板には使用温度範囲の40℃を超える恐れがあるため使用できません。
昼白色と電球色をラインナップ
送り配線可能な端子台付き。連結工事の効率をアップします。
軽量、スリム、コンパクト設計。高さわずか50mmで天井や壁に設置しても、LED照明はスマートに収まります。
口金の回転機能で配光調整が可能。色温度3000K(電球色)/5000K(昼白色)をラインナップ。
LED照明器具の設置後でも、左右100°各5ステップで配光方向の調整ができます。電源内蔵型により既設の蛍光灯器具にAC直結工事(必須)をすることで点灯します。
電力削減71%、C02排出量71%削減(FL40W蛍光灯と比較)
付属品着脱防止バンド2本付属
電源電源内蔵
定格電圧(V)AC90~242
保証期間5年間(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります)
光源寿命50000時間
配光角度(°)最大270
演色指数(Ra)83
ソーラーパネルと照明部分が一体となったソーラーLED照明灯です。人感センサー検知タイプです。夜間微点灯し、センサー検知後100%で点灯します。満充電後、不日照3日間夜間点灯可能です。ソーラーパネル、LED照明部分を分離可能です。NETIS(国交省)登録製品です。
用途電源の工事不要の非常用照明に。仮説事務所、仮説現場用。簡易看板照明、バス停に。
トラスコ品番272-3088
長さ(mm)600
色白
高さ(mm)157
タイプ人感センサー:有
奥行(mm)100
1個
¥38,980
税込¥42,878
8日以内出荷
工場や倉庫の高天井用照明。
完全防水、前面は強化ガラス仕様のため、オイルミスト、溶剤、接着剤等を用いる特殊環境下でも安心してご使用できます。
発光角度120°の高効率白色LEDの採用により、自然な光の広がりを実現しました。
放熱フィン一体形成型アルミニウムボディと樹脂材の併用により、高放熱性と高剛性、ならびに軽量化を図り、省エネ性と安全性を両立しました。
独自開発した全電圧対応の専用電源の採用により、防水性(IP67)を保ちながらも幅広い動作環境で安定した使用が可能です。
消費電力(W)110
使用環境温度(℃)-10~50(但し氷結不可)
使用環境湿度(%)10~90
保護等級IP67(ライト本体部のみ)
寸法(Φ×mm)250×206
全光束(Lm)11000
色温度(K)5700
演色指数(Ra)70
電源コード(m)0.5(HL/FLのみ)他はケーブル無し
電源ユニット外付電源
電圧(V)AC100~240
1台
¥59,980
税込¥65,978
31日以内出荷
工場や倉庫の高天井用照明。
完全防水、前面は強化ガラス仕様のため、オイルミスト、溶剤、接着剤等を用いる特殊環境下でも安心してご使用できます。
発光角度120°の高効率白色LEDの採用により、自然な光の広がりを実現しました。
放熱フィン一体形成型アルミニウムボディと樹脂材の併用により、高放熱性と高剛性、ならびに軽量化を図り、省エネ性と安全性を両立しました。
独自開発した全電圧対応の専用電源の採用により、防水性(IP67)を保ちながらも幅広い動作環境で安定した使用が可能です。
消費電力(W)63
使用環境温度(℃)-10~50(但し氷結不可)
使用環境湿度(%)10~90
保護等級IP67(ライト本体部のみ)
寸法(Φ×mm)250×212
全光束(Lm)5350
色温度(K)5700
演色指数(Ra)80
電源コード(m)0.5(HL/FLのみ)他はケーブル無し
電源ユニット外付電源
電圧(V)AC100~240
1台
¥59,980
税込¥65,978
31日以内出荷
軽量なので取り付け場所の選択範囲が広いです。
連結部外付けのため施工便利です。
日亜化学製LED使用しており品質安定性高いです。
用途T5管置き換え、間接照明、棚下照明
仕様屋内専用
セット内容連結パーツ1個、エンドキャップ1個、取付けクリップ2個、皿タッピングビス2個
材質アルミニウム、ポリカーボネート
幅(mm)25
色シルバー
高さ(mm)33
電源(V)AC100~200
消費効率:155.6lm/W。Hf32形定格出力型2灯相当。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・昼白色・非調光。Ra83(常用光源)。Ra70(非常用光源)。非常灯評定番号:LALE-027。【交換電池】FK792。【リモコン(別売)】FSK90910K。水平天井取付専用。注)調光はできません。注)器具エンドには電源穴がありません。注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ非常用照明器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。本体・ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。注)本体・ライトバーは非常用照明器具専用となります。常用照明器具(一般タイプ)の本体・ライトバーとは組み合わせできません。注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。注)本体取付方向により、非常用光源位置、ライトバーの開閉方向が決まります。詳細は承認図をご覧ください。注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。注)48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。リニューアル向けLED照明(電池内蔵型・非常用LED)。ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵。非常時:本体組込LED点灯。常時:ライトバー点灯。非常時灯:30分(内蔵バッテリー満充電時)。
材質本体:鋼板(白色粉体塗装) レンズ:ガラス ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 蓄電池:ニッケル水素蓄電池
幅(mm)230
全長(mm)1250
質量(kg)2.7
消費電力(W)33.4
電源AC100~242V
光源LED(昼白色)
色温度5000K
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)5200
グリーンマーク認定
1台
¥61,600
税込¥67,760
翌日出荷
消費効率:145.3lm/W。Hf32形定格出力型1灯相当。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・昼白色・非調光。Ra83(常用光源)。Ra70(非常用光源)。非常灯評定番号:LALE-027。【交換電池】FK792。【リモコン(別売)】FSK90910K。水平天井取付専用。注)調光はできません。注)器具エンドには電源穴がありません。注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ非常用照明器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。本体・ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。注)本体・ライトバーは非常用照明器具専用となります。常用照明器具(一般タイプ)の本体・ライトバーとは組み合わせできません。注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。注)本体取付方向により、非常用光源位置、ライトバーの開閉方向が決まります。詳細は承認図をご覧ください。注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。注)48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。リニューアル向けLED照明(電池内蔵型・非常用LED)。ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵。非常時:本体組込LED点灯。常時:ライトバー点灯。非常時灯:30分(内蔵バッテリー満充電時)。
材質本体:鋼板(白色粉体塗装) レンズ:ガラス ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 蓄電池:ニッケル水素蓄電池
幅(mm)150
全長(mm)1250
質量(kg)2.5
消費電力(W)17.2
電源AC100~242V
光源LED(昼白色)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)2500
グリーンマーク認定
1台
¥56,900
税込¥62,590
翌日出荷
工場や倉庫の高天井用照明。
完全防水、前面は強化ガラス仕様のため、オイルミスト、溶剤、接着剤等を用いる特殊環境下でも安心してご使用できます。
発光角度120°の高効率白色LEDの採用により、自然な光の広がりを実現しました。
放熱フィン一体形成型アルミニウムボディと樹脂材の併用により、高放熱性と高剛性、ならびに軽量化を図り、省エネ性と安全性を両立しました。
独自開発した全電圧対応の専用電源の採用により、防水性(IP67)を保ちながらも幅広い動作環境で安定した使用が可能です。
消費電力(W)63
使用環境温度(℃)-10~50(但し氷結不可)
使用環境湿度(%)10~90
保護等級IP67(ライト本体部のみE39口金を除く)
寸法(Φ×mm)250×180
全光束(Lm)5350
色温度(K)5700
演色指数(Ra)80
電源ユニット外付電源
電圧(V)AC100~240
1台
¥50,980
税込¥56,078
31日以内出荷
用途屋内・屋外用
LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)
光源色昼白色
色温度(K)5000相当
周波数50/60Hz共用
耐雷サージ15kV(コモンモード)
保護等級IP65
材質(パネル)硬質ガラス(透明)、(端子箱)アルミ(マイルドグレー)
質量(kg)7
品番(星和電機(株))LZLA270141-PA
材質(本体)アルミ(マイルドグレー)
取付方式吊下型
保護構造(灯体部)IP65
消費電力(W)31.5
定格電圧(V)100~242
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
色温度(K)5000
防爆構造ExdeⅡB+H2T6X(水素ガス対応)
光源色昼白色
安定器<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)87.3
光源寿命60000時間(光束維持率92.2%)
光束(Lm)2750
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
材質(パイプ)ステンレス鋼管(マイルドグレー)
適合電線管G16(4方出3方プラグ付)
演色指数(Ra)83
子品番【灯具】NNF41310 LE9、【パイプ】FK70310、【吊具】FP21400
1セット
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
FL20形器具2灯相当。消費効率:121.6lm/W。自己点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。IP23 防湿。Ra83(常用光源)。Ra70(非常用光源)。防湿・防雨型のLED照明器具(非常灯付)。ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵。非常時:本体組込LED点灯。常時:ライトバー点灯。非常灯評定番号:LALE-032。【交換電池】FK752。【リモコン(別売)】FSK90910K。水平天井取付専用。注)屋内向けライトバーと互換性がありません。非常用防湿型・防雨型ライトバーと専用本体の組み合わせでご使用ください。注)本器具は、パナソニック製非常用防湿型・防雨型一体型LEDベースライト専用の器具本体と防湿型・防雨型ライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製専用器具本体以外の商品とは組み合わせをしないでください。注)本体・ライトバーは非常用防湿型・防雨型照明器具専用となります。常用防湿型・防雨型照明器具の本体・ライトバーとは組み合わせできません。注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。注)調光はできません。注)軒下など雨線内で使用できます。ただし、次の場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。風除けのない建物の屋上・山稜・橋梁などの風の強い場所、業務用浴室やサウナなど常時高温・高湿度になる場所、温泉地など腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所、屋内プールなどの塩素雰囲気にさらされる場所、振動の強い場所では使用できません。注)直射日光の当たる場所には設置しないでください。過熱による故障・短寿命の原因となります。注)エアコンの吹き出し口の冷風が直接当たらない位置に器具を設置してください。注)工事の際は、防水処理のため自己融着テープが必要です。別途ご準備ください。注)間接照射殺菌灯と併用する場合は、殺菌灯にて指定された距離以上離して設置してください。樹脂製ライトバーカバー劣化の原因となります。
材質本体:亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装) レンズ:ガラス 蓄電池:ニッケル水素蓄電池
全長(mm)772
消費電力(W)12.5
電源AC100~242V
光源LED球(昼白色)
色温度5000K
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)1520
グリーンマーク認定
工場や倉庫の高天井用照明。
完全防水、前面は強化ガラス仕様のため、オイルミスト、溶剤、接着剤等を用いる特殊環境下でも安心してご使用できます。
発光角度120°の高効率白色LEDの採用により、自然な光の広がりを実現しました。
放熱フィン一体形成型アルミニウムボディと樹脂材の併用により、高放熱性と高剛性、ならびに軽量化を図り、省エネ性と安全性を両立しました。
独自開発した全電圧対応の専用電源の採用により、防水性(IP67)を保ちながらも幅広い動作環境で安定した使用が可能です。
消費電力(W)110
使用環境温度(℃)-10~50(但し氷結不可)
使用環境湿度(%)10~90
保護等級IP67(ライト本体部のみE39口金を除く)
寸法(Φ×mm)250×180
全光束(Lm)11000
色温度(K)5700
演色指数(Ra)70
電源ユニット外付電源
電圧(V)AC100~240
1台
¥56,980
税込¥62,678
31日以内出荷
消費効率:120.2lm/W。FL20形器具1灯相当。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具、非調光。Ra83(常用光源)。Ra70(非常用光源)。非常灯評定番号:LALE-027。【交換電池】FK792。【リモコン(別売)】FSK90910K。水平天井取付専用。注)調光はできません。注)器具エンドには電源穴がありません。注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ非常用照明器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。本体・ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。注)本体・ライトバーは非常用照明器具専用となります。常用照明器具(一般タイプ)の本体・ライトバーとは組み合わせできません。注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。注)本体取付方向により、非常用光源位置、ライトバーの開閉方向が決まります。詳細は承認図をご覧ください。注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。注)48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。リニューアル向けLED照明(電池内蔵型・非常用LED)。ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵。非常時:本体組込LED点灯。常時:ライトバー点灯。
材質本体:鋼板(白色塗装) レンズ:ガラス ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 蓄電池:ニッケル水素蓄電池
幅(mm)150
全長(mm)732
質量(kg)1.6
消費電力(W)6.9
電源AC100~242V
光源LED球(昼白色)
色温度5000K
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)830
グリーンマーク認定
1台
¥50,600
税込¥55,660
翌日出荷
消費効率:144.9lm/W。FLR40形2灯節電タイプ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・昼白色・非調光。Ra83(常用光源)。Ra70(非常用光源)。非常灯評定番号:LALE-027。【交換電池】FK792。【リモコン(別売)】FSK90910K。水平天井取付専用。注)調光はできません。注)器具エンドには電源穴がありません。注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ非常用照明器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。本体・ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。注)本体・ライトバーは非常用照明器具専用となります。常用照明器具(一般タイプ)の本体・ライトバーとは組み合わせできません。注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。注)本体取付方向により、非常用光源位置、ライトバーの開閉方向が決まります。詳細は承認図をご覧ください。注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。注)48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。リニューアル向けLED照明(電池内蔵型・非常用LED)。ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵。非常時:本体組込LED点灯。常時:ライトバー点灯。非常時灯:30分(内蔵バッテリー満充電時)。
材質本体:鋼板(白色粉体塗装) レンズ:ガラス ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 蓄電池:ニッケル水素蓄電池
幅(mm)230
全長(mm)1250
質量(kg)2.7
消費電力(W)27.6
電源AC100~242V
光源LED(昼白色)
色温度5000K
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)4000
グリーンマーク認定
1台
¥59,100
税込¥65,010
翌日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。