空調・電設資材 :「nb」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード

商品豆知識

398件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
上下自在継ぎ手部におけるボンディングの省略ができます。(公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)に適合。)
用途上下方向へ自在に振れるノンボンドタイプの接続金具です。
1個
特価
869 税込956
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。
用途空調用基礎ブロック 仕様アルミレール(アルマイト仕上) 付属品ドブボルト付 幅(mm)110 高さ(mm)100
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。
用途空調用基礎ブロック 付属品ボルト無し 仕様ステンレスレール 高さ(mm)100 幅(mm)110
1個
2,298 税込2,528
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エアコン室外機を汚れや塩害・腐食から守り、アルミフィン洗浄後の白粉(錆)防止にも優れた効果を発揮します。
用途エアコン室外機アルミフィン保護用。 トラスコ品番256-0541 材質主成分:水溶性アクリル樹脂、メタノール、エタノール、プロピルアルコール、アンモニア、ジメチルエーテル 淡黄色 容量(mL)480 タイプ弱アルカリ性 容量(L)0.48 容量(kg)0.5 容量(g)500 希釈倍率原液使用 縦(mm)65 横(mm)65 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
919 税込1,011
当日出荷

ホルソーでの穴あけのポイント探知に使用。スライドボックスに取り付け、磁石探知する場合に使用します。
適合メーカースライドボックス
1セット(10個)
679 税込747
当日出荷

ミラックハンガーをステンレスバンドでポールに取り付ける金具です。 (MNBKSは幅30mmまでのバンドが取り付けられます。)
材質ステンレス製
1セット(10個)
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

横浜油脂工業(Linda)アルカリ排水中和剤
フルーツ酸が主成分です。 液体中和剤で作業性良好です。 シルバーNプラス1Lに対して本品640mlを使用してください。
用途エアコン洗浄剤、はく離廃液などの中和処理に。 トラスコ品番790-0805 液性アルカリ アズワン品番64-7723-83
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

エアコン内部のアルミフィンに付着した油汚れ・ヤニ等を落とします。 棒状に噴霧するのでフィンの奥まで入り、泡状になって汚れを浮き上がらせます。
液性アルカリ性
1箱(420mL×10本)ほか
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
729 税込802
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

磁石が壁の奥からスライド(引き寄せられる)するので、磁石探知距離が浅くなり、壁から離れたボックスも、より正確に探知できます。
仕様探知距離/25mm迄(+スライド距離15mm) 適合スライドボックス/深さ36mm用
1セット(10個)
759 税込835
翌々日出荷

EGスライドボックス等の折り取りタイプの磁石に継ぎ足し、探知力をアップできます。
適合ボックスGスライドボックス、小判スライドボックス、軽間ボックス、形鋼用スライドボックス
1セット(10個)
489 税込538
翌々日出荷

ホルソーでの穴あけのポイント探知に使用。スライドボックスに取り付け、磁石探知する場合に使用します。
適合スライドボックス/深さ36mm用
1セット(10個)
459 税込505
当日出荷

ケーブルに取り付け、壁施工後のケーブル端末探知に使用します。
適合ボックスVVFケーブル(1.6×2Cから2.0×3C)
1セット(10個)
499 税込549
翌々日出荷

3分スタット付ボックス発見用の磁石です。 (マグネットアッター BUT-SPで簡単に探知できます。)
適合3分スタット付ボックス グレー
1セット(10個)
529 税込582
翌々日出荷

1セット(10個)
849 税込934
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高低差自在。サビにくく、風に強い。
用途ベランダ取り付けポール 材質ステンレス(+鉄) アンテナ径(Φmm)40~50 取付可能パイプ径(Φmm)42
1台
28,980 税込31,878
5日以内出荷

大阪コネクター製造ねじなしコネクタ
ネジナシコネクタ電線管とボックスをつなぐコネクタ。非防水(ケーブル保護管用として使用してください。)
仕様ロックナット付き
1個ほか
229 税込252
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

材質絶縁部:ポリカーボネート、キャップ:ポリエチレン 仕上電気亜鉛めっき(本体)
1個ほか
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サンフレキROBOの端末保護にブッシングとして使用できます。 難燃性はUL94V0です。
用途サンフレキROBOの管端保護
1個
109 税込120
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

厚壁対応・探知距離アップの強力磁石です。 BUT-EG(W)、BUT-EG2による探知でも、他の磁石より機敏な動きをしますので、探知の見当がよりつきやすくなりました。
適合スライドボックス/深さ36mm用
1セット(10個)
2,298 税込2,528
翌々日出荷

ドリル径Φ13mm!下穴が小さくて済みます。 取り付け簡単!ナットで締め付けるだけです。 コンパクト(高さが低い)で配筋も苦になりません。 パッキン付は下穴からの水漏れが軽減できます。 豊富なカラーがあります。
仕様試験時のコンクリート圧縮強度の平均値/19.7mm2 適合デッキプレート厚 (0.8~2.3mm)、下穴ドリル径(Φ13mm) ボルト径W3/8 引抜強度KN(kgf)14.4(1470) 埋設深さ(mm)30
1セット(50個)
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボックスコネクタねじなし電線管・電線管を盤などに接続するための防水型のコネクタ。亜鉛合金製なので「さびない」。
材質亜鉛合金製 仕様ねじなし接続型
1個
449 税込494
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


ネグロス電工分岐ネトロンアミ
用途ケーブルラック分岐のコーナーR部用ネトロンアミです。 適合SR、NR、QR、ARタイプの分岐全サイズ(R300のコーナー部) 材質ポリエチレン 質量(kg)0.05 色(マンセル値)5Y7/1
1枚
1,298 税込1,428
3日以内出荷

ケーブルの引込時の外傷防止、外観の仕上げに使用します。
素材難燃性
1個
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


シーリングライトとしてご使用いただけ,ます フリッカーレスで快適な明るさ スリムボディで天井もすっきり 調光・昼白色 専用リモコン付き LEDのため消費電力の削減に貢献 フリッカーレスで心地よい光!
電圧(V)100 色温度(K)5000(昼白色) 光源色昼白色 関連資料(9.59MB) 調光方式10段階 調色の可否不可
1台
5,798 税込6,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型の地上デジタル放送用アンテナを、軒先や天井から吊り下げて設置するための取付金具です。
仕様溶融亜鉛メッキ(HDZ35) 適合FM・VHF通過、UHF増幅 質量(kg)約0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷



ケーブルの引き出し口として使用します。面ファスナー付ですからケーブルの取り付けが簡単です。
用途OAフロア(未来工業・碁VAN)でのケーブル引き出し口に セット内容ノーズル 1個・面ファスナー 1枚(タイルカーペット用) 材質ABS
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マスプロ電工UHFアンテナ
エコ商品
360度どこから見ても住宅の美観を損ねない。直径が約14cmのポール形状。 より受信状況が良い屋根に設置した際も住宅デザインへ溶込みます。 近隣の建物など、地デジの電波の遮へい物が多い住宅密集地でも 住宅の美観が損なわれることを気にすることなく快適な受信環境を構築できます。 独自技術により実現したポール形状は、風の影響を受けにくく、太陽光パネルにかかる アンテナの影も最小限に抑えられますから、設置場所を選びません。
受信チャンネル(ch)13~52 質量(kg)約1.5 タイプ屋外用 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)672×143×123 適合マスト径(Φmm)25~39 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)75(F型端子) アンテナ利得(dB)5.5~6.2(実力値)
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

磁石が壁の奥からスライド(引き寄せられる)するので、磁石探知距離が浅くなり、壁から離れたボックスも、より正確に探知できます。
仕様探知距離/25mm迄(+スライド距離15mm) 適合スライドボックス/スライドアッター・マグスライダー兼用
1個
229 税込252
翌々日出荷

従来品のSWK-77-66からSD-66用アダプタを除いた物です。SD-66で施工される場合は別売の異径アダプタSDI-77-66をご使用ください。換気格子部の形状を従来品から変更し、切断などの加工を行い易くなっています。
用途換気式エアコンに使用するウォールコーナーです。 種類ウォールコーナー 材質PVC+ABS(格子部) 寸法A(mm)205 寸法D(mm)67 寸法B(mm)116 寸法C(mm)127
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1枚
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


本体に電源用コンセントが付属しているので、10台まで連結が可能です。玄関までのアプローチを演出。市販のタイマーをしONすれば、お好きな時間帯だけ点灯させることも可能です。
用途玄関先やお庭に設置すれば、7色のLED発光により雰囲気を楽しむことができます。イルミネーションの設置により、夜間の犯罪抑止にもなります。 連結数10
1本
45,980 税込50,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング