カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・照明・電設資材/電気材料
      • 空調・照明・電設資材
        • 照明(1)
        • 照明器具(2)
        • 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品(65)
        • 電路支持材/支持金具(3)
        • 空調/換気関連部品(1)
絞り込み

空調・照明・電設資材 :「nca a80」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編

商品豆知識

72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付 三桂製作所コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付三桂製作所(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
パイラッククリップ(電線管支持クリップ) ネグロス電工パイラッククリップ(電線管支持クリップ)ネグロス電工(11件のレビュー)
2,298税込2,528特価
1箱(20個)
当日出荷から4日以内出荷
パイラックと併用して各種形鋼材へ電線管を支持するクリップです。 屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。
コンビネーションカップリング(ねじなし接続式) 三桂製作所コンビネーションカップリング(ねじなし接続式)三桂製作所(4件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
ねじなし簡単施工
用途ケイフレックスと電線管を接続するためのコンビネーションカップリング温度範囲(℃)-20~90
ケイフレックス用90°コネクタ(管用平行おねじ付) 三桂製作所ケイフレックス用90°コネクタ(管用平行おねじ付)三桂製作所
2,798税込3,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するための90°形コネクタ
ケイフレックス用コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き 三桂製作所ケイフレックス用コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き三桂製作所(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から11日以内出荷
厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
コネクタ(薄鋼電線管おねじ付) 三桂製作所コネクタ(薄鋼電線管おねじ付)三桂製作所
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
薄鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
サンピーキャップ 細田電器産業サンピーキャップ細田電器産業(3件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
コンビネーションカップリング(ねじなし接続式) 三桂製作所コンビネーションカップリング(ねじなし接続式)三桂製作所
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
ねじなし簡単施工で防水性能も進化
用途ケイフレックスと厚鋼電線管を接続するためのねじなしコンビネーションカップリング
ケイフレックス用45°コネクタ(管用平行おねじ付) 三桂製作所ケイフレックス用45°コネクタ(管用平行おねじ付)三桂製作所
2,998税込3,298
1個
当日出荷から8日以内出荷
厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するための45°形コネクタ
ミラレックスF用 コネクタ クイック 未来工業ミラレックスF用 コネクタ クイック未来工業
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌日出荷
コンビネーションカップリング(厚鋼電線管用) 三桂製作所コンビネーションカップリング(厚鋼電線管用)三桂製作所(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
厚鋼ネジで確実に接続
用途ケイフレックスと厚鋼電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
ミラレックスF用 ベルマウス 未来工業ミラレックスF用 ベルマウス未来工業
969税込1,066
1個
当日出荷から翌日出荷
ケイフレックス用コネクタ 三桂製作所ケイフレックス用コネクタ三桂製作所
2,298税込2,528
1個
当日出荷から26日以内出荷
ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのNPTおねじ付きコネクタです。
HDZねじなし TCノーマルベントA型(厚鋼用) 外山電気HDZねじなし TCノーマルベントA型(厚鋼用)外山電気
1,598税込1,758
1個
当日出荷から3日以内出荷
B形のビス締め作業が困難な箇所にTCカップリングを使ってご利用ください。
材質鋼管製表面処理溶融亜鉛めっき
ノーマルベンド 外山電気ノーマルベンド外山電気
1,598税込1,758
1個
翌日出荷
適合規格(PS)E
コンビネーションカップリング クイック 未来工業コンビネーションカップリング クイック未来工業
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
内部に張ってある水膨潤不織布により水の浸入を防ぎます。
仕様水膨潤不織布付
コンビネーションカップリング 未来工業コンビネーションカップリング未来工業
7,998税込8,798
1個
翌日出荷
コンビネーションカップリング 未来工業コンビネーションカップリング未来工業
6,898税込7,588
1個
翌日出荷
鋼管との接続に使用します。
付属品Oリング付
ジョイントCPアダプター(おねじタイプ)ライニング鋼管用 未来工業ジョイントCPアダプター(おねじタイプ)ライニング鋼管用未来工業
5,698税込6,268
1個
翌日出荷
厚鋼電線管(ねじ無・ねじ付)とCD管・PF管・ミラレックス(F)のコネクタ、コンビネーションカップリングの異種管相互の接続に使用します。 ライニング鋼管用は、ライニング鋼管(ねじ無・ねじ付)・SGP鋼管(ねじ無・ねじ付)とCD管・PF管・ミラレックス(F)のコネクタ、コンビネーションカップリングの異種管相互の接続に使用します。 防水型とライニング鋼管用はパッキン付ですので、防水性に優れています。
コンビネーションカップリング 未来工業コンビネーションカップリング未来工業
7,298税込8,028
1個
翌日出荷
ミラレックスFと鋼管相互の接続に使用します。
付属品Oリング付
コネクタ 古河電工(古河電気工業)コネクタ古河電工(古河電気工業)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
規格JIS C 8412
耐圧防爆パッキン式コネクタ 三桂製作所耐圧防爆パッキン式コネクタ三桂製作所
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
ケイフレックスを防爆機器類に接続するためのコネクタです。ケイフレックスは、ビニル被覆ケイフレックスをご使用下さい。特に、Type KIH/KPFを推奨します。ケイフレックスを化学プラント等の爆発の危険のある場所に施設する場合にご使用下さい。セパレート形(KXUBG/K2XUBG)は、本体とスリーブが分割されていますので施工及びメンテナンスが簡単です。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKMS,KMV,KPF,KIH,KIC,KIV,KMEC,KPBF,KMB,KIB を表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。ケイフレックスとコネクタの引張力は#12~54 は1000N(JIS のヘビー)です。K2XBG/K2XUBG は波形ケイフレックス(KMS,KMV,KMEC)が使用できます。KXBG/KXUBG のラベル色調は赤色、K2XBG/K2XUBG のラベル色調は黒色です。
規格耐圧防爆d2G4温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)
ステン防水ネジ無しパイプコン 日本シーム工業ステン防水ネジ無しパイプコン日本シーム工業
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
KK-TUBEをガス管に接続するための防水型ストレートコネクタです。本体はステンレス製SCS13(SUS304)製です※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
対応防水
防水ショートコネクタ 古河電工(古河電気工業)防水ショートコネクタ古河電工(古河電気工業)
2,598税込2,858
1袋
翌々日出荷から3日以内出荷
コンパクトなショートタイプ(ケーブル工事専用)スムーズで確実な差し込むだけのワンタッチ接続優れた防水性(防水保護等級IPX5)で屋外配管や水周りの配管に最適
カップリング 古河電工(古河電気工業)カップリング古河電工(古河電気工業)
969税込1,066
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
狭い場所での配管に便利。 スムーズで確実なワンタッチ接続。 コンパクトな形状。
規格JIS C 8412
水切スリーブ 日動電工水切スリーブ日動電工
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷
埋設電線より地下水の浸入を遮断するために使用します。
ケイフレ用MSコンビカップ 三桂製作所ケイフレ用MSコンビカップ三桂製作所
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
ケイフレックスをバックシェルなしMS コネクタに接続するためのコンビネーションカップリングです。MS コネクタとカップリングの接続は、アルミたて型モータレンチ( スーパーツール製品番MFT68Aを推奨)、プライヤー等を使用して堅固に締付けて下さい。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKMS、KMV、KPF、KIC、KIH、KIV、KMEC、KPBF、KUU、KCS、KMB、KIB、KM、KI を表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。ケイフレックスとコンビネーションカップリングの引張力は#10 は500N (JIS C8461-23 の分類コードは3 ミディアム)、#12~54 は1000N (JIS C 8461-23 の分類コードは4 ヘビー) です。MS コネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。
温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)特性IP67
防水コネクタ 古河電工(古河電気工業)防水コネクタ古河電工(古河電気工業)
2,098税込2,308
1袋
3日以内出荷
スムーズで確実な差し込むだけのワンタッチ接続。優れた防水性(防水保護等級IPX5)で屋外配管や水周りの配管に最適。
ケイフレックス45°コネクタ 三桂製作所ケイフレックス45°コネクタ三桂製作所
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷から26日以内出荷
ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するための45°形NPTおねじ付きコネクタです。
規格UL・CSA規格品温度範囲(℃)-20~90主材質ZDC2RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67
防水カップリング 古河電工(古河電気工業)防水カップリング古河電工(古河電気工業)
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
規格JIS C 8412
APパイプコネクタ SUS セイワ工業APパイプコネクタ SUSセイワ工業
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
接続チューブと接続電線管の接続時にご利用ください。
材質ステンレス
AP黄銅製ボックスコネクタ セイワ工業AP黄銅製ボックスコネクタセイワ工業
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
接続チューブとボックスの接続時にご利用ください。
APコネクタ 90° SUS セイワ工業APコネクタ 90° SUSセイワ工業
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
接続チューブとボックスの接続用90°コネクタです。
材質SUS304
人感センサースイッチ DENSAN(デンサン/ジェフコム)人感センサースイッチDENSAN(デンサン/ジェフコム)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
【設置方法】。「電源部品類」と「適合機種」の間に接続します。「電源部品類」を電源に接続してください。 センサーが反応すると「適合機種」が点灯します。。【電源部品類】。PAD-50W-A。PAD-80W-A。PAD-150W-A
用途センサー範囲に人が入ると接続したイルミネーションが点灯仕様SJV:10(消費します)適合機種・SJシリーズ・SJ-NHシリーズ・SJXシリーズ(変換ケーブルSJ-NH06-SJX使用)材質ABS,PVC質量(g)140定格電圧(V)DC24許容電流(A)2.5本体寸法(mm)65×57×35センサー赤外線探知距離(約2~6m、120°範囲)時間検知後ON:約35秒(固定)使用環境屋外用IP44(-10℃~40℃)コード長さ(cm)入出:約25
薄鋼ジョイント 古河電工(古河電気工業)薄鋼ジョイント古河電工(古河電気工業)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
用途ケーブル工事専用。
AP閉止プラグ セイワ工業AP閉止プラグセイワ工業
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
ハブを塞ぐ時等にご利用ください。
材質亜鉛合金ダイカスト
AP黄銅製パイプコネクタ セイワ工業AP黄銅製パイプコネクタセイワ工業
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
接続チューブと接続電線管の接続時にご利用くださ
材質黄銅

空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

電設資材特集
おすすめ人気ランキング
空調・照明・電設資材