空調・電設資材 :「pHメーター 電極」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

商品豆知識

6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A-Gas Japan(FUSO)pHメータ
自動温度補償電極付属、高精度型のPH/ORPメータ。 データホールド、Max.Min値表示機能などを備えた多機能型pH計。 PCへデータ転送可能(ケーブル、ソフトウエア別売)。 RS-232Cインタフェース。 オートパワーオフ機能。
付属品006P(9V)電池×1、標準型pH電極(PE-03K7)×1、pH4基準液×1、pH7基準液×1、取扱説明書、保証書 質量(g)約250(電池を含む) 電源006P(9V)電池×1 コード長さ(m)1 精度pH:±(0.02pH+2dgt)、ORP:±(0.5%+2dgt)[使用センサで異なります] 測定範囲(pH)0~14、(ORP:-1999~1999mV) 測定方式ガラス電極 表示分解能pH:0.01pH(ORP:1mV) 消費電流(mA)DC7 インターフェースRS-232C ディスプレイ3.5桁、LCD液晶ディスプレイ、0.8秒/回、表示単位:pH、mV、℃、F 使用環境0~50℃、80%RH以下 電極寸法(mm)Φ12×160 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)210×68×30 表示サンプリング(秒)0.8 補正機能自動温度補正、校正ボタン:pH4/pH7/pH10
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷

1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

A-Gas Japan(FUSO)土壌pHメータ
土壌pH測定、その他溶液のpHを測定。 大型液晶で見易い、すっきりスマートなフォルム。 防滴設計(操作キーはラバーボタン式)で安心。 測定前の基準液を用いた調整により精度の高い測定が可能。 幅広い対象に利用可能な分離型プローブ。
付属品006P(9V)電池×1、土壌用pH電極(PE-06HD)×1、基準液(pH-04、pH-07)×1、調整用ドライバー、ハードケース、取扱説明書、保証書 測定範囲0~14pH(使用センサで異なります) 質量(g)約196(電池含む) 電源006P(9V)電池×1 コード長さ(m)1 精度±0.07pH(pH5~9)、±0.1pH(pH4~10)、±0.2pH(pH1~3.9とpH10.1~13)(at23±5℃) 測定方式ガラス電極 表示分解能0.01pH 機能データホールド、ローバッテリー表示 消費電流(mA)約DC2 校正2点校正(pH7、pH4) ディスプレイ3.5桁液晶ディスプレイ 使用環境0~50℃、80%RH以下 電極寸法(mm)Φ12×160 サンプリング周期0.4秒 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)145×60×33
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷

pH値と温度を同時表示。 別売電極(ORP-14)でORP値も測定可能。 自動校正機能付。 データホールド、Max.Min値。
付属品電極(PE-03)、pH4・7・10基準液、電池、取扱説明書、保証書 電源006P(9V)電池×1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)135×60×33 精度(pH)±0.02pH・校正後、(温度)±0.8℃ 測定範囲(pH)0~14、(温度-5.0~+80.0℃) 測定方式(pH)ガラス電極、(温度)サーミスタ 表示分解能(pH)0.01pH、(温度)0.1℃ 校正基準液pH4、pH7、pH10での自動校正 画面表示寸法(mm)LCD44×29
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

SDカード付なのでデータを保存し、ソフトウエアなしでPCにダウンロードが可能。 手動温度補償(0~+100℃)、pH自動校正機能(基準液標準付属)付で高精度な測定が可能です。 手動温度補償機能。 pH自動校正機能(基準液標準付属)。 RS-232C、インターフェース。 データホールド機能、Max.Min値表示機能。 オートパワーオフ機能。
付属品電極(PE-03)、pH4基準液、pH7基準液、pH10基準液、単3電池×6、取扱説明書、保証書、SDカード(4GB) 質量(g)約489 電源単3電池×6、ACアダプタ(FAC-23別売) 精度pH:±(0.02pH+2dgt)、ORP:±(0.5%+2dgt) 測定範囲(pH)0~14(ORP:-1999~1999mV) 表示分解能pH:0.01pH(ORP:1mV) 測定方法ガラス電極 インターフェースRS-232C 校正pH自動校正:pH7、pH4、pH10 ディスプレイ液晶ディスプレイ サンプリング周期約1秒 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)177×68×45
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷

ペン型の小形pHメータです。 IP-67防水型なので安心して使用できます。 データロガー機能(100pts)付なのでデータ管理が簡単です。 基準液(pH4、pH7)が標準付属なので自動校正が可能です。
付属品単4電池×4、pH電極PE-12×1、PH-04A基準液×1、PH-07A基準液×1、取扱説明書、保証書 測定範囲(pH)0~14pH、(温度)-5~+80℃ 質量(g)約170(電池含む) 電源単4電池×4 構造IP-67防水対応 精度(pH)±0.02pH:校正後、(温度)±0.8℃ 測定方式(pH)ガラス電極、(温度)サーミスタ 表示分解能(pH)0.01pH、(温度)0.1℃ 温度補償(pH)自動校正pH4、pH7、自動温度補償 機能データホールド、Max.Min表示 消費電流(mA)DC4.8 インターフェース(データロガー)最大100pts ディスプレイ3.5桁液晶ディスプレイ、バーグラフ表示 使用環境0~+60℃、80%RH以下、(pH電極)-5~+80℃ サンプリング周期0.8秒 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)195×40×46
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります