空調・電設資材 :「pf管 変換アダプタ」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

商品豆知識

25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(10個)
379 税込417
翌々日出荷


1個ほか
73 税込80
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個ほか
81 税込89
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



PF管とねじなし電線管Eとの接続に使用します。PF管は差込むだけで確実に固定できます。接続状態を示す黒のライン付。 防塵キャップ付
1個ほか
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1個(1個)ほか
179 税込197
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

接続も解除も一発でOK! キャップ付ですから、トロ侵入がありません。 防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
用途ボックスとPF巻との接続に使用します
1個(1個)ほか
89 税込98
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

古河電工(古河電気工業)プラフレキ 異径アダプタ
異なるサイズのプラフレキを接続する場合などに、コネクタ、ジョイントナットと組み合わせて使用する部品。
1パック(5個)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(10個)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

絶縁性がある樹脂製。 適合穴径の範囲に余裕があるタイプです。 穴のセンター出しの目安となる3点爪は、コネクタねじに引っ掛かり仮固定ができるので取り付けが容易です。 ボックス、コネクタの色に合わせられるカラー 4色。 (ベージュ、ミルキーホワイト、グレー、黒)
仕様樹脂型
1セット(20個)
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1巻
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)


1個
789 税込868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
149 税込164
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

送り配管による感知器等の取り付けに使用します。 通常の送りエンドよりエンド内のスペースが大きくとれ、配線し易い形状です。 本体にM4ナット(66.7ピッチ)が圧入されているので、引掛けローゼットを介して照明器具等(天井直付け器具以外)の吊り下げが行えます。 コネクタの取り付けによってL・T・X形に配管が可能です。 PF管用は付属の変換アダプタを使用して16サイズの管を配管できます。 Gタイプだから管の接続解除も一発でOK! トロ防止シール付きです。 スクリュー釘を打ち込むだけで固定できます。
1セット(10個)
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サイズ22の波付管(CD・PF・TLフレキ)が4本並べて配管できます。※変換アダプタ(4組付)によりサイズ14・16の波付管も配管できます。 ブランク部分があるので、配線スペースが広くLANケーブル等の配線も容易です。 軽量間仕切り台座を使用し、軽量間柱にも取り付けられます。
付属品仕切板(53M)付、14・16変換アダプタ4個付 適合管CD、PF単層波付管(14・16・22)・TLフレキ(14・16・22)
1個
769 税込846
翌々日出荷

整合器取り付けスペースが広く、配線がラクです。 軽量間柱にも取り付けOK 3ヶ用には管サイズ14・16を接続できる変換アダプタが付いています。
付属品14・16変換アダプタ2個付
1個
669 税込736
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

送り配管による感知器等の取り付けに使用します。 通常の送りエンドよりエンド内のスペースが大きくとれ、配線し易い形状です。 コネクタの取り付けによってL・T・X形に配管が可能です。 22サイズは付属の変換アダプタを使用して16サイズの管を配管できます。 Gタイプだから管の接続解除も一発でOK! トロ防止シール付きです。 スクリュー釘付きは打ち込むだけで固定できます。 釘なしタイプはデッキプレート台座(CDE-PD)を使用してデッキプレートに簡単に取り付けることができます。 アンカー付は、VVFケーブルの二重天井への引き込みによる照明器具等の重量物直接取り付けに使用します。
適合(ボルト)W3/8(3分) 許容静荷重(kN[kgf])アンカー部:1.96(200) 仕様側面ノックアウト付
1セット(10個)
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

送り配管による感知器等の取り付けに使用します。 通常の送りエンドよりエンド内のスペースが大きくとれ、配線し易い形状です。 コネクタの取り付けによってL・T・X形に配管が可能です。 22サイズは付属の変換アダプタを使用して16サイズの管を配管できます。 Gタイプだから管の接続解除も一発でOK! トロ防止シール付きです。 スクリュー釘付きは打ち込むだけで固定できます。 釘なしタイプはデッキプレート台座(CDE-PD)を使用してデッキプレートに簡単に取り付けることができます。 アンカー付は、VVFケーブルの二重天井への引き込みによる照明器具等の重量物直接取り付けに使用します。
仕様側面ノックアウト付
1セット(10個)
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

送り配管による感知器等の取り付けに使用します。 通常の送りエンドよりエンド内のスペースが大きくとれ、配線し易い形状です。 コネクタの取り付けによってL・T・X形に配管が可能です。 22サイズは付属の変換アダプタを使用して16サイズの管を配管できます。 Gタイプだから管の接続解除も一発でOK! トロ防止シール付きです。 スクリュー釘付きは打ち込むだけで固定できます。 釘なしタイプはデッキプレート台座(CDE-PD)を使用してデッキプレートに簡単に取り付けることができます。 アンカー付は、VVFケーブルの二重天井への引き込みによる照明器具等の重量物直接取り付けに使用します。
仕様側面ノックアウト付
1セット(10個)
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ブランク部分があるので、配線スペースが広くLANケーブル等の配線も容易です。
付属品14・16変換アダプタ2個付 適合管CD、PF単層波付管(14・16・22)・TLフレキ(14・16・22)
1個
559 税込615
翌々日出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります