空調・電設資材 :「ph9 標準液」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

商品豆知識

2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TASCO(タスコ)酸中和防食剤
仕様酸洗浄後の系内中和とスケール再付着を防止します。 系内の洗浄液を排出し、水をはり循環しながら投入、pH8~9に調整し、約0.5~1時間循環させてください。 アルカリ性 標準使用量…保有水量に対して2~5%20kg
1個(20kg)
12,980 税込14,278
5日以内出荷

A-Gas Japan(FUSO)pHメータ
自動温度補償電極付属、高精度型のPH/ORPメータ。 データホールド、Max.Min値表示機能などを備えた多機能型pH計。 PCへデータ転送可能(ケーブル、ソフトウエア別売)。 RS-232Cインタフェース。 オートパワーオフ機能。
付属品006P(9V)電池×1、標準型pH電極(PE-03K7)×1、pH4基準液×1、pH7基準液×1、取扱説明書、保証書 質量(g)約250(電池を含む) 電源006P(9V)電池×1 コード長さ(m)1 精度pH:±(0.02pH+2dgt)、ORP:±(0.5%+2dgt)[使用センサで異なります] 測定範囲(pH)0~14、(ORP:-1999~1999mV) 測定方式ガラス電極 表示分解能pH:0.01pH(ORP:1mV) 消費電流(mA)DC7 インターフェースRS-232C ディスプレイ3.5桁、LCD液晶ディスプレイ、0.8秒/回、表示単位:pH、mV、℃、F 使用環境0~50℃、80%RH以下 電極寸法(mm)Φ12×160 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)210×68×30 表示サンプリング(秒)0.8 補正機能自動温度補正、校正ボタン:pH4/pH7/pH10
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります