空調・電設資材 :「typec」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード

商品豆知識

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロープを伸ばして電飾ライトとして、巻き取るとランタンライトとしてキャンプや非常時などにご使用いただけます。ロープライトは3段階、ランタンは2段階で調光可能。充電残量がわかるランプ付き。ロープライト防水仕様。
用途装飾、電飾、エクステリア、イルミネーション、キャンプ、防災グッズとして。アウトドア/クリスマス/ロープ型/LED/ライト/充電/USB/テント/タープ/夜間/防水/調光/ランタン/屋外/チューブライト/飾り 付属品TypeC-TypeB充電ケーブル 材質ABS樹脂、ポリカーボネート 質量(g)235 タイプ充電式:Type-C 長さ(m)ロープライト:約10 電流(A)1以下 電圧(V)DC5 充電時間約3-4時間 バッテリー容量(mAh)1800 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)11.9×11.9×3.9 使用時間(時間)(目安)約3-8
1個(10m)
2,998 税込3,298
5日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります