カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・電設資材/電気材料
      • 空調・電設資材
        • 照明器具(4)
        • テレビ受信用機器(6)
        • 電路支持材/支持金具(3)

空調・電設資材 :「u字金物」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編

商品豆知識

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アングル L型アングル・U型金具 JAPPYアングル L型アングル・U型金具JAPPY(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
機器類の取り付け、配管などの支持金具としてご使用いただけます ステンレス製 仕上がりのよいステンレス製のU型金具
仕様48個材質SUS304長さ(mm)2400幅(mm)40穴径(Φmm)(小判)11幅A(mm)44.4
ワールドダクター(ダクターチャンネル中間支持用) ネグロス電工ワールドダクター(ダクターチャンネル中間支持用)ネグロス電工(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から翌々日出荷
既設の吊りボルトの中間位置を利用してダクターチャンネルを取り付けできます。 吊りボルトによって支持された各種の設備をそのままに、支持材の吊りボルトを共用する管の立上げ等の増設工事が行えます。
表面処理電気亜鉛めっき(U)ボルト、DHN-W3:電気亜鉛めっき(C)コの字金具:ダクロタイズド塗装適合ダクター::D1、D2、D3タイプ
簡易型 UHFアンテナ スカイウォーリー (ブースター内蔵) マスプロ電工簡易型 UHFアンテナ スカイウォーリー (ブースター内蔵)マスプロ電工
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
アンテナからのケーブルを長く配線したり、ハイビジョンレコーダーなど、複数の機器にテレビ信号を分配するときに最適
受信チャンネル(ch)13~52偏波水平付属品防水キャップ×1個、F型コネクター(5Cケーブル用)×1個、レンチ(11・17mm蝶ナット用)×1個、壁面取付金具×1個、マスト固定Uボルト×1個、マスト固定金具×1個、蝶ナット×2個、スタンド×1個、ブースター電源部×1個質量(kg)【壁面取付時】約1.1、【マスト取付時】約1.3、【スタンド取付時】約0.9寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【壁面取付時】379×151×99、【Φ49mmマスト取付時】379×151×176、【スタンド取付時】382×150×142、【アンテナ部】360×150×55出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)設置場所強電界地域使用場所屋外・屋内用適合マスト径(Φmm)マスト:22~49、角柱:25×25~45×45前後比(dB)3以上受風面積(m2)0.054アンテナ利得(dB)3.2~4.3総合利得(dB)20~26VSWR2.5以下
簡易型 UHFアンテナ スカイウォーリー マスプロ電工簡易型 UHFアンテナ スカイウォーリーマスプロ電工
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
受信チャンネル(ch)13~52偏波水平付属品防水キャップ×1個、F型コネクター(5Cケーブル用)×1個、レンチ(11・17mm蝶ナット用)×1個、壁面取付金具×1個、マスト固定Uボルト×1個、マスト固定金具×1個、蝶ナット×2個、スタンド×1個質量(kg)【壁面取付時】約1、【マスト取付時】約1.2、【スタンド取付時】約0.8寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【壁面取付時】379×151×99、【Φ49mmマスト取付時】379×151×176、【スタンド取付時】382×150×142、【アンテナ部】360×150×55出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)設置場所強電界地域使用場所屋外・屋内用適合マスト径(Φmm)マスト:22~49、角柱:25×25~45×45前後比(dB)3以上受風面積(m2)0.054アンテナ利得(dB)3.2~4.3VSWR2.5以下
ベランダ取付金具 サン電子ベランダ取付金具サン電子
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質溶融亜鉛メッキ
ベランダ・壁面兼用取り付け金具(BS・CSアンテナ用) マックステルベランダ・壁面兼用取り付け金具(BS・CSアンテナ用)マックステル
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
必要な場所に合わせて取り付けられるBS・CS用アンテナ取り付け金具です。付属品は当て板×2枚、Uボルト×2本、六角ナット×4個、スプリングワッシャー×4枚、平ワッシャー×4枚になります。取り付けは手すりへの取り付け、椅子への取り付け、壁面取り付けなどのいろいろな場所に取り付けがあります。
付属品当て板×2枚、Uボルト×2個、六角ナット×4個、スプリングワッシャー×4個、平ワッシャー×4個質量(g)1410表面処理溶融亜鉛メッキ
電源挿入器(FT座付) 日本アンテナ電源挿入器(FT座付)日本アンテナ
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷
CATV施設用として設計されたAC60V 7.5Aの電源挿入器です。
付属品取付金具(HI金具・Uボルト等)1セット、取付ねじ2本銀色質量(g)950電流(A)【送電】最大7.5電圧(V)【送電】最大AC60周波数帯域(MHz)10~5050~300300~450450~550550~770770~1000適合マスト径(Φmm)22~63電圧定在波比(10~50MHz)1.7以下、(50~300MHz)1.5以下、(300~450MHz)1.5以下、(450~550MHz)1.5以下、(550~770MHz)1.5以下、(770~1000MHz)1.5以下挿入損失(dB)(10~50MHz)1以下、(50~300MHz)1以下、(300~450MHz)1以下、(450~550MHz)1.2以下、(550~770MHz)1.4以下、(770~1000MHz)2以下
アンテナ 高性能形UHF30素子アンテナ 共同受信用 ローチャンネル(13ch~34ch) 水平・垂直偏波用 受信チャンネル:13~34ch ULX30M DXアンテナアンテナ 高性能形UHF30素子アンテナ 共同受信用 ローチャンネル(13ch~34ch) 水平・垂直偏波用 受信チャンネル:13~34ch ULX30MDXアンテナ
44,980税込49,478
1個
翌日出荷
共同受信用UHFアンテナです。パラスタック形導波素子を採用した高性能ローチャンネル(13~34ch)対応の30素子地デジアンテナです。高利得なので電波の非常に弱い超弱電界地域で威力を発揮します。水平・垂直偏波に対応。ステーは錆に強いステンレス製です。 共同受信用UHFアンテナです。パラスタック形導波素子を採用した高性能ローチャンネル(13~34ch)対応の30素子地デジアンテナです。高利得なので電波の非常に弱い超弱電界地域で威力を発揮します。水平・垂直両偏波面に対応 。Φ32~61mmのマストに対応 。ステー、ステー強化金具、ステー取付金具、アーム接続金具、反射器アーム取付金具及びUボルト、ネジ・ナット類にステンレスを使用し錆に強い。耐風速(破壊風速)45m/s仕様 。防水キャップ,F-5接栓、取扱説明書(保証書なし)を付属
付属品防水キャップ×1、Fー5接栓(リング付)×1、取扱説明書×1質量(kg)4.4外形寸法(mm)684×500×2794保護等級IPX4(給電部)受信周波数470~602MHz適合マスト径(Φmm)32~61素子数30素子 パラスタック形耐風速(m/s)45(破壊風速)前後比(dB)20~27動作利得(dB)13.2~16.1受風面積(m2)0.36インピーダンス(Ω)75(F形)受信チャンネル(ch)13~34偏波【偏波面】水平または垂直半値幅(度)18~29VSWR2.0以下
ワールドダクター(下段増設用) ネグロス電工ワールドダクター(下段増設用)ネグロス電工
8,698税込9,568
1箱(10個)
7日以内出荷
既設のダクターチャンネルの下方に、吊りボルトを下げる支持金具です。
適合(ダクター):D1タイプ、D2タイプ(吊りサポート)D1T□、D2T□四角(ラック吊り金具)SRH1N、QRH1表面処理電気亜鉛めっき(U)※コの字金具はダクロタイズド塗装適合吊りボルトW3/8
LED防犯灯 Uボルト取付金具 東芝ライテックLED防犯灯 Uボルト取付金具東芝ライテック
999税込1,099
1枚ほか
8日以内出荷
LEDプロジェクションライト(投照器) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDプロジェクションライト(投照器)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
超高輝度ライトアップカラー投照器離れたところからでもリモコンでお好みの色へすぐに変更可能ライトアップ、イルミネーションなどに適したカラー照明器具100W型防雨・防塵ボディ(IP65)専用リモコンでON・OFF、カラー切替(全点灯)、カラーモード切替、明るさ調整が可能カラー:単色16 種・フルカラー(自動変色モード6種)停電など瞬間的に電気が途絶えた場合でも最後の色(モード)を記憶しています。全点灯・フルカラー自動変色-20℃でも使用可能
用途屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明にセット内容投照器本体・リモコン・リモコンホルダー・電池(動作確認用)寸法(mm)300×83×471、U字金具穴:W33×H13×2、 Φ13×1質量(kg)7タイプ100W型LEDフルカラーLED電源(V)AC100材質筐体:アルミダイカスト電源コード(m)約3/PSE認証済電源プラグ防水型プラグ(2ピン)保護等級IP65動作温度(℃)-20~40動作湿度(%)85以下寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)リモコン:60×9×104動作電圧(V)DC3使用電池CR2032(動作確認用電池付属)周波数(MHz)433.92動作温度範囲(℃)-30~55機能自動スリープ機能(30秒以上動作していない場合)電波到達距離(m)3(※すべての操作はリモコンで行います。投照器本体と同梱リモコンは ペアリングされており、投照器1台に対してリモコンが1個必要と なります。同機種の投照器であっても、ペアリングされているリモコ ン以外では操作できません。複数を同時に使用される場合は、投照 器本体とリモコンが識別できるように管理してください。)仕様カラースケール:4096段階/RGB 各色
LEDプロジェクションライト(投照器) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDプロジェクションライト(投照器)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷
超高輝度ライトアップカラー投照器離れたところからでもリモコンでお好みの色へすぐに変更可能ライトアップ、イルミネーションなどに適したカラー照明器具散光型(照射角85°)防雨・防塵ボディ(IP65)専用リモコンでON・OFF、カラー切替(全点灯)、 カラーモード切替、明るさ調整が可能カラー:単色16種・フルカラー(自動変色モード6種)停電など瞬間的に電気が途絶えた場合でも最後の色(モード)を記憶しています。全点灯・フルカラー自動変色-20℃でも使用可能カラースケール:4096段階/RGB 各色
用途屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明にセット内容投照器本体・リモコン・リモコンホルダー・電池(動作確認用)材質アルミダイカスト合金・ガラス寸法(mm)U字金具穴:W33mm×H13mm×2、Φ13mm×1質量(kg)8.3質量(g)リモコン:42タイプ170W型本体寸法(mm)300×82×575寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)リモコン:60×9×104電源コード(m)約3(PSE認証済)保護等級IP65機能リモコン:自動スリープ機能(30秒以上動作していない場合)電源(AC V)100使用電池CR2032(動作確認用電池付属)LEDフルカラーLED周波数(MHz)433.92電波到達距離(m)3動作温度(℃)本体:‐20~40、リモコン:‐30~55動作湿度(%)85以下電源プラグ防雨型プラグ(2ピン)光束(Lm)最大5000Lm(白色最大値)光色単色 16種・フルカラー(自動変色モード 6種)関連資料(1.08MB)取扱説明書(1.87MB)動作電圧(V)DC3
LEDプロジェクションライト DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDプロジェクションライトDENSAN(デンサン/ジェフコム)
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷
屋外用ライトアップライト(10W) 防雨・防塵ボディ:IP44 専用リモコンでON・OFF、カラー切替(全点灯)、モード切替、明るさ調整が可能 全点灯・フルカラー自動変色
光色フルカラー定格入力電圧(V)AC100定格消費電力(W)10本体寸法(mm)176×110×138本体質量(kg)1.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×7×84(リモコン)質量(g)21(リモコン)動作電圧(V)DC3使用電池CR2032(動作確認用電池付属)動作温度範囲(℃)-10~40(常温)電波到達距離(m)2.5LEDフルカラーLED照射方式散光型駆動方式AC-DCアダプタ方式入力AC100V50/60Hz2A出力DC24V3.33A使用場所屋外保護等級IP44ケーブル長(m)0.9材質筐体:アルミダイカスト仕様【SJV値】8.9、【U字金具穴】Φ8mm×1/Φ8×19.5mm×2関連資料(0.63MB)取扱説明書(11.36MB)

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

金物特集
おすすめ人気ランキング
空調・電設資材