M18 Fuel 真空ポンプ 5CFMミルウォーキーツール8日以内出荷
1/2、3/8、1/4インチポートおよび 5/16インチアダプタ標準添付内部逆止バルブでポンプ停止時に真空を維持5CFMの圧倒的な真空速度開いた際にオイル寿命を延ばし ポンプの性能を向上業界初マニホールドモードで最大90分まで使用可能ガスバラストバルブを使ってオイル寿命を延ばし ポンプの性能を向上
仕様内部逆流バルブ、ボールバルブ、ガスバラストバルブ【バッテリープラットフォーム】M18付属品本体、5/16アダプタ標準添付電圧(V)18サイズ(inch)インテークポート(吸気口):1/2、3/8、1/4インチポートおよび 5/16インチアダプタ標準添付※12.7mm(1/2インチ)、9.525mm(3/8インチ)、6.35mm(1/4インチ)、7.9mm(5/16インチ)本体質量(kg)8.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×351×264連続使用時間(分)アニホールドモード:90、標準モード:60(8.0Ah使用時 )風量5CFM(142L/m)到達真空度25ミクロンオイルタンク容量(mL)550ポンプの種類2段式ロータリーベーン(2ステージ)