空調・電設資材 :「w3 8 全 ネジ」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
天井埋込形、天井カセット形エアコンなどの振れ止めボルト交差部を確実に固定します。
任意の角度で交差部を固定できます。
ナットの締め付けが1箇所で済むので作業性に優れています。
本体金具とボルト・ナットを組んだままで取り付けできますので、作業中に脱落の心配がありません。
材質溶融亜鉛めっき仕上げ、電気亜鉛めっきユニクローム処理(ボルト・ナット)
天井埋込形、天井カセット形エアコンなどの振れ止めボルト交差部を確実に固定します。
任意の角度で交差部を固定できます。
材質溶融亜鉛めっき仕上げ、電気亜鉛めっきユニクローム処理(ボルト・ナット)
吊ボルト径W3/8”
仕様全ねじボルトと併用して木材からの吊足に
材質スチール(電気亜鉛メッキ)
取付穴径直径4mm
1個
¥235
税込¥259
当日出荷
仕様お手持ちのインパクトドライバーに取付けて手軽に作業。 ナットの前後に障害物があっても使用可。 全ネジ施工前、施工後のナット取付作業も楽々。 サイズ…全長75mm、外径Φ58mm、シャフト幅6.35mm 質量…100g 適合ナットサイズ…W 3/8、W 1/2、M10
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
天井埋込形、天井カセット形エアコンなどの振れ止めボルト交差部を確実に固定します。
任意の角度で交差部を固定できます。
ナットの締め付けが1箇所で済むので作業性に優れています。
本体金具とボルト・ナットを組んだままで取り付けできますので、作業中に脱落の心配がありません。
仕上溶融亜鉛めっき仕上げ
1本の全ねじボルトで、ボックス向きを互い違いに支持できる金具です。
全ねじボルトを間柱の中心に施工し、ボックス深さ方向の位置調整ができます。
鋼製ボックスの他、樹脂製ボックスの支持ができます。
仕様ダクロタイズド塗装
適合ねじ全ネジW3/8、丸鋼Φ9
ねじサイズタッピンネジなべM5×16
1箱(20個)
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
適合(支持材)全ねじW3/8、丸鋼Φ9
表面処理電気亜鉛めっき(U)ねじ:電気亜鉛めっき(C)
適合ボックス2,3,4,5個用鋼製・樹脂製スイッチボックス
1箱(20個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
全ねじボルトW3/8、W1/2の切断が行えます。
全ねじボルトW3/8はステンレス鋼製も切断できます。
ボルトのねじ山をつぶさずに切断できます。
手動なので、電源はいりません。
切断刃は両面使用できます。
バンドが一体構造になっているので、取り付け作業がスムーズに行えます。
構造鋼管から吊りボルトを下げることもできます。
適合吊りボルトW3/8
H形鋼にHB吊り金具施工時の振動に対して、外れにくくするための補強金具です。
全ねじボルトW3/8の長さを変えることでH形鋼フランジ幅75mm以上に対応できます。
ワンタッチでボルトに取り付けできます。ヒンジ方式のため配管の仮置きができます。ボルト取付時の高さ調節が容易です。
用途W3/8ボルトに取り付けて配管保持に使用します。
表面処理ユニクロ
許容静荷重(N[kgf])196(20)
H形鋼にHB□U吊り金具施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
全ねじボルトW3/8の長さを変えることでH形鋼フランジ幅90mm以上に対応できます。
BC6Hにも使用できます。
ワンタッチでボルトに取り付けできます。
ヒンジ方式のため配管の仮置きができます。
ボルト取り付け時の高さ調整が容易です。
用途W3/8ボルトに取り付けて配管保持に使用します。
表面処理ユニクロ
許容静荷重(N[kgf])196[20]
厚さ(mm)(本体)1.0、(フタ)1.0
タイプ全ねじボトル取付タイプ
仕様位置ズレ防止穴付き
H形鋼にHB□U吊り金具施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
全ねじボルトW3/8の長さを変えることでH形鋼フランジ幅90mm以上に対応できます。
BC6Hにも使用できます。
仕上溶融亜鉛メッキ仕上げ
独自のスリット構造で工具を使わずにボルトナットの仮付けができます。
用途本製品はW3/8ネジ用の振れ止め金具です。
材質三価クロメート
寸法A(mm)25
適合ねじ【d】W3/8、【全ねじ】W3/8
寸法W(mm)25
板厚(mm)1.5
1パック(10個)
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
独自のスリット構造で工具を使わずにボルトナットの仮付けができます。
用途本製品はW3/8ネジ用の振れ止め金具です。
材質三価クロメート
寸法A(mm)25
適合ねじ【d】W3/8、【全ねじ】W3/8
寸法W(mm)25
板厚(mm)1.5
1パック(10個)
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
本製品は屋内でご使用ください。ケーブルの指示点間の距離などについては、内線規程などをご参照ください。
用途本製品はW3/8ネジに取り付けるケーブル支持材です。
材質ポリプロピレン
寸法A(mm)40
寸法B(mm)25
寸法C(mm)13
ねじサイズ【吊全ねじ】W3/8
1パック(20個)
¥639
税込¥703
4日以内出荷
本体及び付属品は鋼製(三価クロメート処理)となります。ステンレス製品はボルトナット締結となりますので、供回り防止突起、ナット脱落防止のカシメ加工を施しております。
用途本製品はW3/8ネジ用の空調機器用の振れ止め金具です。
材質ステンレス
寸法A(mm)33
適合ねじ【d】M10、【全ねじ】W3/8
板厚(mm)2
1パック(4個)
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
伸縮棒、全ねじボルト回し工具(MAKMTAB-W3)と併用することで、床上から全ねじボルトの施工が可能です。
タッピンねじ(市販サイズ:呼び4×10~15(1種))を使用することで伸縮棒に固定できます。
フック部を可動させることで、長尺ボルトを施工する際の振れ止めガイドとなります。
施工後にケーブル支持具の向き調整が可能です。
適合(棒)MAKTR3、(全ネジボルト回し工具)MAKTAB-W3、(全ネジボルト)W3/8
材質ABS樹脂
質量(g)200
種類ヘッド
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
計量天井吊りボルトに全ねじボルトや、丸鋼を交差支持する金具です
材質/処理電気亜鉛めっき処理(Un)
全ネジボルトを吊す2重天井用の接合具です。
付属品W3/8のボルト付
トラスコ品番424-1602
寸法H(mm)118
寸法W(mm)24.5
吊下荷重N(kgf)784
1パック(20本)
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
振止用全ねじボルトの交差部を固定できる金具。
振止V形金具を併用することで、振止効果が確実になります。
仕様●適合サイズ:W3/8●材質:スチール(電気亜鉛メッキ)
アズワン品番65-2124-05
1個
¥545
税込¥600
翌日出荷
ナットを外さずバンドの装着脱ができます。ボルト先端をカシメ加工しており、ナットの脱落を防止しています。電線の独立専用スペースの保護カバーは軟質塩ビ製です。
用途本製品は冷媒被覆銅管を、全ネジ先端部から吊下げるタイプの配管支持具です。
材質溶融亜鉛メッキ鋼板
サイズ【吊りボルトD】W3/8
板厚(mm)1.6
板幅(mm)30
締付BN6×25mm
インサートのねじ部に取り付けるケーブル用ハンガーです。
ケーブル支持部に、ビニール被覆が付いており、ケーブルを傷めません。
※ケーブル施工後、予めズラしておいたビニール被覆を結べば、ケーブル落下防止になります。(ダブルタイプは除く)
全ねじタイプは高さ調整が自由にできます。
適合(ねじ穴)W3/8
許容静荷重(N[kgf])片側78(8)
インサートのねじ部に取り付けるケーブル用ハンガーです。
ケーブル支持部に、ビニール被覆が付いており、ケーブルを傷めません。
※ケーブル施工後、予めズラしておいたビニール被覆を結べば、ケーブル落下防止になります。(ダブルタイプは除く)
全ねじタイプは高さ調整が自由にできます。
適合(ねじ穴)W3/8
許容静荷重(N[kgf])片側78(8)
角間柱を貫通させずに全ねじボルトを取り付け、ボックスを支持できます。
ボルト位置ゲージにより、位置調整が簡単に行えます。
適合(角間柱)40×40、45×40、50×40(全ねじボルト)W3/8
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板製ねじ:電気亜鉛めっき(U)
1個
¥219
税込¥241
3日以内出荷
ワイヤーロープ式振れ止めシステムです。全ねじによる振れ止め施工に比べ、角度や長さの調整が容易に行えます。サポート材がダクターチャンネル又はアングルの場合にご使用できます。
間柱に全ねじを貫通させずに支持できるでの開口の対面側がふさがっているドア回り等でも加工なしでボックスを支持します。
浅形アウトレットボックス(平カバー付き)の施工の他、長穴を使用すると深さ25~48mmのボックスの支持もできます。
開口の無い間柱にも取付けできます。
ワイヤーロープ式振れ止めシステムです。全ねじによる振れ止め施工に比べ、角度や長さの調整が容易に行えます。サポート材がアングルの場合にご使用できます。ワイヤーを折り返して施工する必要がなく、作業性に優れています
適合吊りボルトW3/8
地震時の機器の振れを抑制し、機器の落下や、配管の断裂などの危険防止に威力を発揮。
吊りボルト1本に対して両側面の振れ抑制用全ねじボルトを同時固定できます!
仕様ワンタッチタイプ、交差式施工
適合(全ねじボルト)W3/8
セット内容本体×1個、補強金具×3個
材質本体:SUS、脱落防止金具:クロメート
1箱(20個)
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
地震時の機器の振れを抑制し、機器の落下や、配管の断裂などの危険防止に威力を発揮。
振れ抑制用全ねじボルトの交点に取り付ける事でさらに振れを抑制します。
仕様ワンタッチタイプ、交差式施工
適合(全ねじボルト)W3/8
セット内容本体×1個、補強金具×2個
材質本体:SUS、補強金具:クロメート
1箱(20個)
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
吊りボルトにワンタッチで仮止めができ、微調整が容易に行えます。
ボルト止めのため、確実な固定ができます。
既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。
締め付けを充電インパクトドライバーで行えます。
材質溶融亜鉛めっき鋼板
天井埋込形、天井カセット形エアコン等の吊りボルトの振れ止めに最適です。
予め金具を吊りボルトに取り付けできるので、振れ止め施工が容易に行えます。
適合全ねじW3/8
1
2
次へ
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。